基板取付ボスに固定する際にご利用下さい。
EM-3-6は基板の板厚がt1.6以上の場合にご使用下さい。
車載されているパンタジャッキに取り付ける事で、電動インパクトレンチやエアーインパクトレンチで、ジャッキアップ/ダウンが可能になる為、車載ジャッキを電動ジャッキのように、ご使用頂くことが出来ます。
取付可能対象パンダジャッキ:1枚/丸タイプ(口金の厚さ/8.5mmまで、穴の大きさ/10mm以上)、2枚/角タイプ(口金の間隔/16.5mm以上、穴の大きさ/10mm以上)
材質合金鋼
差込角(mm)12.7
六角対辺(mm)21
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
安心の国内メーカー製。
AlCrN系コーティング採用で耐摩耗性が向上します。
深リブタイプのため、深彫加工時の工具干渉を避けることが出来ます。
用途深彫加工に。
材質超硬
刃数2枚刃
ねじれ角30θ
表面処理AlCrNコーティング
関連資料ワーク勾配角に対する実有効長(mm)
重たいタイヤを持ち上げずにボルト穴の位置合わせが可能。
ハンドルで高さ調整&乗せたままでタイヤが回転。
質量(kg)5.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×485×185
適合タイヤサイズ幅/285サイズまで、直径/810mmまで
許容質量(kg)60
1台
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
ラミネートフィルムが印刷面を保護する独自の構造により、水・熱・光・擦れ・汚れ・薬剤や薬品などに対して優れた耐久性を発揮します。
用途銘盤ラベル用。
注意喚起ラベル用。
物品管理ラベル用。
ロケーションラベル用。
各種表示ラベル用。
エコマーク認定認定
RoHS指令(10物質対応)対応
エコマーク認定番号18 112 090
使いやすさを追求したシンプルなデザインです。ポリエステルにエンボス加工を加え見た目に大変高級感があります。
用途各種道工具類の収納、携帯。
仕様4丁差
材質生地:ポリエステル、金具:スチールメッキ
色黒
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)(約)260×85×70
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
付属品目当てゴム〈2個〉、ACアダプタ、白黒リバーシブルステージプレート、ビニールカバー、取扱説明書
総合倍率10× 20× 40×
作動距離(mm)60
照明LED照明(連続調光式)落射、透過、落射+透過の3パターンの照明法が使えます。充電バッテリー搭載
スタンドラック&ピニオンスタンド、キャリーグリップ付、透過照明用ガラスステージプレート装備、ステージクリップ付
接眼レンズWF10×(視野数 20mm)〈2個〉 ロック機構付
対物レンズ1× 2× 4× ターレット変倍式
鏡筒形式双眼、45°傾斜、固定式、左眼視度調節、眼幅調節 55~75mm
RoHS指令(10物質対応)対応
焦準装置鏡筒上下動式
1台
¥68,980
税込¥75,878
5日以内出荷
Bluetooth5.0/3.0、全規格接続可能。挿すだけ使えるUSBレシーバー付き。2つのチャネルでデバイスを簡単切替。クリック感のある静音ボタン。USB-C充電、一回の充電で最大60日間使用可能。自動スリープモードがあるので省エネ。しずくの形をしたDPI調節ボタンが可愛らしい。500mAhリチウムイオン電池を使用しています。フル充電は約120分かかりますが、日常で使用している場合は、30分程度の充電で十分です。一回の充電で約30~60日間ご利用いただけます。連続使用50時間ですが、5分動かさないだけで待機状態に入る省エネ設計なので長持ちします!。バッテリーの容量が小さいため、飛行機に搭乗される際は、預かり荷物と手荷物の両方ともOKです。
セット内容充電ケーブル(80cm)、保証書、マニュアル
寸法(mm)113×63×30
質量(g)71
方式赤LED光学式
接続2台のパソコンに対応可能/スイッチで簡単切替
保証期間購入日より1年間
ボタン数6個(左/右/ホイール/電源/デバイス切替)
無線通信方式Bluetooth5.2をはじめとした全規格、2.4Gレシーバー
給電方式USB-Cケーブルによる充電式
シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
取付方式4隅穴
材質エコボード
厚さ(mm)1
Bluetooth5.0/3.0、全規格接続可能。挿すだけ使えるUSBレシーバー付き。3つのチャネルでデバイスを簡単切替。クリック感のある静音ボタン。USB-C充電、一回の充電で最大60日間使用可能。自動スリープモードがあるので省エネ。アルコールインクアートとコラボした美しいアートデザイン。<PrettiEだけ>OneClickでデスクトップに戻るボタン付き。500mAhリチウムイオン電池を使用しています。フル充電は約120分かかりますが、日常で使用している場合は、30分程度の充電で十分です。一回の充電で約30~60日間ご利用いただけます。連続使用50時間ですが、5分動かさないだけで待機状態に入る省エネ設計なので長持ちします!。バッテリーの容量が小さいため、飛行機に搭乗される際は、預かり荷物と手荷物の両方ともOKです
セット内容充電ケーブル(80cm)、保証書、マニュアル
寸法(mm)113×53×27
質量(g)70.5
方式赤LED光学式
接続2台のパソコンに対応可能/スイッチで簡単切替
保証期間購入日より1年間
ボタン数7個
無線通信方式Bluetooth5.2をはじめとした全規格、2.4Gレシーバー
給電方式USB-Cケーブルによる充電式
静謐な美しさ、手元に宿る。― 和をまとう大理石柄ワイヤレスマウス。〇Bluetooth5.0/3.0、全規格接続可能。〇挿すだけ使えるUSBレシーバー付き。〇3つのチャネルでデバイスを簡単切替。〇クリック感のある静音ボタン。USB-C充電、一回の充電で最大60日間使用可能。自動スリープモードがあるので省エネ。キズや指紋に強い3層式の光沢コーティング。<PrettiEだけ>OneClickでデスクトップに戻るボタン付き
仕様【DPI】1000/1600(デフォルト)/2400 3段階調整
付属品2.4Gレシーバー、フラットUSB-C充電ケーブル(80cm)、保証カード、説明書
奥行(mm)27
本体質量(g)70.5
接続方法Bluetooth5.0/3.0、及び2.4Gレシーバー
本体高さ(mm)113
本体幅(mm)53
チャネル数3チャネル切替可能
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
約4カラットを超える大粒の人工ダイヤモンドがまるごとボタンに
用途全規格のBluetooth及びUSBレシーバーで接続できる無線マウス
長さ(mm)113
幅(mm)63
色パールホワイト
高さ(mm)30
質量(g)75
電源充電式
定格電圧(V)バッテリー:3.7
接続方式無線
定格容量バッテリー:500mAh
センサー赤LED光学式
充電時間フル充電120分
ボタン数6個(左、右、ホイール、DPI変更、電源/接続モード、Bluetoothペアリングボタン)
ホイール数1個
無線通信方式Bluetooth
BluetoothBluetooth Smart Ready仕様、旧モデル1.1~最新の5.1まですべて接続可能
使用可能日数連続50時間、約60日間相当(※1日8時間、操作割合20%と仮定)
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
Bluetooth5.0/3.0、全規格接続可能。挿すだけ使えるUSBレシーバー付き。3つのチャネルでデバイスを簡単切替。クリック感のある静音ボタン。USB-C充電、一回の充電で最大60日間使用可能。自動スリープモードがあるので省エネ。ふんわり光る水玉模様が幻想的。500mAhリチウムイオン電池を使用しています。フル充電は約120分かかりますが、日常で使用している場合は、30分程度の充電で十分です。一回の充電で約30~60日間ご利用いただけます。連続使用50時間ですが、5分動かさないだけで待機状態に入る省エネ設計なので長持ちします!。バッテリーの容量が小さいため、飛行機に搭乗される際は、預かり荷物と手荷物の両方ともOKです。
セット内容充電ケーブル(80cm)、保証書、マニュアル
寸法(mm)110×62×28
質量(g)72
方式赤LED光学式
接続2台のパソコンに対応可能/スイッチで簡単切替
保証期間購入日より1年間
ボタン数6個(左/右/ホイール/電源/デバイス切替)
無線通信方式Bluetooth5.2をはじめとした全規格、2.4Gレシーバー
給電方式USB-Cケーブルによる充電式
シンプルでわかりやすいマンガ標識ののぼりになります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
用途工事用のぼりとして。工事現場のイメージアップに。
仕様左チチ・ヒートカット
材質ポンジ
取付方式ポール取付
寸法(幅W×高さH)(mm)450×1800
適合EM-232
質量(kg)1.1
バッテリーニッケルカドミウム
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
。材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218152001
医薬品医療機器等法一般医療機器
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●両頭 7mm/8mm 20.5cm
アズワン品番65-9057-37
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218152001
医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
¥6,898
税込¥7,588
33日以内出荷
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●両頭 3mm/4mm 20.5cm
アズワン品番65-9057-35
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218152001
医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
¥4,598
税込¥5,058
33日以内出荷
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
高速ブラシレスモータの採用で、抜群の耐久性と高信頼性を獲得しています。高速回転に適し、発熱が少なく長寿命です。E2000シリーズ用ブラシレスモータです。
トラスコ品番859-4171
セット内容スパナ(20×24)
全長(mm)110
最大出力(W)200
回転速度(min-1[r.p.m])1000~50000
外径(mm)Φ22.8
2018年トラスコ掲載ページ5 0269
1台
¥76,980
税込¥84,678
翌々日出荷
研削力が高く、ムラなく均一な仕上がりが得られます。親水性が高く、あらゆる接着剤に対し高い化学的親和性があります。
用途バフ研磨、サンドブラストなどでのメッキの下地処理、塗装の下地処理、スケール除去、バリ取り、面取り、研掃作業梨地仕上げなど。
材質酸化アルミニウム
高さ(mm)185
質量(kg)2.1
間口(mm)100
熱中症注意ヘルメットステッカーマル型は、シンプルで分かりやすいデザインです。ヘルメットに貼るだけで、熱中症の注意喚起としてご使用いただけます。同柄のデザインで四角型タイプのステッカーもございます。ラミネート加工が施されており、耐久性があります。
用途熱中症の注意喚起に。
厚さ(mm)0.1
取付方式ステッカー
縦(mm)45
横(mm)45
表示内容熱中症注意
メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。
ミストコレクターEM-60eH。90eHのエリミネータです。電極の負荷低減のため、粗大な異物を取り除きます。洗浄して繰り返し使用できます。
用途ミストコレクターEM-eH用
トラスコ品番522-6050
適合機種EM-60eH(4個)、EM-90eH(6個)
材質メッキ鋼板6価クロムフリー材
幅(mm)330
高さ(mm)440
奥行(mm)42
1個
¥39,900
税込¥43,890
10日以内出荷
種類ブラシレスモーター
色黒
エスコ品番EA942EM-23
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.15L
危険物の性状非水溶性
1個
¥1,080
税込¥1,188
当日出荷
この基板実装 REM2 シリーズは、コンパクトな SIP8 パッケージに収められた 2 W DC/DC コンバータで、REM1 シリーズを補完する製品です。REM2 は、強化された 5.2 kV dc/1 分間の絶縁耐圧を備えていて、動作電圧は 5000 m です。最大効率 85 % のシングル及びデュアル出力を備えています。動作温度範囲は、ディレーティングなしで -40 +80 ℃、50 % 負荷
仕様●入数:1チューブ(20個入り)●出力電圧:3.3V dc●入力電圧範囲:2.97→ 3.63 V dc●入力電圧公称:3.3 V dc●絶縁電圧:5.2kV dc●定格電力:2W●出力電流:606mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●医療規格認定:あり●パッケージ:SIP●ロードレギュレーション:10%●奥行き:12.2mm
アズワン品番65-7222-84
1セット(20個)
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
エスコ品番EA617EM-23
アズワン品番64-7888-80
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
スクエア 右直刃 2枚刃
用途スクエア加工、フォームド形状追加工用
材質SKH51
外径公差(mm)0/-0.05
2枚刃エンドミルにNS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。荒から仕上げまで万能切削ができます。刃径の4倍の加工ができます。
刃数2
材質超微粒子超硬合金
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
ねじれ角30°
加工可能硬度~55HRCまで加工可能
材質SUS302
厚さ(mm)0.25
ケース寸法(mm)208×106×35
入数25枚
ボタンサイズ(mm)16
1パック
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
襟とサイドのカラーがモダンなイメージ。伸縮性、快適性に優れた新素材トリコット採用のチュニック。左胸にはPHSの収納にピッタリな小さいポケットを配置。腰部にも使いやすいポケットを配置。PHSや印鑑の収納に便利です。内ポケットにはペンのインクなどが浸透しにくい素材を採用。高い伸縮性で腕の動きを妨げないラグラン新立体裁断構造。袖口リブ:リブ編みニットがやさしくフィットするので、腕を上げても脇下が気になりません。背中のメッシュが動きに合わせて伸縮。作業時のストレスを軽減し、通気性もアップします。W腰ループ:キーホルダーやカラビナループを取り付けられるループ付き。サイドファスナー:肩口からセンターに向けて開くファスナータイプ。着脱もラクラク。※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。
材質トリコット(ポリエステル100%)
胸囲(cm)97
着丈(cm)68
裄丈(cm)40.5
アズワン品番68-9224-27
1着
¥6,978
税込¥7,676
7日以内出荷
襟とサイドのカラーがモダンなイメージ。伸縮性、快適性に優れた新素材トリコット採用のチュニック。左胸にはPHSの収納にピッタリな小さいポケットを配置。腰部にも使いやすいポケットを配置。PHSや印鑑の収納に便利です。内ポケットにはペンのインクなどが浸透しにくい素材を採用。高い伸縮性で腕の動きを妨げないラグラン新立体裁断構造。袖口リブ:リブ編みニットがやさしくフィットするので、腕を上げても脇下が気になりません。背中のメッシュが動きに合わせて伸縮。作業時のストレスを軽減し、通気性もアップします。W腰ループ:キーホルダーやカラビナループを取り付けられるループ付き。サイドファスナー:肩口からセンターに向けて開くファスナータイプ。着脱もラクラク。※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。
材質トリコット(ポリエステル100%)
胸囲(cm)94
着丈(cm)66
裄丈(cm)39
アズワン品番68-9224-34
1着
¥6,978
税込¥7,676
7日以内出荷
襟とサイドのカラーがモダンなイメージ。伸縮性、快適性に優れた新素材トリコット採用のチュニック。左胸にはPHSの収納にピッタリな小さいポケットを配置。腰部にも使いやすいポケットを配置。PHSや印鑑の収納に便利です。内ポケットにはペンのインクなどが浸透しにくい素材を採用。高い伸縮性で腕の動きを妨げないラグラン新立体裁断構造。袖口リブ:リブ編みニットがやさしくフィットするので、腕を上げても脇下が気になりません。背中のメッシュが動きに合わせて伸縮。作業時のストレスを軽減し、通気性もアップします。W腰ループ:キーホルダーやカラビナループを取り付けられるループ付き。サイドファスナー:肩口からセンターに向けて開くファスナータイプ。着脱もラクラク。※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。
材質トリコット(ポリエステル100%)
胸囲(cm)94
着丈(cm)66
裄丈(cm)39
アズワン品番68-9224-26
1着
¥6,978
税込¥7,676
7日以内出荷
襟とサイドのカラーがモダンなイメージ。伸縮性、快適性に優れた新素材トリコット採用のチュニック。左胸にはPHSの収納にピッタリな小さいポケットを配置。腰部にも使いやすいポケットを配置。PHSや印鑑の収納に便利です。内ポケットにはペンのインクなどが浸透しにくい素材を採用。高い伸縮性で腕の動きを妨げないラグラン新立体裁断構造。袖口リブ:リブ編みニットがやさしくフィットするので、腕を上げても脇下が気になりません。背中のメッシュが動きに合わせて伸縮。作業時のストレスを軽減し、通気性もアップします。W腰ループ:キーホルダーやカラビナループを取り付けられるループ付き。サイドファスナー:肩口からセンターに向けて開くファスナータイプ。着脱もラクラク。※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。
材質トリコット(ポリエステル100%)
胸囲(cm)97
着丈(cm)68
裄丈(cm)40.5
アズワン品番68-9224-35
1着
¥6,978
税込¥7,676
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ