178件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐久性に優れた油性インキ。本体に再生樹脂を使用。人にやさしいアルコール系インキを採用。
線幅(mm)1.1 エコマーク認定認定 質量(g)20 寸法(mm)18×22×138 タイプシングル 材質(軸)再生PP 材質(キャップ)再生PP インク油性 入数1本 再生樹脂使用率(%)85(プラスチック) 材質(尾栓)再生PP グリーン購入法適合 商品タイプ使い切り本体 線の太さ中字 エコマーク認定番号17 112 013
1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径丸パイプ用25・38mm、角パイプ25mmです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kg・f・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。
材質(車輪)ナイロン 形状自在車S 型式415EN自在車 取付方式差込プラグ 金具仕上クロームメッキ 軸長L(mm)52 パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
829 税込912
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ハンマーキャスターENシリーズ自在ナイロン車50mm
材質(車輪)ナイロン一体車輪 ストッパーなし キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
719 税込791
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン一体車輪 ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
849 税込934
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンマーキャスターキャスター 420EN・415EN
金具仕上クロームメッキ 軸長L(mm)52 パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
1個
619 税込681
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

ハンマーキャスター420EN・自在車(ナイロン一体車輪)
RoHS
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径丸パイプ用25・38mm、角パイプ用25mmです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kg・f・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。
材質(車輪)ナイロン 型式420EN自在車 取付方式差込プラグ 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
749 税込824
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

見えにくい機器の裏側、奥深い箇所などを反射させて点検することができます。伸び縮みが簡素にでき、携帯にとても便利です。
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

植物性のでんぷんを原料に製造した、安心の食品添加物です。掃除用の雑貨品クエン酸とは異なり水回りの掃除はもちろん、ポットや食器洗浄機の洗浄、飲料の味付けにも使。えます。
用途植物性のでんぷんを原料として製造されたものです。食品添加物ですので、ラムネ菓子、しそジュースづくり、経口補水液の味付けに使えます。発砲入浴剤や掃除など使用用途は様々です。
1本(100g)ほか
539 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ぬれ性の高いフラックスを充填したはんだで電気配線に最適です。発煙も少なく、ほとんど無臭です。長期間保存しても、フラックスの吸湿劣化がなく残渣の絶縁性良好です。電気配線はもちろん、黄銅などにもはんだ付け可能です。
用途電気配線へのはんだ付けに。 トラスコ品番116-6573 材質合金組成:すず含有率50%、鉛50% 規格●ハライド含有量(mass%):0.7●ハロゲン元素含有の有無:有●フラックスカテゴリー:MIL-RA級、JIS B級●フラックスタイプ:JIS-A、MIL-RA●フラックス含有量(mass%):2●鉛フリーはんだ対応:非対応 融点(℃)183~215 線径(mm)1
1巻
9,298 税込10,228
当日出荷

マグピタ・ナイトフレックスA(NFX-W05A)用の延長用ライン0.5mです。延長、交換に。
仕様屋内・屋外兼用 適合機種マグピタ・ナイトフレックスA(NFX-W05A) 材質シリコン 消費電力(W)2.5 定格電圧(V)12/24 定格電流(A)12V/02、24V/0.1 最小曲げ半径(mm)20 保護等級IPX4 色温度(K)5000 使用電球LED 光源色昼白色 LED0.5m 入力電圧範囲(V)DC10~26 演色指数(Ra)Ra83
1本
4,398 税込4,838
翌々日出荷


とことんおいしさにこだわり、塩分50%オフでもご満足いただける味わいに仕上げたお好みソースです。
タイプ常温 入数1セット(12個入)
1ケース(300g×12個)
3,998 税込4,318
3日以内出荷

塩分・カロリーオフしても味に満足いただけるよう、野菜果実を増量し香辛料を独自ブレンドしました。
保存環境常温
1セット(300g×12個)
3,998 税込4,318
3日以内出荷

【オーダー】キュアーズ クーペ フロントスリム組合せトイレ Janis(ジャニス工業) カスタマイズ可
まいにち、なにげなく きもちよく 組み合わせ可能な温水洗浄便座は4種類。 タンクとカラーで表情も機能も変化します。 ちょっとした 個性とこだわりを 独自のタンク式ローシルエット クーペスタイル便器
仕様手洗いなし 定格電圧(V)JCS-601DRA:交流100 50-60Hz(共用)、JCS-320DRN:交流100 50-60Hz(共用)、JCS-310ENN:交流100 50-60Hz(共用) 定格消費電力(W)JCS-601DRA:334、JCS-320DRN:349、JCS-310ENN:300 排水方式8251-SGB:床200mm、SC8251-RGB:リフォーム305~435mm 年間消費電力量(kWh/年)JCS-601DRA:156、JCS-320DRN:166、JCS-310ENN:174 洗浄水量(L)大6、小5 洗浄方式サイクロン洗浄 サービス分類オーダー・加工
1セット
83,980 税込92,378
3日以内出荷

【オーダー】キュアーズ コア フロントスリム組合せトイレ Janis(ジャニス工業) カスタマイズ可
まいにち、なにげなく きもちよく 組み合わせ可能な温水洗浄便座は4種類。 タンクとカラーで表情も機能も変化します。 使いやすさを カタチに なにげなく使いながら、気持ちが良いトイレ空間を演出
仕様手洗いつき 定格電圧(V)JCS-601DRA:交流100 50-60Hz(共用)、JCS-320DRN:交流100 50-60Hz(共用)、JCS-310ENN:交流100 50-60Hz(共用) 定格消費電力(W)JCS-601DRA:334、JCS-320DRN:349、JCS-310ENN:300 排水方式8250-SGB:床200mm、SC8250-RGB:リフォーム305~435mm 年間消費電力量(kWh/年)JCS-601DRA:156、JCS-320DRN:166、JCS-310ENN:174 洗浄水量(L)大4.8、小4 洗浄方式サイクロン洗浄 サービス分類オーダー・加工
1セット
89,980 税込98,978
3日以内出荷


DEMARLE FLEXIPAN ドゥマール フレキシパンシリコン+グラスファイバーから生まれたフレキシブルで万能な型。それがフレキシパンです。《オーブンから冷凍庫まで》・フレキシパンの使用可能温度は+250~-40℃まで。 全てのお菓子作りに対応します。《取り出しが簡単!》・上質のシリコンを使っているので、油なしでも焦げ付きません。 冷凍したお菓子の場合は押し出すだけで外れます。《優れた耐久性!》・2、500回以上の焼成に耐え、保管の際にもさび付いたりすることがありません。《洗浄が簡単》・焦げ付きがほとんどないので、食器を洗うようにさっと洗って乾燥させればOK。 従来の型よりも衛生的です。耐熱温度:250℃ 耐冷温度:-40℃使用天板サイズ:600×400フランス製
材質グラスファイバー/シリコン 寸法(幅W×奥行D)(mm)600×400 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×31×20 品名・タイプフレキシブルモルド・天板型 TKG品番9-1105-1601 TKG品番(2017)6-0983-1501
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷

1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷


メーカー中濃ソースに比べ、塩分を50%カットしたソースです。塩分が気になる方でも、フライや揚げ物、サラダといったソースに合う料理であれば、メーカー中濃ソースと変わらず美味しくお召し上がりいただけます。
1箱(200mL×10本)
1,998 税込2,158
5日以内出荷

【オーダー】遮光1級防炎カーテン 50色から選べる インテリックス カスタマイズ可
ツルっとした生地感が特徴的な遮光1級の無地。厚みもありオーダーカーテンならではの品質。50色のカラーバリエーションでお好みの色が見つかります。防炎機能付き。
全50色 混率(%)ポリエステル 100 機能防炎、洗濯可、遮光1級 生地ドレープ サービス分類オーダー・加工
1セット
3,840 税込4,224
5日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

1個
999 税込1,099
4日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

1個
869 税込956
4日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷




1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷


1個
999 税込1,099
4日以内出荷


1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷