55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SPARKLE ESCは、鉛フリーはんだ用に新たに開発されたやに入りはんだです。 大幅に濡れ性が向上し、鉛フリーはんだでも従来のSn-Pb系やに入りはんだ並みの作業性を実現しました。 これからの環境対策に向け、鉛フリーはんだの導入をスムーズに行えます。 優れた濡れ性:濡れ広がり、スルーホールへのはんだ付けに対して優れた効果が得られます。 優れた切れ性:ツノ、ブリッジが発生し難く狭ピッチ部品の修正にも適しています。 優れた信頼性:高作業性を実現しながらもJIS A級に該当し、はんだ付け後も優れた耐腐食性・高絶縁性を示します。
形状単芯やに入りはんだ タイプRA 含有量(%)フラックス:3ハロゲン:0.44 絶縁抵抗(Ω)5×1012以上 合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5Cu 広がり率(%)79
1巻(0.25kg)ほか
8,598 税込9,458
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

従来品であるESCの作業性、濡れ性、はんだ・フラックスの飛散を改良した製品です。 コテ先温度を低く設定してもはんだ付けが良好であり、コテ先の寿命を長く保てます。 また、はんだ付け後の残渣が無色透明に近く、外観が良好です。
タイプRA 抵抗(Ω)1×1011以上 合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5Cu 広がり率(%)79 含有量(%)フラックス:3ハロゲン:0.44
1巻(0.25kg)ほか
8,598 税込9,458
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

旧アメリカ連邦規格QQ-S-571に準拠する信頼性の高いやに入りはんだです。はんだ付け時のはんだボールやフラックス飛散が少なく、フラックス残渣が無色透明のため、はんだ付け後きれいに仕上がります。また、フラックスは耐腐食性、高絶縁性を有しております。
抵抗(Ω)1×1012以上 含有量(%)フラックス:3ハロゲン:0.12 合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5Cu 広がり率(%)76
1巻(0.25kg)ほか
8,598 税込9,458
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

作業性がよく、発煙も少ない。
用途電気・電子機器の配線、接続に タイプRMA 含有量(%)(フラックス)3 合金組成(Wt%)Sn(錫)60%、Pb(鉛)40% 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1巻
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

RMAタイプで高作業性・高信頼性を実現!タクト短縮と不良低減に貢献します。 作業性に優れた高信頼性ヤ二入りはんだです。 ポイント・スライド等の自動はんだ付けロボットから光ビームはんだ付け装置など、様々な工法にスムーズに対応することができます。 優れた低飛散性 ― はんだコテ、光ビームと加熱手段を問わず、はんだやフラックスの飛散がほとんどありません。 高速作業で確実なはんだ付けが可能 ― スライドはんだ付けでは未はんだ、ブリッジの発生が有りません。コテ先移動スピードを従来品よりも早くする事ができます。 高い汎用性 ― ポイント、スライド、光ビーム等あらゆる加熱手段に適応できます。 美しい仕上がり ― はんだ付け後のフラックス残渣は無色透明で美しく仕上がります。 長期にわたる高信頼性 ― はんだ付け後に劣化や腐食が全くなく、旧米国連邦規格RMAタイプに相当する高信頼性を有します。
成分Sn60%、Pb40% 形状単芯ヤニ入りはんだ(JIS規格) 等級フラックス:RMA 絶縁抵抗(Ω)1×1013以上(JIS規格) 取得規格クロライド&ブロマイド合格乾燥度試験合格(JIS規格)銅鏡試験合格(JIS規格)銅板腐食試験合格(JIS規格) 広がり率(%)91(Sn60) (JIS規格) 塩素含有量(%)0.05(JIS規格) 水溶液抵抗(Ω・cm)1.5×105以上 電圧印加耐湿性(Ω)1×1013以上(JIS規格) 含有量(wt%)フラックス:3.04
1巻(0.25kg)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

業界初!Sn-Bi系合金を、独自の加工技術を駆使してやに入りはんだの製品化に成功しました。 表面実装パーツの取り外しに、フラックスを別途用意することなく使用することが可能です。 200℃でのはんだ付けが可能で、弱耐熱基板や部品の採用で、低価格化を実現します。 低温域から良好な濡れ広がりを示し、低飛散と良好な耐腐食性を実現します。
用途表面実装部品のリペア用。一般民生機器のはんだ付け用。 線径(Φmm)0.8 質量(kg)0.05 質量(g)50 タイプRA 抵抗(Ω)1×1011以上 含有量(%)フラックス:2、ハロゲン:0.44 融点(℃)139~141 合金組成(Wt%)Sn-58Bi 広がり率(%)70
1巻(50g)
7,398 税込8,138
当日出荷

鉛フリーはんだ。
用途電気・電子機器の配線、接続に。 タイプRMA 含有量(%)(フラックス)3 融点(℃)221 合金組成(Wt%)Sn99、Ag0.3、Cu0.7 RoHS指令(10物質対応)対応 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Sn-Ag系ハンダは、耐蝕Eビット使用時の腐食や焼き付きが少ない鉛フリーハンダです。また、Sn-Cu系に比べ融点が低くリフロー作業に適しています。
成分Sn-3Ag-0.5Cu 比重7.4 固相/液相温度(℃)217/220 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。
質量(g)45 仕様ヤニ入り 質量(kg)0.045 化学組成Sn96.5%-Ag3%-Cu0.5% 融点(℃)217~220
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最も広く使用されている業界標準の鉛フリーはんだ
合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5Cu タイプはんだ槽用/酸化抑制剤入 使用方法初回投入用
1箱(10kg)
199,800 税込219,780
5日以内出荷

無洗浄タイプヤニを使用しています。 人体に有害な鉛を含まず地球環境に優しいSn/Cu/Ni系はんだです。 流動性が良好です。
用途プリント基板の後付け、修正に最適。 質量(kg)0.5 仕様合金組成/Sn-0.7Cu-0.05Ni+Ge、フラックス:030、JISAA級 質量(g)500 タイプR 比重7.4 伸び(%)48 引張強度(MPa)32 融点(℃)227 比熱(J/kg・K)220 広がり試験(%)230℃/-240℃/77250℃/77260℃/78280℃/78 電気抵抗試験(μΩm)0.13 銅食われ試験(分)約2 クリープ強度破断時間(重りが落下するまでの時間)300hrs ヒートショック試験(cycles)1000 マイグレーション試験(hrs)1000 ウイスカ発生試験(hrs)1000
1巻
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

●無色透明で残渣はほとんど残らず腐食を抑制 ●独自の活性成分配合で飛散を抑制 ●より線の端末処理に最適
用途フラックスは、電子部品等のはんだ付けには必要不可欠なものです。 はんだ及び、部品リード・基板銅箔などの金属表面は、大気中では酸化被膜に覆われています。 この酸化被膜を除去してクリーンな接合面をつくり、効果的なはんだ濡れ(接合)を可能にするためフラックスが使用されます 種別半田付け 仕様リード線端末処理用無洗浄タイプ 比重0.829(20℃時) 塩素量(%)0.16 固形分1.0wt% 希釈剤ソルベント#6200 危険等級 粘度(20℃)(cP)3.0 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量1200mL 危険物の性状水溶性
1個(1kg)
21,980 税込24,178
当日出荷

鉛フリーハンダ対応の吸取線 熱伝導に優れ、高温域での活性が高いフラックスの採用により鉛フリーハンダの作業性が格段に向上しました。 基板を傷めずスピーディに作業が完了します。
全長(m)1.5 仕様ESD対策品(ESDシェルは表面抵抗1010Ωの帯電防止素材を使用) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リン酸アンモニウムを含んでいないので、フラックス残渣による基板の腐食がありません。(JIS-Z3197 6.6.1に適用しています)
用途こて先の再コーティング。こて先の酸化物除去。 種別半田付け 成分ペーストフラックス・錫
1個(10g)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静電気を嫌う環境においてテーブルや床に敷いて静電気の発生を抑えるもので、材質がRoHS指令2.0(10物質)に適合した無毒性NBRであるため安心してお使いいただけます。 また制電機能が長期にわたり持続し、長時間使用しても端のめくり上がりが少ないのが特徴です。 市販のカッターなどで簡単にご希望サイズにカットが出来ます。
用途静電気が製品に直接ダメージを与える精密部品関連はもちろん、薬品や食品、印刷など広く静電気により巻き上げられる埃を防ぎたい場所で活躍します。 材質(抗静電層)NBR、(導電層)NR+SBR+NBR 厚さ(mm)2 モスグリーン 硬度(ショア A)(抗静電層)60~75、(導電層)70~80 比重(抗静電層)1.45、(導電層)1.62 伸び(%)(抗静電層)≧350、(導電層)≧200 表面抵抗率(Ω)(抗静電層)、106~109(導電層)、103~105 引張強度(MPa)(抗静電層)≧10、(導電層)≧3 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

飛散防止タイプのフラックスを使用した鉛フリーはんだです。
用途はんだ付け 含有量(%)フラックス:3.18、ハロゲン:0.07 合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5Cu RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
32,980 税込36,278
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

銅線織り込みなので、はんだ吸収効果抜群です。フラックス含有です。
用途はんだ除去に ブリッジの除去に 全長(m)1.5
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic TPF シリーズのタンタルコンデンサは、POSCAP シリーズの一部です。陽極システムとして焼結タンタルを、陰極システムとしてパナソニック独自の方法で作られた高導電性ポリマーを使用しています。これにより、POSCAPの薄型化及び小型化に成功し、かつ低ESR (等価直列抵抗)の優れた高周波特性を実現しました。これらの機能により、POSCAPはデジタ
仕様●テクノロジー:タンタル●静電容量:220μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:D3L●許容差:±20%●シリーズ:TPF●電解質の種類:ソリッド アズワン品番65-7014-99
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックTeSys F - set of connections - 3P - reve
Schneider Electric LA9F シリーズ TeSys F - 3P 可逆回路タイプ用の接続セット。Green Premium 製品 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:接続のセット●併用可能製品:TeSys F●範囲:セルジー●コード番号:211-2598 アズワン品番65-7288-61
1個
64,980 税込71,478
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックTeSys F - set of connections - 3P - chan
Schneider Electric LA9F シリーズ TeSys F - 3P 切り替え回路タイプ用の接続セット。Green Premium 製品 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:接続のセット●併用可能製品:TeSys F●範囲:セルジー アズワン品番65-7287-69
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックTeSys F - set of connections - 3P - reve
Schneider Electric LA9F シリーズ TeSys F - 3P - 可逆回路タイプ用の接続セット。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:接続のセット●併用可能製品:TeSys F●範囲:セルジー●コード番号:211-2606 アズワン品番65-7286-40
1個
279,800 税込307,780
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックTeSys F - set of connections - 3P - chan
Schneider Electric LA9F シリーズ TeSys F - 3 極切り替え回路タイプ用接続セットです。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:接続のセット●併用可能製品:TeSys F●範囲:セルジー●コード番号:211-2584 アズワン品番65-7288-44
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックTeSys F - set of connections - 3P - chan
Schneider Electric LA9F シリーズ TeSys F - 3P - 切り替え回路タイプ用の接続セット。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:接続のセット●併用可能製品:TeSys F●範囲:セルジー●コード番号:211-2604 アズワン品番65-7288-85
1個
79,980 税込87,978
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックTeSys F - set of connections - 3P - reve
Schneider Electric LA9F シリーズ TeSys F - 3 極 - 反転回路タイプ用接続セット。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:接続のセット●併用可能製品:TeSys F●範囲:セルジー アズワン品番65-7288-43
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックTeSys F - set of connections - 3P - reve
Schneider Electric LA9F シリーズ TeSys F - 3P - 可逆回路タイプ用の接続セット。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:接続のセット●併用可能製品:TeSys F●範囲:セルジー●コード番号:211-2602 アズワン品番65-7288-67
1個
85,980 税込94,578
7日以内出荷

Panasonic TPF シリーズのタンタルコンデンサは、POSCAP シリーズの一部です。陽極システムとして焼結タンタルを、陰極システムとしてパナソニック独自の方法で作られた高導電性ポリマーを使用しています。これにより、POSCAPの薄型化及び小型化に成功し、かつ低ESR (等価直列抵抗)の優れた高周波特性を実現しました。これらの機能により、POSCAPはデジタ
仕様●入数:1リール(2500個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:220μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:D3L●許容差:±20%●シリーズ:TPF●電解質の種類:ソリッド アズワン品番65-7014-67
1セット(2500個)
479,800 税込527,780
7日以内出荷

Panasonic TPF シリーズのタンタルコンデンサは、POSCAP シリーズの一部です。陽極システムとして焼結タンタルを、陰極システムとしてパナソニック独自の方法で作られた高導電性ポリマーを使用しています。これにより、POSCAPの薄型化及び小型化に成功し、かつ低ESR (等価直列抵抗)の優れた高周波特性を実現しました。これらの機能により、POSCAPはデジタ
仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:330μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:D3L●許容差:±20%●シリーズ:TPF●電解質の種類:ソリッド アズワン品番65-7021-77
1セット(5個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

Panasonic TPF シリーズのタンタルコンデンサは、POSCAP シリーズの一部です。陽極システムとして焼結タンタルを、陰極システムとしてパナソニック独自の方法で作られた高導電性ポリマーを使用しています。これにより、POSCAPの薄型化及び小型化に成功し、かつ低ESR (等価直列抵抗)の優れた高周波特性を実現しました。これらの機能により、POSCAPはデジタ
仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:150μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:D3L●許容差:±20%●シリーズ:TPF●電解質の種類:ソリッド アズワン品番65-7016-95
1セット(5個)
2,298 税込2,528
8日以内出荷

1年間代理店保証。代理店保証終了後はメーカー保証準拠〇メーカー保証3年〇3.5インチ SATA 6Gb/s 正規輸入品〇IronWolfドライブは一般家庭、SOHO、および中小規模企業向けの1から8ベイのNASエンクロージャに最適化され、AgileArrayテクノロジーにより最大限の信頼性とシステムの敏速性を実現〇従来型磁気記録方式 (CMR) を採用 〇データ復旧サービス(Rescue)3年付で万一の備えも安心〇安心メーカーサポートアドレス seagate.japan.support@seagate.com〇AgileArrayによりNASエンクロージャに最適化、RVセンサーにより振動を最小限に〇高剛性・拡張性・耐久性〇常時稼働、いつでもアクセスできる24時間365日のパフォーマンス専用に設計
温度(℃)動作時(周囲、最低):0、動作時(ドライブ表示、最高):65 最大奥行(mm)146.99 最大幅(mm)101.85 インターフェイスSATA 6Gb/秒 MTBF平均故障間隔1000000時間
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1年間代理店保証。代理店保証終了後はメーカー保証準拠〇メーカー保証3年〇3.5インチ SATA 6Gb/s 5400rpm 正規輸入品〇IronWolfドライブは一般家庭、SOHO、および中小規模企業向けの1から8ベイのNASエンクロージャに最適化され、AgileArrayテクノロジーにより最大限の信頼性とシステムの敏速性を実現〇従来型磁気記録方式 (CMR) を採用 〇データ復旧サービス(Rescue)3年付で万一の備えも安心〇安心メーカーサポートアドレス seagate.japan.support@seagate.com〇AgileArrayによりNASエンクロージャに最適化、RVセンサーにより振動を最小限に〇高剛性・拡張性・耐久性〇常時稼働、いつでもアクセスできる24時間365日のパフォーマンス専用に設計
1台
34,980 税込38,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DAYTONA(デイトナ)BLACK COVER QUICK
黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。(一般的な傘が500mm / 一般的なレインウェアが10,000mm)。ファスナー式カバーが大きく開き、スペースが限られた狭い駐車場でも素早く脱着できます。縫い目に止水処理を施すことで、隙間からの水の浸入を抑止。通気性を良好にするエアベント機構。左右のミラー部からこもった湿気を排出。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策に。オレンジとブラックのループベルトで簡単に左右の判別が可能。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。エンジンやマフラーの熱でカバーが溶けてしまうことを防止。カバーが飛ばないよう、サブベルト2本をタイヤに固定したり、2本を1つに繋げて車体に固定させるなど自由度が高い。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止します。専用収納袋付属。袋は大きめなサイズだから、ラフにバイクカバーをたたんでも収納できます。湿ったカバーでも水はけのするメッシュ仕様。参考適合車種。【HONDA】。レブル1100/DCT(21-23)、BROS650(88-90)、CB650F(14-17)、CB650R(19-23)、CBR650R(19-23)、CBR650F(14-17)、GB500(85-89)、レブル500(17-23)、BROS400(88-90)、CB-1(89-91)、CB400F/ABS(13)、CB400FOUR(97-00)、CB400SB/ABS(05-21)、CB400SF(92-98)、CB400SFバージョンR/S(95-99)、CB400SFハイパーVTEC /Spec2/Spec3/Revo/ABS(99-16)、CB400SF ABS(14-21)、CB400SS(02-07)、CBR400F(84-85)、CBX400F(81-82/84)、GB400(85)、VRX400ロードスター(95-99)、400X/ABS(13-22)、ウイング(81) [GL400]、ウイングカスタム(81) [GL400]、ゼルビス(91)、レブル250/S Edition(17-23)、レブル/2/S(85-99)、ADV150(20-21)。【YAMAHA】。MT-10/SP(17-22)、MT-09/SP(14-22)、XSR900(16-21)、MT-07/ABS(14-22)、XSR700(18-23)、SRX600-1/2/3/4(85-94)、FZ400(97-99)、FZ400R(84-87)、FZR400/R(86-89)、FZR400RR-SP(90-94)、FZR400RR(90-94)、SR400/FI(01-21)、SRX400-1/2/3/4(85-99)、XJ400(80)、XJ400D/S(81)、XJ400Z/ZS(83)、XJ400ZE(84)、XJR400/S(93-96)、XJR400R/2(95-07)、ディバージョン(91)、YZF-R3 ABS(15-23)、SRX250/F(84/90)、WR250R/X(07-17)、XV250ビラーゴ/S(88-99)、YZF-R25/ABS(15-23)。【SUZUKI】。GSX-R1000(01-21)、GSX-R1000R/ABS(19-22)、GSX-S1000GT(22-23)、KATANA(19-23)、GSR750/ABS(11-15)、GSX-S750(17-21)、SFV650/ABS(10,16)、SV650/S/ABS/X(99-01/16-23)、DRZ400SMZ(07)、GS400E(91-94)、GSR400/ABS(06-10)、GSX400E カタナ(83)、GSX400F/W(81-84)、GSX400S カタナ(92-99)、GSX400X インパルス(86)、GSX400R(84-87)、GSXR400(88)、GSX-R400-SP(88)、GSX-R400R SP/2(89-94)、GSXR400R(89-95)、RG400ガンマ(85-87)、RF400R(93-97)、RF400RV(94-00)、SV400/S(98-99/03-05)、イナズマ400(97-02)、インパルス400/タイプS(94-00/05-07)、グラディウス400ABS(10-12)、サベージ400(86-88/92-95)、バンディッド400VZ(97-99)、GT380(74-77)、アクロス(90-99)、Vストローム250(17-23)、Vストローム250SX(23)、GF250S(85-86)、GS250FW(84-85)、GSR250S(14-15)、SW-1(92)、マローダー250(98-06)、マローダー125(98-00)。【KAWASAKI】。Z650(17-24)、エリミネーター/SE(24)、ER-4n/ABS(11-13)、FX400R(85-87)、GPX400R(87)、GPZ400/F(83)、GPZ400F2(84-89)、GPZ400R(85-89)、GPZ400S(86-87)、KH400(76-78)、Ninja400/R/ABS/KRT(11-24)、Ninja ZX-4R/R/SE(24)、Z400(19-24)、Z400FX(79-80/82)、Z400GP(82)、Z400LTD(80/83)、ZRX400/2(94-08)、ZXR400/R(89-01)、ZZR400(90-06)、ZX-4(88)、ザンザス(92-95)、ゼファー400(89-96)、ゼファーX(96-08)、250カジュアルスポーツ(86)、Dトラッカー(98-07)、DトラッカーX(08-16)、Ninja250/ABS(13-24)、Ninja ZX-25R/SE/KRT(21-24)、ヴェルシスX 250/ABS/TOURER(17-23)、ZZR250(90-07)、エリミネーター250LX/SE(88-00)。【Aprilia】。RSV1000SP(00)、RSV1000/R(98-04)。【DUCATI】。DIAVEL1260(19-21)、1199/R/S/S TRICOLORE(12-14)、1198/R/S/SP(09-11)、ハイパーモタード1100(08-09)、ハイパーモタード1100EVO/SP/CORSE EDITION(10-12)、ハイパーモタード1100S(08-09)、モンスター1100(08-10)、モンスター1100DIESEL(13)、モンスター1100EVO ABS(12-13)、モンスター1100S(08-10)、モンスター1000(04-05)、モンスター1000DARK(03)、モンスター1000S(03-05)、S2R1000(06-08)、S4R(04-07)、S4R S(06-08)、スーパースポーツ1000/DS(03-06)、999(03-06)、999R/XEROX(04-06)、999S(03-06)、999S AMA(07)、998(02-03)、998MATRIX(04)、998R(02)、998S(02-04)、996(99-01)、996R(01)、996S(00-01)、996SPS(99-00)、ST2(97-03)、ST4(99-03)、モンスターS4(01-03)、916SPS(98)、916ストラーダ(94-98)、916SP(94-97)、900SS(91-97)、SS900(98-02)、SS900S(02)、M900(93-99)、M900/CROMO/DARK/METALLIC/S(00-02)、MH900evoluzione(01-02)、899(14)、899 PANIGALE(15)、848(08-10)、848EVO(11-13)、ハイパーモタード(821cc)(13-15)、ハイパーモタード SP(821cc)(13-15)、ハイパーストラーダ(821cc)(13-15)、M821/DARK/STRIPES(15)、Scrambler Icon(15-19)、800SPORT(03)、M800/DARK/S(03-04)、SS800(04-07)、ハイパーモタード796(10-12)、モンスター796(11)、モンスター796ABS(11-14)、750SS(91-97)、SS750(98/00-02)、SS750S(750SPORT)(02)、M750(96-99)、M750/DARK/S(00-02)、モンスター696(08-11)、モンスター696ABS(10-14)、620SPORT(03)、M620/DARK/MATRIX(02-05)、M620S(02-03)、M600/DARK/DARKCITY/METALLIC(00-01)、M400(96-06)、M400DARK(02-05)、M400METALLIC(01)、M400S(03)。【Triumph】。SPEED TRIPLE S(05-09)、T955 DAYTONA(T595/H658)(99-06)、BONNEVILE(05-08)、STREET TRIPLE(08)
用途黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。ファスナー式カバーが大きく開き、狭い駐車場場所でも簡単に素早く脱着可能。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策が可能。ミラー部に湿気防止エアベントを装備。耐水圧20,000mm生地、はっ水加工、縫製ライン裏側に止水処理を施すことで水の侵入を抑止。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。参考適合車種:レブル1100(21-23)、レブル250(17-23)、MT-09(14-22)、XSR900(16-21)、SR400(01-21)、KATANA(19-23)、Vストローム250(17-23)、Z650(17-24)、エリミネーター/SE(24)、Ninja ZX-25R(21-24)など サイズLL 耐水圧(mm)20000
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

アダプタを差し込んでも出っ張らないフラッシュマウント設計。最大データ転送速度5 Gbpsに対応するSuperSpeed USB 3.0ポートを2口増設。UASP対応による効率的なデータ転送。USB 2.0/1.x対応デバイスとの下位互換性あり。USB 3.0ベース規格1.0とXHCI規格0.95準拠。PCI Express規格2.0に準拠。外付けDC電源コネクタ(オプション)内蔵
用途USB接続は必要でも、他のExpressCardアダプタとスワップせずカードスロットにカードを常時装着したまま使用。カードやスロットへの損傷を心配せずExpressCardアダプタを装着したま移動したいモバイルユーザ向け。高性能USB 3.0外付けストレージデバイスをノート型パソコンに接続。旧型ノートパソコンをUSB 3.0対応にしてアップグレード。ノートパソコンにUSBポートを追加して機能を拡張 ポート数2 仕様【センターチップのポラリティ】ポジティブ、【UASPサポート】あり【バス型】ExpressCard、【外部ポート】USB Type-A (9ピン)USB 3.0 セット内容ExpressCardUSB3.0カード、USB-DC電源アダプタケーブル、ドライバCD、取扱説明書 長さ(mm)74 幅(mm)54 高さ(mm)5 質量(g)25 対応OSWindows 10 (32/64ビット)、8/8.1 (32/64ビット)、7 (32/64ビット)、Vista (32/64ビット)、XP (32/64ビット)。Windows Server 2008 R2、2003 出力電圧(V)【DC】5 保存温度(℃)-65~125 カード54mmExpressCard 動作温度(℃)0~85 チップセットRenesas/NEC-μPD720200 インターフェイスUSB 3.0 プラグタイプA インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0 コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷

研削性に優れます。優れた研削性により製品の仕上がりがよく砥石の寿命を延ばします。レンズのCG加工にも適しています。水垢が出にくい。製品表面を長時間保湿するため、水垢による不良を軽減します。切粉を固めない。切粉を沈降させつつ、固まりにくい為、タンクの定期清掃が容易です。お肌に優しい。アルカリ価を抑えているため、お肌に優しいクーラントです。
用途ガラス(石英)及びセラミックス、鋼材の研削加工。屈折計換算係数F-3.1(3wt%=1.0Brix%,5wt%=1.6Brix%)
1缶(18L)
14,980 税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で、非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種ボッシュ レーザー距離計 GLM 500 Professional 取付シリコン吸着 硬度9H タッチパネル方式対応
1枚
1,398 税込1,538
4日以内出荷

シュナイダーエレクトリック接続キット 接続のセット TeSys F
Schneider Electric LA9F シリーズ TeSys F - 電源接続セット、3 極スター Delta毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:接続のセット●併用可能製品:TeSys F アズワン品番65-7286-48
1個
45,980 税込50,578
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック接続キット 接続のセット TeSys F
Schneider Electric LA9F シリーズ TeSys F - 電源接続セット - 3P - スター DeltaGreen Premium 製品 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:接続のセット●併用可能製品:TeSys F アズワン品番65-7287-56
1個
66,980 税込73,678
7日以内出荷

研削性に優れます。優れた研削性により製品の仕上がりがよく砥石の寿命を延ばします。砥石の目詰りを抑制し、ドレスインターバルを伸ばします。消泡性に優れています。優れた消泡性により、泡によるトラブルを防ぎます。防錆性に優れています。防錆性に優れており、設備及び製品の錆トラブルを防ぎます
用途鋼材及びセラミックスの研削加工に適しています。屈折計換算係数F-3.7 (3wt%=0.8Brix%,5wt%=1.4Brix%)
1缶(18L)
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)