160件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ製で軽くハンドル、荷台が伸縮式です。 省スペース台車で持ち運びに便利。
仕様アルミ製伸縮式 トラスコ品番134-3513 車輪径(Φmm)100 ブレーキ有無なし 荷台寸法(幅)(mm)445 最大積載荷重(kg)100 ハンドル高さ(mm)880(伸ばした) 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール アズワン品番64-6549-85 RoHS指令(10物質対応)対応 特性軽量、荷台伸縮可、コンパクト、静音 荷台寸法(奥行)(mm)535~750 材質(荷台)アルミ ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

1個
20,980 税込23,078
6日以内出荷


1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷


1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

パワーバルブ レギュレータバルブ VEX1シリーズ SMC CADデータあり
1個
8,798 税込9,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


パワーバルブ レギュレータバルブ VEXシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート大容量排気形減圧弁 タンク内圧の急速設定 ・エアブロー 定圧供給と駆動 バランスと駆動 ・二段切換設定 多段圧力制御
ボディサイズA
1個
9,298 税込10,228
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
2,080 税込2,288
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

VEX1[A/B] - パワーバルブ精密レギュレータ(VEX1A33) SMC CADデータあり
1個
9,398 税込10,338
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

VEX1[A/B] - パワーバルブ精密レギュレータ(VEX1A33B) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


Festo ソレノイドバルブ VSNC-F-B52-D-G14-FN1A1-EX4-A NAMUR バルブ 1/4 インチ、双安定、FN アーマチュアシステム、Coil / 本質安全単動 / 複動 1/4 回転 / リニアアクチュエータ用のパイロットバルブで、接続パターンは Wi-Fi に準拠していますバルブ動作、5/2 双安定 作動電気のタイプ 幅: 32 mm 標準公称流量: 1350 l/min 動作圧力: 1.5 → 8 バール
仕様●メーカーシリーズ:VSNC-F-B52-D-G14-FN1A1-EX4-A●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7507 アズワン品番65-7988-37
1個
99,980 税込109,978
欠品中







1個
6,998 税込7,698
36日以内出荷



1個
29,980 税込32,978
36日以内出荷





SSKフィードスルー端子。Phoenix Contact SSKシリーズの業務用DINレールフィードスルー端子です。
仕様●色:白●適合電線サイズ:20 → 6 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:SSK 116 KER-EX●結線方法:スクリュー●定格電圧:630 V●モデル番号:SSK 116 KER-EX●コード番号:803-8328 アズワン品番65-7702-92
1袋(50個)
269,800 税込296,780
7日以内出荷


1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

タイプEXパイプレイアウト/素材 ステンレス2-1 適合車種17'~ CBR250RR 【MC51】
1個
67,980 税込74,778
74日以内出荷

1個
1,190 税込1,309
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
519 税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

材質ステンレスAISI304 長さ(mm)347 形状スーパーエクストリーム 質量(kg)3.9 タイプ(マフラー) SX1 適合車種KAWASAKI Z900A2 2020 コンプリートカーボンファイバー
1セット
129,800 税込142,780
49日以内出荷

スーパースプリントウェイトローラーシリーズ。特殊樹脂素材の使用と高い品質管理により高耐久性を実現。※ プーリーへの組付方向指定あり。 樹脂ストッパー側を必ず確認し、適切な向きで組み付けてください。DWRウェイトローラー3個セットシリーズ(組み付け方向制定無し)。プーリーへの組付方向指定が無い一体成型タイプのウエイトローラー(海外生産品)。インナーメタル部の片面に商品サイズ(外径×幅)を、もう片面に商品グラム数をレーザー刻印しました。高いコストパフォーマンスで純正リプレイス用としてもオススメ。3個入り。※組付方向指定無し。※製品個体差により、サイズグラム数などの刻印が見えにくい場合があります。あらかじめご了承ください。※一体成型品ですが、樹脂部が摩耗した状態でのインナーメタル抜けを保証するものではありません。交換時は必ず慣らし運転を行ない、その後も適切なタイミングで定期交換してください。※外径サイズなどをよくお確かめのうえ、適切なサイズの商品をお買い求めください。
1セット(3個)
649 税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)


EX-107A-AB、EX-107A-AB-I用第1エレメント、第2エレメントのセット品です。
トラスコ品番838-7354 適合本体EX-107A-AB、EX-107A-AB-I アズワン品番64-7674-34
1個
21,980 税込24,178
8日以内出荷

sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
1セット(2枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (490種類の商品があります)