カテゴリ

  • バイク部品(37)
    • バイク用スパークプラグ関連(2)
    • バイク用オイルフィルター(2)
    • エアーフィルター(2)
    • バイクカスタムパーツ(3)
    • オイルシール・ダストシール(2)
    • ハンドル周り(4)
    • ヘッドライト・ウインカー・テールレンズ(3)
  • バイク純正部品(9)
    • KAWASAKI(カワサキ)-品番先頭文字-5(8)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 救急・衛生(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ex250l」の検索結果

53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアフィルター KAWASAKI NTBエアフィルター KAWASAKINTB(1件のレビュー)
899税込989
1個
10日以内出荷
Ninja250 EX250L、Ninja250R EX250K、11013-0020互換品
メーカーカワサキ(KAWASAKI)
オイル交換フルSET       K-PIT KITACOオイル交換フルSET K-PITKITACO
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
オイル交換時に便利なオイル周りを全て一新させる車種専用フルセット。オイルフィルターを始め、各種シール類、ドレンパッキンが1セットに。 オイル漏れ、にじみの心配なく、オイル交換作業がはかどります。 ○セット内容一式 オイルエレメント:FH-4 ドレンワッシャー:12x22x2.0 フィラーキャップOリング:OK-1 ニンジャ250 EX250L全車種 Z250 ER250C全車種
シートカバー サイド LH オレンジEX250LESA 53065-0026-17L Kawasakiシートカバー サイド LH オレンジEX250LESA 53065-0026-17LKawasaki
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
シートカバー サイド RH オレンジEX250LESA 53065-0027-17L Kawasakiシートカバー サイド RH オレンジEX250LESA 53065-0027-17LKawasaki
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(1606件のレビュー)
619税込681特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
5,990税込6,589
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
スリップオンライン カーボン S-K3SO1-ZC AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン カーボン S-K3SO1-ZCAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
99,980税込109,978
1個
欠品中
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-K3SO1-ZC集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。販売備考:バッフル付属適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Ninja250 [ニンジャ250 JBK-EX250L] 13-17カワサキ[KAWASAKI] Ninja300 [ニンジャ300] 13-17カワサキ[KAWASAKI] Z250 [JBK-ER250C] 13-17タイプ:スリップオン色[カラー]:カーボン色STD重量[キログラム]:4.4重量[キログラム]:1.6STD音量:88 dB / 5250 rpm音量:93 dB / 5250 rpm材質[素材]:サイレンサー:カーボンJMCA:× (一般公道使用不可)形状:HEXAGONAL規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無特記事項:バッフル付き商品区分:マフラーSTD 最大出力:24.05kW/10450rpm最大出力:24.34kW/10650rpmSTD 最大トルク:24.2Nm/8300rpm最大トルク:24.4Nm/8250rpm
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:カーボン形状HEXAGONAL質量(kg)1.6、STD:4.4カーボン色区分マフラータイプスリップオン規格JMCA:×(一般公道使用不可)特性バッフル付き音量(dB)93/5250rpm、STD:88/5250rpm
イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)イリジウムIXプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(827件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から8日以内出荷
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
スムースフィットレバー レッド EAL020R EFFEX(エフェックス)スムースフィットレバー レッド EAL020REFFEX(エフェックス)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
メーカー名:エフェックスメーカー品番:EAL020R販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Ninja250R [ニンジャ250R] 08-12カワサキ[KAWASAKI] Ninja250 [ニンジャ250 JBK-EX250L] 13-17カワサキ[KAWASAKI] VERSYS250X [ヴェルシス250X] 17-19カワサキ[KAWASAKI] Z250 [JBK-ER250C] 13-17カワサキ[KAWASAKI] Ninja250SL [ニンジャ250SL] 15-16カワサキ[KAWASAKI] Z250SL 16-17カワサキ[KAWASAKI] Ninja250 [ニンジャ250 2BK-EX250P] 18-22カワサキ[KAWASAKI] Ninja400 [ニンジャ400 2BL-EX400G] 18-22カワサキ[KAWASAKI] Z250 [2BK-EX250P] 18-22カワサキ[KAWASAKI] VERSYS-X 250 TOURER 20-23色[カラー]:レッド(アルマイト)材質[素材]:アルミ型番:EAL020
材質アルミレッド(アルマイト)型番EAL020適合メーカーカワサキ
フロントフォークオイルシール NTBフロントフォークオイルシールNTB(103件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から6日以内出荷
オイルシールのみの単品商品です。
リペア用シートカバー NTBリペア用シートカバーNTB(156件のレビュー)
7,298税込8,028
1枚
当日出荷から7日以内出荷
全てJASO B801の関連規格で製作されています。
用途シートの補修、貼り換え用タイプタッカー止め式
ハンドルレバー NTBハンドルレバーNTB(86件のレビュー)
999税込1,099特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
スロットルケーブル NTBスロットルケーブルNTB(56件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から7日以内出荷
スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(74件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
エースラインランプ DNライティングエースラインランプDNライティング
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷から34日以内出荷
ラピッドスタート形蛍光ランプ サイズ28種類mm単位でご希望のサイズも製作可能 太さ20mm、曲げ加工可能
品種エースラインランプ
嘔吐物処理セット イワツキ嘔吐物処理セットイワツキ
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ノロウイルスなどの感染を防ぐために、嘔吐物や汚物の処理を迅速に行うためのセットです。 抗菌・消臭剤G2Tamαプラスをセットに加え、緊急時の二次感染を予防します。
セット内容抗菌・消臭剤SS-P3EX250mL1本、凝固剤35g×1袋、使い捨て長袖エプロン×1枚、使い捨て医療用マスク×1枚、使い捨て手袋(M・L)×各1双、シューズカバー×1足、ペーパータオル×10枚、ポリ袋×2枚松吉医科器械コード23-2930-00
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から6日以内出荷
バッテリー 12V/8Ah 液注入済 WP9-BS LONGバッテリー 12V/8Ah 液注入済 WP9-BSLONG
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
メーカー名:ロングバッテリーメーカー品番:WP9-BSロングバッテリーは台湾株式に上場する鉛電池業界では最大手のメーカーで、現在ベトナムホンダではアイドリングストップ機種に純正バッテリーとして採用されております。販売備考:互換 YTX9-BS 相当 サイズ(約):151x88x103mm 液入り充電済 ※ご注意:車両によっては車体側ハーネス端子の加工が必要な場合があります。適合情報:ホンダ[HONDA] SPACY125 [スペイシー125] JF03/JF04カワサキ[KAWASAKI] Ninja250R [ニンジャ250R] スズキ[SUZUKI] GSR250 カワサキ[KAWASAKI] Ninja250 [ニンジャ250 JBK-EX250L] カワサキ[KAWASAKI] ESTRELLA [エストレア] カワサキ[KAWASAKI] Z250 [JBK-ER250C] スズキ[SUZUKI] GSR250S スズキ[SUZUKI] BURGMAN200 [バーグマン200] CH41Aスズキ[SUZUKI] GSR250F タイプ:液入り充電済重量[キログラム]:約3.4電圧[ボルト]:12備考:【YTX9-BS、GTX9-BS、FTX9-BS 互換】特記事項:液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。使用上の注意:・火気を近づけないでください。バッテリーから水素ガスが発生するので、引火爆発の原因となります。・金属工具などで(+)端子と(-)端子を接触(ショート)させないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・二輪自動車のエンジン始動以外に使用しないでください。液漏れや焼損、引火爆発の原因となります。・取扱い方法や危険性を充分に理解していない者(子供など)に触れさせないでください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器の使用は正しく行ってください。取扱いを誤ると引火爆発や火災、車両機器の損傷の原因となります。充電器の取扱説明書に従い正しく充電してください。・電解液(希硫酸)の取扱いにご注意ください。体に付着すると失明や、火傷などの原因となります。衣服や機器に付くと損傷する恐れがあります。・取扱い時は保護メガネを着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・取扱い時はゴム手袋などの保護手袋を着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器は、電源がON(入)の状態でバッテリーに接続しないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・ゴミや埃など排気口が詰まった状態で注液、充電、車両への取付を行わないでください。・充電は風通しの良い所で行い、火気を近づけないでください。引火爆発や火災の原因となります。
質量(kg)約3.4備考【YTX9-BS、GTX9-BS、FTX9-BS互換】タイプ液入り充電済電圧(V)12バッテリー容量(Ah)8特性液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。
オイルエレメント KITACOオイルエレメントKITACO(13件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
オイル交換時の必需品。フィルターの交換は約6000kmに1度、またはオイル交換2回に1度が目安です。
クラッチケーブル NTBクラッチケーブルNTB(57件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
3日以内出荷から37日以内出荷
スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応 スムーズなライディングに欠かせないケーブルパーツ
メモリ付きチップ WATSONメモリ付きチップWATSON
3,998税込4,398
1箱(1000本)
当日出荷
容量(μL)1000適合本体ワトソン・NEXTY 100-1000μL/1000μL(容量固定)エッペンドルフ・リファレンス/リサーチV 50-250μL(4910)/100-1000μLギルソン・ピペットマン P-1000フィンピペット・デジタル 100-1000μL バイオヒット・プロライン 100-1000μLニチリョー・ニチペットEX 100-1000μLA&D・MPAシリーズ MPA-1200材質PP(ポリプロピレン)クリアアズワン品番62-3842-39
フィルターカートリッジ 三商フィルターカートリッジ三商
869税込956
1個
当日出荷
耐熱温度(℃)60
スリップオンライン チタン JMCA S-K4SO5-HRTJPP AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン チタン JMCA S-K4SO5-HRTJPPAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-K4SO5-HRTJPP年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:JMCA1018109029 認証型式:2BL-EX400G/8BL-EX400L(原動機型式:EX400GE)/8BK-EX250Y/2BK-EX250P(原動機型式:EX250PE)。ガスケット付属。※排ガス証明書は付属しない商品です。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Ninja250 [ニンジャ250 2BK-EX250P] 18-24カワサキ[KAWASAKI] Ninja400 [ニンジャ400 2BL-EX400G] 18-24カワサキ[KAWASAKI] Z400 [2BL-EX400G] 19-24カワサキ[KAWASAKI] Z250 [2BK-EX250P] 19-24タイプ:スリップオン色[カラー]:チタン/カーボンSTD重量[キログラム]:4.1重量[キログラム]:2.8材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン加工[有/無]:無仕様:JMCA付属品:ガスケットJMCA:JMCA対応形状:ヘキサゴナル商品区分:マフラー型式:JMCA認証型式:2BL-EX400G/2BK-EX250P/8BL-EX400L/8BK-EX520Yエンジン型式:原動機の型式:EX400GE/EX250PE自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)JMCA認証番号:JMCA1018109029
仕様JMCA付属品ガスケット材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナル型式JMCA認証型式:2BL-EX400G/2BK-EX250P/8BL-EX400L/8BK-EX520Y質量(kg)2.8、STD:4.1チタン/カーボン区分マフラータイプスリップオン規格JMCA対応加工
LEDテールランプ スモーク POSH FaithLEDテールランプ スモークPOSH Faith
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
フロントスモークウインカーレンズ POSH FaithフロントスモークウインカーレンズPOSH Faith
7,298税込8,028
1セット(2個)
翌々日出荷
スモーク主な適合車種Ninja250(13-/EX250L)
LEDテールランプSET(スモークレッド) KITACOLEDテールランプSET(スモークレッド)KITACO
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
被視認性に優れた高輝度LEDを使用したテールランプセットです。
パーツNo.NINJA250('13)主な適合車種ニンジャ250/EX250L全車種,Z250/ER250C全車種
リプレイスメント エアフィルター K&Nリプレイスメント エアフィルターK&N(8件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から92日以内出荷
純正エアエレメントと交換(リプレイス)するエアフィルターです。交換するだけで優れた濾過性能と常に安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮します。フィルター素材にコットンを使用しているため、定期的なメンテナンスをすることで繰り返し使えて経済的です。
タンクカバー BAGSTER (バグスター)タンクカバーBAGSTER (バグスター)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
Ninja250R/250TR アルミ削り出しカスタムショートレバーセット MAD MAX(マッドマックス)Ninja250R/250TR アルミ削り出しカスタムショートレバーセットMAD MAX(マッドマックス)
6,998税込7,698
1セット
4日以内出荷
愛車のドレスアップに是非どうぞ!
主な適合車種Ninja250R(EX250K-A00152~)、Ninja250(EX250L-A0049~)、DトラッカーX (LX250V-A00030~)、KLX250(LX250S-A00072~)、250TR(BJ250F-000001~)、Dトラッカー125(LX125D-A00078~)、KLX125(LX125C-A00055~)、Z250(2013年~)
11段切替 3Dレバーセット MAD MAX(マッドマックス)11段切替 3DレバーセットMAD MAX(マッドマックス)
11,980税込13,178
1ペア
4日以内出荷
11段切替 3Dレバーセット。通常6段階レバーを手の大きさに合わせ微調整できる様11段階に改良!操作の安全性を高める為、レバー前面部分には滑り止めの溝加工を施しております。レバーエンド部に風圧を逃すスリット加工が施してあります。アルミレバーにワンポイントでリアルカーボンを施しデザイン性も抜群!
左右区別左右セット材質高強度アルミ合金表面処理アルマイト全長(mm)レバー/約170(マウント除く)
LB-OP11 HMコネクターセット プロテックLB-OP11 HMコネクターセットプロテック
599税込659
1セット
4日以内出荷
仕様●プロテック製LEDヘッドライトバルブH7コントローラー用●コントローラーのヘッドライト接続カプラーをこの製品に変更する事で適合車種の接続がカプラーONになります●車両1台分のセット(Hiビーム側用&Loビーム側用のセット)●構成部品:ハウジング×2個、ターミナル端子×4個●対応車種:Ninja250[13-16 EX250L]、YZF-R6[06-07 RJ11]、YZF-R6[08-10 RJ15]、ZX-6R[13-16 ZX636]適合2極オス端子2個入り
LEDヘッドライト HD-H7W-CSP-80W-V8 MAD MAX(マッドマックス)LEDヘッドライト HD-H7W-CSP-80W-V8MAD MAX(マッドマックス)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
口金部分が純正と同じ形状なので取り付け簡単で防水ゴムの加工も不要です。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
材質アルミ合金電圧(V)12専用消費電力(W)16適合車種【ホンダ車】CBR125(JC39A)、CBR250R(2灯車両MC41)、CBR400R(NC47)、CBR600RR(PC37)、CBR929RR(SC44)、CBR954RR(SC50)、CBR1000RR(SC57)、CBR1000RR(SC59)、ゴールドウィングGL1800(SC47)、ゴールドウィングGL1800(SC68)、NT750ドゥービル(RC59)、VTR10000SP-1/2(RC51)シルバーウィング400(NF01)、シルバーウィングGT400(NF03)【ヤマハ車】FAZER8(RN251)、TMAX500(SJ04J)、TMAX500(SJ08J)【スズキ車】BANDIT1250S【カワサキ車】ER-6F(EX650A)、ER-6F(EX650C)、NINJA250(EX250L)、NINJA250R(EX250K)、NINJA400(EX400E)、NINJA400R(ER400B)、NINJA650(EX650E)、NINJA650(EX650K)、NINJA650(EX650H)、Z250(ER250C)、Z750R(ZR750NC)、Z750S(ZR750K)、Z800(ZR800)、Z1000(ZRT00A.B.D)、Z1000SX(ZXT00)、ZX6R(ZX636B.E)光束(Lm)1600防水性IP65
マニュアル(ワブン サービス) EX2EX250LFF 99925-1260-05 Kawasakiマニュアル(ワブン サービス) EX2EX250LFF 99925-1260-05Kawasaki
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
ガード インナ チューブ      EX250LEF 55020-0329 Kawasakiガード インナ チューブ EX250LEF 55020-0329Kawasaki
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
パターン カウリング FR RH   EX250LDFA 56069-2704 Kawasakiパターン カウリング FR RH EX250LDFA 56069-2704Kawasaki
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷
カウリング CNT LH グリーン  EX250LDF 55028-0508-777 Kawasakiカウリング CNT LH グリーン EX250LDF 55028-0508-777Kawasaki
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
カウリング LWR LH ブラック  EX250LDF 55028-0420-18T Kawasakiカウリング LWR LH ブラック EX250LDF 55028-0420-18TKawasaki
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
カウリング CNT RH エボニー  EX250LEF 55028-0509-H8 Kawasakiカウリング CNT RH エボニー EX250LEF 55028-0509-H8Kawasaki
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷