316件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
豚本革で摩耗に強いです。
用途建築、土木、鉄鋼、機械。 厚さ(mm)0.6~0.7
1双
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


プラスチックの反発力とバランスのとれたアーチ形状で、歩行や立ち仕事に威力を発揮します。反発弾性スポンジは衝撃吸収効果が高く、へたりにも強いため、長期間、膝と腰へのダメージを緩和します。1cm刻みのサイズでフィット感を向上、カットせずに使用できる便利なインソールです。仕事で良く歩く方に、長時間の立ち仕事に最適です。トレッキングやスポーツにも使用できます。
用途つらい足の疲れに(偏平足、外反母趾、カカト痛)。よく歩く方や安全靴の負担軽減に。 材質表面:ポリエステル、本体:ポリウレタン+ナイロン、プラスチック部:ナイロン 【表面生地】グレー×ブラック
1組(2枚)
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
469 税込516
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種別中空(パイプ) 材質快削鋼(SUM) 表面処理三価クロムクロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,888 税込3,177
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

1箱(3000本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)


透明の特殊エラストマーをベースに使用した粘着シートです。 粘着面に付着したゴミや埃は水洗いによって繰り返し使用できます。 弱粘着剤は非移行性で相手側に粘着物質が付くことはありません。
用途机の上・クリーンルーム等の硬いものに 寸法(縦×横×厚さ)(mm)500×500×1.0 基材PET(ポリエチレンテレフタレート)フィルム
1枚
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
種類ストレーナ 形状Y形 材質(本体)FC200(鋳鉄) 接続フランジ形(JIS 10K-FF) ハンドル形状ハンドル無し 最高使用圧力(MPa・G)0.98 材質(スクリーン)ステンレス(SUS304) 最高使用温度(℃)120
1個
特価
49,980 税込54,978
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧 許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。 メンテナンスフリーで給油の必要がありません。 耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。 摩擦係数が低い。 低温から高温まで広い範囲で使用できます。 耐食性、および耐薬品性に優れています。 耐衝撃性に優れています。
長さ公差(mm)-0.1/-0.3
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

サンコー(三甲)パレット R-808F 青
仕様種別:SKR808FBL 材質低発泡PP 外寸(mm)825×825×103
1枚ほか
37,980 税込41,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質快削鋼(SUM) ねじ径M8用 表面処理無電解ニッケルメッキ(無電解Ni) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
3,998 税込4,398
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

旧KM延反機で使用されていた砥石です。
内径(Φmm)11 表示桁数4 直径(mm)27
1セット(2個)
2,998 税込3,298
3日以内出荷

形状丸型 材質(本体)鋼板(SPCC) RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)三価クロムクロメート
1袋(50個)
649 税込714
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)


商品の小分け管理と防錆が同時に行えます。コンテナとの併用により、防錆管理をしながら部品を必要なだけ取り出していく継続使用が可能です。海外で在庫が必要となるサービスパーツ類に対しても輸出時からそのまま海外在庫時まで併用で防錆可能です。(約1年間)
用途鉄、鋳鉄部品の保管、輸出時防錆。 材質ポリエチレン(PE)(ゼラスト添加物) 厚さ(mm)0.06 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50枚)
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シャープドキュメントシステムサーマルロール 20巻
環境対応の感熱タイプのレジロール。
材質感熱紙(FSC認証サーマル紙) ホワイト グレード【感熱紙】中保存
1パック(20巻)
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)





エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2L80-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/軸方向フート形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
取付支持形式軸方向フート形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)80 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
特価
39,980 税込43,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

1コーナー使いの溝入れ、旋削加工用チップです。
用途溝入れ、旋削加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
23,980 税込26,378
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)





仕様●直径: 14mm●併用可能製品: スルーホール LED●シリーズ: RTF●RTF シリーズ LED 取り付けベゼル. Kingbright の RTF シリーズは、 LED ベゼルのファミリです。この黒色ナイロンハウジング製品は、さまざまなサイズのスルーホール LED に使用できます。黒色プラスチック製の表面により、 LED 光出力のコントラストが高くします。LED ベゼルは、用途応じて LED の外観を改善する費用対効果の高い手法です。RTF LED ベゼルは、バックパネル照明、回路基板インジケータと LED インジケータの用途に適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
929 税込1,022
5日以内出荷

CFカードを東芝18.インチ IDEに変換する基板です。 東芝18.インチHDDの換装などに便利です。 使っていないCFカードを有効利用できます。 マスタースレーブ切替機能付きです。 64GBまで対応しています。
質量(g)8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×8×45 対応UDMA対応 対応メディアコンパクトフラッシュ×1枚 端子東芝18.インチ IDE(50ピン メス) - IDE(50ピン オス) 適合容量(GB)最大64
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

RTF シリーズ LED 取り付けベゼル. Kingbright の RTF シリーズは、 LED ベゼルのファミリです。この黒色ナイロンハウジング製品は、さまざまなサイズのスルーホール LED に使用できます。黒色プラスチック製の表面により、 LED 光出力のコントラストが高くします。LED ベゼルは、用途応じて LED の外観を改善する費用対効果の高い手法です。RTF LED ベゼルは、バックパネル照明、回路基板インジケータと LED インジケータの用途に適しています。
仕様直径 = 14mm併用可能製品 = スルーホール LEDシリーズ = RTF RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
929 税込1,022
5日以内出荷



1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷



2コーナー使いです。
用途溝入れ、旋削加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
32,980 税込36,278
6日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自の製法と砥粒配列の組合せによる研削力重視の研削性に優れたマジック研磨紙です。 基材の強靭性により基材破損による交換頻度を削減。 独自の紙基材により平面-曲面問わず研磨可能。
用途自動車補修・軽金属・塗膜研磨・プラスチック・木工・家具等の重研磨作業。硬柔問わず、さまざまなワークを研磨できます。 砥材WA 基材Dwt 寸法(Φmm)125 適合材軽金属・プラスチック・木工など
1箱(100枚)
4,398 税込4,838
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

関連キーワード