109件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
5,598 税込6,158
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
リム径(inch)18 タイプW/T 適合Rear用
1本
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SRやエストレアに代表される、クラシカルなバイクやビンテージマシンにもマッチしたトラディショナルなパターンデザインが魅力です。バイクの足元を飾る、カスタムパーツのワンアイテムとしてもおすすめできます。シチュエーションの変化に富むツーリングでの使用を想定し、高いウェット性能とタイヤ剛性を確保。 フロントタイヤ、リアタイヤともにシングルラジアスを採用することでナチュラルなハンドリングを実現。また、アクティブなライディングにも対応できるように、剛性が極めて高い極太ナイロンカーカスをフロント、リアともに採用しました。特に重量車対応サイズのリアには極太ナイロンカーカスを4枚重ねに。その結果、さらに剛性がアップしました。 マシンの雰囲気を引き出し、足元を引き締めるトラディショナルなセンターリブパターン。プロライダーによる実車評価を繰り返すことにより、メイングルーブとサイプの適正配置化に成功しました。トラディショナルな雰囲気と高性能が、ハイレベルでバランスしています。 スポーツバイアス系タイヤに採用されているコンパウンドをこのタイヤにも採用。トラディショナルなパターンとのマッチングも考慮し、パターンとコンパウンドの相乗効果によりウェットコンディションでも安定したライディングを約束します。
タイプW/T パターンGS19
1本
8,998 税込9,898
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マン島T.T.をはじめ、世界のレースシーンで数々の光栄に輝いたTT100の伝統のパターンをベースに、現代のテクノロジーを惜しみなく注入した、ビンテージスポーツ・タイヤ。 <パターン>ダンロップの故郷、英国で高性能バイクに対応したハイグリップタイヤとして、1960年後半に開発されたTT100の伝統のパターンを継承。太く深いグループは排水性に優れ、ウエットで高いグリップ力を発揮します。 <構造>装着マシンとの良好なマッチングをはかるため、タイヤサイズ別に”ダブルラジアス”と”シングルラジアス”を採用。スムーズで安定したハンドリングを実現しました。 <コンパウンド>サーキットで熟成されたプロダクションレース用のコンパウンドをチューニングした”TT1GPコンパウンド”を採用。ストリートにおける性能を追求。低温時から強力で安定したグリップ力を発揮します。
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1本
7,198 税込7,918
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カスタムメイドのためのワンアイテム。クラシカルバイクでの楽しい走りが味わえるパタン、機能が持ち味。トラディショナルなパタンと、先進のタイヤテクノロジーを高次元でバランスさせた高性能カスタムギア。ビンテージバイクでトラディショナルな外観を志向し、高いグリップ性能を求めるお客様に。
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

良き時代の気品漂う、ビンテージフォルムのマシンに映える伝統のパターン。かつての名車達の走りを熱き男達の想いとともに、今に伝える。
1本
4,698 税込5,168
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
リム径(inch)18 タイプWT パターンF18 適合Front用
1本
4,698 税込5,168
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カワサキZ シリーズをはじめ、70~80年代の名車に似合うロングセラー。レトロなパターンが今となっては逆に新鮮ですが、愛車に装着すれば当時の雰囲気を醸し出してくれるはずです。
タイプW/T
1本
5,798 税込6,378
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「働くバイク」を応援! 国内メーカーすべての業務用バイクに対応した信頼の品質。
用途モーターサイクル用タイヤ
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

カスタムメイドのためのワンアイテム。クラシカルバイクでの楽しい走りが味わえるパタン、機能が持ち味。トラディショナルなパタンと、先進のタイヤテクノロジーを高次元でバランスさせた高性能カスタムギア。ビンテージバイクでトラディショナルな外観を志向し、高いグリップ性能を求めるお客様に。
1本
13,980 税込15,378
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


「有機溶剤中毒予防規則」に該当しない洗浄剤です。 洗浄力に優れ、速乾性もある為洗浄効率を向上させます。 逆さ吹きOK。 ガス抜き対応で廃棄に困りません。
用途機械設備及び金属部品の洗浄・油汚れ落とし、自動車ブレーキパーツの洗浄 特性強力、速乾、逆さ噴射可 主な用途油汚れ タイプ速乾 寸法(Φ×高さH)(mm)65×351 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量529mL 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)529
1本(756mL)ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



強力噴射で素早く洗浄! ノンフロン、ノンエタンの速乾性スプレー式洗浄剤です。(有機溶剤中毒予防規制適用外) 大容量溶剤608mL、長く使えて環境に優しい! 逆さ使用OK!
用途各所に付着したグリース・オイル・金属粉・樹脂粉等を強力に洗浄、除去。 工具や金属パーツ等の洗浄 対応材質鉄、アルミ 特性速乾、逆さ噴射可 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.64L 危険物の性状非水溶性
1缶(850mL)
359 税込395
当日出荷

1個
259 税込285
3日以内出荷

BIGM(丸山製作所)タイヤ
規格20X10.00-104PR 部品名称タイヤ 関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(1.13MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(0.88MB) 展開図17(0.99MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(0.9MB) 展開図21(0.97MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(0.87MB) 展開図25(0.85MB) 展開図26(0.91MB) 展開図27(0.72MB) 展開図28(0.91MB) 展開図29(0.69MB) 展開図30(0.83MB) 展開図31(1.02MB) 展開図32(0.93MB) 展開図33(0.94MB) 展開図34(0.88MB) 展開図35(1.02MB) 展開図36(0.93MB) 展開図37(0.94MB) 展開図38(0.88MB) 展開図39(0.93MB) 展開図40(1.12MB) 展開図41(0.94MB) 展開図42(1.12MB) 展開図43(1.01MB) 図解NoSSA-F615DX フロントタイヤ部品_No.9、SSA-F610I 1991ネン リヤアクスル(4)部品_No.11、SSA-F600I リアアクスル(4)部品_No.10、SSA-F610 フロントアクスル部品_No.62、SSA-F600I フロントアクスル部品_No.50、SSA-F617VT フロントアクスル・フロントタイヤ部品_No.21、SSA-F616(4)-1 フロントアクスル・フロントタイヤ部品_No.21、SSA-F616MA フロントアクスル・フロントタイヤ部品_No.21、SSA-F617MAT リヤアクスル分解-5部品_No.15、SSA-F610I 1994ネン フロントアクスル部品_No.62、SSA-F615M-2AD リヤアクスル(5)部品_No.10、SSA-F611 フロントアクスル部品_No.55、SSA-F616M フロントアクスル取付・フロントタイヤ部品_No.21、SSA-α500 リヤアクスル部品_No.26、SSA-F611 リヤアクスル(4)部品_No.11、SSA-F616VT リヤタイヤ部品_No.10など
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

UN-E1250 タイヤツール ポータブルタイヤチェンジャー UNIT 動画あり
折り畳んで持ち運びに便利なコンパクト設計のタイヤ交換用スタンド。付属の円錐カラーでしっかりとホイールを挟み込んで固定し、タイヤ交換時にはホイールを回転させながら着脱作業ができる。575mm~920mmまで4段階の高さ調節が可能。アクスルシャフト径が17mm以上のホイールに対応。ブレーキディスクやリムの歪みが確認できるスケールを付属。足部分にはペグ打ち用の穴加工を施す。
組立寸法(mm)幅/奥行770×高さ575~920 折りたたみ寸法(mm)幅/奥行170×高さ555
1台
12,980 税込14,278
欠品中

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ 定期注文 動画あり
速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
成分イソヘキサン、エタノール、プロパン 仕様逆さ噴射可 付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル 種別油性、エアゾール 適合機器機械部品 主な用途油汚れ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性逆さ噴射可 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ローラーベアリング。静かで滑らかな走り。長期耐久性。
材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ポリウレタン
1個
16,200 税込17,820
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボールベアリング。静かで滑らかな走りでキャスター跡がつきません。長期耐久性。
仕様自在ストッパー無 材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
1個
11,300 税込12,430
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローラーベアリング。
材質金具:スチール 車輪:ゴム(空気入り) 寸法(mm)車輪径×幅:220×70、E×G:105×75 全高(mm)250 耐荷重(kg)150 A×B(mm)135×110 穴径F(mm)11
1個
12,800 税込14,080
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローラーベアリング。タイヤ跡がつきません。
仕様固定 材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
1個
3,000 税込3,300
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローラーベアリング。タイヤ跡がつきません。
材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
1個
3,840 税込4,224
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボールベアリング。導電性。
仕様自在ストッパー付 材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:TPE(熱可塑性エラストマー) A×B(mm)135×110 穴径F(mm)11
1個
14,900 税込16,390
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローラーベアリング。湿気、塩分、酸、苛性溶液に対して非常に耐性があります。-40℃から+90℃までの耐熱。
仕様自在ストッパー無 材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ポリアミド
1個
4,110 税込4,521
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボールベアリング。静かで滑らかな走りでキャスター跡がつきません。長期耐久性。
仕様自在ストッパー付 材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
1個
15,400 税込16,940
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールベアリング。導電性。
材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:TPE(熱可塑性エラストマー)
1個
5,900 税込6,490
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボールベアリング。静かで滑らかな走りでキャスター跡がつきません。長期耐久性。
仕様固定 材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
1個
10,800 税込11,880
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローラーベアリング。湿気、塩分、酸、苛性溶液に対して非常に耐性があります。-40℃から+90℃までの耐熱。
仕様自在ストッパー付 材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ポリアミド
1個
5,900 税込6,490
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボールベアリング。導電性。
仕様固定 材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:TPE(熱可塑性エラストマー)
1個
5,230 税込5,753
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボールベアリング。静かで滑らかな走りでキャスター跡がつきません。長期耐久性。
仕様自在ストッパー付 材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム 寸法(mm)車輪径×幅:200×50、E×G:105×75 全高(mm)237 耐荷重(kg)350 A×B(mm)135×110 穴径F(mm)11
1個
22,600 税込24,860
翌日出荷


ローラーベアリング。湿気、塩分、酸、苛性溶液に対して非常に耐性があります。-40℃から+90℃までの耐熱。
仕様固定 材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ポリアミド
1個
3,310 税込3,641
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ブレーキ装置や金属部品に付着した油汚れや粉塵等の汚れを素早くきれいに取り除きます。 洗浄成分強化することで、一般的なパーツクリーナーに比べて、満足感のある強い洗浄力を実現しました。 環境汚染の原因となるフロン及びトリクロロエタンを含まず、有機溶剤中毒予防規則の適用を受けません。 液剤量を588mLにすることで、コストメリットを実現しました。
成分イソヘキサン、エタノール、シクロヘキサン等 使用方法本製品は、逆さで噴射してもご使用いただけます。(1)使用前に缶を良く振ってください。(2)噴射口を目的物に向け、20~30cm離してスプレーして下さい。(3)スプレー後は必要に応じてウエス等で汚れを拭き取ってください。※乾燥時期、長時間連続噴射しますと静電気が発生し、発火する恐れがありますのでご注意ください。 対応材質金属部品 主な用途油汚れや粉塵等の汚れ 臭気溶剤臭 密度(g/cm3)0.68(20℃) 外観透明液体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1箱(840mL×30本)ほか
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)タイヤクミタテ
備考ミギ8A~10フクム空気圧2.5K03950674~ 規格ミギ19X8.00-10 部品名称タイヤクミタテ 関連資料展開図1(1.23MB) 展開図2(1.23MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.95MB) 図解NoSSA-F505 リヤアクスル(5)部品_No.11、SSA-F505 フロントタイヤ部品_No.8、SSA-S500 フロントアクスル部品_No.タイヤクミタテ、SSA-S500A フロントアクスル部品_No.タイヤクミタテ
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)タイヤクミタテ
備考42~44フクム 規格ヒダリ19X8.00-10 部品名称タイヤクミタテ 関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.23MB) 展開図5(1.23MB) 展開図6(0.61MB) 展開図7(0.61MB) 図解NoSSA-S500A フロントアクスル部品_No.11、SSA-M500 台車 フロントアクスル部品_No.40、SSA-S500 フロントアクスル部品_No.11、SSA-F501 台車 フロントタイヤ部品_No.5、SSA-F501 台車 リヤタイヤ部品_No.5、SSA-K400A 台車 ステアリングリンク部品_No.41、SSA-K500 ステアリングリンク部品_No.41
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷