73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。
種別#80フランジブッシュ 材質含油ポリアセタール樹脂 使用温度範囲(℃)-40~+80 潤滑方式無潤滑 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179] 許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]
1個
43 税込47
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

内ネジホースニップル アソー CADデータあり
材質黄銅(C3604BD) 形状ホースニップル 種類ホース継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
種別フランジタイプ 使用温度範囲(℃)-200~+280 潤滑方式無潤滑 長さ公差(mm)0~-0.3 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500] 許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
1個
169 税込186
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
用途一般産業機器・油圧機器・家庭用電気製品・自動車用部品・繊維機械・包装機械 材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤 使用温度範囲(℃)-200~280 許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下 許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下 耐圧力(MPa)圧縮時:304 熱伝導率(W/mk)42 摩擦係数(μ)0.03~0.2 異物の許容性 線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
1個
169 税込186
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

内ネジ・リングジョイント アソー CADデータあり
材質C3604B 形状ソケット 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

11A/1000V Φ10×38mm セラミック管
仕様11A/1000V 寸法(Φ×mm)10×38 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状異径ストレートユニオン
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

内ネジ・フレアージョイント アソー CADデータあり
1個
469 税込516
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
用途金型及び各種産業機械 材質SAE9254 種類軽少荷重用
1本
74 税込81
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (271種類の商品があります)

セパラブルフラスコと併用いたします。反応生成物が固体となるもの等に用います。反応フラスコの他大形抽出器にも使用しております。
ジョイントサイズTS29/42
1個
13,980 税込15,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
109 税込120
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)


1個ほか
619 税込681
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

リード線長さ仕様変更のお知らせ。KOA社のカーボン抵抗のリード長さshotタイプが標準品となり、longタイプは特殊対応となりました。現在流通している商品が、両タイプ混在している関係で、お届けできる商品がshotタイプとlongタイプ。混在してしまうことを予めご了承ください。
仕様●抵抗値(Ω):12Ω●カラーコード:茶赤黒金●定格電力:1/4W●抵抗値誤差:±5%●耐電圧:500V●最高使用電圧:250V●本体寸法:6.3mm×Φ2.3●使用温度範囲:-55~+155℃●備考:100本入り アズワン品番67-0341-76
1袋(100本)
679 税込747
5日以内出荷

リード線長さ仕様変更のお知らせ。KOA社のカーボン抵抗のリード長さshotタイプが標準品となり、longタイプは特殊対応となりました。現在流通している商品が、両タイプ混在している関係で、お届けできる商品がshotタイプとlongタイプ。混在してしまうことを予めご了承ください。
1袋(100本)
679 税込747
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

リード線長さ仕様変更のお知らせ。KOA社のカーボン抵抗のリード長さshotタイプが標準品となり、longタイプは特殊対応となりました。現在流通している商品が、両タイプ混在している関係で、お届けできる商品がshotタイプとlongタイプ。混在してしまうことを予めご了承ください。
1袋(100本)ほか
679 税込747
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)



リード線長さ仕様変更のお知らせ。KOA社のカーボン抵抗のリード長さshotタイプが標準品となり、longタイプは特殊対応となりました。現在流通している商品が、両タイプ混在している関係で、お届けできる商品がshotタイプとlongタイプ。混在してしまうことを予めご了承ください。
1袋(100本)ほか
679 税込747
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)



シンプルなデザインでありながら素材もカラーもスタイリッシュです。充実の機能で専門性・創造性の高い作業もはかどります。
用途事務用、フリーアドレス用、ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として 天板厚さ(mm)26 アジャスター 配線カバー
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (769種類の商品があります)

仕様●種別:抵抗器●抵抗体:炭素皮膜●抵抗値:120kΩ●定格電力:250mW●誤差:±5%●温度係数:±350ppm/℃●実装:スルーホール●パッケージ:アキシャル(P型)●呼びサイズ:-●端子形状:リード線形●ピンピッチ:-●本体長さ:6.1±0.5mm●スライドタップ:-●取付金具:-●種別:抵抗器●シリーズ名:CF●備考:- アズワン品番68-2016-70
1袋(100本)
599 税込659
5日以内出荷


シンプルなデザインでありながら素材もカラーもスタイリッシュです。充実の機能で専門性・創造性の高い作業もはかどります。
用途事務用、フリーアドレス用、ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として 天板厚さ(mm)26 アジャスター 配線カバー
1台
78,980 税込86,878
6日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (749種類の商品があります)




大容量形エアフィルタ AF811 SMC CADデータあり
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

大容量形エアフィルタ AF800シリーズ AF810 SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

CY3B - マグネット式ロッドレスシリンダ 基本形(CY3B50TF) SMC CADデータあり
1個
109,800 税込120,780
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


大容量形エアフィルタ AF810 SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。
仕様●極数:12●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:22A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-5103 アズワン品番65-7544-82
1個
32,980 税込36,278
欠品中


AF800_900 - 大容量形エアフィルタ(AF800) SMC CADデータあり
1個
23,980 税込26,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)


ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)定容量形2連ベーンポンプ HVP-FCE1シリーズ
2台のシングルポンプ(HVPーFC1、HVPーFE1シリーズ)を一体に組付けて1台の電動機で駆動できるようにしたものです。 組合せは通常軸に近い方に大容量ポンプを持ってきます。また、2台のポンプから吐出された油は個々の回路に供給して各々別のアクチュエータを作動させたり、合流して同一のアクチュエータを動作させたりします。
種類ベーンポンプ 定格圧力(MPa)7 定格回転速度(min-1[r.p.m])1200 関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB) 最高回転速度(min-1)1800
1個
329,800 税込362,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

シート面カッター ヘリカル加工用 THECUT 動画あり
総型バニシングの形成やロー付けタイプでしか 出来なかった加工を標準スローアウェイ化 各ネジのシート加工と上面のR加工、ザグリまで工程を集約 再研磨不要で工具費用、ランニングコストを飛躍的に低減
切刃形状その他 加工内容穴面取り
1本
62,980 税込69,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)