729件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

半透明 入数(枚)200 耐熱温度(℃)70~90 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(200枚)
148 税込163
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高精細でヌケの良い描写性能とF2.8の明るさを実現した超広角大口径ズームレンズ
付属品レンズキャップ O-LW98A、レンズケース S120-160 質量(g)1040 倍率(倍)0.2 レンズ広角レンズ 焦点距離(mm)15~30 径(Φ)×全長(mm)98.5×143.5 レンズ構成13群18枚 撮影距離(m)(最短)0.28 絞り(最少)F22 マウントペンタックスK
1個
199,900 税込219,890
5日以内出荷

特殊分割刃形とシャンク一体構造により、多用途の穴あけに最適。 排出用のスプリング付き。(Φ15~17mmには付いていません)
刃長(mm)30 シャンク径(Φmm)10 全長(mm)111 適合機種電気ドリル、ボール盤、磁気ボール盤 材質(刃部)超硬チップ(センタードリル)コバルトハイス(台金)クロムモリブデン鋼 刃数4 FA 有効切断能力(mm)25(ボール盤等)、13(電機ドリル) 被削材ステンレス、鋼板、アルミ、鋳物、合板、FRP、金属サイディング等、石膏、塩ビ等、3mm以上の金属系パイプ材 刃厚(mm)2.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型、軽量 高調波規制対応(IEC61000-3-2適合) 待機電力低減機能内蔵(10/15W) 力率改善(50/75/100/150/240/300W) ワイド入力(AC85~264V) LGAシリーズと取付コンパチ(50/75/100/150/240W) 突入電流防止回路、過電流・過電圧保護回路付
形状基板単体 シリーズLF 入力形式フルレンジ入力 出力形式シングル出力
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (243種類の商品があります)

【オーダー】ダイノック セラミック/タイル FA-15-19 3M(スリーエム) カスタマイズ可
商業施設・病院・オフィス・住宅などの壁面や建具、ドア枠・扉などを模様替え意匠替えできる装飾フィルムです。3Mのダイノックはデザイン性の高さが特長です。
用途商業施設・病院・オフィス・住宅などの屋内壁面の内装・装飾に。 幅(mm)1220 質量(g)500 長さ(m)1 サービス分類オーダー・加工
1枚
8,810 税込9,691
3日以内出荷

FA15HEPAは高密度なヘパフィルター。をWで標準装備。高い性能と経済的な。プライスを両立したドライバキュームです!
質量(kg)7 消費電力(W)(強)1200/(弱)600 コード長さ(m)12 寸法(cm)34×41×39 騒音レベル(dB(A))(強)60/(弱)53 真空度(kPa)(強)29/(弱)14 ダストバッグ容量(L)6 風量(L/sec)(強)50/(弱)35
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

先端角180°フラットにより、様々な穴あけ加工が可能! 広い溝形状による優れた切粉排出可能! 先端フラット形状により、穴出口の抜けバリを抑制! 外部給油仕様。
用途座ぐり加工・非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)・断続穴あけ加工・クロス穴加工・薄板のタップ下穴加工 材質超微粒子超硬合金 先端角(°)180(フラット) 表面処理OKコートプレミアム 適合被削材種鋼・合金鋼(SS・SC/SCM):◎調質鋼(~HRC50):◎鋳鉄(FC・FCD):◎アルミ合金(AL):◎
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1枚
849 税込934
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

長さ(mm)139.5 梱包数50個 材質(フック)スチール フック径(mm)5 材質(取付部)ポリプロピレン(PP) 表面処理(フック)ユニクロメッキ仕上げ
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大きさがちょうど良いベーシックタイプ。 車載工具や他専用工具の積載に便利。 小型タイプで取付場所を選びません。 バッグ下部に4つの水抜き穴がついているので、水が浸入しても底部に溜まりません。 オレンジステッチとブラックステッチの2パターンでラインナップ。
容量(L)2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×270×100
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
7,698 税込8,468
当日出荷

1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。高温時の機械的特性に優れています。
用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル 材質ふっ素樹脂PFA 長さ(mm)標準:1.2 透明 連続使用温度(℃)-170~+260 収縮温度140℃ 収縮率(%)25
1箱
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

使わない時はリングが倒れてじゃまにならず、使用時はリングにロープ・ワイヤ・チェーンなどを通すことができます。、テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。
1個
259 税込285
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

高輝度・遠投電気ウキの決定版 タチウオ・イカ等の遠投を必要とするウキ釣りに最適な自立/普通兼用ウキ。ウキ本体に自立オモリをねじ込み式で取り付けることができるので、浮力が必要な時の普通タイプから、オモリ負荷の少ない自立タイプへの切り替えが瞬時に行えます。発光幅が広いので、遠くのポイントでの視認性も高まっています。
付属品自立オモリ 電池寿命(時間)約15 使用電池リチウム電池 対象主な対象魚:タチウオ、イカ、セイゴ、アジ、ハマチ、etc 適合バッテリーFB-03またはBR435(別売) 発光体高輝度LED(3m/m)
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


Dahua(ダーファ・テクノロジー)ポールマウントブラケット
マウントアダプター 一体化されたデザイン
セット内容本体、M4スクリューネジ×4個、M6スクリューネジ×4個、レンチ×1個、金属フープ×2コ 材質アルミニウム 質量(kg)0.27 径(Φmm)主:80~150 外形寸法(mm)125.6×114×20 荷重(kg)軸受:3 動作湿度(%)0~90(結露無し) 色(本体) 動作温度範囲(℃)-40~60
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

Dahua(ダーファ・テクノロジー)ポール用ブラケット
ブラケット及びボックスにて使用 一体化されたデザイン
材質SECC 質量(kg)1.1 取付方式支柱 外形寸法(mm)130.4×170×45 荷重(kg)軸受:10 取付可能ポール径(Φmm)80~150 動作湿度(%RH)0~90 動作温度範囲(℃)-40~+60
1台
9,498 税込10,448
当日出荷

小型船舶やボートに適した錨(アンカー)。ブレード部分が大きく、軽量アンカーの中では把駐力が高いため、水底が泥、砂、砂利を問わず使用できます。素材:鋼板製、表面仕上げ:亜鉛メッキ
1丁
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

ナガイレーベンストール ネイビー
軽くて暖かいフリース素材を使用したストール。中心の切込み部分に首を通してボタンを留めるとずり落ちにくいストールとしてご使用いただけます。収納の際も簡単でコンパクトに畳めるサイズと仕様になっています。検診時の寒さ対策や入院時の防寒着としてもご使用いただける使い勝手の良いアイテムです。
ネイビー 混率(%)ポリエステル100 機能制電、吸水、防汚効果 アズワン品番64-8855-85 生地FA 寸法(縦×横)(cm)120×104 性別男女兼用
1枚
4,898 税込5,388
3日以内出荷

材質(本体)ABS、マグネット付、(レバー)PS、(プッシュプレート)PP、(バネ)ステンレス
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ枠製のフロアーハッチ・化粧マンホール(アルミ目地・乗用車荷重用・モルタル用)です。落し込み取手の採用により、点検が容易です。
仕様アルミ目地・モルタル用 適合車種乗用車
1枚
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リング部分が倒れるので、使用しない時は倒すと邪魔になりません。 使用時には簡単にロープ・ワイヤ・チェーンなどを通すことができます。
用途テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。 トラスコ品番208-2639 材質/仕上ステンレス(SUS304) 質量(g)1 寸法L(mm)9.5 寸法d(mm)2.8 寸法A(mm)14 寸法D(mm)2.8 寸法B(mm)11.5 寸法D1(mm)0.6 寸法D2(mm)1.5 寸法W(mm)8 アズワン品番64-8722-94 使用荷重(kN)0.02
1袋(2個)
459 税込505
当日出荷

1袋(10本)
2,998 税込3,298
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

軽くて暖かいフリースのガウン。フリースならではの圧倒的な暖かさです。ソフトで軽く非常に暖かいフリース素材です。ニット特有の高い伸縮性により動きやすく、シワになりにくい素材です。特殊仕上により吸水、防汚効果があります。
ネイビー 混率(%)ポリエステル100 生地FA 袖丈長袖
1枚
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

摂津金属工業ユニットケース
エコ商品
19インチユニットケースでJISC6010-2に準拠しています。 構成部品にアルミニウム押出形材、鉄板等を用い「パピアングレイ」レザートーン塗装仕上を標準としています。 工場、研究所など幅広い分野でご利用いただける計測器スタイルのユニットケースです。 内部はパレットタイプのシャーシを設けており、アルミニウム板を用いていますので穴加工が容易です。 本ユニットケースはデスクトップとしてもお使いいただくことができ、その場合には、ケース左右のラックマウントブラケットを用いる必要がありません。 ケースを傾けてパネル部の操作をしやすくさせることのできるチルトスタンドが付属されています。
材質トップカバー・サイドカバー:スチール、パネルサッシ・フロントパネル:アルミ 質量(kg)4.3 トップカバー・サイドカバー:パピアングレイ、パネルサッシ・フロントパネル:B2アルマイト 規格JIS規格 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×300×149 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

一般球(口金E26)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。消費電力12Wで60W白熱電球相当の明るさ屋内専用(屋外使用禁止)
口金E26 定格消費電力(W)12 定格入力電流(A)0.2
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般球(口金E26)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。消費電力12Wで60W白熱電球相当の明るさ2個入り屋内専用(屋外使用禁止)
口金E26 定格消費電力(W)12 定格入力電流(A)0.2
1セット(2個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,498 税込7,148
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

EBC Brakes (イービーシーブレーキ)UK製 セミ-シンタリング Vパッド リア左側用
適合車種Not Brand Specific、Not Model Specific
1個
5,998 税込6,598
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
399 税込439
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)レンチ穴キャップ
材質ポリプロピレン(グレー) 質量(g)0.2 表面処理ユニクロメッキ
1個
41 税込45
9日以内出荷