合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用
材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム
色黒
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)
機能耐熱、耐油、耐燃料油
JIS規格JIS B 2401 4種D
硬さ(デュロメータA)70(±5)
JASO規格JASO F404 4種D
材料記号F201
真空用Oリング
用途真空装置等の交換部品
線径(mm)5
材質フッ素ゴム
色黒
硬度70
RoHS指令(10物質対応)対応
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。
線径が太く、運動用に適します。
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール材。
材質JIS4種D フッ素ゴム(FKM)
種別P規格
使用温度範囲(℃)-15~220
規格JIS B 2401
機能耐油、耐熱
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
材質FKM(フッ素ゴム)
線径(Φmm)1.0±0.07
種類SS型固定用
使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220)
硬さ(デュロメータA)70±5
材料記号F201
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
種別G形固定用
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
真空用Oリング
用途センターリングのOリングのみ消耗交換部品として
色黒
硬度70
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
種別P形固定用・運動用
材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)
硬度70
耐圧(MPa)7
機能耐熱、耐薬品
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム
種別P形運動用
硬度70(±5)°
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
材質NBR(ニトリルゴム)
硬度70±5
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)120
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
色黒
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)
機能耐熱、耐油、耐燃料油
JIS規格JIS B 2401 4種D
硬さ(デュロメータA)70(±5)
JASO規格JASO F404 4種D
材料記号F201
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
材質フッ素ゴム(FKM)
種類V形真空フランジ用(耐熱用)
使用温度範囲(℃)-15~200(MAX/220)(目安)
機能耐熱、耐油、耐燃料油
JIS規格JIS B 2401
硬さ(デュロメータA)70
材料記号FKM-70(4種D)フッ素ゴム
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
材質フッ素ゴム
硬度70
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)200
真空用Oリング
用途真空装置等の交換部品
色黒
硬度70
RoHS指令(10物質対応)対応
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。JISB2401-1標準規格品です。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。
材質4種D フッ素ゴム(FKM-70)
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4DP12N
部品番号NOK:CO00011-V8
JIS呼び旧JIS:P12
太さW(mm)2.4±0.09
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)11.8
内径許容差(mm)±0.22
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥139
税込¥153
6日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4DP53N
部品番号NOK:CO00051-G0
JIS呼び旧JIS:P53
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)52.6
内径許容差(mm)±0.57
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4DP190N
部品番号NOK:CO00089-U3
JIS呼び旧JIS:P190
太さW(mm)8.4±0.15
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)189.5
内径許容差(mm)±1.77
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥7,298
税込¥8,028
6日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4DP48AN
部品番号NOK:CO00045-G0
JIS呼び旧JIS:P48A
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)47.6
内径許容差(mm)±0.52
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4DP58N
部品番号NOK:CO00054-G0
JIS呼び旧JIS:P58
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)57.6
内径許容差(mm)±0.62
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4DP60N
部品番号NOK:CO00055-U3
JIS呼び旧JIS:P60
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)59.6
内径許容差(mm)±0.63
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4DP175N
部品番号NOK:CO00086-G0
JIS呼び旧JIS:P175
太さW(mm)8.4±0.15
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)174.5
内径許容差(mm)±1.64
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥7,298
税込¥8,028
6日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4DP195N
部品番号NOK:CO00090-G0
JIS呼び旧JIS:P195
太さW(mm)8.4±0.15
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)194.5
内径許容差(mm)±1.81
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥7,298
税込¥8,028
6日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4DP160N
部品番号NOK:CO00083-G0
JIS呼び旧JIS:P160
太さW(mm)8.4±0.15
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)159.5
内径許容差(mm)±1.51
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥6,298
税込¥6,928
6日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4DP120N
部品番号NOK:CO00073-U3
JIS呼び旧JIS:P120
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)119.6
内径許容差(mm)±1.17
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
型式旧型式:OR4DV85N
種類Vシリーズ
部品番号NOK:CO00306-G0
JIS呼び旧JIS:V85
太さW(mm)4.0±0.1
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)84
内径許容差(mm)±0.86
バリ寸法(mm)0.16以下
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4DP70N
部品番号NOK:CO00060-O0
JIS呼び旧JIS:P70
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)69.6
内径許容差(mm)±0.73
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4DP55N
部品番号NOK:CO00052-U3
JIS呼び旧JIS:P55
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)54.6
内径許容差(mm)±0.58
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4DP67N
部品番号NOK:CO00059-U3
JIS呼び旧JIS:P67
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)66.6
内径許容差(mm)±0.70
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4DP46N
部品番号NOK:CO00044-U3
JIS呼び旧JIS:P46
太さW(mm)3.5±0.1
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)45.7
内径許容差(mm)±0.50
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥719
税込¥791
6日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4DP32N
部品番号NOK:CO00032-U3
JIS呼び旧JIS:P32
太さW(mm)3.5±0.1
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)31.7
内径許容差(mm)±0.37
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥509
税込¥560
6日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4DP95N
部品番号NOK:CO00066-U3
JIS呼び旧JIS:P95
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)94.6
内径許容差(mm)±0.97
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4DP65N
部品番号NOK:CO00058-H0
JIS呼び旧JIS:P65
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)64.6
内径許容差(mm)±0.68
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4DP80N
部品番号NOK:CO00063-Q0
JIS呼び旧JIS:P80
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)79.6
内径許容差(mm)±0.82
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ