こんなお得な商品も!

スパイラルタップ
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○
ねじの種類M
関連資料技術情報はこちら(75MB)
こんなお得な商品も!

フェルトホイール 砲弾型 軸付
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
金属の光沢出し、鏡面研磨に最適!
用途金属の鏡面仕上げ研磨。麻バフホイール、綿バフホイールの後の鏡面仕上げ研磨。金属の艶出し、光沢出し、拭取り。
形状砲弾型
適合材金属
RoHS指令(10物質対応)対応
外皮は自己消火性のシリコンを厚塗りしてあり、1000℃ほどのバーナー炎を直射しても10分程度は、引火・融解せず形状をとどめます。
さらに内管のグラスファイバー(ガラス繊維)が内部への引火や熱の伝導を遮断しホースやケーブルを保護します。
筒状になっており、ホースにに通し装着するタイプの高性能な耐熱・耐火チューブです。
用途耐熱・耐火チューブは、油圧ホースやケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火カバーです。
その非常に高い断熱性により、防低温としても使用していただけます。
材質内管:グラスファイバー高密織り、外皮:酸化第二鉄+シリコンゴム
推奨雰囲気温度(℃)-70~260
仕様【融点】グラスファイバー:非融解
RoHS指令(10物質対応)対応
●都市再生機構仕様(EF-116-1)●木目調の壁に馴染む3色(ツガ、ケヤキ、シタン)を取揃えております。●テープ付とテープ無の2種類があります。●テープ付の両面テープの厚さは0.7mmで、汚れや品質低下を防止する袋入りです。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)
用途LANケーブルや電話線などの配線に。
材質PVC
寸法L(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
各種流体の吸引が可能なサクションホースです。軽量で柔軟なため取り扱いが容易で作業性が良好です。透明のため、流体の確認が容易です。
用途農業、漁業、灌がいでの吸送水用。建築、土木現場、マンホール内の汚泥吸引用。サンドブラスト、ショットブラストの回収用。養殖池、漁港での魚の吸い上げ用。化学工場での酸・アルカリ等の薬液回収用(※)。※流体の種類によっては使用できない液体もありますので。メーカーへお問い合わせください。
長さ(m)20
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
RoHS指令の規制対象物質の含有量を管理した材料を使用しているボールバルブです。呼び径と同じフルボア設計されていますので、大流量配管に最適です。
材質(本体)黄銅
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)
最高許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
ステンレス、一般金属用。 艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けて ご使用下さい。
適合材ステンレス、一般金属
RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。
トラスコ品番257-7872
色ブルー
寸法L(mm)19.4
寸法L1(mm)12
寸法D(mm)4.2
寸法D1(mm)2.2
寸法D2(mm)2.5
アズワン品番65-2005-68
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)2.5
適合電線範囲 AWG(#)14
1袋(100個)
¥779
税込¥857
翌日出荷
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。
トラスコ品番257-7902
色イエロー
寸法L(mm)28
寸法L1(mm)16
寸法D(mm)11.2
寸法D1(mm)7.5
寸法D2(mm)7.9
アズワン品番65-2005-65
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)25
適合電線範囲 AWG(#)4
1袋(50個)
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。
トラスコ品番257-7888
色ブルー
寸法L(mm)25.4
寸法L1(mm)18
寸法D(mm)4.2
寸法D1(mm)2.2
寸法D2(mm)2.5
アズワン品番65-2005-70
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)2.5
適合電線範囲 AWG(#)14
1袋(100個)
¥999
税込¥1,099
翌日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。
トラスコ品番257-7887
色イエロー
寸法L(mm)34
寸法L1(mm)22
寸法D(mm)11.2
寸法D1(mm)7.5
寸法D2(mm)7.9
アズワン品番65-2005-66
適合電線範囲 撚線(mm2)25
適合電線範囲 AWG(#)4
外皮は自己消火性のシリコンを厚塗りしてあり、1000℃ほどのバーナー炎を直射しても10分程度は、引火・融解せず形状をとどめます。
さらに内管のグラスファイバー(ガラス繊維)が内部への引火や熱の伝導を遮断しホースやケーブルを保護します。
また、マジックテープ(ファスナ)式になっておりますので、ホースそのままで外さずに、簡単に短時間で装着することができます。
用途耐熱・耐火ファスナーカバーは、油圧ホースやケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火カバーです。
その非常に高い断熱性により、防低温としても使用していただけます。
材質内皮:グラスファイバー高密織り、外皮:酸化第二鉄+シリコンゴム
材質(ファスナー)ナイロン+グラスファイバーシート
推奨雰囲気温度(℃)-70~260
仕様【融点】グラスファイバー:非融解
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。
トラスコ品番257-7881
色ブルー
寸法L(mm)15.4
寸法L1(mm)8
寸法D(mm)4.2
寸法D1(mm)2.2
寸法D2(mm)2.5
アズワン品番65-2005-67
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)2.5
適合電線範囲 AWG(#)14
1袋(100個)
¥629
税込¥692
翌日出荷
ストローク(mm)80
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
作動方式複動形
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)25
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
配管接続口径M5X0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
把持力(N)131
1個
¥19,980
税込¥21,978
16日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ストローク(mm)40
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
作動方式複動形
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)25
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
配管接続口径M5X0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
把持力(N)131
1個
¥16,980
税込¥18,678
16日以内出荷
屋外耐候性約20年
塩化亜鉛、塩化カルシウム、塩化ナトリウム等の腐食生成物に耐性があります。
塩害の影響を受ける沿岸部や塩田、融雪剤や凍結防止剤を使用する地域で使用できます。
RoHS対応品
UV耐候製品
UL取得製品
ストローク(mm)60
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
作動方式複動形
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)25
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
配管接続口径M5X0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
把持力(N)131
1個
¥18,980
税込¥20,878
16日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SUS用コーティング付きHSSドリルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。
仕様TFT
材質HSS-E TFT
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様高整流トライアック、Fagor. Fagorの高整流3象限トライアック製品です。 高い整流レートに遭遇するモータ負荷や誘導性負荷に適しています。 この製品により、多くの分野でスナバ回路が不要になります。
長さ(mm)10.24
幅(mm)4.62
寸法(mm)10.24×4.62×15.68
高さ(mm)15.68
電圧(V)【繰返しピーク逆方向】800、【最大ゲートトリガー】1.3
定格電流(A)【平均オン】25
ピン数(ピン)3
保持電流(A)【最大】75m
動作温度(℃)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
実装方法スルーホール
パッケージTO-220AB
最大電流(mA)【ゲートトリガー】50
ストローク(mm)100
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
作動方式複動形
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)25
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
配管接続口径M5X0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
把持力(N)131
1個
¥21,980
税込¥24,178
16日以内出荷
・耐油・耐熱・耐燃・高柔軟性
・省スベース配線 曲げ半径2Dでの配線可
・マルチ認証 <PS>E、UL、cUL、CEマーキング
用途機器用電線
規格<PS>E、UL、cUL、CEマーキング
定格電圧(V)600
許容温度(℃)110
定格温度(℃)PSE:75 UL:105 CE:70
RoHS指令(10物質対応)対応
種別ラックギヤ
材質合金鋼
表面処理黒染
圧力角(°)20
熱処理調質のみ
歯形並歯
精度等級DIN 3962 Q9
歯面硬度HB230~352
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
流体水・空気・油・溶液
最高使用圧力S/80相当(1/4~1”) 2.00Mpa以下[-20℃~40℃](1/8)
ねじ規格PF×PT
RoHS指令(10物質対応)対応
種別ラックギヤ
材質合金鋼
表面処理黒染
圧力角(°)20
熱処理調質・歯面高周波焼入
歯形並歯
精度等級DIN 3962 Q10
歯面硬度HRC50~60
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

スパイラルタップ TiNコート
モノタロウ
¥579~
税込¥637~
ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼(SCM):○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(SUS):○、工具鋼(SKD):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○
ねじの種類M
切れ味重視の刃先仕様で切りくず形状を安定化。切りくず排出を促す不等リード溝により、切りくず排出性が大幅に向上。
幅広い被削材に対応。難削材でもむしれの無いめねじを実現。手動式のボール盤から最新のマシニングセンタまで幅広い加工設備に対応。
全サイズねじ側突出しセンタ除去品です。
大型部品加工用は、(1)長い溝長と突出しにより、切りくずトラブルを防止。(全長:長めのDIN規格、シャンク:従来通りのJIS規格)
(2)半山払い加工で欠損を防止。
(3)オイルホール付き:内部給油と外部給油の給油方式を選ばず、どちらも安定加工が可能です。
用途大型部品加工用
低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○
材質高バナジウムハイス
溝数4
ねじの種類U
表面処理Vコーティング
食付2.5P
ねじれ角(°)45
油穴あり
RoHS指令(10物質対応)対応
精度表記STD
一般用ホモ処理のスパイラルタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○
ねじの種類M
多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。
用途溝入れ・低抵抗
種別溝入れ・突切り
ブレーカGF
RoHS指令(10物質対応)対応
2Dを超えるステンレス鋼の深穴加工に最適です。
用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):◎、熱可塑性プラスチック:◎
ねじの種類M
関連資料技術情報はこちら(75MB)
精度表記STD
関連キーワード
1
2
次へ