仕様末端仕様:表面実装
長さ(mm)2.01
寸法(mm)2.01×1.25×1.02
高さ(mm)1.02
奥行(mm)1.25
電圧(V)50dc
シリーズStandard
静電容量100nF
温度特性Y5V
RoHS指令(10物質対応)対応
特性AVX 0805 MLCC シリーズ. X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。. 温度変化が -55 ℃ ~ +125 ℃の範囲で ± 15% のマルチレイヤセラミックコンデンサ 静電容量の変化は非線形です AVX 高電圧チップには、高価値、低リーク、小型という利点があり、高周波電力コンバータのスナバ、 SMPS のリゾネータ、高電圧カップリング /DC ブロッキングなどの用途に使用できます これらの高電圧チップ設計では、高周波数で ESRS が低くなっています ノイズを低減した X5R バージョンを用意 低プロファイルバージョンも用意
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース0805 (2012M)
1袋(250個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
豊富な在庫・品揃えで機械の組み込み部品としてもご利用いただけます。
用途水、空気、油など
材質黄銅
形状ニップル
タイプホース口 (ホースニップル・オネジ竹の子)
種類ホース継手
使用温度範囲(℃)-50~+150
最高使用圧力(MPa)3.45
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油など
RoHS指令(10物質対応)対応
豊富な在庫・品揃えで機械の組み込み部品としてもご利用いただけます。
用途水、空気、油など
材質SUS304/SCS13A
形状ニップル
タイプホース口 (ホースニップル・オネジ竹の子)
種類ホース継手
使用温度範囲(℃)-50~+150
最高使用圧力(MPa)3.45
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油など
RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮環付
トラスコ品番868-7927
材質ナイロン/真鍮
長さ(mm)400
幅(mm)25
色コン
質量(g)9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
精度面は1面で据置用です。
特に真直精度を重視した設計で製作しております。
精度面はキサゲ仕上げです。
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格で定められた最高級スコヤーとして高精度を保持しています。
厚みがありますので立てた状態でも、安定して測定が出来ます。
治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。
精密機械、測定機器のマスターとして充分な精度を保持しております。
全サイズとも焼入品です。
JIS規格取得取得済
等級1級
RoHS指令(10物質対応)対応
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器など、非鉄金属及び非金属用の中仕上げ用。
トラスコ品番128-4594
軸径(Φmm)2.34
粒度(#)150
色緑
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
軸長(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行が出ています。
ワークを固定するためクランプが付いています。(1ヶ)
丸物の測定や機械加工用にご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ローレット有
材質合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
お客様ニーズに合わせて設計、用途に合わせて性能試験したグリースです。軸受早期故障の36%以上は潤滑不良が原因です。SKF潤滑剤は、お客様のニーズに合わせて設計され、実際の用途でその性能を試験しています。軸受、潤滑剤、用途に関するメーカーの経験は、お客様の用途に適した潤滑剤を提供し、お客様の全体的な潤滑スキームを改善するための手助けとなります。SKF LMCG 1はポリエチレン増ちょう剤を使用した鉱油を基油とするグリースで、リチウムコンプレックスによる増ちょう技術も採用されています。このグリースは、重度の衝撃荷重、ミスアライメント、振動さえも発生するグリッド/ギア(フレキシブル)カップリングなどの高遠心力・高トルクアプリケーションに耐えるように組成されています。
用途グリッド/ギアカップリング。フレキシブルな高耐久性グリッド/ギアカップリング
トラスコ品番564-4515
色茶
使用温度範囲(℃)0~+120
容量(kg)0.4
ちょう度1
容器カートリッジ
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
TI-SG104は、ギガビットUltra PoE接続を使用して非PoEデバイスをネットワーク化し、電源とギガビットデータソースに分割します。
仕様●ギガビットUltra PoE INポート:1●ギガビットDATA OUTポート:1●4ピン着脱式ターミナルブロック(デュアルDC出力):1●DIPスイッチ:調整可能な出力電力 DC12V、16V、24V、48V●ハードウェアバージョン:Version v1.0R
材質IP30メタル
取付方式DINレール取付け、ウォールマウント
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt互換
出力最大 複合DC出力: 48V(1.25A)/24V(2.3A)/16V(2.3A)/12V(2.3A)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×82×32
入力PoE電力15.4W/30W/60W/95W
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~75
データレート1000Mbps
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬合金製ピンゲージ
耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。
線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。
1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
許容差(μm)±1
ETFE樹脂を使用しているので、高温・耐熱用配管支持金具をとして蒸気還水配管などでご使用できます。
用途蒸気還水配管 SGP管専用配管支持金具
色ブラック
タイプステンレス
材質(絶縁体)(樹脂)フッ素樹脂(ETFE)
材質(プレート)フッ素樹脂(ETFE)
材質(ナット)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料図面(0.04MB)
材質(Uボルト)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20~+60
LEDフラットランプ交換型
用途【本体】LSLG904+【LEDランプ】LLD2000LSCE1の組合せ
取付可能対象ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能、写真方向以外取り付け不可
幅(mm)110
カバー上下面カバー付(非密閉)
質量(kg)0.5
高さ(mm)110
タイプ壁直付型、拡散タイプ
電圧(V)100
消費電力(W)4.9
色温度(K)2700
操作調光操作不可
LEDランプLEDフラットランプΦ70クラス5001灯(口金GX53-1)
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)28.5
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)100V時:0.08
光束(Lm)器具:140
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)75
デザイン分類:VillaResort
演色指数(Ra)83
取付面位置壁
器具相当60形電球1灯器具相当
1セット
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
LEDフラットランプ交換型
用途【本体】LSLG904+【LEDランプ】LLD2000VSCE1の組合せ
取付可能対象ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能、写真方向以外取り付け不可
幅(mm)110
カバー上下面カバー付(非密閉)
質量(kg)0.5
高さ(mm)110
タイプ壁直付型、拡散タイプ
電圧(V)100
消費電力(W)4.9
色温度(K)3500
操作調光操作不可
LEDランプフラットランプΦ70クラス5001灯(口金GX53-1)
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)28.5
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)100V時:0.08
光束(Lm)器具:140
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)75
デザイン分類:VillaResort
演色指数(Ra)83
取付面位置壁
器具相当60形電球1灯器具相当
子品番【本体】LSLG904【LEDランプ】LLD2000VSCE1
1セット
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
TDKCGA車載用1206シリーズ、C0G誘電体.TDKのCGAシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。最適な用途には、車載用エンジン制御ユニット、センサモジュール、電源平滑化などがあります。.特長と利点:.モノリシック構造低ESL低自己発熱及び高リプル耐性.AEC-Q200準拠
長さ(mm)3.2
寸法(mm)3.2×1.6×1.6
電圧50Vdc
高さ(mm)1.6
奥行(mm)1.6
シリーズCGA
許容差±5%
静電容量100nF
温度特性C0G
動作温度(℃)(Max)+125
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース1206(3216M)
1袋(10個)
¥519
税込¥571
翌々日出荷
リニアガイドを採用し、高い繰返し位置精度を実現
形式リニアガイド形
作動方式複動
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(32.79MB)
オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
突っ切り溝入れ工具ホルダーです。
用途旋削加工。
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
使用インサートGX
突っ切り溝入れ工具ホルダーです。
用途旋削加工。
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
使用インサートGX
アーク光対策フィルム。溶接・熱切断による眼に有害な紫外線および強烈な可視光線から周辺作業者の眼を保護する防炎軟質塩化ビニールフィルムです。有害紫外線や強い可視光線から周辺作業者の眼を保護し、適度な透明性により外部からも作業が見え、溶接作業者にとっても明るい作業環境を確保できます。作業が近い時に最適なグリーン。有害紫外線の透過を抑制!消防法施行令第4条の 3に適合!酸素指数 28(JIS K 7201 準用)!
材質ポリ塩化ビニル
形状ビニールカーテン
厚さ(mm)0.35
色グリーン
タイプ周囲折返し、上部のみ補強テープ白入りハトメ10Φアルミ約300mmピッチ
機能色付・防炎・アーク光遮蔽
耐熱温度(℃)60
質量(g/m2)420
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ