1,288件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラス繊維を使用することで耐切創強度が向上しました。 裾部分にはオーバーロック加工を施しているためほつれにくく、長繊維を使用しているため低発じんです。
用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械などに 厚さ(mm)1.3 規格EN388 2016 機能耐切創、伸縮性、低発塵性 材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、ガラス繊維他
1双
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



食事をサポートする"機能性"と"器らしさ"のベストバランス。手が不自由な方、手指の力が弱い方でも食事をしやすい自助食器。
コモンアクア 容量(mL)180 高さ(mm)38 径(Φmm)102 アズワン品番64-7775-76
1個
1,998 税込2,198
13日以内出荷


ガラコワイパーグラファイト超視界替えゴム SOFT99 動画あり
弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビリのない静粛性を発揮します。また、『ガラコワイパー グラファイト超視界ブレード』には安定したワイピングを実現するために、ガタツキを防ぐ国産の高剛性フレームを採用しました。
1本
949 税込1,044
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

国内仕入の高品質商品。 定尺サイズで作業性アップ。
用途洗面器などの給水用 材質SUS304 材質(パッキン)EPDM 材質(ナット)黄銅 材質(パイプ)ステンレス
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護する膜付グロメットです。 膜によりケーブル穴の隙間が塞がれますので、通常のグロメットより防塵性があります。
材質EPDM ブラック 硬度55°±5° 入数1袋=10個 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


MY1B10G-132 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B10G-132 SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
25日以内出荷

MY1B10G-132A MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-132A) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動 ストローク(mm)132 配管形式(G) 集中配管形 ポートねじの種類(-) Mねじ 右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付 左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
1個
27,980 税込30,778
25日以内出荷

Workstyle ACE(ワークスタイルエース)フェイスタオル
洗いをかけているので吸水性抜群で、開封してすぐに使え業務用としても便利です。 厚地でソフトな風合いの綿100%。屋外作業での熱中症対策にも最適です。
用途屋外作業、アウトドア、汗の拭きとり、ヘルメットの下に、熱中症対策に 混率(%)綿100 寸法(cm)約34×85 質量(g/枚)約62
1パック(5枚)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。G(ガゼット)シリーズは底にガゼットが付いており、その分広がるため、厚みのあるものの封入に対応します。食品衛生法規格基準適合商品です。
1パック(100枚)ほか
649 税込714
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1袋(10個)
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)




AV機器パネルに最適 主に、機器などのパネル面の表示等、照明灯などに使用する電球です。
口金BA9S 電球の種類白熱電球 定格消費電力(W)0.9 定格電圧(V)6.3 クリア 全長(mm)28 定格寿命(時間)約2000 バルブ径(Φmm)10
1パック(2個)
161 税込177
当日出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)自在ブッシュ
6ナイロン製で柔軟性に富み、どのような形状の穴にも対応します。開口部のエッジ部分にはめ込むだけで簡単に取り付けが可能で、外周寸法の大きな開口部に使用する場合は、つぎ足し使用もできます。振動や衝撃に強く、耐摩耗性に優れ、電線などの保護性能が抜群です。
乳白 材質6ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100本)
18,980 税込20,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カメダデンキ自在ブッシュ
RoHS
穴の周辺に合わせて切断し使用しますので、あらゆる径の穴に対応でき、角穴や変形穴にも自由自在に使用できます。 大きな穴の場合は継ぎ足して使用することもできます。 電気絶縁性、耐摩耗性に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.09MB)
1袋(100本)
23,980 税込26,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日本緑十字社マグネプレート
サイズ200×150×0.8mm 種別マグネプレート 材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン) 形状標識 区分JIS汎用 JIS規格JIS Z 9101・9103・9104 2006
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

SSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質S45C 表面処理歯部以外黒染 種別平歯車 形状S1 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS N7級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 3級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度48~53HRC 歯研基準面 歯面仕上げ研削 公差AH7
1個
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)


マルケイ(国際化工)コモンKOBANA ユニボール 小
食事をサポートする「機能性」と「器らしさ」のベストバランス。 手が不自由な方、手指の力が弱い方でも食事をしやすい自助食器。 もちやすく、すくいやすく、滑りにくくと様々な面から器の機能的な形状に工夫を重ねました。
形状 食器の種類洋食器 KOBANA 容量(mL)180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×102×38 電子レンジ× 食器洗浄機
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


中量ラックを小型化、経済性優先のスチールラックです。 収納品の形状や数量に合わせて、上下50mmピッチで自由に棚板を移動できます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
グレー 高さ(mm)1800 タイプ単体 棚ピッチ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)2000(棚1連当り) 均等耐荷重(kg/台)2000 均等耐荷重(kg/段)300
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
1本
2,598 税込2,858
翌日出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

・寿命判断の可視化・歯布を黒からベージュに変更したことで、一層視認しやすくなり、歯欠け寿命の判断が容易になりました。・長寿命化(体屈曲性 1.5倍)・屈色疲労性がアップするため、多軸レイアウトでの長寿命化が期待できます。・運転伸び低減(-20%以上)・伸びにくくなったため、ベルトの張り直し回数が低減します。・取付荷重の軽減(-10%)・取り付け張力が低減し、取り付け軸荷重が軽減しました。・シナヤカさアップ(30%改善)・破断強度はそのままに曲がりやすさを向上させたことで、ベルトの取り付けが容易になりました・・クリーン(60%以上低減)・歯布の書類方法を変更し、ゴム粉の飛散を低減。・クリーンな伝動が可能となりました。
仕様RC仕様 タイプ片面歯形 ピッチ(mm)8 歯形P8M
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)

ハイロジック捻締リ
防犯用補助錠金具
材質本体/真鍮 ニッケルメッキ
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
4,498 税込4,948
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

グリーンクロス一般安全標識
短冊型の安全標識です。簡単に設置できます。
用途当該情報の指示に 取付け方法両面テープ、ビス等 材質エコボード 質量(g)40
1枚
369 税込406
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

1台
25,980 税込28,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

形鋼の吊り上げや反転に適したクランプです。 I形鋼のようなフェースの短いものにも使用できます。
用途形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業。 仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

懐かしさを感じるタンスかんです。
用途タンス用取手 材質(本体)亜鉛ダイカスト 取手取手
1個
919 税込1,011
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ACE GLOVE(エースグローブ)シノ軍手 10双組(600g)
シノ糸(ふわふわの綿状の糸 『無撚糸』)を使用した最高級軍手。ボリューム感があり、ソフトな仕上がりなので手に柔らかくフィットします!。編み目が詰まっているので、汚れが入りにくいのも特徴。この風合いを是非お試しください!
用途工場作業、畑作業、農作業、草むしり、DIY、その他防寒用や怪我防止、衛生用として 入数(双)10
1組(10双)
819 税込901
翌々日出荷

歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)歯研平歯車
歯面焼入れした製品ですが、追加工が可能です。
用途動力伝達用歯車。 材質S45C
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

日本紐釦貿易ハワイアンボタン
南国の天然のヤシボタンです。パッチワークのちょっとしたアクセントにオススメ。※天然素材を使用して手加工で生産しておりますので、色・柄・サイズ等、多少異なる場合がございます。
材質やし
1袋(6個)ほか
559 税込615
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

刃長15 全長50 材質超硬超微粒子 刃数4 食付長さ0.5 公差+0.005 0 刃形ストレート 柄径(Φmm)1.5 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
2,998 税込3,298
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形鋼の吊り上げや反転に適したクランプです。I形鋼のようなフェースの短いものにも使用できます。
用途形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業。 仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
1台
77,980 税込85,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込 使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296] 許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
1個
1,790 税込1,969
当日出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)