丸洗い洗浄が可能。高い実装密度。取付はインチピッチ。
形状その他
光源LED
使用温度範囲(℃)25~85
周囲温度(℃)Ta=25
耐熱性はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内
動作電流(mA)最大/30
プロトタイピングにも最適、拡張性に優れる入門ボード
シェルスクリプトマガジンとの連動企画で生まれたラズパイ学習向け、入門ボード「ラズパイ入門ボー ド」
初めてラズパイを使う初心者にとって制御方法を知っておくべき電子部品が搭載されています。
4 個の赤色 LED、2 個のカラーLED、4 個の押しボタンスイッチ、単色有機 EL ディスプレイ、圧電スピ ーカーなど、
ラズパイで制御方法を学ぶ基礎となる電子部品を搭載しています。
また入門ボードでありながら、拡張用スルーホールや Grove システム対応のコネクター2 つを搭載、市 販の Grove システムに対応したサーボやセンサ、アクチュエータを利用できるなど拡張性を活かした設 計のため、プロトタイピングにも最適です。
シェルスクリプトマガジンでは、Vol52 より特集「ラズパイ入門ボードの使い方」にて随時、
本ボードを 利用した電子部品の制御方法について特集が掲載される予定です。
仕様圧電スピーカー(ブザー):1 重量:約25g 単色OELDパネル:128×64ドット Groveコネクター:2
付属品スペーサ4本 ネジ8本 解説小冊子1部 保証書1部(キット版には付属しません)(*Raspberry Pi本体及びケース、ケーブル類は付属致しません。)
スイッチ4個【カラーLED(赤・緑・青)】2 【単色LED(赤)】4
外形寸法H20xW65xD56mm(突起部除く)
対応機種Raspberry Pi Model B+/Raspberry Pi 2 Model B/Raspberry Pi 3 Model B
動作環境温度0~45℃、湿度10~60%(結露なきこと)
保証期間1年間
生産国Made in Japan
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
圧力計付で空気圧を確認しながらエアー充填ができます。また使いやすいレバー式のガンタイプなのでレバーとボタンの操作で充填だけでなく空気抜きも可能です。バルブにしっかり固定できるクリップオンタイプです。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。
最高使用圧力(MPa)1
測定範囲(kPa)0~1000
タイプクリップチャック
最高使用圧力1000kPa
精度±30kPa
接続ねじM11×P1.0
空気接続口G(PM)1/4プラグ
ホース長さ(mm)約440
最小目盛(kPa)10
取付径(Φmm)(メーター)R1/8オネジ
取扱説明書(0.7MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
こんなお得な商品も!
ラジエターキャップ
モノタロウ
¥419
税込¥461
タイプ四輪車用標準タイプ
種別純正品
エコマーク認定認定
適合機種メーカーCanon
対応機種PRO-G1
エコマーク認定番号20 142 007
IDカードが簡単に作れる、プラカードタイプの用紙。診察券や会員証にもオススメ。特長IDカードが簡単に作れる、プラカードタイプの超厚手の用紙。0.4mmとしっかりした厚みなので、会員証や診察券にも最適。PETフィルム製と丈夫で、また耐水性もあるので、ラミネート加工をしたり透明ケースに入れたりする必要なく、印刷したらそのまますぐに1枚で使うことができ、便利です。※製品の仕様上、こすれやひっかきによる傷がカード上に残ることがあります。超高解像度(4,800~2,880dpi)対応で、写真やイラスト、文字もきれいに表現。両面に印刷できます。特殊ミシン目加工により、1、2回折り曲げるだけできれいに切り離すことができます。※エプソンプリンタ PM-4000PX、PX-5500、PX-G5000・G920・V500などの顔料系インクにも対応します。ただし、他社(エプソンやキャノンなど)のマットブラックインクには対応しておりませんので、印字設定をお願い致します。
白色度(%)97.2
紙厚(mm)0.388±0.036
面付2面
カードサイズ(mm)54×85.6
坪量(g/m2)467±37
用紙サイズはがき
用紙寸法(mm)100×148.5
プリンターインクジェットプリンター
対応インク顔料・染料両対応
郵便番号欄なし
柄印字柄なし
仕様5シート・10カード入り、紙質マーク_表面:フォト光沢、紙質マーク_裏面:フォト光沢、ベース:フィルムベース、印刷面マーク:両面、ペーパーミュージアム掲載:あり
1セット(5枚)
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
事務所、学校、公共施設などの活動環境、住居・子供部屋などの生活環境で人体に良くない微粒子状物質を測定します。PM2.5、PM1.0、PM10 の濃度、HCHO(ホルムアルデヒド)やTVOC(総揮発性有機化合物)の濃度を測定表示します。温度、湿度の空気環境を測定表示します。PM2.5、HCHO(ホルムアルデヒド)の測定結果を数値と色(緑:安全~赤:危険)とアイコンで表示します。暗いところでも表示が見やすいバックライト表示機能が付いています。内蔵バッテリーで持ち運ぶこともできます。電池残量アイコンが表示されていますので、充電の目安をお知らせします。充電はUSB充電ケーブルで簡単に充電ができます。※ACアダプタは付属していませんので、別途準備してください。
仕様HCHO(ホルムアルデヒド):0.000~1.999mg/立方メートル PM1.0/PM2.5/PM10測定範囲:0~999μg/立方メートル TVOC(総揮発性有機化合物):0.000~9.999mg/立方メートル バッテリー容量:1200mAh 持続時間:約4時間 重量:約217g 表示画面:LCD
セット内容本体、USB充電ケーブル0.8m(USBType-A-USBType-C)、取扱説明書・保証書
寸法(mm)W68×D44×H150
測定範囲(℃)0~50
入力DC5.0V/1A
充電時間約3時間
USBタイプUSBType-C
湿度測定範囲(%RH)20~90
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
IDカードが簡単に作れる、プラカードタイプの超厚手の用紙。0.4mmとしっかりした厚みなので、会員証や診察券にも最適。PETフィルム製と丈夫で、また耐水性もあるので、ラミネート加工をしたり透明ケースに入れたりする必要なく、印刷したらそのまますぐに1枚で使うことができ、便利です。※製品の仕様上、こすれやひっかきによる傷がカード上に残ることがあります。超高解像度(4,800~2,880dpi)対応で、写真やイラスト、文字もきれいに表現。両面に印刷できます。特殊ミシン目加工により、1、2回折り曲げるだけできれいに切り離すことができます。まとめ買いに最適な、簡易パッケージ。※エプソンプリンタ PM-4000PX、PX-5600、PX-G・V・Aシリーズなどの顔料系インクにも対応します。
白色度(%)97.2
紙厚(mm)0.388±0.036
面付2面
カードサイズ(mm)54×85.6
坪量(g/m2)467±37
用紙サイズはがき
用紙寸法(mm)100×148.5
プリンターインクジェットプリンター
対応インク顔料・染料両対応
郵便番号欄なし
柄印字柄なし
メーカー名:ロトパックス。メーカー品番:RX-LOX-PM。Rotopaxのコンテナを固定するためのマウントで鍵付きのモデルです。独自の設計により強度と締め付け力が向上しています。販売備考:アルミ製(ブラックアルマイト) 付属ネジピッチ:5/16-18 x 2、1/4-20 x 4 ハンドルを強く締め過ぎるとロック部が入りにくくなり無理に挿入するとロック部が抜けなくなるため適度な締め付けをしてください。タイプ:ロックス。色[カラー]:ブラック(黒)。材質[素材]:アルミ。キット内容:ロックパックマウント×1。型番:PRX-PM。リペア:品番:PRX-RL。関連商品:品番:PRX-2G,PRX-2D ,PRX-2W,PRX-OS,PRX-2S,PRX-3G,PRX-4G,PRX-1.75G,PRX-1.75W,PRX-1G,PRX-1W,PRX-PM,PRX-DLX-PM ,PRX-EXT,PRX-1.75EXT,PRX-3EXT,PRX-BP,PRX-DLX-T,PRX-LOX-T,PRX-STD-T,PRX-SMP,PRX-UMP,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-CM1,NPRX-M4,NPRX-0620,
材質アルミ
色ブラック(黒)
品番【リペア】PRX-RL
タイプロックス
型番PRX-PM
キット内容ロックパックマウント×1
関連部品品番:PRX-2G / PRX-2D / PRX-2W / PRX-OS / PRX-2S / PRX-3G / PRX-4G / PRX-1.75G / PRX-1.75W / PRX-1G / PRX-1W / PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-EXT / PRX-1.75EXT / PRX-3EXT / PRX-BP / PRX-DLX-T / PRX-LOX-T / PRX-STD-T / PRX-SMP / PRX-UMP / NPRX-A1B1 / NPRX-B1B2 / NPRX-M1 / NPRX-M3 / NPRX-CM1 / NPRX-M4 / NPRX-0620 /
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
メーカー名:ロトパックス。メーカー品番:RX-PM。Rotopaxのコンテナを固定するための標準マウントです。販売備考:アルミ製(ブラックアルマイト) 付属ネジピッチ:5/16-18 x 2、1/4-20 x 4。タイプ:標準。色[カラー]:ブラック(黒)。材質[素材]:アルミ。キット内容:標準パックマウント×1。型番:PRX-PM。関連商品:品番:PRX-2G,PRX-2D ,PRX-2W,PRX-OS,PRX-2S,PRX-3G,PRX-4G,PRX-1.75G,PRX-1.75W,PRX-1G,PRX-1W,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-EXT,PRX-1.75EXT,PRX-3EXT,PRX-BP,PRX-DLX-T,PRX-LOX-T,PRX-STD-T,PRX-SMP,PRX-UMP,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-CM1,NPRX-M4,NPRX-0620,
材質アルミ
色ブラック(黒)
タイプ標準
型番PRX-PM
キット内容標準パックマウント×1
関連部品品番:PRX-2G / PRX-2D / PRX-2W / PRX-OS / PRX-2S / PRX-3G / PRX-4G / PRX-1.75G / PRX-1.75W / PRX-1G / PRX-1W / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-EXT / PRX-1.75EXT / PRX-3EXT / PRX-BP / PRX-DLX-T / PRX-LOX-T / PRX-STD-T / PRX-SMP / PRX-UMP / NPRX-A1B1 / NPRX-B1B2 / NPRX-M1 / NPRX-M3 / NPRX-CM1 / NPRX-M4 / NPRX-0620 /
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
任意のRotopaXコンテナの上に1ガロン、2ガロン、4ガロンのコンテナを重ねて固定したいときに使用する拡張用マウントです。Tハンドルの下に割り込ませて使用します。標準パックマウント、デラックスパックマウント、ロックパックマウントと組合せてお使いください。販売備考:注意:任意のコンテナの上に1.75ガロン、および、3ガロンコンテナを重ねて使用したい場合は、本製品は適合しません。色[カラー]:ブラック(黒)。サイズ:1ガロン/2ガロン/4ガロン。材質[素材]:アルミ。キット内容:標準エクステンション×1。型番:PRX-EXT。必須商品:パックマウント(別売)。関連商品:品番:PRX-2G,PRX-2D ,PRX-2W,PRX-OS,PRX-2S,PRX-4G,PRX-1G,PRX-1W,PRX-PM ,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,
その他【必須】パックマウント(別売)
材質アルミ
色ブラック(黒)
サイズ1ガロン/2ガロン/4ガロン
備考標準パックマウント、デラックスパックマウント、ロックパックマウントと組合せてお使いください。任意のコンテナの上に1.75ガロン、および、3ガロンコンテナを重ねて使用したい場合は、本製品は適合しません。
型番PRX-EXT
キット内容標準エクステンション×1
関連部品品番:PRX-2G / PRX-2D / PRX-2W / PRX-OS / PRX-2S / PRX-4G / PRX-1G / PRX-1W / PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM /
1個
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
高精度 PA方式 CO2センサー、PM2.5センサー搭載のBluetooth 環境センサー
スマホでCO2濃度、PM2.5、温湿度をチェック
高精度CO2センサーで換気を促進
高精度PMセンサーで呼吸器の不調を予防
本体LEDでレベル表示(CO2/PM2.5から選択)
環境アドバイザーで快適ゾーンを視覚化
Bluetoothでかんたん接続
常時接続で計測データを取得しグラフ表示
本製品の複数台登録が可能
複数スマホで計測値の通知受信が可能(未接続時)
壁掛け、横置き両対応
セット内容製品本体、USB Micro-Bケーブル(USB Micro-B⇔USB Type-A)、USB-ACアダプター 、セットアップガイド/保証書
材質2.4
質量(g)約120(本体のみ)
温度(℃)[計測可能レンジ]5 ~ 60、[精度]±0.2
対応OSiOS 12以降、Android 6以降
センサー【CO2センサー】[方式]PASens(R)方式、[計測可能レンジ]0 ~ 40000ppm、[精度]400~2000ppmの条件下で±50ppm±5%【PMセンサー】[精度]0~100μg/m3 ±10μg/m3、100~1000μg/m3 ±10%、[PM計測値の表示内容]PM1.0:1m3当たりに含まれる粒子径0.3~1.0μmの全重量(μg)、PM2.5:同様に粒子径0.3~2.5 μmの全重量(μg)、PM4:同様に粒子径0.3~4.0 μmの全重量(μg)、PM10:同様に粒子径0.3~10.0μmの全重量(μg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×76×36(突起部含まず)
電源電圧(V)5/1A(添付のMicro-USBポートより供給)
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)10~90(ただし結露しないこと)
無線規格Bluetooth 5
通信距離(m)最大20(見通し)
湿度(%)[計測可能レンジ]0 ~ 100、[精度]±3.5RH(±2%@20~80℃)
対応ソフトウェアエアミル2B(App Store、Google Playより無償ダウンロード)
1台
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
Rotopaxのコンテナを固定するためのマウントで、独自の設計により強度と締め付け力が向上したタイプとなります。販売備考:アルミ製(ブラックアルマイト) 付属ネジピッチ:5/16-18 x 2、1/4-20 x 4。タイプ:デラックス。色[カラー]:ブラック(黒)。材質[素材]:アルミ。キット内容:デラックスパックマウント×1。型番:PRX-PM。関連商品:品番:PRX-2G,PRX-2D ,PRX-2W,PRX-OS,PRX-2S,PRX-3G,PRX-4G,PRX-1.75G,PRX-1.75W,PRX-1G,PRX-1W,PRX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-EXT,PRX-1.75EXT,PRX-3EXT,PRX-BP,PRX-DLX-T,PRX-LOX-T,PRX-STD-T,PRX-SMP,PRX-UMP,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-CM1,NPRX-M4,NPRX-0620,
材質アルミ
色ブラック(黒)
タイプデラックス
型番PRX-PM
キット内容デラックスパックマウント×1
関連部品品番:PRX-2G / PRX-2D / PRX-2W / PRX-OS / PRX-2S / PRX-3G / PRX-4G / PRX-1.75G / PRX-1.75W / PRX-1G / PRX-1W / PRX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-EXT / PRX-1.75EXT / PRX-3EXT / PRX-BP / PRX-DLX-T / PRX-LOX-T / PRX-STD-T / PRX-SMP / PRX-UMP / NPRX-A1B1 / NPRX-B1B2 / NPRX-M1 / NPRX-M3 / NPRX-CM1 / NPRX-M4 / NPRX-0620 /
1個
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
CO2、PM2.5など7種のセンサーを搭載したWi-Fi接続の環境センサー
CO2、PM、VOC、温湿度など7種類を計測
スマホでいつでもCO2濃度を確認
本体LEDでCO2濃度レベルを表示、その場で確認
手動計測で現状を把握、グラフで状況の変化を把握
計測値が設定レベルを超えたらアラート通知
環境アドバイザーで快適ゾーンと状況を視覚化
本製品の複数台登録が可能
クラウドからのCSV出力に対応
Bluetoothを使った簡単セットアップ
壁掛け、平置き両対応
セット内容製品本体、USB Micro-Bケーブル(USB Micro-B⇔USB Type-A)、USB-ACアダプター、セットアップガイド/保証書
材質ABS樹脂
質量(g)約120
電源電圧5V1A(Micro-USBポートより供給)
対応OSiOS 12以降、Android 6以降※最新のiOS/Androidバージョンにアップデートしてお使いください。※専用アプリをApp Store、Google Playからダウンロードする必要があります。
センサー【CO2】方式:光音響NDIR方式(PASens(R)技術)、計測可能レンジ:0~40,000ppm、精度:400~2,000ppmの条件下で±50ppm+5%※自動補正あり(初期校正処理2日間、標準校正処理7日間ごと)、【PM】精度:0~100μg/m3 ±10μg/m3、100~1000μg/m3±10%(PM計測値の表示内容)PM1.0:1m3当たりに含まれる粒子径0.3~1.0μmの全重量(μg)、PM2.5:同様に粒子径0.3~2.5 μmの全重量(μg)、PM4:同様に粒子径0.3~4.0 μmの全重量(μg)、PM10:同様に粒子径0.3~10.0μmの全重量(μg)、【VOC】計測可能レンジ:0~60,000ppb、精度:15%※電源投入後、15秒間は計測できません。、【気圧】計測可能レンジ 300~1100hPa、精度±1hPa、【UV気圧】有効範囲 UV Index 0~11
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×36×76
準拠規格無線部:IEEE 802.11 b/g/n、Bluetooth Low Energy、セキュリティー:WPA3/WPA2/WPA-Personal
温度センサー計測可能レンジ 5~60℃、精度±0.2℃
湿度センサー計測可能レンジ 0~100%、精度±3.5%RH(±2%@20~80℃)
動作環境温度:0~40度、湿度:20~90%(ただし結露しないこと)
環境対応Wi-Fiルーターが設置され、インターネットが使用可能なこと
LEDCO2濃度を表示(LEDレベルメータ)【緑】1:計測値< 250、2:250 ≦計測値< 500、3:500 ≦計測値< 750、4:750 ≦計測値< 1000、【橙】1:1000 ≦計測値< 1250、2:1250 ≦計測値< 1500、3:1500 ≦計測値< 1750、4:1750 ≦計測値< 2000、【赤】1:2000 ≦計測値< 2250、2:2250 ≦計測値< 2500、3:2500 ≦計測値< 2750、4:≧2750
計測機能連続計測:測定間隔1分(クラウドへの送信は5分ごと)、アラート通知 各センサーごとにしきい値と通知までの継続時間(分)を設定可、手動計測:対応(最短30秒間隔)
使用周波数(GHz)無線部:2.4、CH1~CH13
対応ソフトウェアアプリ:エアミル2(App Store、Google Playより無償ダウンロード)
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ポート数3
使用流体空気
スッキリまとまるマーキングペン〈マークタス〉に吊り下げパック品番が仲間入り!
商品タイプ使い切り本体
タイプツイン
軸径(Φmm)13
長さ(mm)131
インク水性インク
材質軸・キャップ:PP
スッキリまとまるマーキングペン〈マークタス〉に吊り下げパック品番が仲間入り!
商品タイプ使い切り本体
タイプシングル
軸径(Φmm)15
長さ(mm)131
インク水性顔料インク(OA対応)
材質軸・キャップ:PP、内尾栓:R-PP
キャップ通気仕様
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PM-001●材質:樹脂●サイズ(W×D×H)mm:105×1×50●重量(g):60●適合品番:EA800PW-21、-22、-26
アズワン品番68-1850-90
1セット(3枚)
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
正逆転付
最大締め付けトルクは520Nmと高出力
高効率消音排気構造の採用により低騒音
独自のN型クラッチ構造を搭載し、小型・軽量・低振動・高耐久
パワーレギュレータと左右切り替えレバーの一体化により操作性が良い
特殊エラストマーの採用により本体の保護と視認性を高めたプロテクタ
仕様●全長:175mm●差込角:1/2”●吸入口:Rc1/4”●無負荷回転数:9,600rpm●エアー消費量:300L/min●使用コンプレッサー:2.2kW●使用トルク範囲:100~350N・m●最大トルク:520N・m●能力(ボルト径):16mm●使用ホース内径:6.5mm●本体サイズ:175×60×179(H)mm●重量(g):1500●騒音値レベル:79dB(A)●振動値a(3軸合成値):2.8m/s2●付属品:カップリングプラグ20PM(1個)
アズワン品番65-2111-21
1台
¥51,800
税込¥56,980
翌日出荷
「めだたせカラー」はチカチカしにくいインク色を採用しているので、文字の上からのマーキングに適しており、「はっきりメモ」は濃いインク色の極細ペンで、重要な情報のメモに適しています。「めだたせカラー」と「はっきりメモ」は同系色のインクなので、2色使ってもスッキリまとまったマーキングができます。1本で2種類のマーキングができるので、ペンケースがかさばりません。
材質軸・キャップ:PP
長さ(mm)142
色グリーン
タイプツイン
軸径Φ13
インク色グリーン
インク水性
商品タイプ使い切り本体
線の太さ中字角芯/極細
1本
¥189
税込¥208
翌々日出荷
同系色のインクなので、2色使ってもスッキリまとまったマーキングができます。トーンの異なるめだたせカラーとひかえめカラーを重要度に応じて塗り分けすることで、メリハリのついたマーキングができます。マーキングしても目がチカチカしにくいインク色を採用しています。1本で2色のマーキングができるので、ペンケースがかさばりません。
材質キャップ:PP、内尾栓R-PP
長さ(mm)131
色グリーン
タイプシングル
軸径Φ15
インク色グリーン
インク水性
商品タイプ使い切り本体
1本
¥189
税込¥208
翌々日出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
切換方式ノーマルクローズ(N.C.)
ポート数3
使用流体空気
適合メーカーHONDA
主な適合純正品番22200-P1G-004・22200-P29-000・22200-P29-020・22200-PM7-L01・22200-P29-030・22200-P29-010・22200-P10-000・22200-PM7-L00
1個
¥9,498
税込¥10,448
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
メーカー名:ロトパックス。メーカー品番:RX-BP。取付け面とパックマウントの間に挟み込んで使用する補強プレートです。販売備考:粉体塗装スチール製。円形:直径 139.7mm×1.6mm。色[カラー]:ブラック(黒)。製品寸法:円形:直径 139.7mm×1.6mm。材質[素材]:スチール。キット内容:バッキングプレート×1。関連商品:品番:PRX-PM ,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-2G,PRX-2D ,PRX-2W,PRX-OS,PRX-2S,PRX-3G,PRX-4G,PRX-1.75G,PRX-1.75W,PRX-1G,PRX-1W,
材質スチール
寸法(mm)【円形】Φ139.7×1.6
色ブラック(黒)
キット内容バッキングプレート×1
関連部品品番:PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-2G / PRX-2D / PRX-2W / PRX-OS / PRX-2S / PRX-3G / PRX-4G / PRX-1.75G / PRX-1.75W / PRX-1G / PRX-1W /
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
メーカー名:ロトパックス。メーカー品番:RX-UP。ユニバーサル マウンティングプレートは、ATVラック、UTVフレーム、トレーラー壁などにパックマウントを2つ固定するためのプレートです。2ガロンコンボ、または、4ガロンコンテナを設置できます。販売備考:粉体塗装スチール製。サイズ:約610×178×2mm。色[カラー]:ブラック(黒)。製品寸法:約610×178×20mm。材質[素材]:スチール。キット内容:ユニバーサルマウンティングプレート×1。必須商品:パックマウント(別売)。関連商品:品番:PRX-PM ,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-2G,PRX-2D ,PRX-2W,PRX-OS,PRX-2S,PRX-3G,PRX-4G,PRX-1.75G,PRX-1.75W,PRX-1G,PRX-1W,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-CM1,NPRX-M4,NPRX-0620,
その他【必須】パックマウント(別売)
材質スチール
寸法(mm)約610×178×20
色ブラック(黒)
キット内容ユニバーサルマウンティングプレート×1
関連部品品番:PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-2G / PRX-2D / PRX-2W / PRX-OS / PRX-2S / PRX-3G / PRX-4G / PRX-1.75G / PRX-1.75W / PRX-1G / PRX-1W / NPRX-A1B1 / NPRX-B1B2 / NPRX-M1 / NPRX-M3 / NPRX-CM1 / NPRX-M4 / NPRX-0620 /
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
メーカー名:ネオプロトアールブイ。メーカー品番:NPRX-A2。ROTOPAXパックマウントを車両の背面タイヤ&ホイールに取り付けるためのパーツで、別売の取付ベースと組み合わせて使用します。(スライドアタッチメント部の長さ:130mm)。販売備考:RotopaXパックマウント取付用スライドアタッチメント(130mm)。別途取付ベースが必要です。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:スチール。加工[有/無]:無。内容量[数量]:1。備考:車体側背面タイヤ取付ブラケットのハブ面から背面タイヤ外側までの寸法が、118mm~163mmに対応。関連商品:品番:NPRX-B2,NPRX-B1,NPRX-A1,NPRX-A1B1,NPRXA2B2,PRX-PM,PRX-DLX-PM,PRX-LOX-PM,PRX-2M,PRX-2G,PRX-2D,PRX-2W,PRX-2S,PRX-OS,PRX-1G,PRX-1W,PRX-1.75G,PRX1.75W,PRX-3G
適合T2
材質スチール
色ブラック
備考車体側背面タイヤ取付ブラケットのハブ面から背面タイヤ外側までの寸法が、118mm~163mmに対応。
加工無
関連部品【品番】NPRX-B2 / NPRX-B1 / NPRX-A1 / NPRX-A1B1 / NPRXA2B2 / PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-2M / PRX-2G / PRX-2D / PRX-2W / PRX-2S / PRX-OS / PRX-1G / PRX-1W / PRX-1.75G / PRX1.75W / PRX-3G
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
メーカー名:ネオプロトアールブイ。メーカー品番:NPRX-MC254。NEOPLOT RV マルチマウントバー用のクランプセットです。内径Φ25.4。販売備考:内径:Φ25.4 付属:M8X18ローヘッドボルト(L18)&M8皿バネナット。適合情報:。スズキ[SUZUKI]【クルマ】 ジムニー (型式:JB64W)。スズキ[SUZUKI]【クルマ】 ジムニーシエラ (型式:JB74W)。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:スチール(t=2.3)。加工[有/無]:無。内容量[数量]:1。関連商品:品番:NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-M4,NPRX-PS25,PRX-PM,PRX-DLX-PM,PRX-LOX-PM,PRX-2M,PRX-2G,PRX-2D,PRX-2W,PRX-2S,PRX-OS,PRX-1G,PRX-1W,PRX-1.75G,PRX1.75W,PRX-3G
適合スズキ[SUZUKI]:ジムニースズキ[SUZUKI]:ジムニーシエラ
材質スチール(t=2.3)
色ブラック
内容1
加工無
関連部品【品番】NPRX-M1 / NPRX-M3 / NPRX-M4 / NPRX-PS25 / PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-2M / PRX-2G / PRX-2D / PRX-2W / PRX-2S / PRX-OS / PRX-1G / PRX-1W / PRX-1.75G / PRX1.75W / PRX-3G
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
メーカー名:ネオプロトアールブイ。メーカー品番:NPRX-A2B2。ROTOPAXパックマウントを、トヨタ ランドクルーザーの背面タイヤ&ホイールに取り付けるためのブラケットセットです。販売備考:適合:ランドクルーザー背面タイヤ付車(PCD150×5H/PCD139.7×6H)。RotopaXパックマウント取付ベースT2(品番NPRX-B2)とスライドアタッチメントT2(品番NPRX-A2)のセット品です。適合情報:。トヨタ[TOYOTA] ランドクルーザー (背面タイヤ装備車)。トヨタ[TOYOTA] ランドクルーザープラド (背面タイヤ装備車)。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:スチール。加工[有/無]:無。内容量[数量]:1組。備考:ランドクルーザー及びランドクルーザープラドの背面タイヤ&ホイール装備車に適合。社外ホールの場合は、寸法測定範囲要確認。関連商品:品番:NPRX-B2,NPRX-A2,NPRX-A1,PRX-PM,PRX-DLX-PM,PRX-LOX-PM,PRX-2M,PRX-2G,PRX-2D,PRX-2W,PRX-2S,PRX-OS,PRX-1G,PRX-1W,PRX-1.75G,PRX1.75W,PRX-3G
適合トヨタ[TOYOTA]:ランドクルーザー/トヨタ[TOYOTA]:ランドクルーザープラド
材質スチール
色ブラック
備考ランドクルーザー及びランドクルーザープラドの背面タイヤ&ホイール装備車に適合。社外ホールの場合は、寸法測定範囲要確認。
内容1組
加工無
関連部品【品番】NPRX-B2 / NPRX-A2 / NPRX-A1 / PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-2M / PRX-2G / PRX-2D / PRX-2W / PRX-2S / PRX-OS / PRX-1G / PRX-1W / PRX-1.75G / PRX1.75W / PRX-3G
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
メーカー名:ロトパックス。メーカー品番:RX-RZR。パックマウントを四輪バギー「ポラリスRZR」のリアクロスバーに取付けるためのプレートです。販売備考:専用クランプを付属しています。粉体塗装スチール製。(パックマウントは別売りです。)。色[カラー]:ブラック(黒)。材質[素材]:スチール。キット内容:ポラリスRZRプレート×1。必須商品:パックマウント(別売)。関連商品:品番:PRX-PM ,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-2G,PRX-2D ,PRX-2W,PRX-OS,PRX-2S,PRX-3G,PRX-4G,PRX-1.75G,PRX-1.75W,PRX-1G,PRX-1W,
その他【必須】パックマウント(別売)
材質スチール
色ブラック(黒)
キット内容ポラリスRZRプレート×1
関連部品品番:PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-2G / PRX-2D / PRX-2W / PRX-OS / PRX-2S / PRX-3G / PRX-4G / PRX-1.75G / PRX-1.75W / PRX-1G / PRX-1W /
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
メーカー名:ネオプロトアールブイ。メーカー品番:NPRX-B2。ROTOPAXパックマウントを車両の背面タイヤに取り付けるためのパーツで、別売のスライドアタッチメントと組み合わせて使用します。(PCD150×5H/PCD139.7×6H)。販売備考:RotopaXパックマウント取付ベース(PCD150×5H/PCD139.7×6H)。別売のスライドアタッチメントが必要です。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:スチール。加工[有/無]:無。内容量[数量]:1。備考:PCD139.7×6H/PCD150×5H用(背面ホイール固定用の穴は3か所です)。トヨタ FJクルーザーには取り付けできません。関連商品:品番:NPRX-B1,NPRX-A1,NPRX-A2,NPRX-A1B1,NPRXA2B2,PRX-PM,PRX-DLX-PM,PRX-LOX-PM,PRX-2M,PRX-2G,PRX-2D,PRX-2W,PRX-2S,PRX-OS,PRX-1G,PRX-1W,PRX-1.75G,PRX1.75W,PRX-3G
適合T2 (PCD150×5H/PCD139.7×6H)
材質スチール
色ブラック
備考PCD139.7×6H/PCD150×5H用(背面ホイール固定用の穴は3か所です)。トヨタ FJクルーザーには取り付けできません。
加工無
関連部品【品番】NPRX-B1 / NPRX-A1 / NPRX-A2 / NPRX-A1B1 / NPRXA2B2 / PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-2M / PRX-2G / PRX-2D / PRX-2W / PRX-2S / PRX-OS / PRX-1G / PRX-1W / PRX-1.75G / PRX1.75W / PRX-3G
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
メーカー名:ロトパックス。メーカー品番:RX-TM。ジープのスペアタイヤに適合するタイヤマウントです。背面スペアタイヤキャリアに共締めで固定します。販売備考:4インチ(101.6mm)~7インチ(17.78mm)の範囲で調整可能です。色[カラー]:ブラック(黒)。材質[素材]:スチール。キット内容:ジープタイヤマウント×1式。必須商品:パックマウント(別売)。関連商品:品番:PRX-PM ,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-2G,PRX-2D ,PRX-2W,PRX-OS,PRX-2S,PRX-3G,PRX-4G,PRX-1.75G,PRX-1.75W,PRX-1G,PRX-1W,NPRX-CM1,NPRX-0620,
その他【必須】パックマウント(別売)
材質スチール
色ブラック(黒)
キット内容ジープタイヤマウント×1式
関連部品品番:PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-2G / PRX-2D / PRX-2W / PRX-OS / PRX-2S / PRX-3G / PRX-4G / PRX-1.75G / PRX-1.75W / PRX-1G / PRX-1W / NPRX-CM1 / NPRX-0620 /
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
メーカー名:ロトパックス。メーカー品番:RX-LB。パックマウントを固定するためのL型ブラケットです。販売備考:粉体塗装スチール製。板厚:約4.37mm。(パックマウントは別売りです。)。色[カラー]:ブラック(黒)。製品寸法:板厚:約4.37mm。材質[素材]:スチール。キット内容:Lブラケット×1。必須商品:パックマウント(別売)。関連商品:品番:PRX-PM ,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-2G,PRX-2D ,PRX-2W,PRX-OS,PRX-2S,PRX-3G,PRX-4G,PRX-1.75G,PRX-1.75W,PRX-1G,PRX-1W,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-CM1,NPRX-M4,NPRX-0620,
その他【必須】パックマウント(別売)
材質スチール
寸法(mm)4.37
色ブラック(黒)
キット内容Lブラケット×1
関連部品品番:PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-2G / PRX-2D / PRX-2W / PRX-OS / PRX-2S / PRX-3G / PRX-4G / PRX-1.75G / PRX-1.75W / PRX-1G / PRX-1W / NPRX-A1B1 / NPRX-B1B2 / NPRX-M1 / NPRX-M3 / NPRX-CM1 / NPRX-M4 / NPRX-0620 /
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
メーカー名:ネオプロトアールブイ。メーカー品番:NPRX-M3。NEOPLOT RV マルチマウントバーにROTOPAXパックマウントを取り付けるためのブラケットセットです。多数ある取付穴を利用すれば、アイデア次第で様々なモノが取り付けできます。販売備考:ROTOPAX専用品です!プロト携行コンテナは品番:NPRX-M5が必要です。許容荷重:25kg。適合情報:。スズキ[SUZUKI]【クルマ】 ジムニー (型式:JB64W)。スズキ[SUZUKI]【クルマ】 ジムニーシエラ (型式:JB74W)。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:スチール(本体:t=3.2/クランプ:t=2.3)。加工[有/無]:無。内容量[数量]:1。備考:許容荷重:25kg。関連商品:品番:NPRX-M1,NPRX-MC254,NPRX-M4,NPRX-PS25,PRX-PM,PRX-DLX-PM,PRX-LOX-PM,PRX-2M,PRX-2G,PRX-2D,PRX-2W,PRX-2S,PRX-OS,PRX-1G,PRX-1W,PRX-1.75G,PRX1.75W,PRX-3G,PRX-1.5W-NH,PRX-1.5G-NH,PRX-FB
適合スズキ ジムニー(JB64W)/ジムニーシエラ(JB74W)/ジムニーノマド(JC74W)
材質スチール(本体:t=3.2/クランプ:t=2.3)
色ブラック
許容荷重(kg)25
内容1
加工無
関連部品【品番】NPRX-M1 / NPRX-MC254 / NPRX-M4 / NPRX-PS25 / PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-2M / PRX-2G / PRX-2D / PRX-2W / PRX-2S / PRX-OS / PRX-1G / PRX-1W / PRX-1.75G / PRX1.75W / PRX-3G / PRX-1.5W-NH / PRX-1.5G-NH / PRX-FB
1個
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
メーカー名:ロトパックス。メーカー品番:RX-SMP。シングルマウンティングプレートは、ATVラック、UTVフレーム、トレーラー壁などにパックマウントを1つ固定するためのプレートです。1ガロン、1.75ガロン、2ガロン、3ガロンのコンテナを設置できます。販売備考:粉体塗装スチール製。サイズ:約190×187×6mm。(2ガロンコンボと4ガロンコンテナには、使用できません。)。色[カラー]:ブラック(黒)。製品寸法:約190×187×6mm。材質[素材]:スチール。キット内容:シングルマウンティングプレート×1。必須商品:パックマウント(別売)。関連商品:品番:PRX-PM ,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-2G,PRX-2D ,PRX-2W,PRX-OS,PRX-2S,PRX-3G,PRX-4G,PRX-1.75G,PRX-1.75W,PRX-1G,PRX-1W,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-CM1,NPRX-M4,NPRX-0620,
その他【必須】パックマウント(別売)
材質スチール
寸法(mm)約190×187×6
色ブラック(黒)
キット内容シングルマウンティングプレート×1
関連部品品番:PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-2G / PRX-2D / PRX-2W / PRX-OS / PRX-2S / PRX-3G / PRX-4G / PRX-1.75G / PRX-1.75W / PRX-1G / PRX-1W / NPRX-A1B1 / NPRX-B1B2 / NPRX-M1 / NPRX-M3 / NPRX-CM1 / NPRX-M4 / NPRX-0620 /
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
メーカー名:ネオプロトアールブイ。メーカー品番:NPRX-A3B1。プロト携行コンテナ付属マウント、ROTOPAXパックマウントを、スズキ ジムニー&ジムニーシエラの純正背面タイヤ&ホイールに取り付けるためのブラケットセットです。販売備考:適合:ジムニー(JB64W/JB23W/JA22/JA12/JA11)&ジムニーシエラ(JB74W/JB43W/JB32W/JB31W)プロト携行コンテナマウント、RotopaXパックマウント取付ブラケットセットです。適合情報:。スズキ[SUZUKI]【クルマ】 ジムニー (型式:JB64W/JB23W/JA22/JA12/JA11)。スズキ[SUZUKI]【クルマ】 ジムニーシエラ (型式:JB74W/JB43W/JB32W/JB31W)。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:スチール。加工[有/無]:無し。備考:ジムニー及びジムニーシエラ純正タイヤ&ホイールにて適合。社外ホールの場合は、寸法測定範囲要確認。関連商品:品番:OIL-DRUM-2G-BK,OIL-DRUM-2G,NPRX-A2,PRX-PM,PRX-DLX-PM,PRX-LOX-PM,PRX-2G,PRX-2D,PRX-2W,PRX-2S,PRX-OS,PRX-1G,PRX-1W,PRX-1.75G,PRX1.75W,PRX-3G
適合スズキ ジムニー(JB64W/JB23W/JA22/JA12/JA11)/ジムニーシエラ(JB74W/JB43W/JB32W/JB31W)/ジムニーノマド(JC74W)
材質スチール
色ブラック
備考ジムニー及びジムニーシエラ純正タイヤ&ホイールにて適合。社外ホールの場合は、寸法測定範囲要確認。
加工無し
関連部品【品番】OIL-DRUM-2G-BK / OIL-DRUM-2G / NPRX-A2 / PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-2G / PRX-2D / PRX-2W / PRX-2S / PRX-OS / PRX-1G / PRX-1W / PRX-1.75G / PRX1.75W / PRX-3G
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ