「g-1c」の検索結果
お店でよくみかけるあのクリップはコレ!場所を選ばずどこでも使えます。上下クリップとも白いジョイントを起点に前後左右に動きます。上下クリップに滑り止めは付いておりません。
材質クリップ:ポリエチレン(スチロール)、バネ部分:ステンレス、ジョイント:ポリアセタール
寸法(幅W×高さH)(mm)22×90
開口寸法(mm)上下クリップ:10
1セット(10個)
¥799
税込¥879
当日出荷
こんなお得な商品も!
膜付グロメット
モノタロウ
¥70~
税込¥77~
通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。
用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等
色黒色
種類グロメット
硬度50度±5度
膜厚(mm)約0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
1個
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
1個
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
1個
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
フィルムの着脱が簡単な使い捨てタイプ。
めがねとの併用が可能で、フィルムを上にはねあげることができます。
種別純正品
エコマーク認定認定
適合機種メーカーCanon
対応機種PRO-G1
エコマーク認定番号20 142 007
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
1個
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
材質ポリプロピレン製
寸法(mm)148×64
色クリーム
容量(mL)685
電子レンジ×
食器洗浄機〇
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
ストレッチフィルムをグリーンベルトに替えてみませんか!!
これまで大量の荷物を運ぶのに欠かせない存在だったストレッチフィルム。
このストレッチフィルムでお困りな事はございませんか?
巻く時間がかかったり、手巻きで目が廻ったり、廃棄する諸費用や労力がかかったり・・・
そんな荷造り及び荷崩れ防止の諸問題を一気に解決するのがグリーンベルトです。
時間と労力が削減でき、廃及び経費も削減出来ます。
また、地球環境にも優しく震災対策にも優れている商品です。
SDGsの取組みとして企業活動の課題解決に最適な商品です。
乾電池式の水中ライトになります。
ライト全体が光るので集魚効果抜群です。
用途水中ライト・集魚ライト
本体長さ(mm)133
最大径(Φmm)38
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。新世代フィルタレギュレータ。水滴・ドレン除去完了後のラインに最適。ドレン除去機能を廃止して取付姿勢が自由。ボウルの脱着も容易。
仕様圧力計
ハードコート:USA安全規格(ANSI Z87.1,2003)適合で衝撃や傷に強い フレームレス:フレームが邪魔にならず、広い視界を確保 UV400:紫外線を99.9%カット
用途作業時の飛来物からの眼の保護に
機能耐衝撃性・UVカット
形状二眼型
レンズ色クリア
材質レンズ:ポリカーボネート
質量(g)21
高さH(mm)43
奥行D(mm)45
幅W(mm)144
1個
¥929
税込¥1,022
翌々日出荷
アジャストナットを回すことによりテスター先端の14mmゴムを膨張させて密着固定させるため1人で測定できます。(14mmスパークプラグの場合のみ)
付属品14mmゴム(予備)2ヶ、Vゴム1ヶ
全長(mm)220
質量(g)(総)約800
径(Φmm)(メーター)60
ケース寸法(mm)(メタル)W235×D75×H45
最大目盛2.5MPa(約25kgf/cm2)
最小目盛(MPa)0.1
1セット
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
管接続口径1/8
接続方式ガスケット取付形
バルブ種類電磁制御弁
RoHS指令(10物質対応)対応
Type-CとA、どちらでも使えるSDカードリーダー。PCはもちろん、Type-CのiPad/Androidでもお使いいただけます。美しく強靭なアルミ筐体。UHS-Iスピードクラス対応。コネクタを保護するキャップ付き。SD/microSD同時認識、相互コピー可能。
付属品取扱説明書
色グレー
質量(g)17
対応OSWindows11,10,8.1,8/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS13.4以降/Android8以降
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×20×12
対応機種USBポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン
インターフェースUSB Type-C オス&Aオス
対応メディアSD(HC,XC)/microSD(HC,XC)
USBタイプver.3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-I
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
仕様インジケータライト付
No.(デザインNo.)31
管接続口径1/8
接続方式ガスケット取付形
配線方式集中端子箱形
バルブ種類電磁制御弁
NU形は外輪に両つばがあり、「外輪ところ及び保持器の組立品」と内輪が分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。自由側軸受として最も適した形式で広く使用されています。
軌道輪形状円筒ころ軸受
Type-CにもAにも挿せるLANポート付き3ポートハブ
用途有線LANアダプタ付き。LANポートが無い薄型ノートPCでも有線LANが使えるようになります。1000BASE-T準拠の最大1G(1000M)bpsの通信速度。3ポートのUSBハブ。薄型ノートPCでは不足がちなUSBポートを増やします。USB3.2Gen1、最大5Gbpsの転送速度。放熱性に優れ、強靭で美しいアルミ筐体。<ご使用上の注意>。本製品をUSB充電器に接続しないでください。故障の原因となります。
その他インターフェイス アップストリーム:USB Type-C オス・USB A オス、インターフェイス ダウンストリーム:USB Type-A 3.2Gen1メス×3、ギガビットLAN (Max1Gbps)メス ×1、LAN規格:IEEE802.3(10BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3ab(1000BASE-T) / IEEE802.3x(Flow Control)、LAN通信速度:10/100/1000Mbps(理論値)、LANコネクタ形状:RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応、適合LANケーブル:カテゴリー 5e 以上の LAN ケーブル(1000BASE-T)、カテゴリー 5 以上の LAN ケーブル(100BASE-TX) 対応プロトコル:IPv4、IPv6
付属品取扱説明書
寸法(mm)W117xD27xH13mm/
色グレー
質量(g)50g
ポート数3
対応OSwindows11、10/macOS10.12以降/ChromeOS
対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン
電源供給方式パスパワー
転送速度(Gbps)最大転送速度:5(理論値)
最大供給電流(mA)電圧:5V720
インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0、ギガビットLAN
コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C オス・USB A オス
コネクタ形状-ダウンストリームUSB A 3.2Gen1メス×3、ギガビットLAN (Max1Gbps)メス×1
USB規格USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)
1個
¥7,198
税込¥7,918
5日以内出荷
1本吊り用チェーンスリング
チェーン長さ調整機能付きチェーンスリングで偏荷重を吊るのに最適です。
絞り込み吊り用のチョークフック付、バスケット吊り用にご使用いただけます。
用途荷役・運搬作業に最適
材質特殊合金鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
3in1マルチUSB充電ケーブル(青)です 。
スマートフォン用USB Type-A(2.0)からMicro USB Type-B、USB Type-C、Lightningに変換します。
このケーブル1本で、3種類のコネクターをもつ機器の接続をカバーしています。
車内、オフィス、旅行な電源の少ない場所で便利です。
頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。
※データ転送はできません。
ケーブル長(m)約1
適合用途充電用
入力Type-A
色青
出力micro USB・Type-C・Lightning
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ