組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)117
小型SSR(形G3S、4個搭載)とソケット、放熱器を一体化した使いやすい構造の集合SSR
端子はIN/OUT分離構造のため配線が容易
動作表示LEDつき
専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単
DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用
質量(g)約95
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC 500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-30~+80ただし、氷結しないこと))
復帰電圧DC1V以上
耐衝撃(m/s2)1000
耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
保管温度(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと)
耐電圧(V/min)AC 2000 50/60Hz
使用周囲湿度(%RH)45~85
ゼロクロス機能無
超小型で1Aまで開閉可能。
形状はデュアルインラインパッケージ(DIP)の小型。
形G6B電磁リレーと端子は同一配置、用途に応じて混在使用可能。
集合取りつけ、集合放熱器の実装が可能。
AC負荷用とDC負荷用を品揃え。
入力と出力間はAC2500Vの高アイソレート。
バリスタ内蔵により、外来サージの吸収効果があります(AC開閉用)。
RoHS適合。
ダッペングラスを適切な角度でカット。角度をつけることにより内部が見やすく、作業時の操作感が向上しました。
仕様●ソーダガラス製●サイズ(mm):32×18(最低部)×30(最高部)●オートクレーブ不可
1個
¥529
税込¥582
4日以内出荷
アルミ枠、スタンド、チョーク、ラーフル(サイズ:80×40×20mm)付。
用途現場写真工事記録
タイプSGタイプ暗線なし
ギア数60山(送り角6度)のギアを採用し、小気味よく回転します。
フレックス機構は180度首振りOK、12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を
採用しているので作業性抜群です。
ミニリバースギアラチェット本体のエンド部にエクステンションを装着すると
超ロングラチェットとしても使用でき、狭い場所やトルクが必要な場所でも使い勝手抜群です。
エクステンションの点線部分とラチェットヘッド部の白い点を合わせて差し込むと貫通して
T型ハンドルとしても使用できます。
用途通常のエクステンションとして/エクステンションを連結して超ロングラチェットとして/エクステンションを貫通させT型ハンドルとして
全長(mm)128
質量(g)140
首振角度(°)180
ロック機構12段階15度
ギア数60山(送り角6度)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
24000rpmで高トルク、使い易いペンシルタイプ。
軸付ゴム砥石などが使え先端工具の選択幅が広がります。
消費空気量が少なく工場エアーの低減にもつながります。
用途金属加工、バリ取りや金型などの研磨
無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000
空気消費量(m3/min)0.075
ホース取付口クイックジョイント
トラスコ品番182-8845
全長(mm)161
質量(g)135
チャック内径(Φmm)3
空気圧力(MPa)(適正)0.4±0.1
アズワン品番64-8560-60
排気方向後方
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。新世代フィルタレギュレータ。水滴・ドレン除去完了後のラインに最適。ドレン除去機能を廃止して取付姿勢が自由。ボウルの脱着も容易。
仕様圧力計
タンク内に還流された油やクーラントから鉄系(磁石に反応)スラッジを簡便に取り除く製品です。強力磁石が上面及び側面に強い磁力を発揮します。底面はタンクへの固定用に弱く磁力を保持します。上側面をステンレス、底面を軟鋼でカバー。内部にエポキシ樹脂を充填して磁石を保護。設置が簡単で、長期間効果を持続します。
用途スラッジの吸着分離に。
RoHS指令(10物質対応)対応
吊りリング付で吊り上げ作業ができ、資材の保管、運搬、積み下ろしが安全に行えます。段積みが可能なため、スペースを有効に利用できます。フォークリフトの無い作業現場で使用できます。
用途資材の保管、運搬に使用できます。
最大積載量(kg)500
金網ピッチ(mm)50×50
脚高(mm)100
扉開閉方式上半分のみ開閉
荷重(kg)吊り下げ時:500
積載段数(段)2
ニトリルメカニックグローブは化学物質や溶剤からあなたの手を保護してくれるため、油圧ブレーキのオイル交換や、チェーン洗浄などのクリーニング作業におすすめです。、頑丈な厚手のニトリル素材で作られたグローブは耐久性が非常に高く、一日を通して使用することができます。、また、フィット感にも優れているため、細かい作業にも適しています。
逆火防止器内蔵型・スパナ付の酸素調整器関西式です。
仕様●入口ネジ寸法:関西式W23-14(右)プラグネジ●出口ネジ寸法:M16×1.5(右)プラグネジ
質量(kg)1.9
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99
適合ガス酸素
高圧圧力計(MPa)25
低圧圧力計(MPa)2.5
標準流量(m3/h)25
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
ねじで固定する台座方式ですので束線をしっかりと安定して固定できます。
用途結束バンドでまとめた電線の束をビス止めで固定する時に。
仕様ねじ止めタイプ
材質ナイロン66
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
★本品は耐切創性素材を使用していますが、刃物やガラス、金属のバリなどに対して絶対に切れない、破れない。というものではありません。綿やナイロンなどの素材と比較して、切創抵抗値が高く切れにくく、切創事故防止の目的でつくられている商品です。
用途・ガーデニングに。・カッター工作・DIY・アウトドアに。・災害時の備えに
仕様TDM試験 ISO(基準):13997
規格(欧州規格)EN388:2016
入数(双)1
機能耐切創性
耐切創性レベル:D
クラス10対応のニトリルグローブです。
帯電防止仕様でダブルパック品です。
全体的に厚みがあり、グリップ力もあります。
全長30cmのロングタイプです。
厚さ(mm)指0.16、手のひら0.13、袖口0.1
入数(双)500
機能帯電防止
粉有無粉なし
食器の種類和食器
サイズ小
容量(mL)90
電子レンジ×
食器洗浄機○
3本組フレックスエクストラクターギアレンチセットです。スパナ部、メガネ部ともにエクストラクター機能付きです。本締めOK!
セット内容DEG-10・DEG-12・DEG-14
質量(g)450
1セット
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
耐候性に優れています。
用途結束バンドでまとめた電線の束をビス止めで固定する時に。
色黒
材質耐候性ナイロン66
使用温度範囲-60~85℃
使用場所屋内・屋外用
クラス10対応のニトリルグローブです。
帯電防止仕様でダブルパック品です。
薄手でフィット感があります。
全長30cmのロングタイプです。
従来のグローブに多く使われていた顔料(TiO2)を最小限に抑えた新開発ニトリルゴムでできています。
抜群の快適さ、容易な装着性、強いグリップ力があります。
厚さ(mm)指0.13、手のひら0.08、袖口0.06
入数(双)750
機能帯電防止
粉有無粉なし
コック式のため開閉が簡単で流体抵抗の少ない構造の温水用放熱器弁及びリターンコックです。
形状ストレート形
材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ
流体温度(℃)5~90
適合流体冷温水
端接続JIS Rcねじ及びJIS Rねじ(ユニオン継手)
材質(弁体)CAC406
適合圧力(MPa)0.35以下
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)0.53
汎用性の高い2.5段ベローズ真空パッド。ベローズ形状のためワークの曲面にも追従します。樹脂成形品やガラスに適したマークレスパッド、食品吸着に適したシリコーンゴムパッドなど、様々な材質・サイズのパッドをラインアップしています。
汎用性の高い2.5段ベローズ真空パッド。ベローズ形状のためワークの曲面にも追従します。樹脂成形品やガラスに適したマークレスパッド、食品吸着に適したシリコーンゴムパッドなど、様々な材質・サイズのパッドをラインアップしています。
3本組フレックスメガネギアレンチセット(ビニールポーチ入り)。ギア数72山、送り角5度。メガネ部15度オフセット。本締めOK!。ワンプッシュロック機能あり。180度首振りOK!
セット内容10・12・14mm・ビニールポーチ
材質クロームバナジウム鋼
質量(g)400
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
前後両方向にスイングする為、歩行の邪魔をしません。軽量なソフトボードを使用しております。
用途安全対策品として。
取付方式単管取付
材質(金具)スチール、(板)発泡PP
質量(kg)1.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×700×100(組立時)
金具最長660mm、最短475mm
自動車メーカー製の純正HID 搭載車用の交換バルブで、純正バラストとのマッチングを重視し、各形状に対応したハイクオリティーHID バルブです。車検対応仕様。
定格電力(W)35
色温度(K)6000
保証期間購入より1年間
バルブ種類D3S
1セット
¥20,980
税込¥23,078
欠品中
グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
RoHS指令(10物質対応)対応
グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
RoHS指令(10物質対応)対応
クラス10対応のニトリルグローブです。、帯電防止仕様でダブルパック品です。、薄手でフィット感があります。、全長30cmのロングタイプです。、指先にエンボス加工があるので、細かな作業に適しています。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ