4,168件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順





フィットチェックが容易
適合機種GH715S M,GH715S S,GH716M,GH716S,GH316M,GH316S,パラマスクII G307 破過時間210分 対象ガス有機ガス
1個
289 税込318
当日出荷

フィットチェックが容易な吸収缶
ガスの種類有機ガス用 適合マスクGH714、GH715、GH-412型 破過時間210分以上 アズワン品番1-9206-04
1個
549 税込604
当日出荷

1個
特価
1,188 税込1,307
当日出荷

G Series(G36) SMC CADデータあり
1個
1,898 税込2,088
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

G36/GA36 - 一般用圧力計/リミットインジケータ付(GA36) SMC CADデータあり
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



ホースとホースをワンタッチ接続、コック付なので通水・止水もできます。 ホースのねじれも解消できます。
用途ホースとホースの接続用 材質主要部:ABS樹脂 トラスコ品番818-7481 高さ(mm)105 質量(g)48 内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)21まで 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合コネクタタカギ製コネクター全種類
1個
899 税込989
当日出荷


ホースとホースをワンタッチ接続、コック付なので通水・止水も出来ます。ホースのねじれも解消できます。
用途ホースとホースの接続用。 適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21 トラスコ品番381-3827 材質ABS樹脂 高さ(mm)105 質量(g)48 接続方式ホース-コネクタ 適合ホース外径(Φmm)21 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

塗り面積(m2)0.9~1.2(2度塗り) 表面乾燥時間20℃で約15分
1本(420mL)
1,798 税込1,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

難燃性作動油用のタンク内装式フィルタです。 オールステンレス製です。 ろ過精度は、60、100、150、200メッシュを標準としています。
ろ過材の種類金網(SUS)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
種類別キー ロックキー式
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロックマンジャパンVOLCALOCK 通電金具
用途通電金具。扉と扉枠との間で配線を渡す際に使用。 内径(Φmm)8 長さ(cm)50
1台
3,798 税込4,178
当日出荷

35MPa[350kgf/cm2]、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。 IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
保護構造IEC Pub529 IP65 耐電圧AC1500V 1分間 接続方式ガスケット取付形 絶縁抵抗(MΩ)50 定格時間連続 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1台
47,980 税込52,778
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

騒音・床の傷防止 ゴムではないエラストマー樹脂を使っていますので、変形・風化・色落ちなどしにくく、長時間の使用にも大丈夫です
材質エラストマー樹脂
1セット(4個)
419 税込461
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
1本
4,798 税込5,278
翌日出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

美味しく、簡単にエネルギー、たんぱく質、ビタミンが補給できるゼリー飲料です。1袋(120g)で、エネルギー200kcal、たんぱく質7.1g
仕様●入数:1箱(120g/袋×36袋)●原材料:砂糖(国内製造)、乳たん白、デキストリン、植物油脂、寒天/増粘多糖類、香料、V.C、酸味料、乳化剤、ナイアシン、V.E、パントテン酸Ca、V.B1、V.B6、V.A、V.B2、葉酸、V.D、V.B12●アレルギー(特定原材料等27品目):乳成分●※本製品は日本国内向けの販売のみとさせていただきます。
1箱(36袋)
7,398 税込7,990
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


材質(本体)PVP 質量(g)68 奥行(mm)30 縦(mm)113 横(mm)30
1袋
109 税込120
3日以内出荷

水本機械製作所マンテルチェーン
通常のリング形状のチェーンとは違い、ひねりを加えて装飾的にした形状です。
用途転倒防止・連結部品として。
1本
57,980 税込63,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三角パッキンとパッキン受けのセットです。 水栓ハンドル内のパッキンを簡単に交換できます。 呼20の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓などに使用できます。
用途蛇口のハンドル下ナットからの水もれを補修するパッキンセットです。 材質黄銅、ニトリルゴム 呼び径(mm)20 呼び径20 使用温度(℃)1~80 最高使用温度(℃)80
1セット
239 税込263
当日出荷


超硬合金製ピンゲージ 耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。 線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)±1
1本ほか
8,898 税込9,788
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2913種類の商品があります)





フリーズドライのみそを使った、粉末タイプの赤だしみそ汁です。お湯を注ぐだけで、風味豊かな味わいが楽しめます。ふ、わかめ、ねぎの具入りです。
種類レトルト食品 再生紙使用マーク適合
1箱(36g×10個)
1,298 税込1,402
3日以内出荷






関連キーワード