31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様内外1組 材質/仕上ロートアイアン レジストブラック 取手ハンドル ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力) サービス分類オーダー・加工
1組
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自在水栓G1/2(呼13)のパイプ(取付ネジサイズW26山20)と取り替えることで、G1/2ネジ規格の散水器具を取り付けることができます。
用途自在水栓の蛇口にG1/2ネジ規格の散水器具の取付 トラスコ品番866-6085 耐熱温度(℃)60 材質(樹脂部)ポリアセタール 材質(ゴム)NBR 原材料金属:銅、真鍮 ねじサイズ(散水器具取付側)G1/2、(蛇口側取付)W26山20 最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
1個
1,598 税込1,758
当日出荷




シャンクストレートシャンク コーティングTiNコーティング 刃形ストレート 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
1本
6,998 税込7,698
3日以内出荷から85日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

材質H.S.S. シャンクストレートシャンク コーティングTiNコーティング 刃形スパイラル 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金
1本
7,898 税込8,688
翌々日出荷から85日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)



PXベルトの2倍以上の伝動能力を実現した高機能ベルト。 PX歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。 高精度 運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度につながりさらにベルト張力の再設定が不要です。 クリーン 摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。 青色の歯ゴム採用により摩擦状態が一目で分かります。
材質ゴム 種類PXベルト タイプHC仕様 ピッチ(mm)14 ベルト厚(mm)8.4
1本
25,980 税込28,578
3日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)


種類スプロケット スプロケット形状B形 歯幅(mm)15 軸穴種別軸穴加工タイプ 列数1 チェーンNo.RS80
1個
5,298 税込5,828
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)



ポリエステルを使用。ナイロンに比べ荷重をかけた場合の伸びが非常に少ない為、寸法安定性は抜群です。 優れた耐候性・耐久性を発揮。ポリエステル製は、ほとんど吸水せず、耐候性も良いので、屋外での使用には最適です。 使用限界がすぐわかります。ベルトに織り込まれた白色の芯糸が見えましたら使用中止して下さい。
用途(金属製品)鋼管、鋼材、線材、アルミ、ステンレス、銅、メッキ等磨棒鋼、(機械部品)建築、工作、精密機械等、(コンクリート製品・石材)ヒューム管、テトラポット、パネル、電柱等、(木製品・紙製品)家具、ピアノ、彫刻、紙加工品等、(プラスチック製品)ボート、浴槽等、(自動車製品)自動車車体、部品、原動機等、(各種工事)建築、土木、造園、電気等、(各種作業)引越、建築、土木、造園、引越、港湾荷役等、その他、傷をつけてはならないもの、汚してはならないものにご使用下さい。 材質ポリエステル
1本
7,398 税込8,138
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

「XLシリーズ」は画学生のニーズに応えるべく開発されました。・ペンシル、パステル、チャコール、ペン等に適した多用途なペーパーです。・表面の特殊な加工は、消しゴムの消し後が残りにくくなっています。・控えめな紙肌です。
寸法(mm)本文:縦297×横210 サイズA4 質量(g)1246 本体寸法(mm)縦330×横210×厚12 用紙160g/m2 材質(表紙)色厚紙 製本ツインワイヤ
1冊(50枚)
2,198 税込2,418
翌々日出荷

高伝動力が得られ設計範囲が広がります。 かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。 ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。 騒音レベルが低くなります。 かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。 ベルト寿命を伸ばします。 ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。 ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。 コストダウンがはかれます。 チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。
材質(ベルト)クロロプレンゴム 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)151.52 歯ピッチ(mm)14 ベルト形S14M
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (320種類の商品があります)



ROVER純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料 使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。 メーカーROVER コート2コート 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個(300g)ほか
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (294種類の商品があります)


用途パラボラインパクト用の4種ショートソケットセットです。 差込角(mm)19.0 セット内容3/4SPS-22・24・26・27 質量(g)1246
1セット
8,998 税込9,898
6日以内出荷

大きな伝達容量が得られます。スーパートルクタイミングベルトに比べて約2倍の伝達量です。(プーリ、回転数により差があります) 標準品と比較してコンパクトな設計が可能です。 従来型(スーパートルクタイミングベルトS14M)のプーリが使用できます。
材質(ベルト)高硬度合成ゴム 種類タイミングベルト 高さ(mm)10.2 タイプGタイプ、標準 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)151.52 歯ピッチ(mm)14 ベルト形MTS14M
1本
22,980 税込25,278
7日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

種類スプロケット スプロケット形状B形 歯幅(mm)4.4 軸穴種別面圧タイプ 列数1 チェーンNo.RS35 仕様歯先硬化処理品 チェーンピッチ(mm)9.525 取付方式A ローラ径(Φmm)5.08
1個
6,098 税込6,708
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (265種類の商品があります)

種類スプロケット スプロケット形状B形 歯幅(mm)11.9 軸穴種別面圧タイプ 列数1 材質スチール
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (276種類の商品があります)

HP(日本ヒューレット・パッカード)460G11 U5-125U/16WX/16/256/11P/O24HBD
エコ商品
1920×1200ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.84kg~
仕様●ディスプレイ詳細:16インチワイド(16:10) WUXGA 液晶ディスプレイ(非光沢、 1920×1200ドット、300cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~60℃、相対湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合●外部ディスプレイ出力:HDMI 2.1ポート●WWAN:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●メインメモリ(標準):16GB●プロセッサーテクノロジー:第14世代●J-Moss:対応●国際エネルギースター:登録●ストレージ容量:256GB●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス(プロセッサー内蔵)●対応SIMサイズ:なし●ディスプレイサイズ:16型●エネルギー消費効率:12 区分23.6 kWh/年(AAA)●その他ドライブ:なし●WiMAX:なし●VCCI:対応●メインメモリ(最大):32GB●メモリタイプ:SO-DIMM DDR5-5600●本体サイズ(H×W×D):約10.9(前部)/17.0(後部)× 359.4× 251.0(突起部含まず)mm●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●PCI-Expressスロット:なし●その他無線データ転送:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、56WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●CPU詳細:インテルCore Ultra 5 プロセッサー125U (Performance-cores 2個、Efficient-cores 8個、低消費電力 Efficient-core 2個 /キャッシュ 12MB、最大4.3GHz)●タッチパネル:非搭載●その他ソフト:HP Support Assistant等 付属品HP 45W USB Type-C アダプター、電源コード、保証書等 電源HP 45W USB Type-C アダプター(動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz) 本体質量(g)約1840~ 最大消費電力(W)45 メモリー容量16GB ディスプレイ16型 解像度1920×1200ドット 使用CPUインテルCore Ultra 5 プロセッサー125U (Performance-cores 2個、Efficient-cores 8個、低消費電力 Efficient-core 2個 /キャッシュ 12MB、最大4.3GHz)●タッチパネル:非搭載●その他ソフト:HP Support Assistant等 スピーカーAudio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー 、内蔵デュアルアレイマイク OSWindows 11 Pro チップセットプロセッサー内蔵 キーボードキーピッチ:18×18mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー付き ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応) WebカメラFHD Webカメラ グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD256GB 光学ドライブなし 有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 無線LANRealtek RTL8852CE Wi-Fi 6E 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3 USBSuperSpeed USB Type-A (5Gbps signaling rate)×2 (うち、チャージング×1)、SuperSpeed USB Type-C (20Gbps signaling rate 、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4)×2 オフィスソフトOffice Home & Business 2024
1台
199,800 税込219,780
8日以内出荷

メーカー名:カワサキ。メーカー品番:J0246-1012
1個
1,898 税込2,088
9日以内出荷

懐かしくも新鮮な、愛嬌たっぷりの回転看板。店先の回転看板が、街を吹く穏やかな風を浴びる昼下がり。そんな古い映画のような光景が描けるサインスタンド。看板部分を回転させることで、"OPEN"、"CLOSE"が切り替わります。程よくレトロな佇まいと、親しみやすいフォント、愛らしい佇まいで、街の雰囲気も違って見えそうです。【取り付け穴ピッチ】縦:約555mm、横:約100mm
用途回転看板。店先やエントランスに 付属品取り付けネジ(木材用)×4 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)610×200×105
1個
6,598 税込7,258
10日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UnitGarage (ユニットガレージ)R120 G/S ADV Basic Kit | 1246
適合車種BMW R 120 G ADV R 120 S ADV R 1200 GS ADVENTURE
1個
849,800 税込934,780
36日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール別。重量[グラム]:1246g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)。適合機種:Toughbook CF-U1
材質高強度複合材(High strength composite) ブラック サイズボール別
1個
78,980 税込86,878
92日以内出荷