Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
種別G形固定用
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)100
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用
材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム
色黒
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)
機能耐熱、耐油、耐燃料油
JIS規格JIS B 2401 4種D
硬さ(デュロメータA)70(±5)
JASO規格JASO F404 4種D
材料記号F201
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
硬度70
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 D(フッソゴム)
種別G形固定用
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)200
優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。
材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)
種別G形固定用
使用温度範囲(℃)-30~100
規格JIS B 2401
硬度70(±5)°
機能耐油、耐摩耗、耐熱
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム
種別P形運動用
硬度70(±5)°
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
材質NBR(ニトリルゴム)
硬度70±5
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)120
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
種別P形固定用・運動用
材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)
硬度70
耐圧(MPa)7
機能耐熱、耐薬品
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム)
種別G形固定用
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)200
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
色赤
使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)
機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水
JIS規格JIS B 2401 4種C
硬さ(デュロメータA)70(±5)
材料記号S503
型式旧型式:OR1BG160N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00227-B
JIS呼び旧JIS:G160
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)159.3
内径許容差(mm)±1.26
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥629
税込¥692
8日以内出荷
型式旧型式:OR1AG160N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00227-A
JIS呼び旧JIS:G160
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)159.3
内径許容差(mm)±1.26
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥559
税込¥615
8日以内出荷
圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色黒
機能耐クーラント性・耐候性・耐水性
耐熱温度(℃)120
RoHS指令(10物質対応)対応
規格S112
関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.75MB) 展開図3(0.75MB) 展開図4(0.82MB) 展開図5(0.75MB) 展開図6(0.75MB) 展開図7(0.77MB) 展開図8(0.77MB) 展開図9(0.82MB) 展開図10(0.82MB) 展開図11(0.83MB) 展開図12(0.83MB) 展開図13(0.9MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(0.8MB) 展開図16(0.82MB) 展開図17(0.89MB) 展開図18(0.84MB) 展開図19(0.84MB) 展開図20(0.78MB) 展開図21(0.78MB) 展開図22(0.88MB) 展開図23(0.86MB) 展開図24(0.86MB) 展開図25(0.84MB) 展開図26(0.84MB)
図解NoGSW105 ポンプ部品 Oリング_No.11、SF22GW ポンプ部品_No.52、MS170EC-M H 動力噴霧機部品_No.11、SF22GW-I2 ポンプ部品_No.52、CKW10G 動力噴霧機部品_No.11、GS13EB クランクケース、キュウスイベン部品 Oリング_No.11、MBW22GP-M ポンプ部品_No.10、GS17EH 動力噴霧機部品 Oリング_No.11、MSD40 チヨウアツベンナシ クランクケース,キュウスイベン部品_No.12、MSW-70-M 動力噴霧機部品_No.10、SF22GW-I ポンプ部品_No.52、MS170ECM-R 動力噴霧機部品_No.12、MSW-70-K 動力噴霧機部品_No.10、MS160EMM 動力噴霧機部品_No.11、GS17EHR 動力噴霧機部品 Oリング_No.11、MSW-71-K 動力噴霧機部品_No.11、MS171EMK 動力噴霧機部品_No.12、GS13EBR クランクケース、キュウスイベン部品 Oリング_No.11、MBW35GP-K ポンプ部品_No.11、MBW22GP ポンプ部品_No.10、MS160EMK 動力噴霧機部品_No.11、MKW110-KC ポンプ(SBW25G)部品_No.10、MSW-71-M 動力噴霧機部品_No.11、MS171EMM 動力噴霧機部品_No.12、エンジン洗浄機10型 動力噴霧機部品_No.12、MS170ECH-R 動力噴霧機部品_No.12、MSD40 チヨウアツベンツキ クランクケース,キュウスイベン部品_No.12、MKW110-MC ポンプ部品_No.10、MKW22GP ポンプ部品_No.52、MBW35GP-M ポンプ部品_No.11、MKW35E-DF1 ポンプ(MW2SF35H)部品_No.13
1個
¥459
税込¥505
7日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
材質ニトリルゴム(1種A、NBRHs70)
規格JIS B 2401(フランジ溝部JISB2290)
適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています
用途耐熱用、食品関係等
材質シリコン(4C)
色赤
機能耐熱性・耐寒性
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
材質フッ素ゴム
硬度70
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)200
フッ素に強い
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない
仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-9(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-9(FKM)Pa・m3/s以下
オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:-
オートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし)
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリングやパッキンが高圧力によって溝の隙間に食い込んでしまう、はみ出しを防止する為の補助部材です。
用途Oリングやパッキンと併用する
材質純テフロン
形状エンドレス
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
色黒
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)
機能耐熱、耐油、耐燃料油
JIS規格JIS B 2401 4種D
硬さ(デュロメータA)70(±5)
JASO規格JASO F404 4種D
材料記号F201
Oリングやパッキンが高圧力によって溝の隙間に食い込んでしまう、はみ出しを防止する為の補助部材です。
用途Oリングやパッキンと併用する
材質純テフロン
形状バイアスカット
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ