「g300 oリング」の検索結果

100件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム 種別G形固定用 硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100 材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
1個
特価
40 税込44
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用 材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム 使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220) 機能耐熱、耐油、耐燃料油 JIS規格JIS B 2401 4種D 硬さ(デュロメータA)70(±5) JASO規格JASO F404 4種D 材料記号F201
1個
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5) 耐熱温度(℃)100
1個
57 税込63
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 硬度70 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
26 税込29
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
1個
44 税込48
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 材質NBR(ニトリルゴム) 硬度70±5 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)120
1個ほか
20 税込22
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム 種別P形運動用 硬度70(±5)° 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
18 税込20
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 材質フッ素ゴム 硬度70 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)200
1個
129 税込142
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100
1個
18 税込20
当日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 種別P形固定用・運動用 材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム) 硬度70 耐圧(MPa)7 機能耐熱、耐薬品 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23 税込25
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)


合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
1個
59 税込65
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)


型式旧型式:OR1BG300N 種類Gシリーズ 部品番号NOK:CO00245-B JIS呼び旧JIS:G300 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)299.3 内径許容差(mm)±2.20 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷

1個
77 税込85
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (229種類の商品があります)

型式旧型式:OR1AG300N 種類Gシリーズ 部品番号NOK:CO00245-A JIS呼び旧JIS:G300 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)299.3 内径許容差(mm)±2.20 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷

1個
15 税込17
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (371種類の商品があります)

圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 機能耐クーラント性・耐候性・耐水性 耐熱温度(℃)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26 税込29
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)Oリング
関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(0.92MB) 展開図11(1MB) 展開図12(1MB) 展開図13(1MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(0.92MB) 展開図16(1MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(0.92MB) 展開図19(0.91MB) 展開図20(0.91MB) 展開図21(1.03MB) 展開図22(1.03MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(1.03MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(0.89MB) 展開図28(1.03MB) 図解NoMD3010K エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.28、GD300 キャブレタ、マフラ、スタータ、エアクリーナ部品 Oリング_No.43、MD405G-23 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品 Oリング_No.43、MD3020-9 キャブレタ,マフラ,スタータ,エアクリーナ部品_No.43、GD400A キャブレタ、マフラ、エアクリーナ部品 Oリング_No.43、MDJ41-13 -A キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.43、MD-J40 エンジン(キャブレータ,マフラ)部品_No.43、MD4010 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.42、MD3020L エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.28、MD3021-15 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.43、DKJ40G-23-1 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品 Oリング_No.43、MD3020K エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.28、DKJ40-13 キャブレタ,マフラ.エアクリーナ部品 Oリング_No.43など
1セット(10個)
959 税込1,055
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング G75
規格74.4X3.1(G75) 関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1MB) 展開図5(1MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(0.93MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(0.99MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(0.99MB) 展開図22(0.99MB) 展開図23(0.99MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(0.99MB) 展開図26(0.99MB) 展開図27(0.99MB) 展開図28(0.99MB) 展開図29(0.99MB) 展開図30(0.99MB) 展開図31(0.95MB) 展開図32(0.99MB) 展開図33(0.99MB) 展開図34(0.99MB) 展開図35(0.99MB) 展開図36(0.99MB) 展開図37(1.19MB) 展開図38(1MB) 展開図39(0.99MB) 展開図40(0.99MB) 展開図41(1.09MB) 展開図42(1.04MB) 展開図43(1.26MB) 展開図44(1.02MB) 展開図45(1.3MB) 展開図46(0.79MB) 展開図47(0.79MB) 展開図48(0.91MB) 展開図49(0.91MB) 展開図50(0.85MB) 図解NoMKF-340H ギヤケース部品_No.13、MJI300 1996ネン 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.26、BSA-420JDSG G-4 フロントデフ部品_No.8、MP8000E-K 本体,付属品部品 Oリング G75_No.19、BSA-535 シリーズ フロントデフ、プロペラシャフト部品_No.6、BSA-420LDASH フロントデフ部品_No.8、BSA-411AS 3 ミッション デフ部品_No.43、KP-800 本体,付属品部品 Oリング G75_No.19、BSA-536シリーズ -A フロントデフ 分解部品_No.44、BSA-420JDESG G-4 フロントデフ部品_No.8、BSA-420S ミッションデフ2部品_No.43、MP4100E-K 本体,付属品部品 Oリング G75_No.9、BSA-420JESG G-4 フロントデフ部品_No.8、MKC304-30(丸山エンジン) ギヤケース,クラッチケース部品_No.29、BSA-410 ミッション デフ (2)部品_No.47など
1個
319 税込351
7日以内出荷

1個
159 税込175
当日出荷

1袋(3個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1袋(6個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)


1袋(6個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

ノーブランドOリング G(固定用)赤シリコン
エコ商品
適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています
用途耐熱用、食品関係等 材質シリコン(4C) 機能耐熱性・耐寒性 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
47 税込52
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)


1個
1,054 税込1,159
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (207種類の商品があります)

1個
319 税込351
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

R面取り付
用途Oリングアリ溝加工 材質粉末ハイス 表面処理TiAlN
1本
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

アリ溝角24° 右刃右ネジレ15° 4枚刃
用途Oリングアリ溝加工 材質粉末ハイス 表面処理TiAlN
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
31日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
37,980 税込41,778
31日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

スパナ末端に1/2"のスピンナーハンドル(ブレーカーバー)を付けて使用してください。 スパナ上部には3/8"のラチェットを使うとすばやい取り外し、取り付けができます。 本体に付いた穴でワイヤーの張りを確認できます。
仕様●全長:63mm●重量:300g●材質:スチール(熱処理、鍛造) アズワン品番67-2994-80
1個
4,480 税込4,928
3日以内出荷

1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

2枚刃 アルミ用
用途Oリングアリ溝加工 材質超硬 超微粒子 表面処理ノンコート
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

FEP 被覆Oリングは、バイトン(R)とFEPとの複合されたOリングです。
1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

4枚刃 ステン用荒
用途Oリングアリ溝加工 材質超硬 超微粒子 表面処理ノンコート
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

4枚刃 ステン用仕上げ
用途Oリングアリ溝加工 材質超硬 超微粒子 表面処理ノンコート
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)