セルロース濾紙に比べ、濾過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間に高効率の濾過が可能です。
最高使用温度が高く、バインダーを含まないものは、500℃までの高温に耐えることができます。
強酸、強アルカリ以外の薬品に対して、優れた耐性を発揮します。
吸湿性が小さく、乾燥により恒量になりやすく、寸法安定性にも優れています。
生化学的液体に対し、不活性であり、オートクレープ滅菌も可能です。
ガラス濾紙のなかで、厚さが薄く、高い粒子捕捉性能を持つ製品です。
一般に液体清澄用に用いられます。
大気中の浮遊粒子状物質の捕集用(ハイボリウム/ロウボリウムエアサンプラー)にも用いられます。
保留粒子径(μm)0.6
捕集効率(%)99.9(0.3μmDOP)
厚さ(mm)0.21
最高使用温度(℃)500
質量(g/m2)55
圧力損失(kPa)0.33
ろ水時間(s)23
仕様バインダーナシ
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
ガラス濾紙のなかで、厚さが薄く、高い粒子補足性能を持つ製品です。一般に液体清澄用に用いられます。大気中の浮遊粒子状物質の捕集用(ハイボリウム/ロウボリウムエアサンプラー)にも用いられます。
厚さ(mm)0.21
最高使用温度(℃)500
質量(g/m2)55
保留粒子径(μm)0.6
圧力損失(kPa)0.33
こんなお得な商品も!
マイクロスイッチ
モノタロウ
¥699
税込¥769
しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です)
マイクロスイッチの基本タイプ。
PTI(トラッキング特性)175
Tuflongブランドの農業機械用バッテリー
振動、ホコリ、農閑期にも配慮した農業機械用バッテリー
電極板には自己放電の少ない耐食性カルシウム合金を採用しています。農閑期に長期間エンジン始動がない農業機械の使用環境にも配慮しました。
またカルシウム合金採用により,使用中の減液も抑制します。
負極板を特殊低抵抗PE袋セパレーターで包み、さらにガラスマットで正極板を挟んだ構造の愛称です。
この構造により活物質の脱落と下部短絡を防止し、バッテリーの耐振動性を一段と向上させています。
補水時に泥やホコリがバッテリー内部に入りにくい突出型液口栓を採用。また排気孔も目詰まりしにくい構造になっています。
用途農業機械、建設機械
硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です。ろ過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間で高効率なろ過が可能です。 極微細な硼珪酸塩ガラス繊維のみから作られています。
厚さ(mm)0.21
質量(g)55/m2
入数(枚)100
用途例液体清澄や大気中の浮遊粒子状物質の捕集用
グレードGA-55
防炎機能が付いており、屋内でカーテン、間仕切り、カバー、飛沫感染対策などに使える糸入りの透明シートです。生地が糸入り透明であるため、視認性が高いのはもちろん、糸が入ることにより強度面がより高くなっており、多彩な機能性を持ちます。本製品の防炎機能の保証としては、防炎製品認定を受けており、さらに防炎物品試験にも合格しています。また、連邦自動車安全基準も満たしています。
用途カーテン、間仕切り、カバー、飛沫感染対策などに。
鋳鉄製集水桝用
適合荷重歩行用
種類みぞぶた
寸法D(mm)14
材質/仕上蓋/材質:FC200、処理:樹脂系塗装
深みのある色合いのストライプをリップルで表現。高級感と落ち着きのある印象に仕上げました。
寸法(mm)500×500
質量(kg)24.5/ケース
品種タイルカーペット
密度1/10ゲージ、13.0ステッチ
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
関連資料※カタログ(1.11MB)
全厚(mm)7 (H4.5/L3 マルチレベルループパイル)
材質特殊テフロン
幅(mm)15.5
色緑
高さ(mm)15.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ穴(Φmm)4.6
1袋(10個)
¥879
税込¥967
7日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)55
1個
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
キッチンのシンク用のゴミカゴ、まとめ買い3個セットです。
取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途キッチン・台所
材質ステンレス
使用温度(℃)1~60
上径×下径×高さH(mm)135×114×124
アズワン品番64-5154-10
1セット(3個)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
一般的に使用される産業用マシンなどは切削油の様な環境剤を使用して稼働します。その環境剤も種類によっては、PCなどのエンジリアニングプラスチックを激しく劣化させてしまう性質をもっています。AG仕様は、従来のPCなどと比べると、非常に高い耐油性があります。
形状2段
取付方式DIN35mm
定格絶縁電圧(V)AC・DC 600、AC・DC 600
結線方式ネジアップ
特性耐油 、 耐薬品
一般的に使用される産業用マシンなどは切削油の様な環境剤を使用して稼働します。その環境剤も種類によっては、PCなどのエンジリアニングプラスチックを激しく劣化させてしまう性質をもっています。AG仕様は、従来のPCなどと比べると、非常に高い耐油性があります。
仕様耐油 、 耐薬品
形状2段
取付方式DIN35mm
定格絶縁電圧(V)AC・DC 600、AC・DC 600
端子間ピッチ(mm)7
電線太さ(mm2)(JIS)0.75、1.25
締付トルク(N・m)0.5~1.2
定格通電電流(A)1116
結線方式ネジアップ
ねじサイズM3
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
産業機械用フューエルエレメントです。
こんなお得な商品も!
エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
ボールバルブと一体になっているコンパクトな継手なので、狭いスペースでの接続に最適です。
コックを90°回転させて、通水・止水します。
コックはワンタッチで着脱できるので、接続箇所などに合わせて向きを変えることができます。
20型のエアソケットとワンタッチで接続可能です。
エアブローガンとエアコンプレッサーの接続などに使用できます。
外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。
用途エア機器を接続するための継手です。
材質(本体)黄銅、鋼
使用温度範囲(℃)-20~80
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
バルブ種類ミニボールバルブ
接続方向ストレート
内径15ミリホースで約100m、内径18ミリホースで約70m、内径:25ミリホースで約40mを巻き取れます。
タイヤ付きのため、持ち運びに便利です。
ご家庭のお庭や菜園、公共施設等での屋外の散水におすすめです。
ホースは、別途GA-QD054(20m、内径15ミリ)、GA-QD055(50m、内径15ミリ)をお求めください。
組立式です。
用途業務用のタイヤ付き大型ホースドラムです。
材質本体:鋼、管:黄銅
1個
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
ホワイトのシャワーホースです。
ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきを軽減するシャワーホースです。
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱しています。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用・G1/2ネジ用の5種類を同梱しています。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途浴室浴槽(バス)、お風呂
付属品アダプター7個
材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
色ホワイト
材質(本体)塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
◇対応メーカー: シャープ SHARP
◇純正部品番号: 2013370093 ( 201337-0093 201 337 0093 )
◇入数: 1個入
用途◇対応冷蔵庫:JH-DT50D-W JH-DT55B-R SJ-AF50F-R SJ-AF50F-T SJ-AF50F-W SJ-AF50G-R SJ-AF50G-T SJ-AF50G-W SJ-AF50H-R SJ-AF50H-T SJ-AF50H-W SJ-AW50F-R SJ-AW50F-W SJ-AW50G-R SJ-AW50G-W SJ-AW50H-R SJ-AW50H-W SJ-F461E-N SJ-F462D-S SJ-F462E-S SJ-F501E-N SJ-F501F-N SJ-F502E-S SJ-F502F-S SJ-F503G-T SJ-FA46K-W SJ-FA46H-W SJ-G35E2-W SJ-G413G-W SJ-G415H-W SJ-G417J-W SJ-GA50E-R SJ-GA50E-T SJ-GA50E-W SJ-GA55E-R SJ-GA55E-T SJ-GA55E-W SJ-GE35C-N SJ-GE35F-W SJ-GE35G-W SJ-GE35H-W SJ-GE36D-T SJ-GE36E-W SJ-GF50B-R SJ-GF50B-T SJ-GF50Y-R SJ-GF50Y-W SJ-GF60A-N SJ-GF60A-R SJ-GF60B-R SJ-GF60B-T SJ-GF60Y-R SJ-GF60Y-W SJ-GH36D-W SJ-GH35G-W SJ-GK46J-T SJ-GK46J-R SJ-GK46K-T SJ-GK46K-W SJ-GK50J-T SJ-GK50J-R SJ-GK50K-T SJ-GK50K-W SJ-GS43C-N SJ-GS43C-T SJ-GS46C-N SJ-GS46C-T SJ-GT41B-B SJ-GT41B-G SJ-GT41B-R SJ-GT41B-T SJ-GT41B-W SJ-GT42C-R SJ-GT42C-T SJ-GT42C-W SJ-GT42D-R SJ-GT42D-T SJ-GT42D-W SJ-GT42E-R SJ-GT42E-W SJ-GT47B-R SJ-GT47B-T SJ-GT47D-T SJ-GT47D-W SJ-GT48C-R SJ-GT48C-W SJ-GT50D-T SJ-GT50D-W SJ-GT51C-R SJ-GT51C-T SJ-GT51C-W SJ-GT55B-R SJ-GT55B-T SJ-GT55C-R SJ-GT55C-T SJ-GT55C-W SJ-GW35C-T SJ-GW35C-W SJ-GW35F-R SJ-GW35F-W SJ-GW35H-R SJ-GW35H-W SJ-GW35J-R SJ-GW35J-W SJ-GW36D-R SJ-GW36D-W SJ-GW36E-R SJ-GW36E-W SJ-GX50D-R SJ-GX50D-T SJ-GX50D-W SJ-GX50E-R SJ-GX50E-S SJ-GX55D-R SJ-GX55D-T SJ-GX55D-W SJ-GX55E-R SJ-GX55E-S SJ-MF43K-H SJ-MF43K-W SJ-MF46H-H SJ-MF46H-S SJ-MF46J-H SJ-MF46J-W SJ-MF46K-H SJ-MF46K-W SJ-MF50J-H SJ-MF50J-W SJ-MF50K-H SJ-MF50K-W SJ-MW46H-H SJ-MW46H-S SJ-MW46J-H SJ-MW46J-W SJ-MW46K-H SJ-MW46K-W SJ-P411D-H SJ-P461D-H SJ-PF46C-H SJ-PF47A-S SJ-PF47B-S SJ-PF47Y-S SJ-PW31Y-T SJ-PW31Y-W SJ-PW35A-C SJ-PW35A-T SJ-PW35B-C SJ-PW35B-T SJ-PW35C-C SJ-PW35C-T SJ-PW35Y-T SJ-PW35Y-W SJ-PW38A-C SJ-PW38A-W SJ-PW38Y-C SJ-PW38Y-S SJ-PW41C-C SJ-PW42A-C SJ-PW42A-W SJ-PW42B-S SJ-TF49C-B SJ-TF50B-R SJ-TF60Y-W SJ-W411E-N SJ-W411F-N SJ-W412D-S SJ-W412E-S SJ-W412F-S SJ-W413G-T SJ-WA50E-R SJ-WA50E-W SJ-WA55E-R SJ-WA55E-W SJ-WX50D-R SJ-WX50D-W SJ-WX50E-R SJ-WX50E-S SJ-WX55D-R SJ-WX55D-W SJ-WX55E-R SJ-WX55E-S SJ-X414H-T SJ-X415H-S SJ-X416J-T SJ-X417J-W SJ-X418K-W SJ-X504H-T SJ-X506J-T SJ-X508K-S SJ-XF44A-C SJ-XF44A-T SJ-XF44B-S SJ-XF44B-T SJ-XF44Y-C SJ-XF44Y-T SJ-XF47A-C SJ-XF47A-T SJ-XF47B-S SJ-XF47B-T SJ-XF47Y-C SJ-XF47Y-T SJ-XF50Y-C SJ-XF50Y-T SJ-XW44A-C SJ-XW44A-T SJ-XW47A-T SJ-XW47Y-C
使用場所冷蔵庫
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
3穴混合水栓をワンホール混合水栓に交換した際に、使用しない穴を見栄えよくふさぎます。
リフォームで洗面や手洗器などの蛇口を交換する際に便利です。
ホテルや商業施設、オフィスのお手洗いの改装によく使用されています。
パッキンつきなので水が下にもれる心配がありません。
フタが薄く平らなので、上に物を置きやすいです。
用途水まわりの不要な陶器穴やカウンター穴などをふさぐフタです。
材質ステンレス
対応径(Φmm)25~35
はさみ込み厚さ(mm)最大35
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ