チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(G) 標準磁石内蔵形
ポートねじの種類(TN) NPT
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)63
クッション(-) 両側クッション付
シリーズ(G) 鉄:14MPa
ロッド径の寸法系列(C) C系列
ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
チューブ内径(Φmm)63
シリーズ(G) 鉄 14 MPa
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径
チューブ内径(Φmm)63
シリーズ(G) 鉄 14 MPa
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径
ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
用途埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
材質トレックスプレーン(TREXPRENE)
金属製ボックスにケーブルを挿入する際、ケーブルの被服保護などにご使用いただけます
熱可塑性エラストマー(トレックスプレーン(TM)製)
RoHS対応
BOX等に空けた丸穴エッジ部分より、ケーブルを確実に保護します
高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別漏電遮断器
タイプEシリーズ・経済タイプ
接続方式表面形
電線をボックス、配電盤等から引き出す為の穴を塞ぐ、または引き出された電線を保護します
材質トレックスプレーン
電線をボックス、配電盤等から引き出す為の穴を塞ぐ、または引き出された電線を保護します
材質トレックスプレーン
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
1コーナー使いチップです。
用途溝入れ、旋削、突っ切り加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
種別警報スイッチ付
タイプEシリーズ・経済タイプ
定格電圧(V)AC100-AC200
接続方式表面形
JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)6
定格感度電流(mA)30
ユニットバスの追い焚きに使用します。
壁裏から表面の部材を固定でき、ユニットバス内のスペースが狭い場合に便利です。
浴槽や床に配管が当たってしまう場合には、表面の部材の角度を変えて対応できます。
取付穴径(Φmm)80
適合壁厚(mm)9~35(補強板を含む)
軸径(Φmm)3.0
粒度#220
直径(Φmm)6
質量(g)2.7
適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min-1[r.p.m])15900~50900
アズワン品番64-7931-79
1本
¥625
税込¥688
翌日出荷
適合ねじM12
エスコ品番EA637GB-63
材質焼入鋼
寸法A(mm)63
寸法B2(mm)32
寸法B1(mm)15
1個
¥520
税込¥572
翌日出荷
・カバーと取付支持金具が一体型のため分解、組み付けが容易。
・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。
・全長短縮(CH2シリーズ比較)
作動方式複動
写真や資料を入れて、キャビネットやロッカーに自由に貼り付けれます。
仕様マグネット付
エスコ品番EA781GB-63
材質プラスチック
寸法(mm)216×279
色クリア
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
ホワイトボード・多目的ボードシリーズの案内板です。
グリーン購入法適合
高さ(mm)1400
サービス分類組立・設置・取付
・カバーと取付支持金具が一体型のため分解、組み付けが容易。
・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。
・全長短縮(CH2シリーズ比較)
・オートスイッチ付(CHDS□シリーズ:CHDSD、CHDSG)
チューブ内径(Φmm)63
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ポートねじの種類(-) Rc
ストローク(mm)20
チューブ内径(Φmm)63
ポートねじの種類(TN) NPT
ロッド先端ねじ(-) めねじ
1個
¥21,980
税込¥24,178
10日以内出荷
タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ)
定格電圧(V)AC100-AC200
寸法D(mm)79
寸法C(mm)60
接続方式表面形
JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
動作時間(最大)0.1秒
定格インパルス耐電圧(kV)6
定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2
逆接続不可
主な適合純正品番50383-GB6-300
1個
¥129
税込¥142
4日以内出荷
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの
衝撃を低減。耐久性向上。
・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。
・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、
CHD2G、CHD2H)
シリーズ(G) 鉄:14MPa
チューブ内径(Φmm)63
クッション(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ポートねじの種類(TF) GF
ロッド先端ねじ(-) ナットなし
ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの
衝撃を低減。耐久性向上。
・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。
・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、
CHD2G、CHD2H)
チューブ内径(Φmm)63
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ポートねじの種類(TN) NPT
・カバーと取付支持金具が一体型のため分解、組み付けが容易。
・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。
・全長短縮(CH2シリーズ比較)
・オートスイッチ付(CHDS□シリーズ:CHDSD、CHDSG)
シリンダ内径(Φmm)63
シリンダストローク(mm)200
作動方式複動
クッション(-) 両側クッション付
ポートねじの種類(-) Rc
ロッド先端ねじ(A) ナット付
ポート・クッションバルブ位置(A) ポート上 クッションバルブ左
1個
¥59,980
税込¥65,978
31日以内出荷
寸法A(mm)77
寸法AA(mm)50以下:91、50を超え100以下:114、100を超え200以下:134
寸法B(mm)49
寸法C(mm)16.5
寸法D(mm)35
寸法DD(mm)15
寸法EE(mm)Rc1/4
寸法F(mm)78
寸法G(mm)162
寸法H(mm)70
寸法HD(mm)16
寸法HH(mm)M10深さ22
寸法I(mm)158
寸法JJ(mm)M10深さ20
寸法K(mm)124
寸法KA(mm)8.6貫通
寸法KC(mm)14座ぐり深さ9
寸法MM(mm)20
寸法N(mm)50
寸法NN(mm)M10貫通
寸法O(mm)50以下:14、50を超え100以下:37、100を超え200以下:57
寸法P(mm)25以下:28、25を超え100以下:52、100を超え200以下:128
寸法PA(mm)25以下:38、25を超え100以下:50、100を超え200以下:88
寸法PP(mm)24
寸法Q(mm)20
寸法R(mm)28
寸法RD(mm)14
寸法S(mm)55
寸法U(mm)130
寸法V(mm)58
寸法W(mm)80
寸法WW(mm)142
寸法X(mm)28-2
寸法XA(mm)5
寸法XB(mm)6
寸法XC(mm)4
寸法XL(mm)8
寸法Y(mm)16
チューブ内径(Φmm)63
作動方式復動形
接続口径Rc1/4
クッションゴムクッション付
使用ピストン速度(mm/s)50~300
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類Rcねじ
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.6
最低使用圧力(MPa)0.1
給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)
ストローク長さの許容差+2.0mm
周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
許容吸収エネルギー(J)1.56
軸受種類ころがり軸受
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ