カテゴリ
- バイク部品(17)
- 日用品(2)
- 自転車部品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 科学研究・開発用品(1)
「gekkota」の検索結果

IX-09W GEKKOTA
IRC(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781本9日以内出荷ハードエンデューロ専用タイヤ。エンデューロタイヤではグリップしにくい、池の平(愛知)、鈴蘭、爺が岳のようなガレ場・グリップの悪い腐葉土・ウッズ・木の根・砂の浮いた岩盤・沢などで従来のあらゆる難所やヒルクライムでも突出したグリップ性能を発揮する。2016年春、待望のフロントタイヤが発売開始!タイプWT
IRC タイヤ TANKEN GEKKOTA TLR
IRC¥6,998税込¥7,6981本10日以内出荷エンデューロタイヤとして最高の1本。低反発コンパウンドを採用したことで、ダウンヒル、トレイルライドにも最適化、柔らかいブロックがヤモリ(=英表記:GEKKOTA/ゲコタ)のように多様な路面を捉え、木の根などからの弾かれ、滑りを抑制する。サイド部分、ビード上部のフィラー補強により、サイドカット及びリム打ちパンクへの対策も万全となり補強により剛性もアップした。MTBエンデューロレースすべてに対応する1本。低反発コンパウンドが粘りのあるグリップを生み、ガレ場や木の根の上で性能を発揮する用途ビード:アラミド
IRC タイヤ JX8 GEKKOTA チューブタイプ 140/80-18 リア W/T
IRC¥25,980税込¥28,5781本3日以内出荷既存のiX-09W GEKKOTAに似たパターンですが、デュアルコンパウンドを採用することでサイド剛性がUP、よりハイスピードに対応したタイヤになりました。ガレ場、根っこ、キャンバー等滑りやすい路面において高いグリップ力を発揮します。 。またサイド剛性が高いことで、iX-09W GEKKOTAと比較しパンクのリスクも低減されています。強力なグリップ性能をお求めの方。スピードを求められるハードエンデューロに参戦される方用途リアサイズ140/80-18タイプWTタイヤ幅(mm)140リム径(inch)18速度記号/荷重表示70M偏平率(%)80
IRC タイヤ VE-33s GEKKOTA チューブタイプ 140/80-18 リア W/T
IRC¥25,980税込¥28,5781本3日以内出荷ハードエンデューロからクロスカントリーまで、幅広く使用できるオールラウンドタイヤ。マディ、木の根、濡れた岩場、ガレ場が多い日本のハードエンデューロに特化したiX-09W GEKKOTAの長所を引き継ぎながら、クロスカントリーなどのハイスピードレースにも対応。VE-33の性能にGEKKOTAの要素をたっぷり盛り込んだ、次世代ガミータイヤ。強力なグリップ性能をお求めの方。1本であらゆるコース、コンディションに対応できるタイヤをお求めの方。クロスカントリーなどのハイスピードレースに参戦される方用途リアサイズ140/80-18タイプWTタイヤ幅(mm)140リム径(inch)18速度記号/荷重表示70L偏平率(%)80
VEシリーズ(VE-35/VE-33)
IRC(29件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1本5日以内出荷から7日以内出荷出力曲線がマイルドな250ccクラスに最適なタイヤ。ブロックテーパーをアジャストさせることで、どんな路面でも確実なグリップ力を発揮する。タイプWT
GEOMAX AT81EX
DUNLOP(ダンロップ)(16件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781本7日以内出荷あらゆる路面に対応するワイドレンジなグリップ特性と長距離走行での耐久性を最大限に追求したオールテレーン・エンデューロタイヤ用途競技用
グラフィックキット オフロード
MDF(エムディーエフ)(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1セット5日以内出荷から10日以内出荷好みのカラーに、好みのデザインに!自分好みのグラフィックにチェンジしよう!。MDFグラフィックキットは、車体全体をトータルにコーディネートするコンプリートセットと、貼りたい部分だけを購入できる各セットがあります。キズ付いたりした部分だけを補修する際も必要な部分だけを購入することができます。各車種専用カット加工!。全て年式、車種にあわせたカット加工済みなので、合わせて貼るだけで綺麗に仕上がります。紫外線対策UV加工済!。紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工をほどこしてあります。厚手3層シート加工!。粘着面、印刷面、保護面の63層構造。一般的な粘着シートとは違い厚手高級仕上げ。メーカーカワサキ
IRC タイヤ エンデューロ JX8 チューブタイプ W/T
IRC¥17,980税込¥19,7781本3日以内出荷特徴本場アメリカのエンデューロクロス用に開発され、ハードエンデューロ、クロスカントリー、エンデューロクロスなど1本で多くのレースシーンをカバーします。 既存のiX-09WGEKKOTAに似たパターンですが、サイド剛性が高く、よりハイスピードに対応したタイヤとなっています。 ガレ場、根っこ、キャンバー等滑りやすい路面においても高いグリップ力を発揮します。 iX-09WGEKKOTAと比べサイド剛性が上がっている為、パンクリスクも低減されています。サイズ110/100-18R
IRC タイヤ GX20 GEKKOTA チューブタイプ 140/80-18 リア W/T
IRC¥28,980税込¥31,8781本3日以内出荷FIMレギュレーションエンデューロ及びクロスカントリー向け【全日本エンデューロ、JNCC】。あらゆるコンディションのエンデューロレースに対応。SOFTタイプは、難所路面向けとして、新配合のコンパウンドを使用し、ガレ場や木の根でのグリップがアップ。用途リアサイズ140/80-18タイプWTタイヤ幅(mm)140リム径(inch)18速度記号/荷重表示70M偏平率(%)80
CROSSPOWER 2T
MOTOREX(モトレックス)(62件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981缶(1L)欠品中100%化学合成油でスロットルの開閉が激しいオフロード車用に開発されたオイルです。 混合専用。推奨混合比は100:1までを実現。 100%化学合成油 基油100%化学合成油 JASO規格FD APITC用途オートバイ用2サイクルガソリンエンジンオイル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1LAPITCJASO規格FD危険物の性状非水溶性
GP21/GP-22
IRC(63件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本5日以内出荷から10日以内出荷オンロードからマッドな路面まで、幅広く対応するオールラウンドモデル。ツーリング中に想定されるさまざまな路面をカバーするので、特にビギナーにとって心強い存在となるはずです。
サンプラ(R) PPボトル細口
サンプラテック(20件のレビュー)¥99~税込¥109~1本当日出荷作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。耐熱性、耐薬品性、透明性に優れるポリプロピレン製ボトルです。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。作業性に優れたワンタッチボトルです。材質PP材質(本体)ポリプロピレン色(フタ)クリア口形状細口色(本体)クリア中栓なし
STANDARD
IRC(232件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から13日以内出荷「働くバイク」を応援! 国内メーカーすべての業務用バイクに対応した信頼の品質。用途モーターサイクル用タイヤ
タイヤ VE-33s チューブタイプ
IRC¥18,980~税込¥20,878~1本7日以内出荷ハードエンデューロからクロスカントリーまで、幅広く使用できるオールラウンドタイヤ。強力なグリップ性能をお求めの方。1本であらゆるコース、コンディションに対応できるタイヤをお求めの方1本であらゆるコース、コンディションに対応できるタイヤをお求めの方。クロスカントリーなどのハイスピードレースに参戦される方仕様リアタイプWT
ビードストッパー
DUNLOP(ダンロップ)(49件のレビュー)¥829~税込¥912~1個当日出荷から7日以内出荷メタルタイプ、ビードストッパー。オフロードバイクのタイヤに用いられるビードロックで、タイヤビードを挟み込みボルトを締める事でビードの一部を固定します。
ライトロック
MotionPro(モーションプロ)(14件のレビュー)¥3,390税込¥3,7291個7日以内出荷空気圧を規定より低圧にして走る機会が多いモトクロスやエンデューロ車などは、走行中にリムとタイヤが徐々にズレてエアバルブに負担が掛かりちぎれてしまう事があります。 ライトロックはリムとタイヤをガッチリ固定し、ズレを防ぎます。 超軽量・耐衝撃性に優れた特殊高密度ナイロン複合材の一体成型。 6061アルミナットとベベルワッシャーを含めて、約44gの重量。 独特の形状のテーパーリブがタイヤをリムにしっかりとロックし、インナーチューブを摩耗から保護し熱を減少させます。 同タイプのアルミ製のモデルの10~20%の強度を持たせつつ、約半分の軽量化でバネ下重量の軽減に役立ちます。 ナットの締め付けトルクは10lb/ft(約13.5Nm)を推奨します。
タイヤ JX8 チューブタイプ
IRC¥18,980~税込¥20,878~1本7日以内出荷強力なグリップ性能をお求めの方。スピードを求められるハードエンデューロに参戦される方。iX-09W GEKKOTAでは剛性不足を感じる方。デュアルコンパウンドの採用でサイド剛性が高まった結果、よりハイスピードなライディングを可能にすると同時にパンクのリスクも低減している。仕様リアタイプWT
Buroro D605
DUNLOP(ダンロップ)(36件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1本7日以内出荷から8日以内出荷オフロードからオンロードまで安定した走行性能を発揮するオールラウンドトレールタイヤ。
アーマーガード XCプロテクター
ZETA RACING(ジータレーシング)(6件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット4日以内出荷ZETAアーマーハンドガード専用のハンドプロテクター。ガード面積を増すことで高いプロテクション性を誇る。スリットを入れることで空気抵抗を軽減。ハードなライディングから手を守る。※別売りXCプロテクター用リプレースメントフラッシャーが取り付け可能です。※アーマーハンドガード が別途必要です。材質プラスチック
おしっこターゲットシール(おばけ)
高森コーキ¥259税込¥2851個(3枚)当日出荷的シールを小便器に貼ることで便器まわりに飛散する尿汚れが減少します。 子供のトレーニングにも最適です。「オバケ」シールは尿の温度でイラストが変わります。