4,365件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクションカメラ・ライトのホルダ形状に対応したワンタッチクランプ。工具は不要
用途材質:金属。重量:53g。対応径:22~29mm。耐荷重:300g 寸法(mm)28~35
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。 付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚 適合機種MSI GP62M 7REX 取付方式両面テープ/スライド式 入数(枚)1 対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080) 特性のぞき見防止180度
1枚
4,198 税込4,618
4日以内出荷

液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1 適合機種MSI GP62M 7REX 取付方式シリコン吸着 入数(枚)1 対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080) 特性のぞき見防止180度
1枚
5,398 税込5,938
4日以内出荷

ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%
付属品マグネット×4枚 適合機種MSI GP62M 7REX 入数(枚)1 硬度3~4H 寸法(幅W×奥行D)(mm)344×205 (マグネット部分を含む) 対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080) 特性のぞき見防止180度
1枚
4,498 税込4,948
4日以内出荷

仕様GP-94M/GP-98 トラスコ品番855-7247 適合機種GP-94M、GP-98 質量(g)15 品名ストラップ 2018年トラスコ掲載ページ6 0080
1本
1,898 税込2,088
翌日出荷

仕様GP-88M用ストラップ トラスコ品番855-7238 適合機種GP-88M 質量(g)10 品名ストラップ 2018年トラスコ掲載ページ6 0079
1本
1,598 税込1,758
翌日出荷

仕様GP-94M/GP-98 トラスコ品番855-7249 適合機種GP-94M、GP-98 質量(g)5 品名サイドリング(PA) 2018年トラスコ掲載ページ6 0080
1セット(2個)
399 税込439
9日以内出荷

ほとんどの溶剤に溶けることがなく使用後の硬化がありません。作業性に特化した薄手タイプです。全数ピンホール検査済みです。
用途理化学、部品洗浄、塗装作業、印刷業。 半透明 全長(cm)30 耐溶剤性有機溶剤全般 材質ポリウレタン 仕様裏毛(裏地)なし 厚さ(mm)0.2 入数(双)1 2018年トラスコ掲載ページ6 0631
1双
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様GP-88Mサイドリング(PA) トラスコ品番855-7240 適合機種GP-88M 質量(g)5 品名サイドリング(PA) 2018年トラスコ掲載ページ6 0079
1セット(2個)
399 税込439
翌々日出荷

仕様GP-88M専用ノーズパット トラスコ品番855-7239 適合機種GP-88M 質量(g)5 品名ノーズパッド 2018年トラスコ掲載ページ6 0079
1個
789 税込868
翌々日出荷

仕様GP-94M専用 トラスコ品番855-7248 適合機種GP-94M 質量(g)10 品名ノーズパッド 2018年トラスコ掲載ページ6 0080
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷

1個
332 税込365
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


本体がコンパクトで、小さなスペースに取付け可能。 ワンタッチ継手内蔵タイプは、チューブを接続するだけで圧力を表示。
形状隔壁ストレート 使用温度範囲(℃)0~60 精度±5% (フルスケール) 使用流体空気 材質(キャップ)アクリル 材質(樹脂部)PBT 目盛角度150° 表示圧力範囲(MPa)0~0.8 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3654種類の商品があります)


1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
453 税込498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


ペア・網入りガラスにもご使用いただけるメッシュタイプの窓飾りシートです。UVカット82%で気になる視線や日差しを和らげます
用途傷の保護 汚れ防止 遮熱 省エネ 屋外からの目隠し W 特性UVカット82%・吸盤効果・ペア・網入り
1本
659 税込725
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

縦長サイズ&肩掛けできる長めのハンドルなので持ち運びにも便利、落ち着いた色味がおしゃれで使いやすいトートバッグです。 イベントや展示会、オープンキャンパス等でのノベルティや資料の配布用におすすめです。
材質不織布 形状マチなし 厚さ(g/m2)75
1パック(10枚)ほか
879 税込967
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PROTERIAL(プロテリアル)屋内用中間引締がいし
エコ商品
適合機種絶縁トロリー タフトロE形 質量(kg)1.05 グリーン購入法適合
1個
9,598 税込10,558
31日以内出荷

コンパクトで取付け易いので、ワンドアー・ツーロックの補助錠として最適の本締錠です。 フラッシュ扉にも取付け可能。 特性の取付補助板がセットされており、フラッシュ扉など戸先付近にしかネジ穴の加工ができない扉にでも取付ける事ができます。 また受座も2種類(L型と平型)セットされていますので、扉と枠との状況に応じたものをご使用いただけます。 左右勝手共通。 施解錠確認スイッチ付のMDUVもあります。
用途玄関や勝手口のワンドアー・ツーロック用補助錠、点検口など 仕様受座:MDUウケ 勝手なし 適合扉厚(mm)24~61
1個
4,998 税込5,498
12日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミナ繊維(砥材)は常に新しい切刃を自生し、研削力の変わらない砥石になります。砥石の構造上 、目詰まりしにくい為、安定した研磨作業が可能です。
用途ダイカスト金型・プラスチック金型などの放電加工後の硬化層やツールマークの除去に最適です。特に「リブ」や「ボス」などの磨きにくい箇所の作業効率を上げる事できます。また、細部のバリ取り作業にもご使用いただけます。
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)パワーメータ用テストフィクスチャ
エコ商品
GPMシリーズと接続し被測定対象のACプラグを接続することで電力測定が容易に行えます。 定格電流測定と待機電力測定で異なる電圧計の接続位置を簡単に変更できます。 15Aのブレーカー内蔵しGPMシリーズの保護を行います。
用途各種電気製品・産業機器の1次側電源の電力測定 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

硫化銅複合繊維を使用しているため、摩擦帯電・接触帯電を防止します。
用途製品組み立て作業。 電気・電子部品組み立て作業。 厚さ(mm)0.6 機能静電気防止 材質(繊維部)ナイロン 表面抵抗値(Ω)10e^4~6Ω 滑り止め効果なし
1双
479 税込527
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マッチペンに充電式が登場。2段階(4500・6500K)色温度切り替えが可能。 耐久性抜群のリチウムイオン電池を採用。フォーカス機能付き。
付属品充電用USBケーブル 寸法(mm)19Φ×159 質量(g)88 全光束(Lm)100 保護等級IP30 連続使用時間(時間)2.5 最大消費電力(W)2.5 色温度(K)4500/6500 充電時間(時間)2.5 危険物の類別非危険物 照射角度(°)10-45
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷

GP-7(M) 気化性防錆紙 アドパック GP-7(M) アドコート 動画あり
防錆紙から空気中に気化した成分が直ちに金属の表面に目に見えない被膜をつくり、錆からガードします。 簡便に防錆包装(梱包)ができ、直ちに防錆効果が発揮されます。しかも開封後、洗浄することなくすぐに製品の使用が可能です。 防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られます。 防錆剤はすべてメーカーで製造管理されており、原紙は、発錆の要因となるpH、塩素イオン等が管理された防錆紙専用の原紙が使用されております。
用途鉄鋼用 仕様鉄に対して抜群の気化性防錆力があります。JIS Z-1535(気化性さび止め紙)の試験に合格。 その他対象物を気化性防錆紙の防錆剤面を内側にして密封包装するか、対象物の表面積と同じ面積の気化性防錆紙を密封空間に共存させて下さい。 材質75g防錆用クラフト 有効期限(年)未開封/3年梱包後/12~36ヶ月 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
22,980 税込25,278
当日出荷

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質ポリメチルペンテン(PMP) 形状平板・平プレート 板厚(mm)3~5 穴数5 寸法LA(mm)50~2000 厚さ公差(mm)0~+0.5 寸法WA(mm)50~1000 材種その他樹脂 切断公差50~500mm(±0.5)、501~1000mm(±1) サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
1個
1,174 税込1,291
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

操作は360度、どの位置でも動作します。 手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。 耐衝撃性・耐絶縁性のABS樹脂を採用。
用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他 タイププッシュ式 形式薄い多機能形 動作力9N(0.9kgf)
1台
2,498 税込2,748
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

バイク専用の完全防水の前後撮影ドライブレコーダー!Gセンサー付きで大事なデータを守ります。
仕様●[モニター]●▼本体:高さ58×幅180×奥行20mm●▼ケーブル長:約130mm●延長ケーブル長:約2430mm●USB電源ケーブル:約155mm●電源ケーブル:約2975mm●[カメラ]●▼本体:直径25×奥行44mm●▼ケーブル長:約73mm●[リモコン]●▼本体:直径40mm●▼ケーブル長:223mm●重量:約139g(モニター)●レンズ:F値:1.8 / 画角:150度(フロント・リヤ)●液晶サイズ:3.0インチ●電源:12V/24V 対応、ACC給電またはUSB給電●電力周波数:50Hz/60Hz ※東日本で使用する場合は50Hz、西日本で使用する場合は60Hzに合わせてご使用下さい。●記録メディア:microSDカード(~最大1TB)●記録ファイル●▼形式:mp4●▼解像度:1080P●▼フレームレート:30fps●コーデック:H264●Gショックセンサー:内蔵●マイク・スピーカー:内蔵●ループ録画:あり●動作温度:-10~60度●保存温度:-20~70度●防水:IP67(モニター、ケーブル、カメラ)●録画可能時間:128GBで約36時間 アズワン品番67-5757-04
1個
18,980 税込20,878
11日以内出荷

粘着剤不使用 貼ってはがせてまた貼れる 窓フィルム 太陽の熱線をカット!遮光 目隠し硬化 メッシュシート 遮熱効果約-7℃!省エネ対策に!熱中症対策!
用途遮熱効果約-7℃ 材質【塩化ビニル樹脂・保護フィルム】ポリエステル SL
1本
998 税込1,098
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GW INSTEK(テクシオ・テクノロジー)デジタルパワーメーター
エコ商品
GPM-8320/8330は、複数の結線方式(1P3W/3P3W/3P4W/3V3A)に対応したデジタル電力計です。※GPM-8320は2つのモードです。 単相2線から三相4線に対応し、定格入力電圧は最大1000V、入力電流は20Aのレンジを備えています。 最小電流入力レンジは0.5A(最大0.1mAの分解能)で、電力測定分解能は0.1mWです。電力測定では、有効電力、皮相電力、無効電力、力率など25の豊富な測定項目をサポートしています。また積算測定は、8つの測定項目でDUTの電力/電流の積算測定(Wh/Ah)が可能となっています。 多彩なディスプレイモード 電力測定時の数値表示には、標準とシンプルのモードがあり、表示項目は25の測定値パラメータから任意に変えることが可能です。 レシオ設定 高調波測定のモードでは、次数毎のバーグラフ表示と8つの高調波パラメータの表示ができるリスト表示の2つがあります。 積算測定 レンジ選択機能 積算測定時に有効なオートレンジ機能を備えています。 希望するレンジのみを選択することで、レンジ切り替え回数が少なくなりますのでスピードアップを図ることが出来ます。 デジタルI/O(DA12) 背面のデジタルI/Oコネクタを使用して、本器を制御しD/A出力を生成します。またHL信号により特定の機能の動作を行うことも可能です。 高調波測定 最大50次までの高調波測定では、視覚的にわかりやすいバーグラフ表示と8項目のパラメータを表示するリスト表示の2つがあります。ログファイルへの保存も可能で家電・電気機器の電源部評価に役立ちます。 リモートインタフェース リモート通信用として各インタフェースを標準装備しています。リモートコマンドを使用した制御や測定結果を取得するプログラムの作成に柔軟に対応します。
仕様【高調波測定】FFTデータ長:4096(周波数は50Hz/60Hz、更新レートは0.55s以上である必要があります。) 付属品マニュアル(CD)、セーフティーガイド,電源コード,ターミナルカバー、V1のみDA12ケーブル(GTL-214×1)、GPM-8320:テストリード(GTL-209×2,GTL-212A×2)、GPM-8330:テストリード(GTL-209×3,GTL-212A×3) 質量(kg)約3.85 電源(V)100~240AC±10%、50/60Hz 測定項目【表示機能】電圧、電流、有効電力、皮相電力、無効電力、力率、位相、周波数、ピーク電圧、ピーク電流、ピーク電力、高調波歪、クレストファクタ、最大電流比、電力量、電流量【周波数測定】電圧、電流 測定方式【高調波測定】ゼロクロス同時計算方式 表示表示数(標準モード)2+8項目、表示数(シンプルモード)4項目 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×132×402.5(バンパー・突起含む) フィルター【入力定格】カットオフ周波数500Hz(ON時)、【周波数】オフ、オン(カットオフ周波数500Hz)が選択可能 A/D変換器電圧・電流同時測定16ビット、約300kHz 周波数範囲(Hz)10~1.2k インターフェースUSB(CDC)、RS-232C、LAN,V1モデルはGPIB、DA12(DA出力,リモート制御)を追加 測定レンジ【電圧・電流測定】電圧:15V、30V、60V、150V、300V、600V、1000V、電流:0.5A、1A、2A、5A、10A、20A【周波数測定】自動切替:100mHz、1Hz、10Hz、100Hz、1kHz、10kHz、100kHz 最大許容入力電圧連続:ピーク値1.5kVまたは、実行値1kVの低い方 入力インピーダンス電圧:約2MΩ、電流:約5mΩ 表示項目Vac、Vdc、Vrms、、Vmn、Iac、Idc、Irms、P、VA、VAR、PF、DEG、IHz、VHz、V+pk、V-pk、I+pk、I-pk、P+pk、P-pk、THDI、THDV、CFV、CFI、MATH、MCR、WP、WP+、WP-、P(avg)q、q+、q-、q(avg) 設定範囲【積算/時間】0時0分~9999時間59分 温度係数【電圧・電流測定】5-18℃/28-40℃にて:±(読み値の0.03%)/℃を加算、【電力測定】電圧・電流確度の温度係数と同様 確度【電圧・電流測定】DC±(読み値の0.1%+レンジの0.2%)、0.1Hz≦f<45Hz:±(読み値の0.1%+レンジの0.2%)、45Hz≦f≦66Hz:±(読み値の0.1%+レンジの0.05%)、66Hz<f≦1kHz:±(読み値の0.1%+レンジの0.2%)、1kHz<f≦10kHz:±(読み値の(0.07×f)%+レンジの0.3%)、10kHz<f≦100kHz:±(読み値の0.5%+レンジの0.5%)±[読み値の{0.04x(f-10)}%]/※f(kHz):入力信号周波数【電力測定】DC:±(読み値の0.1%+レンジの0.2%)、0.1Hz≦f<45Hz:±(読み値の0.3%+レンジの0.2%)、45Hz≦f≦66Hz:±(読み値の0.1%+レンジの0.05%)、66Hz<f≦1kHz:±(読み値の0.2%+レンジの0.2%)、1kHz<f≦10kHz:±(読み値の0.1%+レンジの0.3%)±[読み値の{0.067x(f-1)}%]、10kHz<f≦100kHz:±(読み値の0.5%+レンジの0.5%)/※f(kHz):入力信号周波数【周波数測定】条件:CF3の時:入力信号レベルがレンジの30%以上、CF6/6Aの時:入力信号レベルがレンジの60%以上、電圧/電流の周波数が200Hz以下の時は周波数フィルターON、±(読み値の0.06%)【積算】±(電力の確度(または電流の確度)+読み値の0.1%)、固定レンジにて【時間】±0.02% RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.35MB) クレストファクタ3、6(6A) 最大入力電流(A)電流レンジ:0.5~20、ピーク値100または、実効値30の低い方
1個
429,800 税込472,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

☆ステンレス製カップ。軽量で耐久性が高く、衛生的にも優れたステンレスカップ。専用の金属メッシュフィルターと伴わせて使用し、。幅広設計の飲み口はコーヒーの風味をより楽しめます。。【製品仕様】。「ステンレスカップ」:・高さ :80mm・本体幅:75mm。(表記は約、ミリです)
材質ステンレス
1個
5,688 税込6,257
5日以内出荷

防犯建物部品(CP製品)やBL-bs認定品もあります。 ハンドルの異なる3機種があります。 (レバーハンドルMXL、握玉(偏心ノブ)MXK、サムピースハンドルMXT) 大きなスペーシング、大きなサムターンなどバリアフリーデザインです。
用途集合住宅の玄関など※外開き扉専用 適合扉厚(mm)35~40
1個
8,898 税込9,788
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷

寸法H(mm)50 仕上フラットパー:酸洗い パイプ径(Φmm)22(SUS304) 使用環境温度(℃)≦80度 表面磁束密度(T)0.4(4000G)
1個
84,980 税込93,478
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

MGPM20-1Z MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-1Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)1 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) Rc 軸受種類(M) すべり軸受 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
18,980 税込20,878
11日以内出荷

MGPM16-2Z MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-2Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 シリンダストローク(mm)2 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) M5x0.8 軸受種類(M) すべり軸受 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
15,980 税込17,578
11日以内出荷