暗証番号を押して開錠するボタン式リングロック。ボタン式なのでキー紛失の心配不要。
暗証番号を押して開錠するボタン式ロック。
用途一般シティサイクル用
色ホワイト
アズワン品番64-9541-37
取付径(Φmm)13
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
8日以内出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
8日以内出荷
ボタン式リング錠。暗証番号を押して開錠するボタン式ロックです。カラー:シルバー。後輪錠
色クロームメッキ
キー方式ボタン式リング錠
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
いちごのランナーを簡単に固定します!
先端部は土に差しやすく抜けにくい形状、ランナーに接する部分はランナーを傷つけにくい形状です。
摘み部側面を押すことで先端を広げることができ、土に差した後は土を抱える状態となる為抜けにくくなります。
摘み部が広く、回収時も持ち上げやすい形状です。
5色のバリエーションで品種・作業日などの識別が容易にできます。
用途いちごランナーの固定に
材質耐光性ポリプロピレン
関連資料(2.05MB)
フードコートでも、銀行でも、病院でも、工場でも、いつでもどこでも大活躍の新型呼び出しシステムです。
お客様に受信機を持っていただき、準備ができたら送信機で呼び出しボタンを押すだけ。
騒音の激しいフードコートでは、スタッフが捜し回る労力を軽減!
一体型送信機・受電器を採用!お渡しと呼び出しを1箇所で行なえます。
送信機と充電器が一体になっているので、電源(専用アダプター)は1箇所のみ。電源を確保しづらいイベントなど、屋外での使用も便利になりました!
特定省電力商品です。通信方式に特定省電力を採用しました。見通しで約150mの通信距離があります。
抗菌樹脂採用の安心設計です。
銀行や病院では、大声でお客さまのお名前を呼ぶことなくお客さまのプライバシーに一段と配慮できます。
デジタル方式を採用!混線の心配はいりません。隣接する店舗で同時に使用しても混線しません。
圏外お知らせ機能受信機が「圏外」になった場合、音と振動でお知らせします。
業界初!3桁表示を実現。1~999、任意の番号を設定可能!。充電時間は約5時間でフル充電可能!
ゲストレシーバーZERO 便利な使い方
【3桁番号で使用用途の拡大】100番台はAのお客様、500番台はBのお客様などと使い分けが出来ます。
【同番号複数呼び出し】例えば、登録番号1番を5台作り、5人に渡し5人を1回で呼び出すことが出来ます。
【個別・一括番号の簡単登録】ボタン操作だけで緊急で1~10番、201~210番など簡単に登録することが出来ます。
【超スリム、超軽量を実現】お客様が呼び出し待ちで落としたとしても、衝撃を最小限に抑えることが出来ます。
用途フードコート、飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で
質量(g)約900(アダプタ含まず)
電源100V DC5V アダプタ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×200×36(アンテナ含まず)
ディスプレイ3窓 FND番号方式
充電時間(時間)約5(最大10台)
アンテナロッドアンテナ(外部)
送信周波数(MHz)Fsk429帯 特定小電力
1台
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
HPフィラメントは汎用のFDM方式3Dプリンターで使用できる、メーカー独自配合により作成された軟質フィラメントです。軟質でありながらフィラメント化の時点では、硬質フィラメントに近く剛性が高く芯があり、縦方向には伸びないため、FDM方式の3Dプリンターのフィラメントとしては、最適です。これによりHPフィラメントを用いれば、柔軟性と精度の高い成型物の安定した造形が、機種に依存することなく、現在市場にあるFDM機構を用いた一般的な3Dプリンターで可能となります。造形の際は、特殊フィラメントスタンド(RSJP3D-01 フィラメントスタンド)を推奨致します。
用途FDM方式の3Dプリンター造形用フィラメント
材質エラストマー
RoHS指令(10物質対応)対応
手の届きにくいルーフの洗車や荷物を載せる時のステップに。イスや物置にもなります。耐荷重150kg。
用途車のドライブ
材質PP樹脂
色オリーブドラブ
寸法(cm)本体展開時:約41.5×33×39
折りたたみ寸法(cm)約58×6.5×50
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
紫外線カット率99%以上をクリアしています。紫外線防止指数UPF50+相当の日焼け防止効果で、お肌の日焼けはもちろん、内装品の劣化も防ぐことができます。運転席や助手席の窓にも保安基準を守りながら紫外線をカットし、お肌の日焼けを防ぐことができる透明タイプです。「遮蔽係数」とは、3mmフロートガラスを1.00として太陽光線の流入熱量を表した数値です。数値が小さい程、日射しによる室温上昇を防ぎエアコンの効率が良くなる傾向にあります。
幅(m)1.07
色透明
吸収量日射/23%
透過率(%)日射/70
可視光線透過率(%)89
紫外線遮断率(%)99
赤外線遮断率(%)69
反射率(%)日射/7
遮蔽係数0.89
医療施設、病院、クリニック、薬局、ワクチン接種会場等で、安心してご使用できる光触媒コーティング仕様新型呼び出しシステム!工事不要でお手元に届いてすぐ使用可能。5時間のフル充電で連続待受時間は21時間。
省エネ設計で、未使用中は待機モードとなり無駄な電力を使いません。 【光触媒コーティング】受信機はもちろん、送信機にも抗菌・抗ウイルス効果のある光触媒コーティングを施工!大腸菌・黄色ブドウ球菌やウイルス等の細菌類等を自然の力で死滅・分解することができ、より安全に、より衛生的で快適にご利用いただけます!【業界初の3桁表示】1~999、任意の番号を設定可能!通信距離は、見通し約150m 【圏外お知らせ機能】受信機が「圏外」になった場合、音と振動でお知らせします。お客さまは受信エリアが把握できるので、安心してお待ちできます。【素材の強度と安全性】受信機のカバーには衝撃に強いポリカーボネートを採用し、業界最軽量の56gを実現!万一落下しても衝撃を最小限に抑えることが出来ます。
用途フードコート、飲食店、製造工場、量販店、アミューズメント、医療施設、病院、クリニック、薬局、ワクチン接種会場、呼び出しが必要な場所で
付属品アダプタ 1個
色ホワイト
質量(g)約450(アダプタ含まず)
電源100V DC5V 2A アダプタ 配線工事不要
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×200×36(アンテナ含まず)
ディスプレイ3窓FND番号方式
到達距離(m)送信:約150(見通し)
充電時間(時間)受信機:約5、最大10台
アンテナ外部取付
送信周波数(MHz)Fsk429帯/特定小電力
1台
¥73,980
税込¥81,378
3日以内出荷
新しい2点接触式ボアゲージのマイクロゲージは、特に1.0~10.0mmまでの小径の測定用として設計されています。全く新しいタイプのデジタルディスプレーである上に、極めてコンパクトな寸法で、ポケットサイズの計器に仕上がっています。デジタルディスプレーと測定ヘッドを合わせてもボールペンほどのサイズですので、精密部品の測定や常にゲージを携帯しなければならない方々にはとても便利です。液晶ディスプレーはボタン2つだけの操作でセットでき、数字は0.01/0.001/0.0005mmの単位で表示されます。測定ヘッドには球状のハードクロムメッキされたコンタクトポイントがついていて、適正なサイズのリングで設定されます。すべての設定リングにはUKAS検査証が標準で付いています。
仕様UKAS検査証付
1組
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
1組
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
コバルトレスにより海外への(飛行機、船)での輸出が可能なシリカゲルです。
青色のゲルは吸湿状態を示すインジケーターで、一定量吸湿するとピンク色に変化します。
原料のA型シリカゲルは、99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。
吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。
吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に低湿領域の吸湿に優れており、高い効果を発揮します。
用途海外輸出時の吸湿剤として。食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。
材質/仕上主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素)、有機系色素
本体厚さ(mm)約3
仕様吸湿率(%):10.0以上、含水率(%):2.5以下、吸湿度(℃):27.0
材質UX30
寸法S(mm)5.1
寸法D1(mm)4.8
勝手右
寸法RE(mm)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法BW(mm)10.8
寸法IC(mm)9.2
寸法INSL(mm)20.8
機器の高密度化に適しています。
ラッピング用ETFE電線は、電気特性とカットスルー抵抗などの機械特性とのバランスが良く、また実装作業が容易です。
CSMW用ラッピング電線は、通常のETFEラッピング電線の特性を保持しながらCSMW用ツールに使用できるようにしたものです。
用途伝送制御装置、数値制御装置、コンピュータ周辺装置などの配線
長さ(m)500
定格電圧250V
材質(絶縁体)ETFE
連続使用温度(℃)150
絶縁体厚さ(mm)0.15
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)すずめっき軟銅線
機器の高密度化に適しています。
ラッピング用ETFE電線は、電気特性とカットスルー抵抗などの機械特性とのバランスが良く、また実装作業が容易です。
CSMW用ラッピング電線は、通常のETFEラッピング電線の特性を保持しながらCSMW用ツールに使用できるようにしたものです。
用途伝送制御装置、数値制御装置、コンピュータ周辺装置などの配線
長さ(m)500
定格電圧250V
材質(絶縁体)ETFE
連続使用温度(℃)150
絶縁体厚さ(mm)0.15
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)すずめっき軟銅線
広い連続使用温度範囲を備えています。(-100℃から+150℃)
耐燃性で低発煙性です。
耐はんだ性が良好です。
ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。
電気特性は、広い温度範囲、周波数範囲で安定しています。
細線軽量化ができます。
摩擦係数が低く、配線が容易です。
非粘着性で、汚れを簡単に落とすことができます。
耐侯性が良好です。
特性の経年変化が少なく、長期使用が可能です。
用途高い信頼性が求められる電子機器の内部配線や制御線
放送・通信・計測機器などの高周波機器用配線
耐熱性が必要な恒温槽・投光器・温水器などの各種高温機器の内部配線や口出線
小型軽量化を要求される電子機器の配線
その他の特長・用途例としては、耐薬品性/化学用装置、耐フレオン性/冷凍機、耐侯性/船舶用機器・無人観測機器、耐燃性/非常用配線、耐極低温性/液化ガス用の測定素子リード線や動力線
材質(絶縁体)ETFE
連続使用温度(℃)150
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)すずめっき軟銅線
2コーナー使いで経済的。
ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
用途突っ切り
定格使用率 [10分周期] (%)100
適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、ステンレスMIG(Ar:98%、O2:2%)、【ワイヤ径】1.2/1.4/1.6mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW/ステンレス/ステンレスFCW
質量(kg)65
制御方式IGBT インバーター方式
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×810
時間【プリフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アークスポット】0.3~10.0秒(0.1単位で調整可能)
相数三相
電源設備容量(kVA)28以上(商用電源の場合)、56以上(エンジン発電機の場合)
制御機能(波形)デジタル設定
電流調整範囲(A)(出力)DC30~350
最高無負荷電圧(V)DC77
ヒューズ容量(A)100(B種)、100(ノーヒューズブレーカ)
溶接方法CO2/MAG/MIG
端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め
出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)
メモリー機能9チャンネル 記憶・再生
定格入力28kVA(26.5kW)
適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】22以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】14以上
電圧調整範囲(V)(出力)DC14~45
プジョー純正色
国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。
国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!!
関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。
無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料
使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。
メーカープジョー
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
クライスラー純正色
国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。
国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!!
関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。
無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料
使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。
メーカークライスラー
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
アズワン品番61-0297-38
危険物の類別非危険物
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
カジュアルなトレイルライディング用フラットペダル
さらなるバイクコントロールを実現する、確実かつ安定したグリップ力
中央の厚み:16 mm
各面に取外し可能な9本のピン
トレイルライディングに最適なプラットフォームが足元をしっかりとグリップ
プラットフォームサイズ:101 x 96 mm
ブッシュ構造のペダル軸を備えた樹脂複合材ペダルボディ
6 mm六角レンチマウント
重量:394 g
PD-GR500よりも139 g軽量
SHIMANO GRシリーズシューズと抜群の相性
仕様リフレクター:SM-PD70
厚さ(mm)中央:16
寸法(mm)プラットフォーム:101×96
質量(g)394(ペア)
タイプオフロード (フラットペダル)
シリーズシマノ製品
スタックハイト(mm)8
カジュアルなトレイルライディング用フラットペダル
さらなるバイクコントロールを実現する、確実かつ安定したグリップ力
中央の厚み:16 mm
各面に取外し可能な9本のピン
トレイルライディングに最適なプラットフォームが足元をしっかりとグリップ
プラットフォームサイズ:101 x 96 mm
ブッシュ構造のペダル軸を備えた樹脂複合材ペダルボディ
6 mm六角レンチマウント
重量:394 g
PD-GR500よりも139 g軽量
SHIMANO GRシリーズシューズと抜群の相性
シールドメカニズム
仕様リフレクター:SM-PD70
厚さ(mm)中央:16
寸法(mm)プラットフォーム:101×96
色ブルー
質量(g)394(ペア)
タイプオフロード (フラットペダル)
シリーズシマノ製品
スタックハイト(mm)8
1個
¥7,298
税込¥8,028
9日以内出荷
アズワン品番61-0294-95
危険物の類別非危険物
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
GR差替式LEDハイブリッドアローは、ガードレール上に設置できるLEDタイプの矢印板です。高い位置に設置が可能なので、ドライバー目線でより安全に使用できます。取付後に板面の角度調整が可能な優れものです。カーブの多い所でも効果が期待できます。
用途交通誘導、道路誘導、視線誘導、方向指示などに。ガードレール用の矢印に。
仕様自動電源切替機能、自動省電力モード、AC100V充電機能、夜間自動点滅機能
寸法(mm)板:幅480×高さ350
電源単一乾電池×2、(二次電池)4.8V/2000mAh
電池寿命(時間)(連続)約170(通常モード:約130、省電力モード:約40)
LED赤20個
サイズ(mm)ソーラー閉時:幅570×高さ500×奥行65、ソーラー開時:幅570×高さ500×奥行160
ソーラー無日照:約10日間(通常モード:約7日間、省電力モード:約3日間)
発光方式点滅または流動
1台
¥88,980
税込¥97,878
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
フォーククイックスライド方式採用。
足踏みペダル仕様・回転フォーク仕様・足踏みペダル&回転フォーク仕様(500GP/500GR/500GRP)も選択可能。
フォーク角度調整機能付。
能力(kg)500
全長(mm)920
全幅(mm)925
揚程(mm)305
最高位(mm)(フォーク)385
最低位(mm)(フォーク)80
適合径(Φmm)(タイヤ)590~1160
傾斜角度(°)(フォーク)±3
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。
ベルト厚2mm、ベルト幅36mm、掴みやすいハンドルのバックルで使用荷重500kgの強力タイプです。
フック仕様はダブルフックとなっております。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に
寸法(mm)金具通常時:縦約220×横約70×高さ約55、金具折畳時:縦約155×横約70×高さ約57
破断強度(kg)2500
材質(レバー部)スチール
材質(ベルト)ポリエステル
取扱説明書(0.4MB)
こんなお得な商品も!

レタートレー A4 クリアタイプ
モノタロウ
¥299
税込¥329
A4サイズの書類や小物の整理に便利です。
積み上げられたトレーは、書類を取り出しやすいように後方にスライドできます(2段階)
別売りのレタートレーラックやライザーと組み合わせて、さらに便利にお使いいただけます。
材質ポリスチレン(再生ポリスチレン70%以上)
質量(g)266
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×325×57
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×347×65
切れ味が良く、刃先強度・耐久性のある特殊刃付加工をしています。
用途事務・軽作業用。
刃幅(mm)9
刃厚(mm)0.38
刃長(mm)80
タイプA刃
材質(刃)SK2
適合カッターA-100P/FA-120P、iA-120P/A-120P、eS-120P、S-202(P)、S-203、K-200(P)、K-200RP/iK-200RP、A-250(P)、A-250RP、A-300/eA-300、A-300P/iA-300P、A-300R(P)/iA-300RP、A-301RP、AR-1P、A-300GR(P)、A-400GRP、A-500RP、A-551/552P、A-1000R(P)、A-1P/AD-2P、SAW-30P
1
2
3
4
次へ