20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイパワーターボ&NA車での高温・高負荷時にも、強力な油膜を形成する高温油膜特性と、優れた油圧安定性で熱ダレを抑制。高性能エンジンを効果的に潤滑・保護し、本来の性能をフルに引き出す高性能モータースポーツオイルです。 ベースオイルをシンセティックベースへアップグレードした「GReddy Synthetic Composite Formulation」により、高温特性・低温流動性を大幅に向上させることに成功。始動直後から高温域まで、全温度領域において安定した油膜をエンジン内部に形成します。
SAE10W-40 APISM/CF 容量(L)20 引火点(℃)226 流動点(℃)-37.5以下 危険等級 動粘度(mm2/s)90.7(40℃)、14.09(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数168 ベースオイル部分合成油 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
22,980 税込25,278
4日以内出荷

トラストGreddy F2
ハイパワー・高回転型NA車での油圧安定性と、粘性抵抗低減の徹底追及による鋭いレスポンス、パワーロスの抑制をコンセプトに開発。耐熱性・潤滑性に優れたエステルとPAOを組み合わせた「GReddy Dual Synthetic Formulation」を採用し、ハイレベルな高温油膜特性と低温流動性により超低温域から高回転を多用する過酷な高温域まで卓越した潤滑・保護性能を発揮します。さらに、優れたせん断安定性により抜群の油圧安定性を実現。油圧で作動する可変バルブタイミング機構搭載車での極限領域においても、エンジンの持つ本来の性能をフルに引き出します。
SAE0W-40 APISM/CF 容量(L)20 引火点(℃)228 流動点(℃)-47.5以下 危険等級 動粘度(mm2/s)66.7(40℃)、13.32(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数206 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
38,980 税込42,878
6日以内出荷

トラストGreddy F2
ベースオイルに耐熱性・潤滑性に優れたエステルとPAOを組み合わせた「GReddy Dual Synthetic Formulation」を採用。金属表面に吸着し、強固な油膜を形成するエステルベースの特性をフルに活かした高温油膜特性により燃焼室内の気密性を保持。高いせん断安定性により極限領域にお ける抜群の油圧安定性を発揮します。
SAE15W-50 APISM/CF 容量(L)20 引火点(℃)262 流動点(℃)-47.5以下 危険等級 動粘度(mm2/s)141.1(40℃)、19.89(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数162 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
34,980 税込38,478
11日以内出荷

トラストGreddy F2
ハードチューニングエンジンにおける高温・高負荷時にも強固な油膜を保持する高温油膜特性と、優れた低温流動性を高次元で両立したワイドレンジ設計のモータースポーツオイルです。基油に耐熱性・潤滑性に優れたエステルとPAOを組み合わせた「GReddy Dual Synthetic Formulation」を採用、せん断安定性に優れる高機能VIIを極少量配合する処方により、ハイブーストターボ車・高回転NA車での極限領域における優れた油圧安定性を実現し、超低温域からサーキット走行などの過酷な高温域まで、常に卓越した潤滑・保護性能を発揮します。
SAE5W-50 APISM/CF 容量(L)20 引火点(℃)236 流動点(℃)-42.5以下 危険等級 動粘度(mm2/s)117.2(40℃)、18.50(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数177 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
38,980 税込42,878
4日以内出荷

低温粘度を従来より大幅に低く設定した事により、車が冷えている状態での始動性向上やAT内部での粘性抵抗低減によるパワーロス抑制に貢献します。さらに、過酷な高温域でも抜群のせん断安定性・酸化安定性を発揮し、全温度領域に おいてAT機構を効果的に保護します。ほぼ全ての国産AT車にご使用頂ける高性能ATFです。
種類ATF 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
33,980 税込37,378
4日以内出荷

世界中で使用され、信頼を得た”むき出しフィルター”の代名詞「スーパーパワーフロー」がハイパーステルスフレーム等の新構造を採用し、さらに進化。
用途自動車用インテークサクション 形状Super Power Flow
1セット
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

【PRO STAGE-Sがリニューアル】 低回転高負荷運転時のノッキングの原因となるLSPIに対応し、直噴エンジン等で発生する ススによるタイミングチェーン摩耗を抑制します。 低油温時に優れた潤滑性能を発揮する独自の「ニューリキッドセラミックステクノロジー」 により、低温から高温まで幅広い温度域でエンジンを摩耗から守ります。 ベースオイル技術「3D テクノロジー」により、強固な油膜でエンジンを保護します。
用途4 サイクルガソリンエンジン車用 SAE10W-40 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 JASO規格MA 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
2,400 税込2,640
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

丈夫でスタッキング性能が良いので、運搬・保管に適しています。
スタッキング 材質ポリプロピレン フタフタ付き 耐熱温度(℃)-40~120 コンテナ種類ベタ目
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

折りたたみできて持ち運びや収納に便利。
材質ポリプロピレン 質量(kg)4.2 耐荷重(kg)150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×515×590 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×159×650
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新開発不織布フィルターをメイン素材に採用した新しい純正交換タイプエアフィルター。集塵性能と低抵抗を高レベルにて両立しました。
用途自動車用純正交換タイプエアフィルター
1個
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)


スーパーパワーフロー専用交換フィルター
用途スーパーパワーフロー専用交換フィルター グリーン タイプ乾式3層タイプ メーカー汎用
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

厳しい環境下においても優れた性能を発揮する高温粘度特性に優れた高性能エンジンオイル。 NA車からターボ車に使用できるオールマイティーオイル。 エンジンオイルの性能を最大限に引き出し優れた熱安定性を発揮、高負荷での油圧安定性、油圧の戻りを素早く長期間に渡り性能維持。 また交換直後から効果が体感でき、馴染むことに向上する感覚を体感できます。 小~中排気量・高回転型エンジンに。鋭い高回転の吹き上がりと超レスポンスを実現。 耐熱劣化性に優れた高品質のGⅢベースオイルに、PAO配合。 卓越したハイレスポンスは、ハイパワー車から一般車輌車まで対応します。 優れた高温酸化安定性により、高回転・高負荷連続走行時のエンジンオイルの劣化を抑えます。 長期間にわたり最高のエンジンパフォーマンスを引き出します。 エンジンの性能をフルに引き出すためにエンジン効率を改善します。 ハイパワー車向けのオイル。エンジンの性能を最大限に引き出したい方へ。 また、高級国産車、スポーツタイプ車にオススメのオイルです。 高年式車種・走行距離の長い多走行車にオススメのオイルです。
SAE5W-40 APISN/CF(相当) ベースオイルグループⅢ+PAO 成分石油系炭化水素、ポリアルファーオレフィン、潤滑油添加剤 容量(L)20 引火点(℃)200以上 密度(g/cm3)0.85 流動点(℃)-30.0以下 注入口外径:41.0mm、内径:39.0mm 危険等級 動粘度(mm2/s)89(40℃)、15(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
15,980 税込17,578
当日出荷

HONNDA純正部品対応品
幅(mm)35(ゴム部:23) 全長(mm)132(ゴム部:108) 適合品番HONNDA純正品番:95012-13001
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケミプロ化成Hohtoトラスト
害虫を効率的に駆除!アルゼンチンアリ、イエヒメアリ、ダンゴムシ、ムカデに『トラスト』は、有効成分チアメトキサムを配合した不快害虫用殺虫剤です。 経口と接触の双方を有し、徐々に効果が現れるため、伝播性が極めて高く非忌避性(薬剤を避けない)のため、ダンゴムシ、ムカデにはもちろんアリの駆除に効果があります。
適合害虫アルゼンチンアリ、イエヒメアリ、ムカデ、ダンゴムシ 有効成分チアメトキサム20% 利用場所屋外
1本(88mL)
6,090 税込6,699
3日以内出荷

1個
759 税込835
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械式L.S.D.一体式MT対応ギアオイル。 マニュアルミッションにおける低フリクション性能と、耐高温・耐高負荷性能を両立。 機械式L.S.D一体式ミッション用オイルとしても最適で、モータースポーツにも対応します。
SAE80W-120 APIGL-5 容量(L)1 適合車種マニュアルミッション、デフギア 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1個(1L)
2,998 税込3,298
4日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷

スポーツ性能とコストパフォーマンスをバランスした高性能ギヤオイル。 幅広い用途で使用できるように、ミッション、デファレンシャル双方の要求性能に合うように摩擦バランスを調整しています。 LSD対応。 部分合成油。
SAE80W-90 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1個(1L)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーニングカート5011にセットし小物入れとして使用できます。
材質ポリプロピレン 形状角形 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×218×205 商品タイプ本体
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

関連キーワード