690件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
結露面やサッシのチリ部分にもしっかり接着します。また、軽くはがせるため、作業性に優れています。
用途ガラス・サッシ用
1パック(6巻)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1箱(70巻)
6,998 税込7,698
当日出荷


幾何学的なグルーブと排水性能を高めるサイプをバランスよく配置。機能に裏打ちされた美しいタイヤパターンが、このタイヤの一番の特徴です。スズキイントルーダー250cc純正装着品。
タイプW/T パターンGS21
1本
7,698 税込8,468
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




1個
7,098 税込7,808
5日以内出荷

ベルト式で力を入れずに糊の塗布ができ。るので手が疲れません。 替刃は別売です。サイズ:巾210mm×高さ180mm
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

<ワイルド「重」い>状況に応じてエギの沈下速度をコントロールしやすい最適比重! <ワイルド「見」える>イエローカモ採用で、ラインのわずかな変化を見逃さない。 <ワイルド「感」じる>PExPE芯=超感度!超低伸度PEを芯糸に採用し、わずかなアタリも逃さない。
用途エギングに革命を起こす、魂の3ワイルド! 高比重繊維芯+PE芯(W-Core製法)で3つのワイルドを実現! (ライン)イエローカモ 長さ(m)210 ジャンルソルトウォーター
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭、公共施設、店舗、オフィス用 ピクトサインステッカーです。 空間に上品に馴染むようにしっかりとデザインしました。 あえてラミネート加工をしておりませんので、ラミネート剥がれで汚くなる事 がありません。 塩ビ素材にUVインクで印刷しておりますので、屋外使用も可能です。 こんなものまで!という位、種類が豊富です。 背面がシールになっており貼付が可能です。
取付方式ステッカー 材質塩ビ(耐水&高耐久) 寸法(mm)85×107
1組(1枚)ほか
特価
239 税込263
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)


1枚
6,998 税込7,698
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

風通しと日よけ効果の高バランスタイプ。水洗い可能な涼風シェード。直射日光をやさしく和らげます。通気性の高い生地なので風を通すので夏の暑い日でも快適に過ごすことができます。室内の温度上昇を緩和し節電効果も。取付ロープ3m×2本入り。ハトメ8箇所付き。
用途ベランダの目隠し、日よけ、日除け、サンシェードとして。 セット内容シェード、取付ロープ3m×2本 材質ポリエチレン フックなし
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

震度7相当対応(耐震実験実証済)。オフィス・工場・病院等の精密機器の下に敷くだけで地震対策!。両面すべり止め加工で機器等の下に敷くだけで落下防止・すべり止めに!。ハサミで自由にカットが可能。汚れた場合、水洗いすることで繰り返し使用可能。段積みされた対象物にも設置可能。精密機器、パソコン、計量器、プリンターなどに。
材質表面:特殊ウレタン系樹脂、基布:ポリエステル グレー
1袋(2枚)
759 税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般応力測定用の汎用箔ひずみゲージです。
用途普通鋼材やステンレス鋼(SUS631、SUS630)などでお使いいただけます。適合線膨張係数11 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

水、油、薬品に強い特殊樹脂製のAG皮革を使用。
用途金属加工、食品加工、化学工場 ブラック 足幅3E 形状ミドルカット 種類安全靴 材質(アッパー)牛革クロム(特殊樹脂加工) 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)590(25.5cm) 機能耐水、耐油、耐薬品 JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格 材質(先芯)鋼鉄 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
7,998 税込8,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


短冊型の安全標識です。 簡単に設置できます。 ラミネート加工で擦れに強いです。
用途当該情報の指示に 取付ステッカー 材質塩ビシール 質量(g)20
1枚
369 税込406
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

ねじれ角(°)25 表面処理TiNコーティング 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
23,980 税込26,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

大型ごみ等の解体作業に便利!有効切断直径約10cm!1.1KG軽量で使いやすい。
用途木工切断、枝切り、伐採、庭木の剪定に! セット内容本体x1、バッテリーパックx1、充電器x1、チェーン刃x1、チェーン刃カバーx1、ドライバーx1、オイルx1、収納ケースx1,取扱説明書x1 質量(kg)バッテリー装着時:約1.2 能力伐採:最大約10cm チェーンスピード(m/s)5.2 バッテリーLi-ion DC21 1.5Ah 充電器電圧(V)入力100,出力21/1.2A 充電時間(時間)バッテリー:約2 バッテリー稼動時間約1時間(満充電無負荷の場合) 動作電圧(V)DC21
1台
9,198 税込10,118
翌々日出荷

未来工業2号スタット
型枠への水栓ジョイントボックスの引っ張り固定に使用します。
適合(水栓ボックス)A-2・A-4・A-4N・A-4R 適合ボルト径W3/8
1個
659 税込725
翌々日出荷

外径が非常に薄く、超軽量、特殊合金製で強度は抜群です。(エアー・電動・電池)インパクトレンチ用です。ナットを傷付けにくいソケット形状です。さびにくい特殊メッキ加工です。
用途六角ボルト・ナット等の締付・緩め作業。 材質特殊合金製 形状六角 差込角(mm)12.7(1/2インチ)
1個
939 税込1,033
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

水栓ジョイントボックスから樹脂管を取り出しやすくするために使用します。
1個
189 税込208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

C4H10(イソブタン)、CH4(メタン)など可燃性ガスを高感度で検知。手元だけで漏れがわかるバイブ機能付。暗い場所でも安心のバックライト機能付。検知する場所の雰囲気ガスを基準点として自動連続的に測定を続ける自動ゼロ調整機能付
電源単3乾電池×4、またはACアダプタ(別売) 測定方式半導体式センサ/吸引式 感度最高感度:切換式、H;2g/年、M;15g/年、L;30g/年(R600a) 検知ガスイソブタン(R600a)、メタン、エタノール、水素、13A、LNG、CNG、都市ガス等
1台
77,980 税込85,778
5日以内出荷

KHK(小原歯車工業)KHK 歯研平歯車
軸付の歯研平歯車で、軸部を追加工することで直接軸受けにセットできます。
種別平歯車 材質S45C 形状S7
1個
6,598 税込7,258
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

。安心の※5年保証(3年保証+2年延長)※Web上の5年保証登録により2年延長。専用サポートあり。50℃保証で教室の天井裏や倉庫、工場等の温度が高い場所へ設置可能。全ての機能がブラウザで設定可能。リモート管理サービス キキNavi対応。電源内蔵
タイプスイッチングハブ ポート数10/100/1000M 16ポート(全ポートAuto-MDIX機能搭載)+SFP2ポート 電源100V 50/60Hz 本体質量(g)2400 接続方式ギガビット 電源供給方式セルフパワー マグネット別売 通信速度10M/100M/1000M 拡張スロット数2
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷

ブロック壁に水栓ジョイントボックスを取付ける場合の固定に使用します。
適合(水栓ボックス)A-2・A-4 表面処理電気亜鉛めっき処理
1個
379 税込417
翌々日出荷

リモート管理サービス キキNavi対応 。全ての機能がブラウザで設定可能 。安心の※5年保証(3年保証+2年延長)※Web上の5年保証登録により2年延長 。専用サポートあり 。JumboFrame(12288Bytes)対応、全ポートノンブロッキング転送 。MACアドレス学習方式(SVL、IVL)選択可能 。50℃保証で教室の天井裏や倉庫、工場等の温度が高い場所へ設置可能 。19インチラック取付け金具(EIA仕様)添付 。電源内蔵
仕様●AUTO-MDIX機能:あり●最大消費電力(W):20●最大消費電力(備考):20W(最大)●本体サイズ(W):440mm●標準ポート数:24●MACアドレス登録件数:16000件●VLAN機能:あり VLAN対応 (VLANグループ数:256、VLAN ID:1 - 4094)、IEEE802.1Q(VLAN Tagging)対応●本体サイズ(D):257mm●冷却ファン:なし●ラックマウントキット:対応(取付金具添付)●本体サイズ(H):43mm●SNMP機能:あり タイプスイッチングハブ ポート数10/100/1000M 24ポート(全ポートAuto-MDIX機能搭載)+SFP2ポート 電源100V 50/60Hz 本体質量(g)3000 接続方式ギガビット 電源供給方式セルフパワー マグネット非対応 通信速度10M/100M/1000M 拡張スロット数2
1台
60,980 税込67,078
翌日出荷

本体材質はステンレス316。シート部はNEWPTFE。レデュースポートタイプ
用途本体材質にステンレス316を採用しております。片側の接続をGネジとしておりますので圧力計用として最適です。 材質(本体)ステンレス316 材質(ボールシート)NEWPTFE バルブ種類ボールバルブ
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リモート管理サービス キキNavi対応 。全ての機能がブラウザで設定可能 。安心の※5年保証(3年保証+2年延長)※Web上の5年保証登録により2年延長 。専用サポートあり 。JumboFrame(12288Bytes)対応 。全ポートノンブロッキング転送 。MACアドレス学習方式(SVL、IVL)選択可能 。50℃保証で教室の天井裏や倉庫、工場等の温度が高い場所へ設置可能 。19インチラック取付け金具(EIA仕様)添付 。電源内蔵
仕様●SNMP機能:あり●VLAN機能:あり VLAN対応 (VLANグループ数:256、VLAN ID:1 - 4094)、IEEE802.1Q(VLAN Tagging)対応●AUTO-MDIX機能:あり●ラックマウントキット:対応(取付金具添付)●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為 材質筐体:金属筐体 ブラック タイプスイッチングハブ 電源(V)100(50/60Hz) ポート数48 本体質量(g)3600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×257×43 最大消費電力(W)54 電源供給方式電源内蔵 ファン冷却ファン マグネット別売 伝送速度(Mbps)10/100/1000 MACアドレス登録数16000件 拡張スロット数4
1台
109,800 税込120,780
翌日出荷

間仕切り壁の仕上壁厚に応じ、水栓ジョイントボックスと壁とのスキ間を調整するために使用します。
厚さ調整範囲(mm)3
1個
119 税込131
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(5個)
2,330 税込2,563
当日出荷

SSGS 軸付歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)SSGS 軸付歯研平歯車
軸付の歯研平歯車で、軸部を追加工することで直接軸受けにセットできます。
材質S45C 表面処理研削部以外黒染 種別平歯車 形状S7
1個
6,198 税込6,818
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

SUNLUCKY(サンラッキー)グラウンドゴルフ 超芝ボール
(公社)日本グランドゴルフ協会認定品。最高反発素材使用、天然芝にも負けずよく転がる。中空二重成型。
材質特殊弾性樹脂 直径(Φmm)約60 質量(g)約94
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(70個)ほか
6,198 税込6,818
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般応力測定用の汎用箔ひずみゲージです。
用途アルミ(A2014-T4アルミ)、黄銅などでお使いいただけます。適合線膨張係数23 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)