RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥949
税込¥1,044
翌々日出荷
1個
¥4,098
税込¥4,508
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
油性と潤滑性に優れたエステルベース、摩擦低減と省燃費のための摩擦調整剤として有機モリブデンを配合、シャープで鋭いエンジン回転と好レスポンスを体感することができます。
また、酸化防止剤をブーストすることでロングライフ化も実現、エンジン性能をフルに発揮させるモータースポーツまで視野に入れたエンジンオイルです。
用途エンジンオイル
適合範囲エンジン
規格ACEA:A3/B3, A3/B4 相当
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
APISN相当
SAE0W-30
ベースオイル合成油
危険物の性状非水溶性
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
テンショナーベアリングはベルトによる外輪駆動方式が特長で、テンショナーベアリングはスラックサイド、アイドラーベアリングはタイトサイドへ位置し、エンジン仕様により様々な種類があります。
シーティーアンカーを、安全かつ確実に施工するための専用打込み棒です。
用途シーティーアンカーの施工。
仕様透明筒入
材質スチール
仕様オス・メス = オスボディ向き = ライトアングル端子方法 = 圧着取り付けタイプ = ケーブルマウントボディめっき = 金ケーブルタイプ = RG178 B/U, RG196 A/Uインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 0 → 6GHzコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
Amphenol50ΩMMCXRF同軸基板ジャックコネクタ。50ΩMMCXRF同軸基板ジャックコネクタです。はんだレグ、TEFLON誘導体、金めっき黄銅ボディ、金めっきのセンターコンタクトを備えています。この50ΩMMCXRF同軸基板取り付けジャックレセプタクルコネクタには、垂直実装(:700-9537700-9537)又はライトアングル取り付け(:700-9530700-9530)があります。
材質(コンタクト)ベリリウム銅
動作周波数(GHz)0to6
表面処理(本体)金
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)50
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイプスルーホール実装
表面処理(コンタクト)金
接続方向ライトアングル
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
動作温度(℃)(Max)165、(Min)-65
インピーダンス(Ω)50
コネクタタイプ同軸:丸型同軸コネクタ
1個
¥1,088
税込¥1,197
7日以内出荷
クイックコネクト/切断スナップオンかん合及び圧着終端付き50ΩSMBRF同軸プラグコネクタです。この50ΩSMBRF同軸ケーブル取り付けプラグは金めっきボディ及び金めっき中心コンタクトを備え、MIL-C-39012の要件を順守し、MIL-STD-348準拠インターフェイスを内蔵しています。このSMBプラグコネクタの代表的用途には、車載、ベースステーション、PC/LAN、計装、無線ボード、電気通信、計測器、ビデオシステムなどがあります。
適合ケーブルRG174/U,RG188A/U,RG316/U
材質(コンタクト)ベリリウム銅
表面処理(本体)金
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)50
結線方法圧着
実装タイプケーブルマウント
コネクタタイプ同軸:丸型同軸コネクタ
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
接続方向ライトアングル
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
75ΩSMZRF同軸ケーブル圧着プラグ、六角圧着RF同軸終端、金めっき黄銅ボディ、テフロン絶縁体、及び金めっきセンターコンタクト付き。この75ΩSMZRF同軸ケーブル圧着プラグは、RG-179/U、RG-187A/U同軸ケーブルに使用できます。
インピーダンス75Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタタイプ同軸:タイプ43コネクタ
1袋(100個)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
Amphenol50ΩSMBRF同軸基板ジャック。50ΩSMBRF同軸基板ジャック、金めっき黄銅ボディ、テフロン絶縁体、及び金めっきセンターコンタクト付き
サイズスタンダード
インピーダンス50Ω
適合ケーブル同軸
材質(コンタクト)真鍮
動作周波数(GHz)0to4
表面処理(本体)金
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
実装タイプスルーホール実装
コネクタタイプ同軸:SMBコネクタ
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
接続方向ストレート
1袋(100個)
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
仕様オス・メス = メスボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ取り付けタイプ = スルーホール電池タイプ = スタンダードボディめっき = 金ケーブルタイプ = 同軸インピーダンス = 75Ω動作温度 Min = -40 ℃動作周波数 = 0 → 6GHzコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = ベリリウム銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥629
税込¥692
7日以内出荷
Amphenol50ΩSMBRF同軸基板ジャック。50ΩSMBRF同軸基板ジャック、金めっき黄銅ボディ、テフロン絶縁体、及び金めっきセンターコンタクト付き
サイズスタンダード
インピーダンス50Ω
適合ケーブル同軸
材質(コンタクト)真鍮
動作周波数(GHz)0to4
表面処理(本体)金
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイプスルーホール実装
表面処理(コンタクト)銅の上にニッケルの上に金
接続方向ライトアングル
1袋(100個)
¥86,980
税込¥95,678
7日以内出荷
プラグ内蔵式の為下穴が小径で済み作業性に優れています。プラグの脱落がなく上向き施工がスムーズ。電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事などに使用。
用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け
表面処理三価クロメート処理
適合サイズW3/8
比例最大荷重(kN)9.8(1000)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類ウィット
材質NY/NY/接/PE/PE
厚さ(μm)60
こんなお得な商品も!
ポスト ステンレス304製 ダイヤル錠
モノタロウ
¥5,898
税込¥6,488
角0封筒(B4用)が横向きに投函できます!
郵送雑誌も回覧板も折らずにスッポリ入ります。
用途事務所などに最適。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×220×315
磁力面に特殊な滑り止めコーティング加工をしてズレに強い粘着付のマグネットテープです。通常より強い異方性マグネット使用。滑り止めと異方性のダブルの効果で高耐荷重性能を発揮します。
用途ボックス、ゴミ箱、電源タップの裏面など
仕様磁力面滑り止めコーティング
材質異方性マグネット、粘着材
特性超強力
軟質塩化ビニルに対応した強力両面テープです。
用途ゲートプロテクターを取付ける際に必要な両面テープです。
付属品基材 不織布、アクリル系粘着剤
長さ(m)20
ブレーキストッパー:樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消します。(特許出願済)
ツマミハンドル:巻き取り時、指に過重負担の少ない形状です。(意匠登録済)
スキマガード兼用グリップ:電線落ち込み防止スキマガード一体形グリップ。握った感触が違います。(意匠登録済)
防塵キャップ:コンセント形状のわかるスケルトンキャップが火災(発火)や故障の原因となる油やほこりからコンセントを守ります。(意匠登録済)
フレーム:無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。(特許出願済)
種別100V型タイプ(屋内型)
コンセント個数4
コンセント形状2P 15A 125V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×307×221
電線太さ(mm2)2.0
限度電流(A)15
使用場所屋内
特性防塵
こんなお得な商品も!
ガストーチ 実験用
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
グリップ部分は手がすべらずフィット。
ガス調節が簡単で、微調節もできる二重調節機構。
火炎温度(℃)800~1300
燃焼時間(分)約25
寸法(mm)ベース径Φ62×横75.5×高さ155.2
摘要本体のみ
質量(g)154
種別ガス
発熱量(kcal/h)295
トラスコ品番118-4784
火炎形状極細炎
ガス容量(g)8
種別インチねじ
表面処理三価クロメート
ねじ山種類ウィット
こんなお得な商品も!
ガラステープ 平織り
モノタロウ
¥6,598~
税込¥7,258~
断熱性、柔軟性に優れています。
非粘着タイプ
用途アスベストテープの代替品。船舶、自動車、オートバイ、プラント、ゴムホース被覆、ボイラーパッキン、鋼管用断熱材等に。
耐熱温度(℃)550
組織平織り
織り方平織り
繊維径(μm)9
計測スタンド用サンプル固定バイス。
用途樹脂部品のクランプなど。
最大使用荷重(N)1000
本体質量(g)約1100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×133×45
口幅(mm)38
開き幅(mm)最大/39
1台
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
山羊革手袋はしなやかで耐久性に優れています。
甲部にはデニム風の伸縮素材を採用、フィット感、握り感に優れています。
用途建設、土木、電工、機械、運送、倉庫、造園等、幅広い用途にご使用いただけます。
材質掌部/山羊革、甲部/ポリエステル・スパンデックス、袖口/クロロブレンゴムマジック止め式
色ブルー/ブラック
入数(双)1
機能耐摩耗性
アテ有無アテ無
袖口仕様マジック止め式
ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。
新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。
ベルト形EV5GT
ピッチ(mm)5
材質(本体)ハイモジュラスゴム
材質(歯布)ナイロン帆布
材質(心線)グラスファイバーコード
ベルト厚(mm)3.8
タイプ標準
種類EVベルト
ねじ長さ(mm)12
埋め込み深さ(mm)30
比例最大荷重(kN)9.3(950)
最大引張荷重kN(kgf)12.7(1300)
ねじ山種類ウィット
ねじ径W3/8
外径(Φmm)12.0
全長(mm)30
ねじ長さ(mm)12
ドリル径(Φmm)12.5
埋め込み深さ(mm)30
種別インチねじ
材質ステンレス
最大引張荷重kN(kgf)12.7(1300)
最大比例荷重kN(kgf)9.3(950)
ねじ山種類ウィット
1袋(10本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ガンとホースとスプリングの3点セットで、ガンのノズルを回せば流量調整が可能です。
用途一般的な清掃作業に。
ノズル長(mm)28
ノズル口径(Φmm)2
最高使用圧力(MPa)0.7
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ