1個
¥129
税込¥142
翌々日出荷
芯の内部に強化シリカによるフレームを形成させることで内側から芯全体を支える、という従来にない発想から生まれた新テクノロジーで、最高レベルの強度を実現しました。
商品タイプ替芯
エコマーク認定認定
芯径(mm)0.3
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17 112 181
ケース色モノカラー
エコマーク認定認定
芯径(mm)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
商品タイプ替芯
エコマーク認定番号16 112 059
商品タイプ替芯
エコマーク認定認定
先端ボール径(mm)0.3
芯色黒
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号16 112 059
1個
¥149
税込¥164
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

替芯 シャープペン用
モノタロウ
¥119
税込¥131
なめらか、汚れない、強い芯
芯色黒
商品タイプ替芯・替インク
芯硬度HB
仕様超高純度グラファイト芯
種類シャープペンシル替芯
エコマーク認定認定
芯長さ(mm)60
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17112105
くっきり濃いのに汚れにくい!
独自成分配合により芯粉が紙面に高密着。
こすれに強くノートをキレイに保ちます。
商品タイプ替芯
商品タイプ替芯
芯径(mm)0.5
材質(ケース)PS樹脂、(キャップ)PP樹脂
長さ(mm)60
質量(g)(ケース)4.2
外形寸法(mm)68×13×5
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
商品タイプ替芯
芯径(mm)0.3
長さ(mm)60
質量(g)7
寸法(縦×横×厚さ)(mm)76.9×21.1×5.7
「なめらかさ」「折れにくさ」「汚れにくさ」など相反する関係にある項目を、高次元で両立しています。「Pentel Ain」は、従来品よりもなめらかさが向上しています。原材料に特殊なオイルを使用する新製法により、筆記時には黒鉛と樹脂炭化物がなめらかに崩れるため、なめらかな筆記感を実現しています。調査や行動観察を繰り返して完成させた、操作性の高いケース構造。ケースを上向きのまま片手で操作できるから、芯をこぼすリスクを減らせます。芯の色(黒)を基調にしたカラーリング。購入後にシールを剥がせば、主張しないデザインになり、 ペンケースやデスク回りになじみます。芯径0.2から1.3まで対応。超極細芯から太芯まで、「ぺんてる」の全てのシャープペンに対応する芯径をラインナップ。
エコマーク認定認定
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号22 112 006
「なめらかさ」「折れにくさ」「汚れにくさ」など相反する関係にある項目を、高次元で両立しています。「Pentel Ain」は、従来品よりもなめらかさが向上しています。原材料に特殊なオイルを使用する新製法により、筆記時には黒鉛と樹脂炭化物がなめらかに崩れるため、なめらかな筆記感を実現しています。調査や行動観察を繰り返して完成させた、操作性の高いケース構造。ケースを上向きのまま片手で操作できるから、芯をこぼすリスクを減らせます。芯の色(黒)を基調にしたカラーリング。購入後にシールを剥がせば、主張しないデザインになり、 ペンケースやデスク回りになじみます。芯径0.2から1.3まで対応。超極細芯から太芯まで、「ぺんてる」の全てのシャープペンに対応する芯径をラインナップ。
エコマーク認定認定
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号22 112 006
高純度グラファイト(黒鉛)を使用したシャープ替芯「ネオックス・グラファイト」 原料の黒鉛に、極めて不純物の少ない高純度黒鉛を使用。炭素原子同士の結合が強固になり、従来よりも強度がアップしました。また、黒鉛結晶の性質である高い潤滑性を十分活かすことができたため、さらになめらかに書けるようになりました。 ※右の比較表はメーカー従来品と比較しています。
グリーン購入法適合
商品タイプシャープペンシル替芯
芯径(mm)0.3
エコマーク認定認定
芯材超高純度グラファイト芯
芯長さ(mm)60
エコマーク認定番号17112105
こんなお得な商品も!

替芯 シャープペン用
モノタロウ
¥119
税込¥131
商品タイプ替芯
芯径(mm)0.5
長さ(mm)60
質量(g)7
寸法(縦×横×厚さ)(mm)76.9×21.1×5.7
ドライバーやスパナ等で締め付けできます。
用途ビニールホース、ウォーターホース、低圧用ホースなど。
材質(バンド・ハウジング・ボルト)S42C
表面処理亜鉛メッキ
こんなお得な商品も!

替芯 シャープペン用
モノタロウ
¥119
税込¥131
芯径(mm)0.5
エコマーク認定認定
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
商品タイプ替芯
エコマーク認定番号16 112 059
”なめらかな書き味””芯の強さ””描線の濃さ”のすべてを満たした高性能シャープ芯。ケースは「1本出し」と「まとめ出し」が選べるダブルガイド機構を搭載。
エコマーク認定認定
芯径(mm)0.5
商品タイプシャープペンシル替芯
エコマーク認定番号16 112 059
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。インチサイズのソケットです。
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
寸法L(mm)45
仕様インチサイズ
種類ハンド
繰返し精度(mm)±0.03
使用流体エアー
潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)5~60
開閉角度(°)-5~20
駆動源(MPa)0.3~0.7
芯が減るのに合わせて先端パイプがスライドするオレンズシステムを搭載。”芯を出さないで書く”から不思議なほど芯が折れないシャープペンシルです。極細芯0.3mmタイプ。
用途筆記
芯径(mm)0.3
方式ノック式
材質先金:真鍮、軸:再生PC、クリップ:鉄、ノック:ステンレス
芯硬度HB
グリーン購入法適合
こすれに強くノートをキレイに保つ密着芯/デザイン性と機能性を兼ね備えたスライド式ケースで芯が取り出しやすい
硬度HB
芯硬度HB
入数3個パック
105℃と150℃までの2種類の温度幅で6種類のアルミブロックを選定できるため、幅広い用途に使用可能です。異なるアルミブロックを同時に使用でき、ビーズバスやウォーターバスとしても使用可能です。USBで温度データ取得が可能なため、実験記録の保管に便利です。外部温度センサーも使用可能です。保護カバーが付いており、高温時に安心して使用可能です。実験の温度データ管理が容易に可能!
温度分布37℃時±0.2
時間設定0分~99時間59分
表示LED
消費電力200W
仕様ブロック2個掛け、外部温度センサー: PT1000 取付可
外部接続USB
サイズ216×300×120mm
電源AC100V 50/60Hz (コード長:約1.8m・3Pプラグ)
シャープ芯/0.3mm/硬度HB
芯径(mm)0.3
硬度HB
幅(mm)40
高さ(mm)140
奥行(mm)7
1個(20本)
¥239
税込¥263
翌々日出荷
仕様天井灯ホルダ:O39-006P
材質(グローブ)ポリカーボネート
材質(本体)アルミダイカスト
質量(g)1420
タイプ高天井用(屋内専用)
使用温度範囲(℃)-20~+50 ※セードと組合せる場合は40℃まで
消費電力(W)66(200V/220V)
口金E39
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)10000
入力電圧(V)200~220
ビームの開き(°)110
定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)
平均演色評価数Ra70
ビーム光束(Lm)7000
仕上白色塗装
ホルダーO39-156P
最大光度(cd)3400
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)151.5(200V/220V)
入力電流(A)(200V時)0.33/(220V時)0.30
グリーン購入法適合
電球の種類LED
ワット数66W〈E39口金〉
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
50回/s(20ms)の高速サンプリング。
温度入力補正は設定容易な2点補正。
105℃と150℃までの2種類の温度幅で6種類のアルミブロックを選定できるため、幅広い用途に使用可能です。USBで温度データ取得が可能なため、実験記録の保管に便利です。外部温度センサーも使用可能です。保護カバーが付いており、高温時に安心して使用可能です。実験の温度データ管理が容易に可能!
仕様ブロック1個掛け、外部温度センサー: PT1000 取付可
サイズ216×300×120mm
電源AC100V 50/60Hz (コード長:約1.8m・3Pプラグ)
消費電力100W
表示LED
温度分布37℃時±0.2
外部接続USB
時間設定0分~99時間59分
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
取付方式マグネット
材質マグネット
厚さ(mm)0.8
質量(g)400
寸法(幅W×高さH)(mm)225×300
『uni(ユニ)』は、こすれにくくノートや手を汚さない密着芯と、シンプルで使いやすいケースデザインが特長のシャープ替芯で、2021年の発売以降学生を中心にご好評いただいております。
シャープ替芯は使い捨てのプラスチック製ケースが主流です。ケースに関する「もったいない」「環境にもっと配慮したものがほしい」といったユーザーの声やサステナブルな社会の実現に向けた機運の高まりを踏まえ、今回、シャープ芯では初となる「詰替用」を開発いたしました。
古紙利用率が高く"リサイクルの優等生"とされる段ボール素材のパッケージに、本体約4個分と大容量のシャープ芯を収容しています。手軽に詰め替えられる設計となっており、現在お持ちのシャープ替芯本体ケースを捨てずに繰り返しご使用いただけます。
"これからは、汚さない。"という商品キャッチコピーに見合う、"環境も、汚さない"サステナビリティの形を新提案いたします。
質量(g)9.5
エコマーク認定認定
芯径(mm)0.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×109×4
グリーン購入法適合
商品タイプシャープ替芯
エコマーク認定番号22 112 011
縦・横・逆さでも安定した炎が得られます。
種別40×14×89mm
アズワン品番3-4982-01
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
材質ポリエステル
質量(g)約595
容量(L)約43
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×27×30
『ネオックス・グラファイト』は、高純度グラファイトを使用した、濃くなめらかな書き味と芯の強度、汚れにくさが特長のシャープ替芯です。パッケージはシンプルなデザインにリニューアルしました。淡い色をケースに採用し、他の文房具と合わせやすくカラーコーディネートを楽しめます。
エコマーク認定認定
芯径(mm)0.3
芯長さ(mm)60
エコマーク認定番号17 112 105
入数(本)25
圧倒的な存在感で魅了する規格品最大サイズ
用途ドア、窓、室内壁、外構など。
置物としても利用できます。
サイズBサイズ
寸法(縦×横×厚さ)(mm)1625×480×20
1袋
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途JIS安全標識
材質本革・マイクロレザー
寸法(mm)250×350×60
質量(g)671
適合ベルト幅(mm)50
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ