1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
タイプHB2
定格電圧(V)12
適合一般ヘッドランプ
色クリア
定格電力(W)60/55
口金P43t-38
ガラス球形式T15
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
補助ベルトが幅150mmと広く、腰にやさしく道具の重みもしっかりと支えます。背骨にぴったりフィットする25mm厚のクッションが付いています。腰骨をしっかりホールドする80mm幅のクッションが付いています。内側はメッシュ素材を採用、通気性抜群で蒸れにくくなってます。
用途高所作業現場の姿勢制御に。工具の携帯に。
トラスコ品番384-8255
材質ナイロン、ポリウレタン、スチール
長さ(mm)1250
幅(mm)45
色黒
サイズ標準
バックルスライド
胴ベルト(W×L)(mm)45×1250
寸法(幅×長さ)(mm)補助ベルト:150×740
1本
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
補助ベルトが幅150mmと広く、腰にやさしく道具の重みもしっかりと支えます。背骨にぴったりフィットする25mm厚のクッションが付いています。腰骨をしっかりホールドする80mm幅のクッションが付いています。内側はメッシュ素材を採用、通気性抜群で蒸れにくくなってます。ベルトの長さを25mm伸ばせる調整機能付きのワンタッチバックルです。
用途高所作業現場の姿勢制御に。工具の携帯に。
トラスコ品番384-8257
材質ナイロン、ポリウレタン、スチール
長さ(mm)1250
幅(mm)50
色黒
サイズ標準
バックル調整機能付ワンタッチ
胴ベルト(W×L)(mm)50×1250
寸法(幅×長さ)(mm)補助ベルト:150×740
1本
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
補助ベルトが幅150mmと広く、腰にやさしく道具の重みもしっかりと支えます。背骨にぴったりフィットする25mm厚のクッションが付いています。腰骨をしっかりホールドする80mm幅のクッションが付いています。内側はメッシュ素材を採用、通気性抜群で蒸れにくくなってます。ベルトの長さを25mm伸ばせる調整機能付きのワンタッチバックルです。
用途高所作業現場の姿勢制御に。工具の携帯に。
トラスコ品番384-8259
材質ナイロン、ポリウレタン、スチール
長さ(mm)1450
幅(mm)50
色黒
サイズL
バックル調整機能付ワンタッチ
胴ベルト(W×L)(mm)50×1450
寸法(幅×長さ)(mm)補助ベルト:150×840
1本
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
補助ベルトが幅150mmと広く、腰にやさしく道具の重みもしっかりと支えます。背骨にぴったりフィットする25mm厚のクッションが付いています。腰骨をしっかりホールドする80mm幅のクッションが付いています。内側はメッシュ素材を採用、通気性抜群で蒸れにくくなってます。
用途高所作業現場の姿勢制御に。工具の携帯に。
トラスコ品番384-8254
材質ナイロン、ポリウレタン、スチール
長さ(mm)1450
幅(mm)45
色黒
サイズL
バックルスライド
胴ベルト(W×L)(mm)45×1450
寸法(幅×長さ)(mm)補助ベルト:150×840
1本
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
作動方式複動片ロッド
1セット(2個)
¥14,980
税込¥16,478
31日以内出荷
LAGDシリーズはガス式シングルポイント自動潤滑装置です。従業員の安全向上、機械の信頼性増大、保守整備作業の最適化などの利点があります。
用途すべり軸受; コンベア; 高荷重・低回転数の用途
トラスコ品番578-9685
幅(mm)50
高さ(mm)121
タイプガス式
品名LGHB 2。高荷重・高温用、高粘度軸受グリース
電源電圧内蔵電池
ちょう度2
保護等級IP 68
取付ねじR 1/4
グリス容量125cc
給油サイクル:常時稼働
最大圧力(MPa)0.5 (起動時)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
給油箇所1
グリス吐出期間1-12ヶ月で設定
1台(1本)
¥4,798
税込¥5,278
翌日出荷
耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性能です。弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。騒音がなく、静かで床に損傷を与えません。全製品ストッパー付はございません。100HB2-PAシリーズと組み合わせて使用できます。
材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面処理黒色亜鉛めっき
ストッパーなし
取付穴径(Φmm)6.5
特性静音、耐摩耗性
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性能です。弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。騒音がなく、静かで床に損傷を与えません。全製品ストッパー付はございません。
材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面処理黒色亜鉛めっき
ストッパーなし
取付穴径(Φmm)6.5
特性静音、耐摩耗性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
耐衝撃性が抜群で、過酷な使用に耐えられ、しかも軽量です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れています。車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で、騒音が無く、静かな走行が得られます。600HB2-EPシリーズはストッパー付がございません。100HB2-EPシリーズと組み合わせて使用できます。
材質(車輪)特殊ポリマー・コンパウンド
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面処理黒色亜鉛めっき
ストッパーなし
特性静音、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐衝撃性
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
耐衝撃性が抜群で、過酷な使用に耐えられ、しかも軽量です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れています。車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で、騒音が無く、静かな走行が得られます。
材質(車輪)特殊ポリマー・コンパウンド
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面処理黒色亜鉛めっき
特性静音、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐衝撃性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性能です。弾性が大きく、積載物の衝撃を与えません。長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。騒音がなく、静かで床に損傷を与えません。ホイルハブにアルミ、ブッシュに高性能エンプラを採用し軽量化を実現、床に優しく車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で、機動性に優れています。コンパクトな一体型:キャスターにてスムーズに移動でき、アジャスターフットにて確実に固定できます。(アジャスターフットの取り付け工数が省けます。)また、機器設置後、簡単に高さ調整ができます。選べるフット位置、小さな旋回半径:車輪とフットが同一部に組み込んであり、同時旋回しますので設置面の状況によりフットの位置が自由に変えられ、また旋回半径がキャスター単体とほとんど変わりません。確かな安全性:従来のストッパー付と違い、耐震性に優れていますので、各機器の地震対策及び長期間固定する機器等、安全性が要求されるものに最適です。
材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面処理黒色亜鉛めっき
ストッパーなし
取付穴径(Φmm)8.5
アジャスト量h2(mm)8
特性静音、耐摩耗性
キャスタータイプアジャスターフット付自在キャスター
車輪タイプ単輪
耐衝撃性が抜群で、過酷な使用に耐えられしかも軽量です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れています。車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で、騒音が無く、静かな走行が得れます。コンパクトな一体型:キャスターにてスムーズに移動でき、アジャスターフットにて確実に固定できます。(アジャスターフットの取り付け工数が省けます。)また、機器設置後、簡単に高さ調整ができます。選べるフット位置、小さな旋回半径:車輪とフットが同一部に組み込んであり、同時旋回しますので設置面の状況によりフットの位置が自由に変えられ、また旋回半径がキャスター単体とほとんど変わりません。確かな安全性:従来のストッパー付と違い、耐震性に優れていますので、各機器の地震対策及び長期間固定する機器等、安全性が要求されるものに最適です。
材質(車輪)特殊ポリマー・コンパウンド
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面処理黒色亜鉛めっき
ストッパーなし
取付穴径(Φmm)8.5
アジャスト量h2(mm)8
特性静音、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐衝撃性
キャスタータイプアジャスターフット付自在キャスター
車輪タイプ単輪
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
用途ブーツバンド
高さ(mm)-
小径(Φmm)-
大径(Φmm)-
メーカー汎用品
材質(ブーツ)金属
主な適合車種-
常温形亜鉛末塗料で防さび性が優秀
一回塗りで厚膜が得られる
下地鋼板との付着性に優れ、各種塗料との適合性に優れている
作業性が良好
用途船舶、橋梁、大型タンク、陸上鉄鋼構造物等の重防食
液色グレー
主な用途鋼、橋梁
指触乾燥時間(分)5℃:30分
硬化時間(時間)5℃:6
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
特性防さび、付着性
可使時間(時間)36
危険物の性状非水溶性
亜鉛末含有量64.8%
塗装間隔最短:24時間、最長:180日
仕様NPU:Qualcomm(R) Hexagon(TM) (45 TOPS)
質量(kg)1.34
色ブラック
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)301×220×17.5
ディスプレイタッチスクリーン: 13.8 インチ PixelSense Flow(TM) ディスプレイ
解像度2304×1536(201PPI)
OSWindows 11 Pro
プロセッサーSnapdragon(R) X Elite (12 コア)
容量(GB)32
SSD1TB
内蔵グラフィックスQualcomm(R) Adreno(TM) GPU
1台
¥409,800
税込¥450,780
翌々日出荷
引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告なしに変更する場合があります。※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。
外径(Φmm)22.2
スイッチ穴加工済み 全高80mm 全巾700mm
仕様取付にはスペーサーリング(HB0881)が必要、スイッチ穴加工済み
付属品バーハンドルKIT
適合ブレース:SSサイズ
ハンドル径(Φmm)(外径)22.2、(内径)18
適合車種Z900RS(18 ZR900C)
女性向けにおすすめ、あえて小さいスペースにご飯ものを入れても良し。タテ陳列向きのスリム形状。他メーカーは1:1仕切りだが、ハコベンは55:45でいろいろアレンジしやすい。<蓋は別売り>
材質PPF
寸法(mm)214×92×41
電子レンジ○
室数2
EA520HB-2用
仕様●サイズ:75×19mm●入数:1個
アズワン品番65-2135-87
1個
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
1セット(2個)
¥7,698
税込¥8,468
3日以内出荷
EA520HB-2用
仕様●サイズ:200×44mm●入数:1個
アズワン品番65-2135-88
1個
¥5,740
税込¥6,314
翌日出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
取付支持形式基本形
クッションラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)15~300
使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0
使用流体タービン油
取付金具基本形
磁石内蔵有無有
仕様EA991HB-2A、(旧)EA991HB-42用ノズル
全長(mm)約345
危険物の類別非危険物
先端ノズル径(Φmm)約19
1個
¥1,140
税込¥1,254
翌日出荷
●安全型ブレーカーのブリスターパックタイプ商品
用途電灯・分岐用
定格電圧(V)AC100
定格電流(A)20
1個
¥1,328
税込¥1,461
3日以内出荷
厚膜が可能で、長期防錆性にすぐれている。
耐暴露性にすぐれ、強靱な塗膜を形成する。
付着性がよく、上塗性にすぐれている。
仕様2液性
色グレー
粘度82KU/23℃
膜厚(μm)標準:75、ウエット:150
密度(g/cm3)塗料:2.70/23℃、揮発分:0.87/23℃
指触乾燥時間(分)(5℃)60、(20℃)20、(30℃)10、(40℃)5
希釈剤ゼッタールEP-2シンナー
危険等級Ⅲ
使用条件【エアレス】1次圧:0.4~0.5MPa、2次圧:12~15MPa、チップNO.163-521~525
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量25L
希釈率(%)0~10
光沢艶消し
半硬化乾燥時間(時間)(5℃)8、(20℃)3、(30℃)2、(40℃)1
特性防錆、付着性
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
可使時間(時間)(5℃)24、(20℃)16、(30℃)8、(40℃)6
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.75
下地処理ブラスト ISO-Sa2-1/2(SSPC-SP-10)
塗装間隔(5℃)最大6ヶ月/最小48時間、(20℃)最大6ヶ月/最小24時間、(30℃)最大6ヶ月/最小16時間、(40℃)最大6ヶ月/最小12時間
調合比主剤:95部、硬化剤:5部(重量比)
加熱残分(%)84
1缶(25kg)
¥56,980
税込¥62,678
3日以内出荷
1) 非危険物であり、安全性が高く環境 に優しい。
2)水道水で の 希釈 が可能である 。
3)塗装作業性にすぐれている。
4)基材との 付着性が良く、長期防錆性にすぐれている。
仕様3液性(2液性、1粉末)
色グレー
膜厚(μm)標準:40
希釈剤水道水
使用上の注意(1)被塗面の油・湿気・じんあい、水分、その他の有害な付着物は完全に除去する。(2)塗料の混合は、以下の手順にて行うこと。 1.主剤と硬化剤を規定の割合で混合し、十分に攪拌して均一な状態にする。 2.1.の混合液を撹拌しながら、亜鉛末を規定の割合で混合し、十分に攪拌して均一な状態にする。 3.水道水で希釈を行い、十分に攪拌する。 混合比率、希釈手順を間違うと塗膜性能を発揮しないばかりか塗膜が硬化しないことがあるので十分注意する。(3)希釈は水道水を使用すること。(4)混合した塗料は、可使時間以内に使用すること。(5)塗装作業を中断する際は、容器にふたをして保管すること。(6)規定の塗装間隔内で塗り重ねること 。 規定を経過した場合には塗膜表面を研磨し、ウエスで清掃してから塗装すること。(7)塗装後の乾燥過程で湿度が上昇するため、送風機による湿気の排出等、作業空間の換気を十分に行うこと。(8)塗装終了後の使用機具は直ちに水洗する。乾燥した塗膜や、洗浄しきれないものはラッカーシンナー等で洗浄する。(9)没水部への適用は避けること。(10) 塗料の保管は、雨露、直射日光を避け、気温が0℃以下にならない場所で行うこと。
危険物の類別非危険物
希釈率(%)刷毛・ローラー塗り 0~5
乾燥時間温度 5℃ 10℃ 20℃ 30℃ 40℃指触 2時間 1.5時間 1時間 30分 15分半硬化 4時間 3.5時間 3時間 2時間 1時間
1セット(22kg)
¥74,980
税込¥82,478
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
両面2方差。積載荷重:1000kg
仕様滑り止めテープは片面が標準品です。
質量(kg)20
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
形式(H) エアハイドロタイプ
クッション(-) ラバークッション
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
形式(H) エアハイドロタイプ
クッション(-) ラバークッション
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
1個
¥28,980
税込¥31,878
31日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ