上枠、又は防火ドアに取り付け、ドアを開放保持します。温度ヒューズが熱によって溶け、開放保持金具が外れて、併用のドアクローザー、フロアヒンジ、又はオートパワーヒンジによってドアを閉鎖します。
建設省告示第2563号に基づく建材試験センター合格製品。
面付タイプなので取付が簡単。温度ヒューズが溶飛しても、床面には落下しない安全設計。
温度ヒューズの取替えが簡単。止め金を外せば温度ヒューズを溶飛させなくてもドアを閉鎖可能。
廃番のH-2Fと互換性があります。既設ドアにも取付可能。
最大ドア保持力100N。
小径車リア用シールドベアリングハブ
AL7075CNC製ハブボディ
クイックリリース対応CNCアルミ製中空シャフト
アルミ製フリーボディ、72ノッチ(6爪)
リア:4ベアリング
対応変速数:8/9/10s
質量(g)211
小径車リア用シールドベアリングハブ。
AL7075 CNC製ハブボディ。
クイックリリース対応CNCアルミ製中空シャフト。
アルミ製フリーボディ、72ノッチ(6爪)。
リア : 4ベアリング。
対応変速数 : 8/9/10s。
質量(g)210
寸法(mm)(オーバーロックナット)135
仕様スポーク穴:32H
交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
SMU-HF502-R-200用増設バッテリー(1筐体)。SMU-HF502-R-200に接続することで定格出力時バックアップ時間が約15分延長可能。※初期値、周辺温度25℃にて1筐体2U。
1個
¥339,800
税込¥373,780
9日以内出荷
SMU-HF152-R-200用増設バッテリー(1筐体)。SMU-HF152-R-200に接続することで定格出力時バックアップ時間が約40分延長可能。※初期値、周辺温度25℃にて1筐体2U。
1個
¥339,800
税込¥373,780
9日以内出荷
SMU-HF302-R-200用増設バッテリー(1筐体)。SMU-HF302-R-200に接続することで定格出力時バックアップ時間が約20分延長可能。※初期値、周辺温度25℃にて1筐体2U。
1個
¥279,800
税込¥307,780
9日以内出荷
SMU-HF152-R-200用増設バッテリー(2筐体)。SMU-HF152-R-200に接続することで定格出力時バックアップ時間が約80分延長可能。※初期値、周辺温度25℃にて1筐体2U(合計4U)。
1個
¥679,800
税込¥747,780
9日以内出荷
SMU-HF502-R-200用増設バッテリー(2筐体)。SMU-HF502-R-200に接続することで定格出力時バックアップ時間が約30分延長可能。※初期値、周辺温度25℃にて1筐体2U(合計4U)。
1個
¥679,800
税込¥747,780
9日以内出荷
SMU-HF502-R-200用増設バッテリー(5筐体)。SMU-HF502-R-200に接続することで定格出力時バックアップ時間が約60分延長可能。※初期値、周辺温度25℃にて1筐体2U(合計10U)。
1個
¥1,698,000
税込¥1,867,800
9日以内出荷
SMU-HF502-R-200用増設バッテリー(3筐体)。SMU-HF502-R-200に接続することで定格出力時バックアップ時間が約40分延長可能。※初期値、周辺温度25℃にて1筐体2U(合計6U)。
1個
¥999,800
税込¥1,099,780
9日以内出荷
SMU-HF302-R-200用増設バッテリー(3筐体)。SMU-HF302-R-200に接続することで定格出力時バックアップ時間が約60分延長可能。※初期値、周辺温度25℃にて1筐体2U(合計6U)。
1個
¥849,800
税込¥934,780
9日以内出荷
SMU-HF302-R-200用増設バッテリー(2筐体)。SMU-HF302-R-200に接続することで定格出力時バックアップ時間が約40分延長可能。※初期値、周辺温度25℃にて1筐体2U(合計4U)。
1個
¥569,800
税込¥626,780
9日以内出荷
SMU-HF502-R-200用増設バッテリー(4筐体)。SMU-HF502-R-200に接続することで定格出力時バックアップ時間が約50分延長可能。※初期値、周辺温度25℃にて1筐体2U(合計8U)。
1個
¥1,298,000
税込¥1,427,800
9日以内出荷
・NSF/ANSI 61認証取得。・保護構造 IP67。・省スペース。 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)。 軽量:30% 削減(従来品)。・ボディ材質:SUS
用途水:1~60℃(凍結なきこと)
材質(シール)NBR
流体温度(℃)NSF/ANSI 61認証:23
材質(ボディ)SUS
弁形式N.C
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
関連資料カタログ(2.1MB)
大きさ、性能的に一番使い勝手の良いクラスの真空ポンプです
冷凍冷蔵庫、エアコンなど~5HP程度の機器の真空引に適しています
ツーステージローター搭載で25ミクロンの高真空を得ることができ、冷凍、空調機器どちらの真空引にも適しています
新冷媒対応、真空ポンプオイル逆流防止電磁弁付
電源(V)100
セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16F変換アダプタ
接続口径1/4Fオス(R410A用5/16HF変換アダプタ付)
質量(kg)7
周波数(Hz)50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×125×235
方式ダイレク卜ドライブ方式、ツーステージローター
排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50
モーター250W、2P
到達真空度25ミクロン(25×10-3 Torr)
モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800、(60Hz)3400
1台
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
仕様160mmロング スチール製 ノーマルリアショック使用可、ブレーキロッド付
色レッド
適合車種モンキー.ゴリラ
主な適合車種モンキー・ゴリラ
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
平行/ 垂直
使用温度範囲(℃)-40~+85
定格電流(A)0.3
仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき
絶縁抵抗(MΩ)100
接触抵抗(mΩ)(並行接続/垂直接続) 50/70
コンタクトピッチ(mm)0.5
基板接続方法はんだ付け (SMT)
仕様●固定方法:ケーブルタイ●最小ケーブル径:6mm●最大ケーブル径:6mm●色:黄●長さ:11.55mm●入数:40pack●印刷可能:あり●シリーズ:MM-WMTB HF (40X12)R C1 YE/BK●キット / アクセサリ タイプ:Cable Marker●コード番号:233-3458
アズワン品番65-7368-35
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
仕様●固定方法:ケーブルタイ●最小ケーブル径:6mm●最大ケーブル径:6mm●色:白●長さ:26mm●入数:55pack●印刷可能:あり●シリーズ:MM-WMTB HF (55X25)R C1 WH/BK●キット / アクセサリ タイプ:Cable Marker●コード番号:233-3460
アズワン品番65-7365-90
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
仕様●固定方法:ケーブルタイ●最小ケーブル径:6mm●最大ケーブル径:6mm●色:黄●長さ:26mm●入数:55pack●印刷可能:あり●シリーズ:MM-WMTB HF (55X25)R C1 YE/BK●キット / アクセサリ タイプ:Cable Marker●コード番号:233-3461
アズワン品番65-7366-40
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
軽量、高真空、大排気量、さらにローコスト!
パッケージエアコン、ルームエアコン、大型冷凍冷蔵庫~10HP程度の機器の真空引に適しています
84L/min(60Hz)の大排気速度にもかかわらず、7kgの軽量ボディです
FUSO独自のH構造ベース採用で軸ズレを防止します
ツーステージローター方式なので25ミクロンの高真空を得ることができ、冷凍、空調機器どちらの真空引にも適しています
新冷媒対応、真空ポンプオイル逆流防止電磁弁付
電源(V)100
セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16F変換アダプタ
接続口径1/4Fオス(R410A用5/16HF変換アダプタ付)
質量(kg)7
周波数(Hz)50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)278×119×216
方式ダイレク卜ドライブ方式、ツーステージローター
排気速度(50/60Hz)(L/min)70/84
モーター250W、2P
到達真空度25ミクロン(25×10-3 Torr)
モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800、(60Hz)3400
アズワン品番1-2357-02
1台
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
時間が無い現場で実力を発揮する大排気量の真空ポンプです
中~大型パッケージエアコン、中~大型冷蔵庫など~15HP程度の機器の真空引に適しています
114L/minの大排気速度、25ミクロンの高真空、両方かねそなえた高性能機能
FUSO独自のH構造ベース採用でローターとモーター部のズレを防止
低騒音、ローオイルミスト設計で環境にもやさしい真空ポンプです
新冷媒対応、真空ポンプオイル逆流防止電磁弁付
電源(V)100
セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16F変換アダプタ
接続口径1/4Fオス(R410A用5/16HF変換アダプタ付)
質量(kg)10.5
周波数(Hz)50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×134×232
方式ダイレク卜ドライブ方式、ツーステージローター
排気速度(50/60Hz)(L/min)100/114
モーター250W、2P
到達真空度25ミクロン(25×10-3 Torr)
モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800、(60Hz)3400
1台
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
1/2HP(375W)モーター、大口径ツーステージローターで大排気量142L/minを実現
~大型GHP、冷凍倉庫など~20HP程度の空調機器の真空引に最適です
142L/min(60Hz)の大排気速度、25ミクロンの高真空能力を有した高性能機で真空引時間の短縮に役立ちます
低騒音、ローオイルミスト設計で環境にもやさしい真空ポンプです
新冷媒対応、真空ポンプオイル逆流防止電磁弁付
FUSO独自のH構造ベース採用で大型機にありがちなローターとモーター部のズレを防止
電源(V)100
セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16F変換アダプタ
接続口径1/4Fオス(3/8オス、R410A用5/16HF変換アダプタ付)
質量(kg)10.8
周波数(Hz)50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×134×232
方式ダイレク卜ドライブ方式、ツーステージローター
排気速度(50/60Hz)(L/min)128/142
モーター375W、2P
到達真空度25ミクロン(25×10-3 Torr)
モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800、(60Hz)3400
1台
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
使用環境温度(℃)0~40
使用環境湿度(%)35~80RH(結露なきこと)
繰り返し位置決め精度(mm)±0.01(片振り)
純正スピーカー配線を加工することなく、信号の入出力が出来る配線コードです。後付けのパワーアンプ、チューンアップウーファー、プロセッサーの増設に最適です。
主な適合車輌型式(マツダ)ラピュタ[H13/11~H17/12](HP22S)、フレアワゴン カスタムスタイル[H30/2~R3/12](MM53S)、[H29/1~H30/2](MM42S)、[H27/5~H29/1](MM42S)、[H25/7~H27/5](MM32S)、フレアワゴン[H30/2~R3/12](MM53S)、[H29/1~H30/2](MM42S)、[H27/5~H29/1](MM42S)、[H25/4~H27/5](MM32S)、フレアクロスオーバー[H26/1~H30/11](MS31S,MS41S)、フレアカスタムスタイル[H24/10~H29/3](MJ34S,MJ44S)、フレア[R2/1~現在](MJ95S)、[H29/3~R2/1](MJ55S)、[H24/10~H29/3](MJ34S,MJ44S)、スピアーノ[H15/9~H20/11](HF21S)、[H14/2~H14/10](HF21S)、[H14/10~H15/9](HF21S)、スクラムワゴン[H17/9~H27/3](DG64W)、[H14/11~H17/9](DG62W)、スクラム[H17/9~H27/3](DG64V)、[H14/11~H17/9](DG62V)、キャロルエコ[H24/11~H27/1](HB25S,HB35S)、キャロル[H21/12~H27/1](HB25S,HB35S)、[H16/9~H21/12](HB24S)、[H14/4~H16/9](HB23S)、AZ-ワゴン[H20/9~H24/12](MJ23S)、[H17/9~H20/9](MJ21S,MJ22S)、[H15/10~H17/9](MJ21S)、[H13/11~H15/10](MD22S)、AZ-オフロード[H14/1~H26/3](JM23W)
主な適合車輌型式(三菱)デリカD:2カスタム[R2/12~現在](MB37S)、デリカ D:2[R2/12~現在](MB37S)、[H23/3~H27/2](MB15S)
主な適合車輌型式(日産)ルークス[H21/12~H25/3](ML21S)、モコ[H23/2~H28/5](MG33S)、[H18/2~H23/2](MG22S)、[H14/4~H18/1](MG21S)、ピノ[H19/1~H22/2](HC24S)、NV100クリッパーリオ[R1/6~現在](DR17W)、[H27/3~R1/6](DR17W)、NV100クリッパー[R3/9~現在](DR17V)、[H27/3~R3/9](DR17V)、[H25/12~H27/3](DR64V)
主な適合車輌型式(ホンダ)CR-V[H9/10~H13/9](RD1,RD2)、[H16/9~H18/10](RD6,RD7)、[H13/9~H16/9](RD4,RD5)、HR-V[H10/9~H17/9](GH1,GH2,GH3,GH4)、S2000[H17/11~H21/6](AP2)、[H11/4~H17/11](AP1)、Z[H10/10~H14/1](PA1)、アクティトラック[H21/12~R3/4](HA8,HA9)、アコード[H9/9~H14/10](CF3,CF4,CF5,CL1,CL3)、アコードワゴン[H9/10~H14/11](CF6,CF7,CH9,CL2)、インテグラ[H13/7~H18/7](DC5)、インテグラ SJ[H11/1~H12/9](EK3)、エアウェイブ[H17/4~H22/8](GJ1,GJ2)、エディックス[H16/7~H21/8](BE1,BE2,BE3,BE4,BE8)、エリシオン[H16/5~H24/6](RR1,RR2,RR3,RR4)、エレメント[H15/4~H17/7](YH2)、オデッセイ[H9/8~H11/12](RA3,RA4,RA5)、[H15/10~H20/10](RB1,RB2)、[H11/12~H15/10](RA6,RA7,RA8,RA9)、オルティア[H11/6~H14/1](EL2,EL3)、キャパ[H10/4~H13/12](GA4,GA6)、クロスロード[H19/2~H22/8](RT1,RT2,RT3,RT4)、ザッツ[H14/2~H19/7](JD1,JD2)、シビック[H12/9~H17/9](EU1,EU2,EU3,EU4,EP3)、[H10/9~H12/9](EK2,EK3,EK4,EK9)、[H13/12~H17/7(ハイブリッド)](ES9)、シビックフェリオ[H12/9~H17/9](ES1,ES2,ES3,ET2)、[H10/9~H12/9](EK2,EK3,EK4,EK5)、ステップワゴン[H17/5~H21/10](RG1,RG2,RG3,RG4)、[H15/6~H17/5](RF3,RF4,RF5,RF6,RF7,RF8)、[H13/4~H15/6](RF3,RF4)、[H11/5~H13/4](RF1,RF2)、ステップワゴンスパーダ[H19/11~H21/10](RG1,RG2,RG3,RG4)、[H15/6~H17/5](RF5,RF6,RF7,RF8)、ストリーム[H15/9~H18/7](RN1RN2,RN3,RN4,RN5)、[H12/10~H15/9](RN1RN2,RN3,RN4)、ゼスト[H20/12~H24/11](JE1,JE2)、[H18/3~H20/12](JE1,JE2)、ゼストスパーク[H20/12~H24/11](JE1,JE2)、[H18/3~H20/12](JE1,JE2)、ドマーニ[H11/1~H12/8](MB3,MB4,MB5)、トルネオ[H9/9~H14/10](CF3,CF4,CF5,CL1,CL3)、バモス[H27/3~H30/5](HJ1,HJ2,HM1,HM2,HM3,HM4)、[H22/8~H27/3](HM1,HM2)、[H13/9~H22/8](HM1,HM2)、[H11/6~H13/9](HM1,HM2)、バモスホビオ[H22/8~H30/5](HM3,HM4)、[H15/4~H22/8](HM3,HM4)、バモスホビオ プロ[H22/8~H30/5](HJ1,HJ2)、[H15/4~H22/8](HJ1,HJ2)、フィット[H13/6~H19/10](GD1,GD2,GD3,GD4)、プレリュード[H10/9~H12/8](BB5,BB6,BB7,BB8)、モビリオ[H16/1~H20/5](GB1,GB2)、[H13/12~H16/1](GB1,GB2)、モビリオスパイク[H16/2~H20/5](GK1,GK2)、[H14/9~H16/2](GK1,GK2)、ライフ[H20/11~H26/4](JC1,JC2)、[H15/9~H20/11](JB5,JB6,JB7,JB8)、[H13/5~H15/9](JB1,JB2,JB3,JB4)、[H10/10~H13/5](JB1,JB2)、ライフダンク[H12/12~H15/9](JB1,JB2,JB3,JB4)、ロゴ[H12/4~H13/6](GA3,GA5)
主な適合車輌型式(スズキ)ワゴンRソリオ[H14/6~H17/8](MA34S,MA64S)、ワゴンRスマイル[R3/9~現在](MX81S,MX91S)、ワゴンRスティングレー[H29/9~現在](MH55S,MH95S)、[H29/2~H29/9](MH55S,MH95S)、[H26/8~H29/1](MH34S,MH44S)、[H24/9~H26/8](MH34S)、[H20/9~H24/9](MH23S)、[H19/2~H20/9](MH22S)、ワゴンR[R2/1~現在](MH85S,MH95S)、[H29/9~R2/1](MH35S,MH55S)、[H29/2~H29/9](MH35S,MH55S)、[H26/8~H29/1](MH34S,MH44S)、[H24/9~H26/8](MH34S)、[H20/9~H24/9](MH23S)、[H17/9~H20/9](MH21S,MH22S)、[H15/9~H17/9](MH21S)、[H14/9~H15/9](MC22S)、[H13/11~H14/9](MC22S)、パレットSW[H21/9~H25/2](MK21S)、パレット[H21/9~H25/2](MK21S)、[H20/1~H21/9](MK21S)、バレーノ[H28/3~R2/7](WB42S)、ハスラー[R2/1~現在](MR52S,MR92S)、[H30/11~R2/1](MR31S,MR41S)、[H29/12~H30/11](MR31S,MR41S)、[H27/12~H29/12](MR31S,MR41S)、[H26/1~H27/12](MR31S,MR41S)、ツイン[H15/1~H17/9](EC22S)、ソリオバンディット[R2/12~現在](MA37S)、[H29/12~R2/12](MA36S,MA46S)、[H27/8~H29/12](MA36S,MA46S)、[H24/6~H27/8](MA15S)、ソリオ[R2/12~現在](MA27S,MA37S)、[H29/12~R2/12](MA26S,MA36S,MA46S)、[H27/8~H29/12](MA26S,MA36S,MA46S)、[H23/1~H27/8](MA15S)、[H17/8~H23/1](MA34S)、セルボ[H18/11~H21/12](HG21S)、スペーシアギア[H30/12~R3/12](MK53S)、スペーシアカスタムZ[H28/12~H29/12](MK42S)、スペーシアカスタム[H29/12~R3/12](MK53S)、[H28/12~H29/12](MK42S)、[H27/5~H28/12](MK42S)、[H25/6~H27/5](MK32S)、スペーシア[H29/12~R3/12](MK53S)、[H28/12~H29/12](MK42S)、[H27/5~H28/12](MK42S)、[H25/3~H27/5](MK32S)、スプラッシュ[H20/10~H26/8](XB32S)、スイフトハイブリッド[H29/7~現在](ZC43S)、スイフトスポーツ[H29/9~現在](ZC33S)、[H23/12~H29/1](ZC32S)、スイフト[H29/1~現在](ZC13S,ZC53S,ZC83S,ZD53S,ZD83S)、[H22/9~H29/1](ZC72S,ZD72S)、[H16/11~H22/9](ZC11S,ZC21S,ZC31S,ZC71S,ZD11S,ZD21S)、[H14/1~H17/5](HT51S,HT81S)、ジムニーシエラ[H30/7~現在](JB74W)、[H14/1~H30/7](JB43W)、ジムニー[H30/7~現在](JB64W)、[H14/1~H30/7](JB23W)、クロスビー[H29/12~現在](MN71S)、グランドエスクード[H14/11~H17/5](TX92W)、キザシ[H21/10~H27/11](RE91S,RF91S)、エリオ[H13/11~H19/7](RA21S,RB21S,RC51S,RD51S)、エブリィワゴン[R1/6~現在](DA17W)、[H27/2~R1/6](DA17W)、[H17/8~H27/2](DA64W)、[H14/11~H17/8](DA62W)、エブリィランディ[H15/1~H17/7](DA32W)、エブリィ[R3/9~現在](DA17V)、[H27/2~R3/9](DA17V)、[H17/8~H27/2](DA64V)、[H14/11~H17/8](DA62V)、エスクード2.4[H27/10~H29/4](TDA4W)、エスクード[H27/10~R3/9](YD21S,YEA1S,YE21S)、[H20/6~H27/10](TDA4W,TDB4W)、[H17/5~H20/6](TD54W,TD94W)、[H14/11~H17/5](TD62W,TL52W)、イグニス[R2/2~現在](FF21S)、[H28/2~R2/2](FF21S)、アルトワークス[H30/12~R3/12](HA36S)、[H27/12~H30/12](HA36S)、アルトターボRS[H27/3~H30/12](HA36S)、アルトエコ[H23/11~H26/12](HA35S)、アルトラパンショコラ[H25/6~H27/6](HE22S)、アルトラパンLC[R4/6~現在](HE33S)、アルトラパン[R4/6~現在](HE33S)、[R1/6~R4/6](HE33S)、[H27/6~R1/6](HE33S)、[H20/11~H27/6](HE22S)、[H14/1~H20/11](HE21S)、アルト[R3/8~R3/12](HA36S)、[R3/12~現在](HA37S,HA97S)、[H30/12~R3/8](HA36S,HA36V)、[H26/12~H30/12](HA36S,HA36V)、[H21/12~H26/12](HA25S,HA25V,HA35S)、[H18/12~H21/12](HA24S,HA24V)、[H16/9~H18/12](HA24S,HA24V)、[H14/4~H16/9](HA23S)、SX4 S-CROSS[H27/2~R2/11](YA22S,YB22S)、SX4[H19/7~H26/11](YA11S,YA41S,YB11S,YB41S,YC11S)、[H18/7~H19/7](YA11S,YA41S,YB11S,YB41S)、MRワゴンWit[H25/7~H28/3](MF33S)、MRワゴン[H23/1~H28/3](MF33S)、[H18/1~H23/1](MF22S)、[H13/12~H18/1](MF21S)、Kei[H13/11~H21/10](HN22S)
車輌型式【シボレー】シボレークルーズ[H15/11~H20/8](HR52S,HR82S)、シボレーMW[H19/11~H22/12](ME34S)
構成部品スピーカー信号入出力コード(20P)
適合メーカースズキ/日産/マツダ/三菱/シボレー/ホンダ
1個
¥8,775
税込¥9,653
9日以内出荷
関連キーワード