長さが調整できるので、中身がガタつかず数種の商品に併用できます。ブロー成形品のため、強くて丈夫で割れにくく、耐油性も兼ね備えています。肉薄のため焼却時の[[二酸化炭素]]発生を最低限度に抑えます。積み重ね可能で、工具整理、保管ケースとして便利です。
用途工具、部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。
色ナチュナル
材質ポリプロピレン(PP)
セット内容本体、フタ
2018年トラスコ掲載ページ10 0838
薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。
通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。
軌道輪形状針状ころ軸受
CSワゴンヨコ型・ハニーケース用樹脂ボックス。
材質P.S-GP樹脂(ポリスチレンGPタイプ)
付属品仕切板1枚付
RoHS指令(10物質対応)対応
ダクトや配線、小物部品取付などに便利な金具です。
穴が連続した溝状のため、自由に位置決めができます。
折り曲げ加工を加えれば、取付困難な場所にも対応できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
・握り部が90°折れ、使わないときは倒せるハンドルです。・ハンドルを倒すときにクリック感(仮保持機構)があります。・ハンドルの断面は握りやすい楕円の形状です。
L88
質量(g)125
P80
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
耐荷重N(kgf)50
耐荷重(N)490
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
・握り部が90°折れ、使わないときは倒せるハンドルです。・ハンドルを倒すときにクリック感(仮保持機構)があります。・ハンドルの断面は握りやすい楕円の形状です。
L128
質量(g)146
P120
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
耐荷重N(kgf)50
耐荷重(N)490
1個
¥4,098
税込¥4,508
4日以内出荷
薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組付けた軸受である。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。
軌道輪形状針状ころ軸受
・握り部が90°折れ、使わないときは倒せるハンドルです。・ハンドルを倒すときにクリック感(仮保持機構)があります。・ハンドルの断面は握りやすい楕円の形状です。
L108
質量(g)136
P100
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
耐荷重N(kgf)50
耐荷重(N)490
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
防錆に優れたSUS304相当品を使用しています。
材質(本体)SCS13(SUS304相当)
種類多角形
色(本体)シルバー
表面処理(本体)電解研磨
材質(取付部)SUS303
1個
¥3,998
税込¥4,398
31日以内出荷
上部リブ構造と全周ツバ付
種類MP型
ひもタイプワンタッチ式
頭囲(cm)55.5~58
材質FRP
ヤッケとセットで着用できるパンツ。
汚れが付きにくい撥水加工です。
用途ペンキ塗り・ワーキング・スポーツに
素材ポリエステル
寸法D(mm)42
寸法C(mm)12
基本動定格荷重(N)14000
基本静定格荷重(N)22800
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4700
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑7000
質量(kg)0.028
タイププレミアムシェル軸受
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥619
税込¥681
6日以内出荷
1個
¥1,040
税込¥1,144
翌々日出荷
材質(本体)ステンレススチール(SCS13)
種類七角形
色(本体)シルバー
表面処理(本体)バフ研磨
材質(取付部)ステンレススチール(SCS13)
材質ABS樹脂
付属品仕切板1枚付
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.05MB)
素材ポリエステル85%、綿15%制菌加工、制電、吸水、防汚効果
RoHS指令(10物質対応)対応
AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR付属品
付属品AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR付属品
対応レンズ・AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR
1個
¥76,980
税込¥84,678
5日以内出荷
スタンダードエレクター・シェルフの機能性を活かした簡易型で抗菌仕様の配膳車です。
HKシリーズはカーテン式ナイロンカバー付き。
RoHS指令(10物質対応)対応
適合トレイサイズ330×330mm
NIKKOR Z 600mm f/4 TC VR S用のかぶせ式レンズフードです。 レンズ標準付属品
対応レンズNIKKOR Z 600mm f/4 TC VR S
1個
¥86,980
税込¥95,678
5日以内出荷
AF-S NIKKOR 400mm f/2.8E FL ED VR・AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR付属品
付属品AF-S NIKKOR 400mm f/2.8E FL ED VR・AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR付属品
1個
¥75,980
税込¥83,578
5日以内出荷
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
マジックタイプ簡単装着、衝撃を緩衝しひざを保護、整備やメンテナンス作業に
仕様●材質:ウレタン、ネオプレン
作業中の泥・風汚れから体をガード。
頭から被るヤッケデザインなので、前立てからの風の侵入を防ぎます。
汚れの付きにくい撥水加工です。
用途ペンキ塗り・ワーキング・スポーツに
素材ポリエステル
仕様●材質(補強金具):ステンレス●表面処理(補強金具):無処理
色ブラック
寸法A(mm)22
材質(ベース)ポリアミド
許容荷重(N[kgf])200(20)
材質(取手)エラストマ
RoHS指令(10物質対応)対応
種類ハンド
繰返し精度(mm)±0.01
使用流体エアー
潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)5~60
スタンダードエレクター・シェルフの機能性を活かした簡易型で抗菌仕様の配膳車です。
HKシリーズはカーテン式ナイロンカバー付き。
棚ピッチ(mm)120
最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)806×767×1148
RoHS指令(10物質対応)対応
適合トレイサイズ330×330mm
AF-S NIKKOR 120-300mm f/2.8E FL ED SR VR、AF-S NIKKOR 180-400mm f/4E TC1.4 FL ED VR付属品
付属品AF-S NIKKOR 120-300mm f/2.8E FL ED SR VR、AF-S NIKKOR 180-400mm f/4E TC1.4 FL ED VR付属品
対応レンズ・AF-S NIKKOR 120-300mm f/2.8E FL ED SR VR・AF-S NIKKOR 180-400mm f/4E TC1.4 FL ED VR
1個
¥68,980
税込¥75,878
5日以内出荷
かぶせフード、AF-S VR Zoom ED 200-400mmF4G(IF)、AF-S VR Nikkor ED 300mm F2.8G(IF)付属品です。
付属品かぶせフード、AF-S VR Zoom ED 200-400mmF4G(IF)、AF-S VR Nikkor ED 300mm F2.8G(IF)付属品です。
1個
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
ヤッケとセットで着用できるパンツ。
裾ゴム絞りストッパー付で調整可能です。
裾回りのパタ付きを抑えます。
汚れが付きにくい撥水加工です。
用途ペンキ塗り・ワーキング・スポーツに
素材ポリエステル
色ホワイト
素材ポリエステル85%、綿15%制菌加工、制電、吸水、防汚効果
RoHS指令(10物質対応)対応
カーボン繊維を織り込み、静電気の発生を嫌う作業でご使用できます。耐熱性・耐切創性に優れ、作業性も良好です。長繊維を使用し、クリーンルーム内でご使用いただけます。(クリーンパックしますとクラス100の環境下でも使用可能です)。
入数(双)1
種別ケブラー耐熱手袋
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ