カテゴリ

  • 農業機械(20)
  • 測定用品(16)
  • メカニカル部品(14)
  • 切削工具(13)
  • 卓上消耗品(8)
  • 作業工具(8)
  • 物流用品(6)
  • 機構部品(6)
  • 家電(6)
  • 制御機器(5)
  • オフィス家具(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 医療(4)
  • 事務用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 電気材料(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全標識(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 研磨材(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hk-30」の検索結果

170件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
かぶせフード HK-30 Nikon(ニコン)かぶせフード HK-30Nikon(ニコン)
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
かぶせフード、AF-S VR Zoom ED 200-400mmF4G(IF)、AF-S VR Nikkor ED 300mm F2.8G(IF)付属品です。
付属品かぶせフード、AF-S VR Zoom ED 200-400mmF4G(IF)、AF-S VR Nikkor ED 300mm F2.8G(IF)付属品です。
弁当容器 バイオデリカ HK 30-31 B RBS リスパック リスパック弁当容器 バイオデリカ HK 30-31 B RBS リスパックリスパック
3,698税込4,068
1袋(100点)
4日以内出荷
商品ご到着後、必ず開封して破損等がないかご確認ください。メーカー欠品時は納期が数週間かかる場合がございます。12月中は特にご注意ください。3仕切タイプの角型の弁当容器。様々なメニューに使用できるシンプルな形状です。※本体のみ、蓋は別売りです。
材質バイオマスプラ寸法(mm)250×130×30質量(g)15
弁当容器 バイオデリカ HK 30-31 B 黒 リスパック リスパック弁当容器 バイオデリカ HK 30-31 B 黒 リスパックリスパック
3,698税込4,068
1袋(100点)
4日以内出荷
3仕切タイプの角型の弁当容器。様々なメニューに使用できるシンプルな形状です。※本体のみ、蓋は別売りです。
材質バイオマスプラ寸法(mm)250×130×30質量(g)15
HK30NV13 軸付砥石 #30 LUKASHK30NV13 軸付砥石 #30LUKAS
489税込538
1本
翌日出荷
ミディアムタイプ。
用途バリ取り、はつり、研磨、溶接継ぎ目仕上げ、穴・ヒビの補修。特殊な砥粒の配合で鋳物研磨に最適。砥粒白色酸化アルミニウム/酸化アルミニウム結合剤ビトリファイド対応材質鋳鉄、耐錆鋼・耐酸鋼・耐熱鋼・鋳鋼軸径(Φmm)6粒度30
片手ハンマー用 交換木柄 オーエッチ工業片手ハンマー用 交換木柄オーエッチ工業(10件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
鉄工作業全般 刻印 ポンチ マークの打込み。
種類ハンマー柄
シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形) NTN(エヌティーエヌ)シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形)NTN(エヌティーエヌ)(84件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から7日以内出荷
薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。 通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。
軌道輪形状針状ころ軸受
片手ハンマー オーエッチ工業片手ハンマーオーエッチ工業(8件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から翌日出荷
鉄工作業全般 刻印 ポンチ マークの打込み。
種類片手ハンマー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)主な用途鉄工作業
ハブボルト HKBハブボルトHKB(18件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1セット(10本)
当日出荷から6日以内出荷
スペーサー使用時など純正ハブボルトが短い時使用します
材質クロームモリブデン鉱/S45CRoHS指令(10物質対応)対応
エターナルN 風呂椅子角HK30 シンカテックエターナルN 風呂椅子角HK30シンカテック
3,298税込3,628
1個
8日以内出荷
自然な風合いと上品な模様の新エターナルシリーズ。以前のエターナルと形は一緒ですが、色味と模様の出かたが違います。)。滑らかな、折り返しのないかたちは、汚れがつきにくく、またカビ防止加工が施されていますので、日々のお手入れが簡単です。)。白地をひきたてる上品な大理石調の模様は、メーカーで創ったオリジナルです。)。Made in Japan (企画・開発・製造まで自社(日本)でおこなっています。)。カラーは浴用施設などでもご利用いただきやすい白をベースにグレー、ブラウンの上品な模様にしています。)。脚の部分に4箇所のすべり止めのゴムが付いていますので、すべりにくく安心です。)。座面の高さは約30cm。身長の高い方でも、無理なく座れるように一般の風呂イスより高めにつくりました。
ミニ高圧油圧シリンダHK-30(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]ミニ高圧油圧シリンダHK-30(基本形)JPN[油圧機器・油圧ホース]
42,063税込46,269
1個
22日以内出荷から35日以内出荷
ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。角形タイプ片ロット形/軽量・スイッチ付タイプ/最高仕様圧力:7MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/クッション無。設置し易い角型シリーズとなります。
用途角形で設置しやすくスイッチ選択も可能、コンパクトクランプ・オートロックなど、広く多くの業界製品にご採用されています。<ご採用事例>。設備機械ワークサポート(金型の固定・クランプ・振動・歪の対策)特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)30タイプ角型シリンダ形式HK最高使用圧力(MPa)7使用作動油石油系作動油最大ストローク(mm)200周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)【サージ】10.5最低作動圧力(MPa)0.3最高使用速度(mm/s)200支持形式基本形
ミニ高圧油圧シリンダHK-30(フート形) JPN[油圧機器・油圧ホース]ミニ高圧油圧シリンダHK-30(フート形)JPN[油圧機器・油圧ホース]
51,175税込56,293
1個
22日以内出荷から35日以内出荷
ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。角形タイプ片ロット形/軽量・スイッチ付タイプ/最高仕様圧力:7MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/クッション無。設置し易い角型シリーズとなります。
用途角形で設置しやすくスイッチ選択も可能、コンパクトクランプ・オートロックなど、広く多くの業界製品にご採用されています。<ご採用事例>。設備機械ワークサポート(金型の固定・クランプ・振動・歪の対策)特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)30タイプ角型シリンダ形式HK最高使用圧力(MPa)7使用作動油石油系作動油最大ストローク(mm)200周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)【サージ】10.5最低作動圧力(MPa)0.3最高使用速度(mm/s)200支持形式軸方向フート形
ミニ高圧油圧シリンダHK-30(クレビス形) JPN[油圧機器・油圧ホース]ミニ高圧油圧シリンダHK-30(クレビス形)JPN[油圧機器・油圧ホース]
45,588税込50,147
1個
22日以内出荷から35日以内出荷
ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。角形タイプ片ロット形/軽量・スイッチ付タイプ/最高仕様圧力:7MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/クッション無。設置し易い角型シリーズとなります。
用途角形で設置しやすくスイッチ選択も可能、コンパクトクランプ・オートロックなど、広く多くの業界製品にご採用されています。<ご採用事例>。設備機械ワークサポート(金型の固定・クランプ・振動・歪の対策)特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)30タイプ角型シリンダ形式HK最高使用圧力(MPa)7使用作動油石油系作動油最大ストローク(mm)200周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)【サージ】10.5最低作動圧力(MPa)0.3最高使用速度(mm/s)200支持形式一山クレビス形
シェル形針状ころ軸受 INAシェル形針状ころ軸受INA(22件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニ高圧油圧シリンダHK-30(ロッド側フランジ形) JPN[油圧機器・油圧ホース]ミニ高圧油圧シリンダHK-30(ロッド側フランジ形)JPN[油圧機器・油圧ホース]
45,000税込49,500
1個
22日以内出荷から35日以内出荷
ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。角形タイプ片ロット形/軽量・スイッチ付タイプ/最高仕様圧力:7MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/クッション無。設置し易い角型シリーズとなります。
用途角形で設置しやすくスイッチ選択も可能、コンパクトクランプ・オートロックなど、広く多くの業界製品にご採用されています。<ご採用事例>。設備機械ワークサポート(金型の固定・クランプ・振動・歪の対策)特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)30タイプ角型シリンダ形式HK最高使用圧力(MPa)7使用作動油石油系作動油最大ストローク(mm)200周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)【サージ】10.5最低作動圧力(MPa)0.3最高使用速度(mm/s)200支持形式ロッド側フランジ形
ミニ高圧油圧シリンダHK-30(ロッド側トラニオン形) JPN[油圧機器・油圧ホース]ミニ高圧油圧シリンダHK-30(ロッド側トラニオン形)JPN[油圧機器・油圧ホース]
50,888税込55,977
1個
22日以内出荷から35日以内出荷
ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。角形タイプ片ロット形/軽量・スイッチ付タイプ/最高仕様圧力:7MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/クッション無。設置し易い角型シリーズとなります。
用途角形で設置しやすくスイッチ選択も可能、コンパクトクランプ・オートロックなど、広く多くの業界製品にご採用されています。<ご採用事例>。設備機械ワークサポート(金型の固定・クランプ・振動・歪の対策)特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)30タイプ角型シリンダ形式HK最高使用圧力(MPa)7使用作動油石油系作動油最大ストローク(mm)200周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)【サージ】10.5最低作動圧力(MPa)0.3最高使用速度(mm/s)200支持形式ロッド側トラニオン形
チェンスリング HK030A_トリガーキット KITO(キトー)チェンスリング HK030A_トリガーキットKITO(キトー)
2,298税込2,528
1個
13日以内出荷
適合機種HJ030A名称トリガーキット HJT030図解No1
OKホース ヤマト産業OKホースヤマト産業(5件のレビュー)
62,980税込69,278
1セット
当日出荷
軽量・柔軟性にすぐれ、取扱いが楽。 ワンタッチ脱着カプラ付。
用途酸素・アセチレンガス用ホース径(Φmm)5保証耐圧力(MPa)1.5カプラータイプ小池付属品ホース装着済(SA-1・2、PA-1・2)、付属(SR-1・2、PT-1・2)仕様小池・日東ミニコック種別コック式
消防標識 TRUSCO消防標識TRUSCO
539税込593
1枚
当日出荷
責任者名を直接書き込めるタイプのプレートです。裏面にはテープが付いているため、貼りつけての表示が可能です。
取付方式テープ材質塩化ビニール質量(g)42取付け方法裏面両面テープ付縦(mm)300横(mm)100
ポケットコート 久冨勝ポケットコート久冨勝(1件のレビュー)
399税込439
1着
当日出荷
簡易のレイン+CR10:DG11コートです。 コンパクトなので容易に携帯できます。
用途雨天時の野外作業仕様フード付き材質ポリ塩化ビニール100%クリア品番HK3000機能防水
コレット NSK(ナカニシ)コレットNSK(ナカニシ)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
コレットです。スピンドル用アクセサリです。
全長(mm)21質量(g)9.4
ゴミ袋 ポリ袋 結べますよ ケミカルジャパンゴミ袋 ポリ袋 結べますよケミカルジャパン
319税込351
1袋(20枚)
当日出荷
結びやすく持ちやすい取っ手のついた便利なポリ袋手さげ式だから引っかけて使用できます。 強化フィルム使用で丈夫で破れにくいです。容量いっぱい詰めても口閉めが簡単です。
材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド両側シール形) NTN(エヌティーエヌ)シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド両側シール形)NTN(エヌティーエヌ)(37件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から6日以内出荷
薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組付けた軸受である。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。
軌道輪形状針状ころ軸受
PPベルト専用金具 TRUSCOPPベルト専用金具TRUSCO(1件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
簡単にPPベルトをしっかり結束できる専用金具です。
用途PPベルト専用金具。表面処理ニッケルメッキ仕上げ
ヒューズホルダー ELPAヒューズホルダーELPA(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
定格:AC250V 10A以下 20mm パネル取付タイプ 取付穴径Φ13.1
種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×10
平ロープ紅白(両端ループ加工) アサヒ (引越)平ロープ紅白(両端ループ加工)アサヒ (引越)
23,980税込26,378
1セット(5巻)
当日出荷から7日以内出荷
赤ラインの綿系平ロープ(両端ループ) 滑りにくく、手にしっくりくる平ロープです。
材質TC混紡厚さ(mm)3.5破断強度(kg)約300
ステンレス片手ハンマー オーエッチ工業ステンレス片手ハンマーオーエッチ工業(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1本
翌日出荷から3日以内出荷
種類片手ハンマー材質(頭)SUS304材質(柄部)主な用途機械の組立・修理
HK-20J用ウエッジ・替刃 北興HK-20J用ウエッジ・替刃北興
13,980税込15,378
1個
当日出荷
ハンドナッター用交換部品(替刃)です。
材質スチール製
稔唐草 波形焼物皿 千羽鶴印(エンテック)稔唐草 波形焼物皿千羽鶴印(エンテック)
949税込1,044
1個
3日以内出荷
古式豊かな伝統的な絵
材質メラミン樹脂形状角皿高さ(mm)23短辺(mm)135長辺(mm)198
配膳車 HKシリーズ ERECTA(エレクター)配膳車 HKシリーズERECTA(エレクター)
209,800税込230,780
1台
3日以内出荷
スタンダードエレクター・シェルフの機能性を活かした簡易型で抗菌仕様の配膳車です。 HKシリーズはカーテン式ナイロンカバー付き。
RoHS指令(10物質対応)対応適合トレイサイズ330×330mm
標準ハイトゲージ SK(新潟精機)標準ハイトゲージSK(新潟精機)(3件のレビュー)
43,980税込48,378
1個
当日出荷から15日以内出荷
目盛読み取り用拡大レンズ付です(3倍ガラスレンズ)。 微動送りでバーニヤ送りの微調整ができます。 ダイヤルインジケータ取り付け用専用ホルダ付です。
用途高さ測定。 ケガキ作業。付属品ダイヤルインジケータホルダ、スクライバクランプ、スクライバ、拡大レンズ材質スクライバ:先端超硬チップ、本尺・バーニヤ:ステンレス表示形式アナログ主な用途金型、治工具の測定やケガキ作業にスライダの微動上下量(mm)8材質(ベース)鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●本尺移動による0点調整機能で長期使用が可能です。●本尺移動装置により本尺の移動と調整が楽にできます。●目盛の読み取りが楽な拡大レンズ付(3倍拡大レンズ)です。●微動送りでバーニヤ送りの微調整ができます。●スクライバ先端超硬チップ付です。●ダイヤルインジケータ使用の場合、付属のホルダをご利用ください。●ステンレス製で、防錆処理が簡単です。商品タイプ本体
リニアクランパ・ズィー HK NBK(鍋屋バイテック会社)リニアクランパ・ズィー HKNBK(鍋屋バイテック会社)
41,980税込46,178
1個
当日出荷から37日以内出荷
Amacho ホルダー式精密刻印 フルセット 3.0mm 尼崎彫刻工業Amacho ホルダー式精密刻印 フルセット 3.0mm尼崎彫刻工業
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
専用ホルダーに複数の刻印ピースを差し込むことができ、連続文字が一度に打刻できます。
用途金属への複数桁刻字文字高(mm)3.0仕様専用ホルダー使用タイプトラスコ品番509-7801セット内容数字各3本、英字各1本、記号9種「&×+-().・/」各1本、スペーサー5本、合計70本組、ホルダー1型、木箱材質合金工具鋼(全体焼き入れ)質量(kg)1.1桁数10(2型ホルダー使用時5桁※オプション)文字ピッチ(mm)3.0
ホルダー式精密刻印 TRUSCOホルダー式精密刻印TRUSCO
59,980税込65,978
1組
翌々日出荷
精度と耐久性に自信。材質は合金工具鋼を使用。(SKS相当)。刻印の差換えはワンタッチ。シャンク部がΦ25mmなのでプレスにも使用可。
セット内容0~9×各3PA~Z×各1P/、-、+、×、・、,、(、)、&×各1Pスペーサー(無地)×5P 計70本。ホルダー1ヶ材質合金工具鋼(SKS相当)
コレット CHKグループ NSK(ナカニシ)コレット CHKグループNSK(ナカニシ)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から34日以内出荷
消防標識 TRUSCO消防標識TRUSCO(1件のレビュー)
219税込241
1枚
当日出荷
責任者名を差し込めるタイプのプレートです。裏面にはテープが付いているため、貼りつけての表示標示がも可能です。
材質ペット樹脂厚さ(mm)1質量(g)8タイプ標識取付方式テープ縦(mm)100横(mm)30取付け方法裏面両面テープ付・記名用紙付
エコひも 宮島化学工業エコひも宮島化学工業
449税込494
1巻
翌々日出荷
炭酸カルシウム配合。焼却時の燃焼カロリを低カロリーに抑える。炭酸カルシウムが吸水性を高め紫外線などによる自然劣化を促進
ハンドナッター 北興ハンドナッター北興
259,800税込285,780
1台
3日以内出荷
小型で軽量、狭いスペースでもフランジから外れないナットを素早く切断します。
用途錆や焼付きによって外れなくなったナットの切断に材質スチール
スーパー雷サージ付トリプルタップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)スーパー雷サージ付トリプルタップYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
899税込989
1個
当日出荷
大きな雷でも安心の13000V対応雷サージフィルターで接続機器を保護します。 3方向に電源を分配します。 コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
プラグ形状2Pコンセント形状2P機能雷サージフィルター、トラッキング火災予防絶縁カバー付質量(g)38コンセント個数3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×42×44定格入力(W)合計1500まで(125V15A)RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)13000制限電圧(V)500
L型クランプ LincL型クランプLinc
1,598税込1,758
1丁
4日以内出荷
用途溶接作業・機械加工・日曜大工などの仮止め、固定、接合に。材質本体:カーボン鋼・ハンドル:PVCフトコロの深さ(mm)80
シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド複列タイプ) NTN(エヌティーエヌ)シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド複列タイプ)NTN(エヌティーエヌ)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
軌道輪形状針状ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数複列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼