ミニ高圧油圧シリンダHK-30(ロッド側トラニオン形)

ミニ高圧油圧シリンダHK-30(ロッド側トラニオン形) - JPN[油圧機器・油圧ホース]

ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。
【製品の仕様】
角形タイプ片ロット形/軽量・スイッチ付タイプ/最高仕様圧力:7MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/クッション無
設置し易い角型シリーズとなります。

用途
角形で設置しやすくスイッチ選択も可能、コンパクトクランプ・オートロックなど、広く多くの業界製品にご採用されています。
<ご採用事例>
設備機械ワークサポート(金型の固定・クランプ・振動・歪の対策)特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、その他。
シリンダ内径(Φmm)
30
タイプ
角型シリンダ
形式
HK
最高使用圧力(MPa)
7
使用作動油
石油系作動油
最大ストローク(mm)
200
周囲温度および使用流体温度(℃)
-10~60
許容圧力(MPa)
【サージ】10.5
最低作動圧力(MPa)
0.3
最高使用速度(mm/s)
200
支持形式
ロッド側トラニオン形
内容量
1個
関連資料:(0.2MB) (0.12MB)取扱説明書:(1.05MB)
注意
※・カタログ内のモデル番号に沿って、製品の選択願います。
※・先端金具(T形:一山クレビス/Y形:二山クレビス)「単体での販売(お客様装着)」となります。
※・製品のご使用時は、「取扱説明書」のご確認の上ご使用をお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全18種類を絞り込む
ストローク(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ストローク
接点
コード長さ(m)
耐圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82019905HK-1TA30×100-SB201100100無接点1(検査圧力)10.5
¥76,000
¥68,388
¥75,227(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82020350HK-1TA30×100-SB091100100有接点1(検査圧力)31.5
¥74,000
¥66,613
¥73,274(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82020578HK-1TA30×25-SB2012525無接点1(検査圧力)10.5
¥67,800
¥60,888
¥66,977(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82020779HK-1TA30×50-SB2015050無接点1(検査圧力)10.5
¥70,800
¥63,525
¥69,878(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82020849HK-1TA30×150-SO150150--(検査圧力)10.5
¥71,300
¥63,975
¥70,373(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82021856HK-1TA30×200-SB091200200有接点110.5
¥86,500
¥77,800
¥85,580(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82021890HK-1TA30×150-SB201150150無接点110.5
¥82,300
¥73,975
¥81,373(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82022599HK-1TA30×25-SO2525--10.5
¥56,500
¥50,888
¥55,977(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82023125HK-1TA30×200-SB201200200無接点110.5
¥88,500
¥79,563
¥87,519(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82024541HK-1TA30×75-SB0917575有接点110.5
¥71,300
¥64,113
¥70,524(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82024699HK-1TA30×50-SO5050--10.5
¥59,500
¥53,525
¥58,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82025749HK-1TA30×75-SB2017575無接点110.5
¥73,300
¥65,888
¥72,477(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82025907HK-1TA30×200-SO200200--10.5
¥77,500
¥69,563
¥76,519(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82026056HK-1TA30×100-SO100100--10.5
¥65,000
¥58,388
¥64,227(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82026178HK-1TA30×150-SB091150150有接点110.5
¥80,300
¥72,213
¥79,434(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82027176HK-1TA30×75-SO7575--10.5
¥62,000
¥55,888
¥61,477(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82028488HK-1TA30×25-SB0912525有接点110.5
¥65,800
¥59,113
¥65,024(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82028655HK-1TA30×50-SB0915050有接点110.5
¥68,800
¥61,763
¥67,939(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする