ミニ高圧油圧シリンダHK-30(クレビス形)

ミニ高圧油圧シリンダHK-30(クレビス形) - JPN[油圧機器・油圧ホース]

ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。
【製品の仕様】
角形タイプ片ロット形/軽量・スイッチ付タイプ/最高仕様圧力:7MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/クッション無
設置し易い角型シリーズとなります。

用途
角形で設置しやすくスイッチ選択も可能、コンパクトクランプ・オートロックなど、広く多くの業界製品にご採用されています。
<ご採用事例>
設備機械ワークサポート(金型の固定・クランプ・振動・歪の対策)特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、その他。
シリンダ内径(Φmm)
30
タイプ
角型シリンダ
形式
HK
最高使用圧力(MPa)
7
使用作動油
石油系作動油
最大ストローク(mm)
200
周囲温度および使用流体温度(℃)
-10~60
許容圧力(MPa)
【サージ】10.5
最低作動圧力(MPa)
0.3
最高使用速度(mm/s)
200
支持形式
一山クレビス形
内容量
1個
関連資料:(0.2MB) (0.12MB)取扱説明書:(1.05MB)
注意
※・カタログ内のモデル番号に沿って、製品の選択願います。
※・先端金具(T形:一山クレビス/Y形:二山クレビス)「単体での販売(お客様装着)」となります。
※・製品のご使用時は、「取扱説明書」のご確認の上ご使用をお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全18種類を絞り込む
ストローク(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ストローク
接点
コード長さ(m)
耐圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82019616HK-1CA30×200-SB201200200無接点1(検査圧力)31.5
¥82,500
¥74,263
¥81,689(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82019948HK-1CA30×25-SB0912525有接点1(検査圧力)10.5
¥60,000
¥53,825
¥59,208(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82020079HK-1CA30×150-SB091150150有接点1(検査圧力)31.5
¥74,300
¥66,763
¥73,439(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82021217HK-1CA30×50-SO5050--(検査圧力)10.5
¥53,800
¥48,388
¥53,227(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82021251HK-1CA30×150-SB201150150無接点1(検査圧力)10.5
¥76,300
¥68,525
¥75,378(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82021540HK-1CA30×100-SB201100100無接点1(検査圧力)10.5
¥70,300
¥63,088
¥69,397(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82022030HK-1CA30×100-SO100100--10.5
¥59,000
¥53,088
¥58,397(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82022161HK-1CA30×75-SO7575--10.5
¥56,300
¥50,588
¥55,647(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82022669HK-1CA30×200-SO200200--10.5
¥71,500
¥64,263
¥70,689(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82023588HK-1CA30×50-SB0915050有接点110.5
¥63,000
¥56,613
¥62,274(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82024751HK-1CA30×50-SB2015050無接点110.5
¥65,000
¥58,388
¥64,227(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82025469HK-1CA30×75-SB2017575無接点110.5
¥67,500
¥60,588
¥66,647(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82026397HK-1CA30×200-SB091200200有接点110.5
¥80,800
¥72,500
¥79,750(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82026546HK-1CA30×75-SB0917575有接点110.5
¥65,500
¥58,825
¥64,708(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82027079HK-1CA30×150-SO150150--10.5
¥65,000
¥58,525
¥64,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82027551HK-1CA30×25-SO2525--10.5
¥50,800
¥45,588
¥50,147(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82027587HK-1CA30×25-SB2012525無接点110.5
¥61,800
¥55,588
¥61,147(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82028095HK-1CA30×100-SB091100100有接点110.5
¥68,300
¥61,325
¥67,458(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする