ミニ高圧油圧シリンダHK-30(基本形)

ミニ高圧油圧シリンダHK-30(基本形) - JPN[油圧機器・油圧ホース]

ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。
【製品の仕様】
角形タイプ片ロット形/軽量・スイッチ付タイプ/最高仕様圧力:7MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/クッション無
設置し易い角型シリーズとなります。

用途
角形で設置しやすくスイッチ選択も可能、コンパクトクランプ・オートロックなど、広く多くの業界製品にご採用されています。
<ご採用事例>
設備機械ワークサポート(金型の固定・クランプ・振動・歪の対策)特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、その他。
シリンダ内径(Φmm)
30
タイプ
角型シリンダ
形式
HK
最高使用圧力(MPa)
7
使用作動油
石油系作動油
最大ストローク(mm)
200
周囲温度および使用流体温度(℃)
-10~60
許容圧力(MPa)
【サージ】10.5
最低作動圧力(MPa)
0.3
最高使用速度(mm/s)
200
支持形式
基本形
内容量
1個
関連資料:(0.2MB) (0.12MB)取扱説明書:(1.05MB)
注意
※・カタログ内のモデル番号に沿って、製品の選択願います。
※・先端金具(T形:一山クレビス/Y形:二山クレビス)「単体での販売(お客様装着)」となります。
※・製品のご使用時は、「取扱説明書」のご確認の上ご使用をお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全18種類を絞り込む
ストローク(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ストローク
接点
コード長さ(m)
耐圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82019790HK-1ST30×200-SB091200200有接点1(検査圧力)10.5
¥76,800
¥68,975
¥75,873(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82020045HK-1ST30×25-SB0912525有接点1(検査圧力)10.5
¥56,000
¥50,300
¥55,330(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82020386HK-1ST30×150-SB201150150無接点1(検査圧力)10.5
¥72,300
¥65,000
¥71,500(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82020526HK-1ST30×50-SB0915050有接点1(検査圧力)10.5
¥59,000
¥52,938
¥58,232(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82020630HK-1ST30×25-SO2525--(検査圧力)24
¥46,800
¥42,063
¥46,269(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82021531HK-1ST30×75-SO7575--(検査圧力)31.5
¥52,300
¥47,063
¥51,769(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82021969HK-1ST30×100-SB091100100有接点110.5
¥64,000
¥57,650
¥63,415(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82022581HK-1ST30×150-SB091150150有接点110.5
¥70,300
¥63,238
¥69,562(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82022651HK-1ST30×75-SB2017575無接点110.5
¥63,500
¥57,063
¥62,769(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82022791HK-1ST30×50-SO5050--10.5
¥49,800
¥44,713
¥49,184(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82023116HK-1ST30×100-SB201100100無接点110.5
¥66,000
¥59,413
¥65,354(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82023859HK-1ST30×50-SB2015050無接点110.5
¥61,000
¥52,063
¥57,269(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82024236HK-1ST30×75-SB0917575有接点110.5
¥61,500
¥55,300
¥60,830(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82026607HK-1ST30×25-SB2012525無接点110.5
¥58,000
¥52,063
¥57,269(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82027621HK-1ST30×200-SO200200--10.5
¥67,500
¥60,738
¥66,812(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82027849HK-1ST30×150-SO150150--10.5
¥61,300
¥55,000
¥60,500(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82028795HK-1ST30×200-SB201200200無接点110.5
¥78,800
¥70,738
¥77,812(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82028820HK-1ST30×100-SO100100--10.5
¥55,000
¥49,413
¥54,354(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする