644件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MAC8(マックエイト)HK-5-G-B BLUE
RoHS
仕様絶縁あり 材質(本体)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,140 税込3,454
翌々日出荷

模型制作に使いやすいアクリル棒です 模型素材・アクリル板接着剤の補強材 アクリル板加工のための補助材料です
1個
198 税込218
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。
PTI(トラッキング特性)175
1個
特価
2,390 税込2,629
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (516種類の商品があります)

シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形) NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。 通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。
軌道輪形状針状ころ軸受
1個
特価
799 税込879
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

ノンクロム塗装を施しており、強度。耐摩耗に優れています。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ロープの外れ防止と構造物への引っ掛かり防止ができます。 眼環部を大きめのR(アール)にすることにより、ロープへのダメージが軽減できます。
用途玉掛用、吊索用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

報商製作所TOPFIXホースバンド
RoHS
オールSUS304製にて耐久性を実現
材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ドイツ ゾーリンゲン製。 刃折れ線付きフック刃。
適合機種フックL、ヘラフック、大(L刃)使用機能全種対応 トラスコ品番325-8718 全長(mm)105 質量(g)47 刃幅(mm)18 刃厚(mm)0.38
1箱(5枚)
719 税込791
当日出荷

普通紙と厚紙用の2種類の刃で事務作業に便利です。
材質ハンドル:ABS、刃:ステンレススチール 質量(g)17(包装資材含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18×180×6.5 アズワン品番65-0480-85 刃渡り(mm)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷


材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状針状ころ軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
689 税込758
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

ボス部には加工しやすいように5mmのセンター穴が空いています。
材質(本体)FC200 材質(取付部)FC200 取付部丸穴 種類六角形 穴径(Φmm)5 表面処理(本体)クロムメッキ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

設置後も手軽に角度変更が可能なので、使い方にあった竿高さが選べます。 竿を挿したまますべての動作が可能で操作性抜群です。
種類壁付型 仕様3段活用(斜め上使用/水平使用/斜め下使用)+アーム下折れ 付属品六角コーチスクリュー(Φ8×90)2本(平座金あり) 材質(本体)アルミダイカスト/焼付塗装、(スペーサー)耐候・耐摩耗性樹脂、(金属・ネジ類)ステンレス 許容荷重(kg)(目安)30 取付厚(mm)14
1本
6,298 税込6,928
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

洗濯して繰り返して使えるので経済的! 風合いの良い綿100%薄手生地を使用!
用途塗装・ガーデニング・各種清掃作業に ネイビー 仕様胸部ファスナー付ポケット、腰部ポケット。ズレ下がり防止紐、裾ゴム セット内容上下 混率(%)綿100(薄手) 股下(cm)80 袖丈(cm)53
1着
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液体研磨剤 ヤナセ(柳瀬) 動画あり
用途別に8種類そろえました。 柔らかい布に本品を適量につけて、指先でこするようにして磨いてください。 羽布ホイールなどに本品をつけて磨くと、いっそう美しい仕上げ面が得られます。
1本(100g)
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

力を活かすフォルム。 指にやさしい大きなプッシャー。 とじ位置が狙いやすい先端形状 玉入れしやすい広い装てん口 2種類の球が使えるデュアル機能
綴じ枚数中玉:最大約40枚、中厚玉:最大約55枚 仕様クリップ玉装填数/8個 適合クリップ/HK-P550、HK-P400K ブルー 質量(g)68 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)126×33×30 アズワン品番65-0487-11 グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応
1個
559 税込615
当日出荷

材質(車輪)ゴム車輪(ベアリング入) 形状固定車 荷重種別重荷重 タイプ重荷重用 ストッパーなし 偏心E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン車輪(ベアリング入) 形状固定車 荷重種別重荷重 タイプ重荷重 ストッパーなし 偏心E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

篠原電機アングルホルダー
RoHS
材質鋼板製 仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理
1袋(10個)
2,898 税込3,188
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

綿100%で通気性・着心地がよく、吸汗性に優れています。
材質綿100% 袖丈(cm)50 股下(cm)80
1個
2,400 税込2,640
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組付けた軸受である。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。
軌道輪形状針状ころ軸受
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

中身が透けて見えるタイプ。
材質HDPE 半透明 ブロック有 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(100枚)
特価
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


大洋製器工業スイベルフック バネ付
RoHS
スイベル付なので、吊荷の回転が防げます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製でサビに強いです。
用途玉掛け作業用ステンレスフックとして。 仕様外れ止め金具付 材質ステンレス
1個
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロープの外れ防止と構造物への引っかかり防止ができます。 眼環部を大きめのR(アール)にすることにより、ロープへのダメージが軽減できます。
用途玉掛け・吊索用 仕様ラッチ付 トラスコ品番753-1753 材質特殊合金鋼 質量(kg)3.85 寸法L(mm)185.5 寸法H(mm)272.5 寸法D(mm)50 寸法C(mm)60 安全率5倍
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

簡単にPPベルトをしっかり結束できる専用金具です。
用途PPベルト専用金具。 表面処理ニッケルメッキ仕上げ
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バイオマスプラスチックとは、原料に植物資源を用いることでCO2排出量を減らすことができます。地球温暖化の抑制、化石資源の使用縮減を進め、地球環境の保全に繋がる再生可能資源です。バイオマスプラスチックを使用したレジ袋を商品化いたしました。
材質HDPE/バイオマスプラ 半透明 タイプブロック有/薄手 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1冊(100枚)
829 税込912
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

専用ホルダーに複数の刻印ピースを差し込むことができ、連続文字が一度に打刻できます。
用途金属への複数桁刻字 文字高(mm)5.0 仕様専用ホルダー使用タイプ トラスコ品番509-7746 セット内容数字各3本、英字各1本、記号9種「&×+-().・/」各1本、スペーサー5本、合計70本組、ホルダー1型、木箱 材質合金工具鋼(全体焼き入れ) 質量(kg)1.3 桁数7(2型ホルダー使用時3桁※オプション) 文字ピッチ(mm)4.28
1個
69,980 税込76,978
翌日出荷

1パック
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)強化ナイロン(ベアリング入り) 形状固定車 荷重種別重荷重 タイプ重荷重 ストッパーなし 偏心E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(50枚)
708 税込779
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ERECTA(エレクター)配膳車 HKシリーズ
RoHS
スタンダードエレクター・シェルフの機能性を活かした簡易型で抗菌仕様の配膳車です。 HKシリーズはカーテン式ナイロンカバー付き。
RoHS指令(10物質対応)対応 適合トレイサイズ330×330mm
1台
269,800 税込296,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

発泡ポリエチレンの柔らかな素材で、コーナー部分を守ります。カッターで簡単にカットできます。
用途出隅、什器の角などの突出している部分に。 形状L字型 オレンジ 材質ポリエチレン(PE) 厚さ(mm)8 トラスコ品番482-0282 幅(mm)50 質量(g)60 取付方式貼付タイプ(両面テープ別売) 長さ(m)1.7
1袋(2本)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

1枚
5,998 税込6,598
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パンチングパネルに取り付けて、ドライバーの整理に最適です。
用途ドライバーの整理に。 トラスコ品番244-6332 材質スチール(ニッケルメッキコーティング) 幅(mm)396 高さ(mm)58.5 品名ドライバーホルダー(12本掛け) 奥行(mm)37.5 ホルダー数12 最大積載量(kg/個)5
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷

1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工場内の部品、伝票、カード、テープなどの小物の整理に便利です。
材質(本体)スチール 間口(mm)842 材質(引出し)ポリスチレン樹脂 均等積載量(kg/段)60
1台
219,800 税込241,780
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)