お手持ちのハンコを入れるだけで、そのまま連続捺印できる、ワンタッチ式印鑑に早変わり!
添9~12mmの印鑑に対応。添付の「回り止めシール」を貼れば、9ミリの丸印・小判印もきっちり固定できます。
指先で軽く回すだけで印高を調節できます。
位置合わせガイドで正確捺印。
ひとつの朱肉カートリッジで約500回連続捺印。
ボタンひとつで、スライド部分をロック。
横にスライドするだけで、簡単にカートリッジの着脱ができます。
ボディ上部にストラップ穴つき。
適合9~12mmの印鑑
質量(g)18
寸法(縦×横×高さ)(mm)25.1×20.6×96
詰め替えインクHLS-252、HLS-200
こんなお得な商品も!
六角棒レンチ ロングボールポイント
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。
形状L型
タイプロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
鋼板などの金属壁面に取り付けて簡易仮設照明に。
仕様グローブバイブ径Φ60・Φ55用マグネットホルダー1個入
質量(kg)0.22
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
最大25°の斜め回転作業ができるので、狭く奥深い箇所にあるねじの締緩作業が容易です。本締めに使用できる独自の新設計。特殊合金鋼の採用により、耐摩耗性ねじり強さが向上しました。高級硬質クロームメッキ仕上げにより、手触りが良く、美しく錆びにくくなっています。
種別ミリ
形状L型
タイプロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
質量(g)50
適合ベルト幅(mm)50
本締めに使用できるよう独自の新設計。材料も特殊合金鋼の採用により耐磨耗性、ねじり強さが向上しました。
先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。
先端形状ボールポイント
サイズ規格ミリ
こんなお得な商品も!
六角棒レンチ ボールポイント
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
本締めに使用できるよう独自の新設計。材料も特殊合金鋼の採用により耐磨耗性、ねじり強さが向上しました。 オリジナルプラスチックホルダーにより、持ち運びや工具管理に便利です。 先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
トラスコ品番373-5010
セット内容二面幅(長辺×短辺)mm:1.5(53.5×13.5)、2(60×14)、2.5(62.5×17.5)、3(68×23)、4(76×29)、5(85×33)、6(96×38)、8(108×44)、10(122×50)、ホルダー
質量(g)250
1セット(9本組)
¥8,098
税込¥8,908
当日出荷
最大25°の斜め回転作業ができるので、狭く奥深い箇所にあるねじの締緩作業が容易です。本締めに使用できる独自の新設計。特殊合金鋼の採用により、耐摩耗性ねじり強さが向上しました。高級硬質クロームメッキ仕上げにより、手触りが良く、美しく錆びにくくなっています。
形状L型
先端形状ボールポイント付
サイズ規格インチ
狭いところに便利な先細タイプ。
用途曲げる・掴む作業に
先端先細
サイズ(mm)120
バネ有り(片側固定構造)
材質MARUTOLOYⅠ
全長(mm)124
質量(g)60
寸法A(mm)124
寸法D(mm)6
寸法B(mm)28.5
寸法C(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
最大25°の斜め回転作業ができるので、狭く奥深い箇所にあるねじの締緩作業が容易です。
本締めに使用できる独自の新設計。
特殊合金鋼の採用により、耐摩耗性ねじり強さが向上しました。
高級硬質クロームメッキ仕上げにより、手触りが良く、美しく錆びにくくなっています。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格インチ
形状L型
タイプスタンダード
トラスコ品番373-5036
セット内容・ハイグレードボールポイントL型スタンダード六角棒レンチ(インチサイズ)(HLD200-1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8)ホルダー
質量(g)235
1セット(9本組)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
車内にタブレットPCを固定できる、タブレットスタンドです。
助手席のシートレールのボルトを使用して取り付けます。
各関節の調節が可能で、アームの高さや角度、トレーの角度などを調節することができます。
アーム最下部のストッパーを緩めることで、アーム部分をワンタッチで取外すことができます。
取外したアーム部はコンパクトに折り畳むことができます。
ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。
セット内容アーム×1、タブレットホルダー×1、アジャスター×1、ジョイントピン×1、L型ストッパー×2、V型ストッパー×3、シートレール取付用ブラケット3種×各1、プレート×1、ノブ×1、キャップ×1、保護シート(5枚)×1、ナット(大)×1、ナット(小)×1、スプリングワッシャー×1、六角レンチ×1、スパナ×1
使用工具スパナ(12mm)、手袋
耐荷重(kg)約2/運転時、約2.5/静止時
取付場所シートレール
固定方法5つのクリップで挟んで固定
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
最大25°の斜め回転作業ができるので、狭く奥深い箇所にあるねじの締緩作業が容易です。本締めに使用できる独自の新設計。特殊合金鋼の採用により、耐摩耗性ねじり強さが向上しました。高級硬質クロームメッキ仕上げにより、手触りが良く、美しく錆びにくくなっています。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格インチ
形状L型
タイプスタンダード
6 mm インターフェイスリレーの Idec RV8 シリーズは、汎用リレー要件に適したコンパクトなソリューションです。ソリッドステートモデルで使用できるようになった RV8 シリーズインターフェイスリレーは、 PLC や電子システム、産業オートメーション、パネルメーカー、アセンブリマシン用途、及びコンパクトなスペースに高スイッチング機能を必要とするその他の用途に最適です。クラス I 、ディビジョン 2 、クラス I 、ゾーン 2 の危険場所オプション ソリッドステートリレータイプもあります RoHS対応 UL/c-UL 認定
仕様取り付けタイプ = DINレールシリーズ = RV8
電圧(V)【コイル】DC24
接点構成SPDT
RoHS指令(10物質対応)対応
復帰電圧7%以上(初期値)[動作特性(定格値に対してat23℃)]
最小適合負荷DC6V・10mA(参考値)
最大許容電圧(V)110%[動作特性(定格値に対してat23℃)]
最小動作電圧90%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat23℃)]
定格負荷電圧:AC250V・DC30V、抵抗負荷:6A、[誘導負荷]B300:AC240V 1.5A・R300:DC250V 0.11A(Pilot duty)
接点最大許容電圧(V)AC400/DC125
接点最大許容電流(A)6
接点最大許容電力(VA)抵抗負荷:AC1500・DC180W、[誘導負荷]B300:AC360・R300:DC28(Pilot duty)
耐久性、セキュリティ性の高い、タブレットホルダーです。
耐荷重は3kgで、重く厚みのある産業用タブレットの設置に最適です。
直径40mm以下の円柱に取付け可能です。
タブレットホルダーには鍵が付いており、また、ブラケットも付属のしめつけキャップでボルトを緩めないと外れない構造で、 セキュリティ性の高い仕様です。
セット内容タブレットホルダー、ブラケット、マウント、しめつけキャップ、六角レンチ、鍵×2、取扱説明書
材質タブレットホルダー/強化ナイロン、ブラケット/アルミ合金+強化ナイロン、マウント/アルミ合金+ステンレス
質量(kg)約1.2
耐荷重(kg)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約255~300×298×219
アーム長さ(mm)120
取付け方法クランプ
適合クランプ直径40mm以下の円柱
1個
¥40,980
税込¥45,078
4日以内出荷
「STAR WARS」デザインのストラップホールのないケースに挟むだけでストラップが付けられるダイカット ストラップホルダーです。端末とケースの間にストラップホルダーを挟み込むだけで、ストラップホールを付加します。(※お手持ちのケースや充電口の形状によってはホルダーが収まらない場合があります。)端末やケースに貼り付けしないので、汚れずいつでも付け外しが可能です。(耐荷重:3kg)
1個
¥889
税込¥978
8日以内出荷
ディズニーキャラクターデザインのストラップホールのないケースに挟むだけでストラップが付けられるダイカット ストラップホルダーです。端末とケースの間にストラップホルダーを挟み込むだけで、ストラップホールを付加します。(※お手持ちのケースや充電口の形状によってはホルダーが収まらない場合があります。)端末やケースに貼り付けしないので、汚れずいつでも付け外しが可能です。(耐荷重:3kg)
1個
¥889
税込¥978
8日以内出荷
ディズニーキャラクターデザインのストラップホールのないケースに挟むだけでストラップが付けられるダイカット ストラップホルダーです。端末とケースの間にストラップホルダーを挟み込むだけで、ストラップホールを付加します。(※お手持ちのケースや充電口の形状によってはホルダーが収まらない場合があります。)端末やケースに貼り付けしないので、汚れずいつでも付け外しが可能です。(耐荷重:3kg)
1個
¥889
税込¥978
8日以内出荷
ディズニーキャラクターデザインのストラップホールのないケースに挟むだけでストラップが付けられるダイカット ストラップホルダーです。端末とケースの間にストラップホルダーを挟み込むだけで、ストラップホールを付加します。(※お手持ちのケースや充電口の形状によってはホルダーが収まらない場合があります。)端末やケースに貼り付けしないので、汚れずいつでも付け外しが可能です。(耐荷重:3kg)
1個
¥889
税込¥978
8日以内出荷
ディズニーキャラクターデザインのストラップホールのないケースに挟むだけでストラップが付けられるダイカット ストラップホルダーです。端末とケースの間にストラップホルダーを挟み込むだけで、ストラップホールを付加します。(※お手持ちのケースや充電口の形状によってはホルダーが収まらない場合があります。)端末やケースに貼り付けしないので、汚れずいつでも付け外しが可能です。(耐荷重:3kg)
1個
¥889
税込¥978
8日以内出荷
ディズニーキャラクターデザインのストラップホールのないケースに挟むだけでストラップが付けられるダイカット ストラップホルダーです。端末とケースの間にストラップホルダーを挟み込むだけで、ストラップホールを付加します。(※お手持ちのケースや充電口の形状によってはホルダーが収まらない場合があります。)端末やケースに貼り付けしないので、汚れずいつでも付け外しが可能です。(耐荷重:3kg)
1個
¥889
税込¥978
8日以内出荷
ディズニーキャラクターデザインのストラップホールのないケースに挟むだけでストラップが付けられるダイカット ストラップホルダーです。端末とケースの間にストラップホルダーを挟み込むだけで、ストラップホールを付加します。(※お手持ちのケースや充電口の形状によってはホルダーが収まらない場合があります。)端末やケースに貼り付けしないので、汚れずいつでも付け外しが可能です。(耐荷重:3kg)
1個
¥889
税込¥978
8日以内出荷
ディズニーキャラクターデザインのストラップホールのないケースに挟むだけでストラップが付けられるダイカット ストラップホルダーです。端末とケースの間にストラップホルダーを挟み込むだけで、ストラップホールを付加します。(※お手持ちのケースや充電口の形状によってはホルダーが収まらない場合があります。)端末やケースに貼り付けしないので、汚れずいつでも付け外しが可能です。(耐荷重:3kg)
1個
¥889
税込¥978
8日以内出荷
「MARVEL」デザインのストラップホールのないケースに挟むだけでストラップが付けられるダイカット ストラップホルダーです。端末とケースの間にストラップホルダーを挟み込むだけで、ストラップホールを付加します。(※お手持ちのケースや充電口の形状によってはホルダーが収まらない場合があります。)端末やケースに貼り付けしないので、汚れずいつでも付け外しが可能です。(耐荷重:3kg)
1個
¥889
税込¥978
8日以内出荷
1回の充電(フル受電)で約35回の昇降ができます。
手動油圧式ハンドリフターの足踏作業がバッテリーの力により軽減。
簡単なレバー操作により上下昇降ができ作業効率が大幅に改善できます。
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
小型溶接機のパイオニアSUZUKIDから待望のオンラインストア限定直流TIG溶接機が新登場です。小型軽量直流モデルに充実の機能を搭載し直観操作で細部パラメータ設定まで可能です。高周波TIG/リフトTIG/被覆アーク(MMA)溶接が切替可能です(ホルダコードSTD-HLD2別売)。メモリ機能により電源OFF時の設定保持が可能です(100V/200Vの切替をした際は記憶されません)。溶接時間と溶接間隔の秒数を指定し入熱による材料ひずみを少なくするスポット溶接機能搭載です(TIG溶接使用時)。自己保持機能(2T/4T)切替可能です(TIG溶接使用時)。
用途溶接作業。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×419×290
Wツインシリンダで超薄薄を実現。4本シリンダだから高把持力。摺動部にT溝ガイド採用で耐加重を向上。
シリーズHLD
作動方式複動式
繰返し精度(mm)±0.01
駆動源(MPa)【エアー】0.2~0.7
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプスタンダード
複数のヘッドを用意することで、容易に分注量の変更が可能です。
厳選された特殊合金鋼と適切な熱処理により、耐磨耗性、ねじり強さに優れたハイグレードタイプの六角棒レンチです。オリジナルプラスチックホルダーにより、持ち運びや工具管理に便利です。
セット内容【8点】ハイグレードL形スタンダード六角棒レンチHLD100-1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8/ホルダー
質量(g)150
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
貫通穴径Φ24の大口径、精密計測用標準品(CTL-24-S28-10Z)の二次巻線を増やし、適用電流範囲を1mA~280Aまで広げた容量拡大型。
2000:1の高変流比で、二次電流が小さく直接電子回路へのインターフェースが可能。
出力リード線(0.3mm2×100L)。
パネル取付用には、別売取付金具(HLD-24)を用意。
仕様(飽和限界電流)250Arms(50/60Hz)、RL≦1Ω、(二次巻数)2000n±2ターン、(二次巻線抵抗)62Ω(参考値)
質量(g)62
許容電流(A)360Arms連続
構造ポリカーボネートケース、エポキシ充填封止
耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力リード線一括間)
適合電流(A)1mA~280Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω
使用環境-20℃~+75℃ 80%RH 結露のないこと
保存環境-30℃~+90℃ 80%RH 結露のないこと
リード線(出力)PVCビニール絶縁電線(0.3mm2×100L)
絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力リード線一括間)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
防塵・防滴性能を備えたOM-D E-M1 Mark II用のパワーバッテリーホルダーです。
十字ボタンにより、縦位置に持ち替えても横位置と同様の操作が可能です。
本体とHLD-9で計2個の電池を併用することで、約880枚(CIPA試験基準)撮影可能です。
別売のグリップストラップ GS-5や長時間の連続撮影を可能にするACアダプター AC-5も利用できます。
アズワン品番64-9619-19
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
種類変速機
取付方式フランジ取付
周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)
変速比1/4
電圧(V)200、200・220
電源三相
極数(P)4
関連キーワード
1
2
次へ