リード線無
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SCS14A
形状ニップル
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)300℃以下の上記・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の上記・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0
接続方式両ネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガスおよび油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油および脈動水)、2.0(-29℃~120℃の静流水)
RoHS指令(10物質対応)対応
ガタ無し(バックラシュレス)ウォーム採用により、ガタをカット!口開きは平行に拡がり、一度決めた口開きは再調整不要です。
ガタが無いので、ボルト・ナットを痛めません。口幅の再調整が不要ですので、スパナ感覚でお使い頂けるモンキレンチです。
口開きがワンサイズ上のサイズまで開きます。軽量化とスリム化を一挙に実現しました。最も力を加えやすい部分を幅広に設計しました。
握りやすく、力を加えても手を痛めません。ウォームの両サイドに隆起を設計。
外部からの接触によるウォームの回転やローレットの摩滅を防ぎます。
高所作業での落下防止・紛失防止に最適なセーフティコード用の穴を設けてあります。
用途車両生産・整備用として、各種機械生産工場やメンテナンス用として、高所作業の建設・電設用工具として
材質Cr-V
RoHS指令(10物質対応)対応
(1)ワイドな口開き 口開きがワンランク上のサイズまで開きます。軽量化とスリム化を一挙に実現しました。
(2)ガタ無しウォーム搭載 独自の2分割されたウォームでバックラッシュ(ガタ)をカット。作業性に優れボルト・ナットを傷つけません。
(3)安全ひも用穴付き 安全ひもを付けた状態でもサックに入れやすいようにあご下に穴をあけています。
(4)非対称ハンドル 最も力を加えやすい部分を幅広に設計しました。握りやすく力を加えても手をいためません。
(5)自社工場鍛造性 金型・鍛造・加工・熱処理に至るまで一貫生産の為、抜群の強度・精度を誇ります。
(6)指かけフック 握りやすく作業性抜群。
用途水廻りの作業や屋外作業、建築金具の締め付けに
RoHS指令(10物質対応)対応
用途機器・装置の省スペース化
材質SWCH45K
頭部形状低頭
穴の形状六角穴
強度区分8.8
ねじ山種類メートル並目
(1)ワイドな口開き 口開きがワンランク上のサイズまで開きます。軽量化とスリム化を一挙に実現しました。
(2)ガタ無しウォーム搭載 独自の2分割されたウォームでバックラッシュ(ガタ)をカット。作業性に優れボルト・ナットを傷つけません。
(3)安全ひも用穴付き 安全ひもを付けた状態でもサックに入れやすいようにあご下に穴をあけています。
(4)非対称ハンドル 最も力を加えやすい部分を幅広に設計しました。握りやすく力を加えても手をいためません。
(5)自社工場鍛造性 金型・鍛造・加工・熱処理に至るまで一貫生産の為、抜群の強度・精度を誇ります。
(6)指かけフック 握りやすく作業性抜群。
用途水廻りの作業や屋外作業、建築金具の締め付けに
色レッド
RoHS指令(10物質対応)対応
(1)ワイドな口開き 口開きがワンランク上のサイズまで開きます。軽量化とスリム化を一挙に実現しました。
(2)ガタ無しウォーム搭載 独自の2分割されたウォームでバックラッシュ(ガタ)をカット。作業性に優れボルト・ナットを傷つけません。
(3)安全ひも用穴付き 安全ひもを付けた状態でもサックに入れやすいようにあご下に穴をあけています。
(4)非対称ハンドル 最も力を加えやすい部分を幅広に設計しました。握りやすく力を加えても手をいためません。
(5)自社工場鍛造性 金型・鍛造・加工・熱処理に至るまで一貫生産の為、抜群の強度・精度を誇ります。
(6)指かけフック 握りやすく作業性抜群。
用途水廻りの作業や屋外作業、建築金具の締め付けに
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ストレート
材質(本体)SCS14A
使用温度範囲(℃)-29~200
最高使用圧力(MPa)5.49[56]
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)SUS316
ハンドル形状レバー式
材質(ガスケット)PTFE
材質(グランドパッキン)PTFE
材質(ステム)SUS316(Crめっき)
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボールシート)PTFE
材質(ボディキャップ)SCS14A
材質(パッキン)PTFE
クラス800型
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
(1)ワイドな口開き 口開きがワンランク上のサイズまで開きます。軽量化とスリム化を一挙に実現しました。
(2)ガタ無しウォーム搭載 独自の2分割されたウォームでバックラッシュ(ガタ)をカット。作業性に優れボルト・ナットを傷つけません。
(3)安全ひも用穴付き 安全ひもを付けた状態でもサックに入れやすいようにあご下に穴をあけています。
(4)非対称ハンドル 最も力を加えやすい部分を幅広に設計しました。握りやすく力を加えても手をいためません。
(5)自社工場鍛造性 金型・鍛造・加工・熱処理に至るまで一貫生産の為、抜群の強度・精度を誇ります。
(6)指かけフック 握りやすく作業性抜群。
用途水廻りの作業や屋外作業、建築金具の締め付けに
RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクの自由な動き、低いベアリングの荷重。
ねじり剛性が大きい。電気的な絶縁効果。
偏心、偏角、ミスアライメントに対して優れた機能を発揮。
非磁性、低い慣性、組立てが簡単。
用途DCモーター、サーボモーターなど各種小型モーター、空調機器、環境機器、小型ポンプ、油圧分配システム、テープ移送設備等
材質(本体)アルミニウム合金
種類オルダムタイプ
仕上[ハブ]アルマイト処理
材質(ディスク)ポリアセタール
ミスアライメント 偏角(°)1.5
(1)ワイドな口開き 口開きがワンランク上のサイズまで開きます。軽量化とスリム化を一挙に実現しました。
(2)ガタ無しウォーム搭載 独自の2分割されたウォームでバックラッシュ(ガタ)をカット。作業性に優れボルト・ナットを傷つけません。
(3)安全ひも用穴付き 安全ひもを付けた状態でもサックに入れやすいようにあご下に穴をあけています。
(4)非対称ハンドル 最も力を加えやすい部分を幅広に設計しました。握りやすく力を加えても手をいためません。
(5)自社工場鍛造性 金型・鍛造・加工・熱処理に至るまで一貫生産の為、抜群の強度・精度を誇ります。
(6)指かけフック 握りやすく作業性抜群。
用途水廻りの作業や屋外作業、建築金具の締め付けに
色ネイビー
RoHS指令(10物質対応)対応
種別手動
荷鎖等級V
ハンドチェーン線経×ピッチ(mm)4×19.5
材質鉄
表面処理3価ホワイト
(1)ワイドな口開き 口開きがワンランク上のサイズまで開きます。軽量化とスリム化を一挙に実現しました。
(2)ガタ無しウォーム搭載 独自の2分割されたウォームでバックラッシュ(ガタ)をカット。作業性に優れボルト・ナットを傷つけません。
(3)安全ひも用穴付き 安全ひもを付けた状態でもサックに入れやすいようにあご下に穴をあけています。
(4)非対称ハンドル 最も力を加えやすい部分を幅広に設計しました。握りやすく力を加えても手をいためません。
(5)自社工場鍛造性 金型・鍛造・加工・熱処理に至るまで一貫生産の為、抜群の強度・精度を誇ります。
(6)指かけフック 握りやすく作業性抜群。
用途水廻りの作業や屋外作業、建築金具の締め付けに
色ネイビー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理3価ホワイト
(1)ワイドな口開き 口開きがワンランク上のサイズまで開きます。軽量化とスリム化を一挙に実現しました。
(2)ガタ無しウォーム搭載 独自の2分割されたウォームでバックラッシュ(ガタ)をカット。作業性に優れボルト・ナットを傷つけません。
(3)安全ひも用穴付き 安全ひもを付けた状態でもサックに入れやすいようにあご下に穴をあけています。
(4)非対称ハンドル 最も力を加えやすい部分を幅広に設計しました。握りやすく力を加えても手をいためません。
(5)自社工場鍛造性 金型・鍛造・加工・熱処理に至るまで一貫生産の為、抜群の強度・精度を誇ります。
(6)指かけフック 握りやすく作業性抜群。
用途水廻りの作業や屋外作業、建築金具の締め付けに
色レッド
RoHS指令(10物質対応)対応
受金具が見えにくい非対称形を採用しています。
用途手摺の受金具
材質SUS304HL
形状L受
FSスペーサーはセルファスナーの高さを伸ばし、スペーサーの機能を持たせた製品です。
プレスのパンチによる相手板金へのストレスが無い、きれいな仕上がりとなります。
6.6 インチ HD+ 。顔認証(マスク対応)、指紋認証 。防水・防塵・耐衝撃 。NFC/Felica対応
仕様●本体サイズ(W):76mm●ストレージタイプ:nanoSIM×1、eSIM×1 DSDV対応 スロットはnanoSIM×1+microSDXC×1●有効画素数(インカメラ):800万画素●ストレージ容量:128GB●対応SIMサイズ:nanoSIM●防水/防塵:防水あり、防塵あり●バッテリ容量:5000mAh●本体サイズ(H):166mm●SIM情報:SIMフリー●有効画素数(アウトカメラ):5010万画素●ディスプレイサイズ:6.6型●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法:適合●WiMAX:なし●電気通信事業法:適合●CPU詳細:MediaTek Dimensity 6300 オクタコア 2.4GHz×2 + 2GHz×6●インストールOS詳細:Android 15●メインメモリ:RAM 4GB / ROM 128GB (外部最大2TB microSDXCカード)●本体サイズ(D):9mm
本体質量(g)187
解像度1612×720ドット
Bluetoothあり
セキュリティ機能あり 顔認証(マスク対応)、指紋認証
1台
¥41,980
税込¥46,178
翌日出荷
6.6 インチ HD+ 。顔認証(マスク対応)、指紋認証 。防水・防塵・耐衝撃 。NFC/Felica対応
仕様●インストールOS詳細:Android 15●電気通信事業法:適合●ストレージタイプ:nanoSIM×1、eSIM×1 DSDV対応 スロットはnanoSIM×1+microSDXC×1●電波法:適合●本体サイズ(H):166mm●本体サイズ(D):9mm●防水/防塵:防水あり、防塵あり●ストレージ容量:128GB●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●SIM情報:SIMフリー●本体サイズ(W):76mm●CPU詳細:MediaTek Dimensity 6300 オクタコア 2.4GHz×2 + 2GHz×6●対応SIMサイズ:nanoSIM●有効画素数(インカメラ):800万画素●有効画素数(アウトカメラ):5010万画素●メインメモリ:RAM 4GB / ROM 128GB (外部最大2TB microSDXCカード)●ディスプレイサイズ:6.6型●バッテリ容量:5000mAh●WiMAX:なし
本体質量(g)187
解像度1612×720ドット
Bluetoothあり
セキュリティ機能あり 顔認証(マスク対応)、指紋認証
1台
¥41,980
税込¥46,178
翌日出荷
FSスペーサーはセルファスナーの高さを伸ばし、スペーサーの機能を持たせた製品です。
プレスのパンチによる相手板金へのストレスが無い、きれいな仕上がりとなります。
6.6 インチ HD+ 。顔認証(マスク対応)、指紋認証 。防水・防塵・耐衝撃 。NFC/Felica対応
仕様●CPU詳細:MediaTek Dimensity 6300 オクタコア 2.4GHz×2 + 2GHz×6●ディスプレイサイズ:6.6型●インストールOS詳細:Android 15●バッテリ容量:5000mAh●ストレージタイプ:nanoSIM×1、eSIM×1 DSDV対応 スロットはnanoSIM×1+microSDXC×1●本体サイズ(D):9mm●有効画素数(インカメラ):800万画素●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ストレージ容量:128GB●電波法:適合●SIM情報:SIMフリー●本体サイズ(W):76mm●対応SIMサイズ:nanoSIM●本体サイズ(H):166mm●WiMAX:なし●メインメモリ:RAM 4GB / ROM 128GB (外部最大2TB microSDXCカード)●電気通信事業法:適合●防水/防塵:防水あり、防塵あり●有効画素数(アウトカメラ):5010万画素
本体質量(g)187
解像度1612×720ドット
Bluetoothあり
セキュリティ機能あり 顔認証(マスク対応)、指紋認証
1台
¥41,980
税込¥46,178
翌日出荷
圧入タイプのスタッドです。簡単な圧入で母材表面と面一の仕上げが可能です。容易に垂直度の高いねじを立てることが可能です。
用途薄板への圧入に。
材質鉄/三価めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
最小板厚(mm)【相手材】1
ソケットサイズ:標準品
6.6 インチ HD+ 。顔認証(マスク対応)、指紋認証 。防水・防塵・耐衝撃 。NFC/Felica対応
仕様●WiMAX:なし●ストレージタイプ:nanoSIM×1、eSIM×1 DSDV対応 スロットはnanoSIM×1+microSDXC×1●ディスプレイサイズ:6.6型●対応SIMサイズ:nanoSIM●有効画素数(アウトカメラ):5010万画素●防水/防塵:防水あり、防塵あり●ストレージ容量:128GB●本体サイズ(D):9mm●CPU詳細:MediaTek Dimensity 6300 オクタコア 2.4GHz×2 + 2GHz×6●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法:適合●電波法:適合●本体サイズ(W):76mm●本体サイズ(H):166mm●メインメモリ:RAM 4GB / ROM 128GB (外部最大2TB microSDXCカード)●バッテリ容量:5000mAh●インストールOS詳細:Android 15●SIM情報:SIMフリー●有効画素数(インカメラ):800万画素
本体質量(g)187
解像度1612×720ドット
Bluetoothあり
セキュリティ機能あり 顔認証(マスク対応)、指紋認証
1台
¥41,980
税込¥46,178
翌日出荷
6.6 インチ HD+ 。顔認証(マスク対応)、指紋認証 。防水・防塵・耐衝撃 。NFC/Felica対応
仕様●ディスプレイサイズ:6.6型●本体サイズ(W):76mm●有効画素数(アウトカメラ):5010万画素●対応SIMサイズ:nanoSIM●防水/防塵:防水あり、防塵あり●CPU詳細:MediaTek Dimensity 6300 オクタコア 2.4GHz×2 + 2GHz×6●WiMAX:なし●本体サイズ(H):166mm●ストレージタイプ:nanoSIM×1、eSIM×1 DSDV対応 スロットはnanoSIM×1+microSDXC×1●電気通信事業法:適合●本体サイズ(D):9mm●インストールOS詳細:Android 15●電波法:適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メインメモリ:RAM 4GB / ROM 128GB (外部最大2TB microSDXCカード)●バッテリ容量:5000mAh●SIM情報:SIMフリー●有効画素数(インカメラ):800万画素●ストレージ容量:128GB
本体質量(g)187
解像度1612×720ドット
Bluetoothあり
セキュリティ機能あり 顔認証(マスク対応)、指紋認証
1台
¥41,980
税込¥46,178
翌日出荷
1個
¥630
税込¥693
翌日出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)
表面処理S(TiCN)コーティング
ねじれ角(°)35
1個
¥1,970
税込¥2,167
翌日出荷
ハステロイC-22は湿塩素ガス・次亜塩素酸塩・二酸化塩素に耐える数少ない金属です。
酸化性・還元性の酸・塩類に対してすぐれた耐蝕性を示します。
海水および塩水などを取り扱う海洋機器に。
クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント
種別全ねじ
材質ハステロイ
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類M(並目)
使用温度範囲(℃)-25~+70
保護構造IP67(IEC529)
引張強度ケーブル:49N/15s
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC 500Vにて)
接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)40以下(DC20mV以下、100mA以下にて)
材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0)
材質(Oリング)ゴム
材質(コンタクト)りん青銅
材質(固定金具)黄銅/ニッケルメッキまたはSUS316L
耐電圧(V/min)(コネクタ部)AC1000 (リーク電流 1mA以下)
材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/ライトグレーまたはブラック
挿抜耐久(回)200以上
表面処理(コンタクト)ニッケル下地金メッキ(0.4μm)
取付PCBマウント
定格電力(W)3
最高温度(℃)90
パッケージDIP-24
1個
¥115
税込¥127
翌日出荷
1個
¥250
税込¥275
翌日出荷
種別全ねじ
材質ハステロイ
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
関連キーワード
1
2
3
次へ