84件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個ほか
179 税込197
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)


下村工業茶こし
用途お茶を入れる際に 仕様二重メッシュ 材質ステンレス鋼 シルバー 質量(g)45 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)116×76×71 対応サイズ(Φmm)食洗機・乾燥機使用可
1個(1個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (378種類の商品があります)

ホウネンミヤワキ別上ステンレス裏目鋸鎌
用途キャベツ・白菜等 柄長さ(mm)210
1本
1,198 税込1,318
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(4個)
46,980 税込51,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面実装用基板に立てられるピンです。 DHSシリーズは位置決めが出来るようになっています。
仕上ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
7,498 税込8,248
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ = ヒートシンク取り付けタイプ = DINレール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スクリーン印刷はもちろんポスターカラー・水性絵具で美しく描け、工作・教材にも最適です。 【ネンチャク】アルミサンド特殊紙を使用しているためソリ・フクレの発生が少ない高級タックボードです。出力紙、合成紙、写真などの相性が抜群。表面ポリで吸湿を抑え、剛性を確保したパネルです。
サイズA1 材質ポリスチレン 板厚(mm)5
1袋(5枚)
4,998 税込5,498
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質保護フィルム:ポリエステル CL 幅(cm)20 巻数100cm 表面スチレン系エラストマー
1枚
839 税込923
5日以内出荷

ステンレス製の屋内用平付けピクトサイン(無地)です。
種別フレームなし 寸法(mm)200×200×1 材質/仕上ヘアーライン ステンレス タイプ平付型 取付方式両面テープ付(裏) 表示内容無地
1枚
2,998 税込3,298
3日以内出荷

本製品は、ステンレスとケブラー が被覆された高強度ガラス光ファイバケーブルを採用し、48Gbps 伝送に対応したウルトラスリム アクティブHDMIケーブルです。
ケーブル長(m)10
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷

Thermo Fisher Scientificピペッタークランプ
テーブルや作業台の好きな箇所にしっかりと固定でき、取り外しも簡単です。
材質本体/PP、ねじ/ABS樹脂 寸法(mm)158×120×95 穴径(Φmm)24×50 取付寸法(mm)8~38 架数3 主な適合ピペットピペットマン(ギルソン)、ITピペット(ITシリーズ・Gシリーズ) アズワン品番1-8134-03
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

本製品は、ステンレスとケブラー が被覆された高強度ガラス光ファイバケーブルを採用し、48Gbps 伝送に対応したウルトラスリム アクティブHDMIケーブルです。
ケーブル長(m)15
1個
35,980 税込39,578
9日以内出荷

クリーンルーム用フードです。
用途クリーンウェアVEYS120用のクリーンフード 規格【帯電防止仕様】JIST8118に準拠 仕様ツバ付き 材質ポリエステル(ルアナ4mmストライプ) ISOグレードISOクラス5~6(FED/STDクラス100~1000)相当品
1枚
4,198 税込4,618
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

丸底タイプの消臭コンパクトロールタイプ
用途消臭剤配合で嫌な臭いがしにくい!省スペースでコンパクトに収納可能!ミシン目付きで次が使いやすい!室内ゴミ箱20Lタイプ 厚さ(mm)0.013 グレー タイプコンパクトロール消臭ポリ袋 容量(L)20 寸法(幅W×高さH)(mm)500×590
1箱(45枚)
14,980 税込16,478
4日以内出荷

パロマ風呂給湯器T-ino SLIM
エコ商品
スリム風呂給湯器
機能自動湯はり、おいだき 設置形態屋外・壁掛け グリーン購入法適合
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接触時のあたりが軟らかく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。 大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗も殆どありません。また、接触時に騒音を発しません。 取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは必要ありません。
材質(ゴム)高減衰ゴム 仕様六角ナット、スプリングワッシャー各1個付 エスコ品番EA949HS-201 高さ(mm)25 寸法H(mm)25 寸法d(mm)M6 外径D(Φmm)25 寸法l(mm)18 寸法s(mm)16 寸法R(mm)10 ねじサイズM6×16mm
1個
400 税込440
当日出荷

スクリーン印刷はもちろんポスターカラー・水性絵具で美しく描け、工作・教材にも最適です。 【ネンチャク】アルミサンド特殊紙を使用しているためソリ・フクレの発生が少ない高級タックボードです。出力紙、合成紙、写真などの相性が抜群。表面ポリで吸湿を抑え、剛性を確保したパネルです。
サイズA3 材質ポリスチレン 板厚(mm)5
1箱(5枚)
2,998 税込3,298
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。 種類レール単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

パロマ風呂給湯器T-ino SLIM
エコ商品
スリム風呂給湯器
機能自動湯はり、おいだき 設置形態PS扉内設置 グリーン購入法適合
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体)スティール/無電解ニッケルメッキ、(コンタクトセクション)特殊ブレーキパッド、(シール*1)NBR、(Oリング)FKM
1個
399,800 税込439,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)


高能率側面切削用エンドミル ER5HS-PN (首下5DCタイプ) MOLDINO(日立ツール) 動画あり
負荷制御ツールパスを活用した高能率側面切削で大幅な荒加工時間の短縮が可能です。 高送り工具や削り残し用の工具を使用することなく1本の工具で荒加工の全てを行うことで、工程と工具の集約を実現します。 高能率側面切削に最適な工具設計です(振動抑制、耐欠損性、切りくず詰まり低減)。 軸方向切込みは最大で工具径の3倍に設定できます。
用途金型・金型構造部の荒加工(40HRC以下の鋼材が対象被削材) 材質超硬 刃数5 表面処理PNコート ねじれ角(°)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トヨスチール(トヨセット)単体デスク
リーズナブルな価格設定の両面フリーアドレスデスクです。
高さ(mm)720 奥行(mm)1400 キャスターなし
1台
199,800 税込219,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スクリーン印刷はもちろんポスターカラー・水性絵具で美しく描け、工作・教材にも最適です。 【ネンチャク】アルミサンド特殊紙を使用しているためソリ・フクレの発生が少ない高級タックボードです。出力紙、合成紙、写真などの相性が抜群。表面ポリで吸湿を抑え、剛性を確保したパネルです。
材質ポリスチレン 板厚(mm)5
1袋(5枚)
3,890 税込4,279
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

長さが1mmごとに指定できます。
種類レール単品 その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

1個
1,190 税込1,309
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)


業界最小サイズにして、しっかりON/OFFできるロングストロークタイプ。本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。
耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲湿度95%RH以下(+5~+35℃にて) 耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm 機械的耐久性100万回以上(30回/min) 最小適合負荷DC5V 1mA 許容操作速度1mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合) 電気的耐久性10万回以上(20回/min) 接点仕様クロスバ 許容操作頻度(回/min)30 材質(接点)金合金 接点間隔(mm)0.5
1個
特価
96 税込106
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (245種類の商品があります)

ファイバー入りの樹脂を使用、リムーバーは新形状を採用し、奥まった個所のクリップの取り外しが可能、ヘラタイプはオーディオパネルの取り外しやサービスホールのキャップ取り外しに対応します。
用途自動車の内装の取り外しに。 トラスコ品番821-7828 セット内容ナロウタイプリムーバーAP201-CN、フラットタイプリムーバーAP201-CF、フラットタイプヘラAP201-HF、ナロウタイプヘラAP201-HN、スプーンタイプヘラAP201-HS 質量(g)125
1セット(5本)
4,398 税込4,838
当日出荷


ファイバー入りの樹脂を使用、オーディオパネルの取り外しやサービスホールのキャップ取り外しに対応、ナロウタイプやフラットタイプで浮かしたパネルをスプーンタイプでこじあけて取り外します。
用途自動車の内装の取り外しに。 トラスコ品番821-7829 セット内容フラットタイプヘラAP201-HF、ナロウタイプヘラAP201-HN、スプーンタイプヘラAP201-HS 質量(g)70
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷


プログラマブルコントローラとパソコンなどの上位リンクに最適なコネクタケーブル
保護構造IP00 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC 500Vにて) 接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)15以下(20mV以下、100mA以下にて) ケーブルUL2464インターフェースケーブル 保護クラス(電気的)クラス0
1本
7,798 税込8,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)