危険場所への持込みなど、携帯用プラグとして最適。
セーフティプラグ取外しにより、負荷回路や制御回路の遮断
状態を保持。
バヨネット方式のプラグ着脱により安定した保持状態を確保。
電線、金属片による故意短絡を防止。(内蔵接点の二重遮断による高い安全性を実現)
盤面丸穴(Φ30)にて取付可能。
端子カバー標準装備。
UL、c-UL承認品。
質量(g)150
規格UL508(ULリスティング認証)、CSA C22.2 No.14(c-ULリスティング認証)、UL498、CSA C22.2 No.182.1、EN1088
耐電圧充電金属部と非充電金属部間 2000V(1分間)、回路状態における同極端子間 2000V(1分間)
定格絶縁電圧(V)250
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
接触抵抗(mΩ)100以上(初期値)
操作方法専用プラグによる操作
耐衝撃(m/s2)(耐久)1000
定格通電電流(A)10
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
驚きの小ささ。
ハイサイダーから極小サイズのウインカーが登場。
レンズ径11mmながら点灯時は驚きの明るさです。
ホワイトポジション付きフロント側専用ウインカー。
仕様車検対応、2個1セット
材質/仕上アルミニウム(ハウジング)
色ブラックアルマイト
レンズライトスモークレンズ
LED通常点灯式
1セット
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
仕様製品群:Dura-Pull HS2 シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:4 円形 コンタクト タイプ:クリンプ / はんだ ピン カップリング スタイル:プッシュ-プル
アズワン品番65-1657-14
1個
¥7,198
税込¥7,918
10日以内出荷
仕様製品群:Dura-Pull HS2 シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:4 円形 コンタクト タイプ:クリンプ / はんだ ソケット カップリング スタイル:プッシュ-プル
アズワン品番65-1657-13
1個
¥8,198
税込¥9,018
10日以内出荷
ピッチ(mm)2
寸法t(mm)1欄:10、2欄:15
寸法s(mm)12.212
寸法dp(mm)18
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
ねじの呼びdM24
ピッチ(mm)2
寸法t(mm)1欄:10、2欄:15
寸法e(mm)13.72
寸法s(mm)12.142
寸法dz(mm)16
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
ねじの呼びdM24
仕様製品群:Dura-Pull HS2 シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:7 円形 コンタクト タイプ:クリンプ / はんだ ピン カップリング スタイル:プッシュ-プル
アズワン品番65-1657-18
1個
¥8,798
税込¥9,678
23日以内出荷
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
産業機械用フューエルエレメントです。
こんなお得な商品も!
エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
作動方式パイロットキック式
ポート数2
ブレーカー内蔵で電力オーバーによる発熱や火災事故を防ぎます。接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。
通電ランプ付きの一括集中スイッチが付いているので、通電状態が一目でわかり消し忘れが防止でき便利です。
雷ガード内蔵LEDランプで動作状態が確認できます。
マグネット付き
トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付きプラグを採用しています。
RoHS2(禁止10物質)対応
3P-2P変換アダプタ付きです。
アースターミナル付きです。
【ブレーカー内蔵】接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。
コード長さ(cm)【アース】約15
プラグ形状3P・ストレート
色【コード】ホワイト
タイプ抜け止め
スイッチ一括集中
定格15A・125V(1500Wまで)
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
コンセント形状3P
機能【絶縁キャップ】あり、【雷ガード】あり、【二重構造】あり、【マグネット】あり
シャッターなし
アース端子あり
マグネットあり
導体サイズ(mm2)HVCTF1.5+0.75(アース)
RoHS指令(10物質対応)対応
制限電圧(V)775
USBポートなし
間隔(mm)【差込口】35
ケーブル径(Φmm)約8.5
雷ガードあり
耐トラッキングあり
ブレーカー内蔵で電力オーバーによる発熱や火災事故を防ぎます。
接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。
マグネット付き
トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付きプラグを採用しています。
RoHS2(禁止10物質)対応
3P-2P変換アダプタ付きです。
アースターミナル付きです。
【ブレーカー内蔵】接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。
色ホワイト
定格15A・125V(1500Wまで)
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
コンセント形状3P
機能【絶縁キャップ】あり、【雷ガード】あり、【二重構造】あり、【マグネット】あり
シャッターなし
コード長さ(cm)【アース】約15
アース端子○
マグネット○
プラグ形状ストレート
導体サイズ(mm2)HVCTF1.5+0.75(アース)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートなし
間隔(mm)【差込口】35
ケーブル径(Φmm)約8.5
雷ガード×
耐トラッキング○
材質アルミステッカー
取付方式ステッカー
美和ロック製のBLドアクローザーの取替用ドアクローザです。美和ロック補修品。取り替えは刻印や外形デザインなど取替可否の判断はできかねます。寸法が異なる場合は取替できません。BL認定品
関連資料(4.97MB)
接続口径3/8
接続方式Rc
耐圧力(MPa)25(水圧にて)
弁構造直動式ポペット構造
ポート数2
完全リード送り機構付の機械専用でアルミニウム、アルミニウム合金の高速・高精度めねじ加工が行えます。
用途銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎
材質高バナジウムハイス(HSSE)
ねじれ角(°)20(逆ねじれ)
シャンク精度h7
ねじの種類M
食付6P
精度表記STD
形状突出しセンタ有
関連資料技術情報はこちら(75MB)
ワンタッチで接続でき、しかもスリムで軽量です。
分離時はソケットに内蔵されているバルブ機能によって、流体は完全に遮断されます。
また、接続時はプラグを挿入することにより自動的にバルブが開き流体は流れます。
安全性を考慮し、酸素・可燃性ガスの用途別に異なるサイズを設定しています。
また、スリーブは表面処理で色別しています。(酸素用はクロームメッキ、可燃性ガスは銅メッキ)
用途ホース
主な用途ホース中間用
完全リード送り機工付の機械専用で高速・高精度の止りねじ加工に適しています。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、鋳鋼:○、銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○
ねじの種類M
シャンク精度h7
関連資料技術情報はこちら(75MB)
精度表記STD
完全リード送り機構付機械専用でアルミニウム、アルミニウム合金の高速・高精度めねじ加工が行えます。
用途アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎、熱可塑性プラスチック:〇
ねじの種類M
シャンク精度h7
関連資料技術情報はこちら(75MB)
精度表記STD
突き出しセンタ有無有
完全リード送り機工付の機械専用で高速・高精度の通りねじ加工に適しています。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○
材質高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理TiNコーティング
ねじれ角(°)20(逆ねじれ)
シャンク精度h7
ねじの種類M
食付6P
精度表記STD
関連資料技術情報はこちら(75MB)
スイッチの増設に。 露出配線用。 上面からプラグを差し込みます。 1500ワットまで
定格15A-125V
適合電線VFF Φ1.6 Φ2.0Cu(銅)
1個
¥339
税込¥373
翌々日出荷
完全リード送り機工付の機械専用で高速・高精度の通りねじ加工に適しています。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○
材質高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理TiNコーティング
ねじれ角(°)20(逆ねじれ)
シャンク精度h7
ねじの種類M
食付5P
精度表記STD
関連資料技術情報はこちら(75MB)
完全リード送り機工付の機械専用で高速・高精度の止りねじ加工に適しています。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、鋳鋼:○、銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○
ねじの種類M
シャンク精度h7
関連資料技術情報はこちら(75MB)
精度表記STD
ハイスペックハイディスク・ハイディスク・ディスクライトを投光器として設置することができます。
用途ディスクバルーン300W・ハイスペックハイディスク・ハイディスク・ディスクライトを投光器として設置する場合に。
付属品M16×50ボルトナット×2セット
トラスコ品番162-0517
材質SUS304
適合器具●L100B-P-H110-50K●L100B-P-HM110-50K●L100V2-P-HW-50K-N●L100V2-P-HMW-50K-N●L100V2-P-HW-50K●L100V2-P-HS-50K●L100V2-P-HMW-50K●L150B-P-H110-50K●L150B-P-HM110-50K●L150V2-P-HW-50K-N●L150V2-P-HMW-50K-N●L150V2-P-HW-50K●L150V2-P-HS-50K●L150V2-P-HMW-50K●L200B-P-H110-50K●L200B-P-HM110-50K●L200V2-P-HW-50K-N●L200V2-P-HMW-50K-N●L200V2-P-HW-50K●L200V2-P-HS-50K●L200V2-P-HMW-50K●L300V2-P-HW-50K-N●L300V2-P-HMW-50K-N●L300V2-P-HW-50K●L300V2-P-HS-50K●L300V2-P-HMW-50K
1台
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
コンセントの増設に。 露出配線用。 前面と上面からプラグを差し込みます。 1500ワットまで
定格15A-125V
適合電線VFF Φ1.6 Φ2.0Cu(銅)
1個
¥289
税込¥318
翌々日出荷
グラスプ2液混合溶剤50㎖を使用する際に、取り付けるミキシングノズルです。
ノズル内部で2液溶剤を、均一に混合ざせ吐出すことが出来ます。
用途グラスプ50㎖溶剤カートリッジ専用/混合ノズル
完全リード送り機工付の機械専用で高速・高精度の通りねじ加工に適しています。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○
材質高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理TiNコーティング
ねじれ角(°)20(逆ねじれ)
シャンク精度h7
ねじの種類M
食付6P
精度表記STD
関連資料技術情報はこちら(75MB)
クリーンな熱風でダクト送風も可能!
段積収納が可能(HS290L1:3段、HS290-L1T80:2段)
大容量油タンク付き(80L)で、18時間の連続運転が可能(HS290-L1T80)
[3Pコード]
2P・3P兼用電源コードです。(ポッキンプラグ)
[段積み(段積み収納)]
収納時、HS290L1は3段、HS290-L1T80は2段までの段積みが可能です。
[長時間(長時間燃焼)]
油タンク満タン時、14時間以上燃焼が持続します。※-L1T80のみ
[警報モニタ]
安全装置の作動内容をランプまたはエラーコードでお知らせします。
[対震(対震自動消火)]
強い地震や衝撃を受けたとき、自動消火します。
[点火(点火安全)]
点火ミス、途中消火、異常燃焼、油切れなどのとき、自動消火します。
[停電(停電安全)]
停電後に電源が復帰しても、自動的に運転を開始することを防止します。
[過熱防止]
ヒーター内部が異常に過熱したとき、自動消火します。
[過負荷(過負荷保護)]
過電流が流れた場合、電気回路を遮断し運転が停止します。
[高電圧(高電圧停止)]
運転中電源電圧が異常に高くなったとき、運転が停止します。
[低電圧(低電圧警報)]
電源電圧が異常に低いとき、警報を発します。
用途土木建築現場のコンクリートの凍結防止、養生
仮設テント暖房
食品等各種製品の乾燥
建設現場の乾燥
ビニールハウスの加温
造船所
農業関係等広範囲で大カロリー・高出力を必要とする用途
鉄鋼製品の大規模加工現場
使用燃料灯油(JIS1号灯油)
燃焼方式高圧噴霧式
電源コード(m)4.5(3Pコード)
燃料消費量(L/h)4.23
ダクト径(Φmm)420以上
適合面積(m2)(温暖地)木造145(44坪)/コンクリート201(61坪)、(寒冷地)木造127(38坪)/コンクリート172(52坪)
運転音(dB)(50/60Hz)72/74
熱風吹出し量(m3/min)(50/60Hz)38/44
定格消費電力(W)(50/60Hz)点火時445/570、燃焼時435/560
熱出力(kW[kcal/h])33.3/28,600
関連キーワード
1
2
次へ