こんなお得な商品も!

ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
HITACHIブランドで新しいブレーキパッドが登場。HITACHIブランド製品なので安心の設計・品質。ジャダー・鳴きを抑えながら、制動能力を高めた一品です。
用途乗用車用ブレーキパッド
クラス1のソーチェン防護繊維(20m/s)
脱着しやすいバックル構造!
軽量で柔らかい素材で装着感が少ない
チャップスで護れない足の甲も防護!
長靴、足袋、ブーツ問わず装着可能!
サイズフリーサイズ
1双
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
工具バックとして、ショルダーベルトを斜めに接続するとリュックとしても使えます
用途電気、設備工事、日曜大工
材質ポリエステル
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
高強度鉄板6枚入り。草刈りチップソー用安全脚絆。(本製品は怪我の軽減化を図るものであり、怪我を完全に防ぐ製品ではありません。)
混率(%)ポリエステル:40、EVA:30、鋼鉄:30
1双
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
適合車種Not Brand Specific、Not Model Specific
時刻修正不要の、電波受信機能付きのデジタルクロックです。温・湿度計付きなので、お部屋の環境管理にもお使いいただけます。
材質プラスチック・ガラス
色ホワイト
質量(g)約175
電源単4乾電池×3(モニター電池付き)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)117×118×58
表示デジタル
機能電波時計・電子音アラーム・スヌーズ・温湿度計・ライト
電池寿命アルカリ電池使用時約18ヶ月、マンガン電池使用時約12ヶ月
1台
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
仕様RoHS. EVO9シリーズケーブルタイ結束工具. HellermannTytonのEVO9ケーブルタイ結束工具は、生産性を高めると同時に、作業者の反復性のストレス障害リスクを軽減できるように人間工学に基づいた設計になっています。この工具で、ケーブルタイを引っ張り、ロックして切断します。EV09には、標準グリップスパン(品番< 126-8893') 126-8893 、短いグリップスパン(品番< 126-8894') 126-8894 、高張力(品番< 126-8895') 126-8895 のタイプがあります。. 特長と利点. 人間工学に基づく滑り止めハンドルにより、快適でしっかりしたグリップを実現 低メンテナンス 最小限の労力で迅速かつ正確に結束(TLC機構) 便利で簡単な張力調整 3指示値分ずつのクイック調整機能を内蔵 ハウジングは弾力性のある軽量ガラス繊維強化ポリエステル製 標準のグリップスパン(95 mm)及びショートグリップスパン(90 mm)を用意. 用途. EVO9ケーブルタイ結束工具は、航空宇宙、自動車、化学薬品、防衛、電子機器、食品、海洋、鉄道、造船、太陽光発電、風力発電、通信などの産業で使用することができます。
材質プラスチック
質量(g)360
タイプケーブルタイ用工具
適合ケーブルタイ幅(mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
1個
¥119,800
税込¥131,780
欠品中
1個
¥139,800
税込¥153,780
欠品中
1個
¥5,798
税込¥6,378
欠品中
1個
¥5,798
税込¥6,378
欠品中
NFE61HT / PT。直流電圧用のSMD EMIフィルタコンデンサ 高電流タイプ 通信機器、テレビ、カムコーダ用
仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:NFE61HT●最大定格電流:2A●最大定格電圧:100 V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:A9L●寸法:6.8 x 1.6 x 1.6mm
アズワン品番65-6941-13
1セット(5個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
NFE61HT / PT。直流電圧用のSMD EMIフィルタコンデンサ 高電流タイプ 通信機器、テレビ、カムコーダ用
仕様●入数:1リール(2500個入り)●シリーズ:NFE61HT●最大定格電流:2A●最大定格電圧:100 V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:A9L●寸法:6.8 x 1.6 x 1.6mm
アズワン品番65-6938-13
1セット(2500個)
¥279,800
税込¥307,780
欠品中
1個
¥79,980
税込¥87,978
欠品中
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種Dell P2424HT
取付方式シリコン吸着
入数(枚)1
対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)
特性高硬度9H
1枚
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

ハンドタップ 上#3
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
こんなお得な商品も!

オイルフィルター
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
ラバーコーティングされた先端により、パーツの表面に傷をつけることなくパーツを固定します。
表面を傷付けることなくコンポーネントを固定できるように、先端にラバーコーティングを施しています。
三次元測定機、Equatorゲージングシステム、画像測定機、マルチセンサー機への使用をお勧めします。
仕様●ねじサイズ:M8●サイズ/高さ×クランプ長さ(mm):83×96●原産国:イギリス●コード番号:324-9580
アズワン品番67-5639-68
1個
¥10,980
税込¥12,078
32日以内出荷
ラバーコーティングされた先端により、パーツの表面に傷をつけることなくパーツを固定します。
表面を傷付けることなくコンポーネントを固定できるように、先端にラバーコーティングを施しています。
三次元測定機、Equator ゲージングシステム、画像測定機、マルチセンサー機への使用をお勧めします。
仕様●ねじサイズ:M6●サイズ/高さ×クランプ長さ(mm):83×96●原産国:イギリス●コード番号:324-9593
アズワン品番67-5639-67
1個
¥10,980
税込¥12,078
32日以内出荷
短時間で簡単にクランプします。
三次元測定機と Equator システムに、短時間で簡単にパーツを固定するために使用します。
パーツの端まで延ばし、溝にクランプ力をかけるための、先端がラバー製の調節式プランジャーが含まれています。
仕様●ねじサイズ:M8●サイズ/高さ×クランプ長さ(mm):83×105●原産国:イギリス●コード番号:324-9636
アズワン品番67-5639-50
1個
¥13,980
税込¥15,378
32日以内出荷
短時間で簡単にクランプします。
三次元測定機、Equator、画像測定機、マルチセンサー機に、短時間で簡単にパーツを固定するために使用します。
仕様●ねじサイズ:M6●サイズ/高さ×クランプ長さ(mm):83×96●原産国:イギリス●コード番号:324-9635
アズワン品番67-5639-58
1個
¥9,998
税込¥10,998
10日以内出荷
短時間で簡単にクランプします。
三次元測定機、Equator、画像測定機、マルチセンサー機に、短時間で簡単にパーツを固定するために使用します。
仕様●ねじサイズ:M8●サイズ/高さ×クランプ長さ(mm):83×96●原産国:イギリス●コード番号:324-9631
アズワン品番67-5639-59
1個
¥9,998
税込¥10,998
32日以内出荷
短時間で簡単にクランプします。
三次元測定機と Equator システムに、短時間で簡単にパーツを固定するために使用します。
パーツの端まで延ばし、溝にクランプ力をかけるための、先端がラバー製の調節式プランジャーが含まれています。
仕様●ねじサイズ:M6●サイズ/高さ×クランプ長さ(mm):83×105●原産国:イギリス●コード番号:324-9604
アズワン品番67-5639-49
1個
¥12,980
税込¥14,278
32日以内出荷
こんなお得な商品も!

ハンドタップ 中#2
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○
材質ハイス(HSS)
ねじの種類M
食付5P
精度表記STD
種別中タップ
シャッターレスながら集中ロックシステムによりセキュリティ面も万全です。MSG036は患者の個人情報も保護するためのオプションです。与薬コンテナと同数が必要となります。ミニケースは8日分か7日分を選択可能です。LFSミニケースハンガーのオプションを用いれば1日分のミニケース4つを一気に引き抜けるスライダーローテーションが可能です。スライダーローテーションはNカート与薬ワイドのみの機能です。ミニケースや仕切りはオプション扱いで、用紙なども付属していません。
色ホワイト
1台
¥299,800
税込¥329,780
16日以内出荷
SR400(60685/60682/92255/94499/94450)用
●SR400(3HT5~9/A~W)、SR500(3GW4~9)の純正マフラー補修用としても使用できます。
長さ(mm)35
サイズ●外径48.6×内径41.2×長さ35mm●純正品番:3GW-14714-00相当品
外径×内径(Φmm)48.6×41.2
純正品番3GW-14714-00相当
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ディスクリートワイヤ、AccliMate(TM)、及びRF部品を組み立てるためのさまざまな工具をご用意しています。少量のプロジェクトに最適なシンプルな手工具から、卓上で使用できるアプリケータや大量生産用の自動プレス機まで、多岐にわたります。
タイプ圧着工具
寸法ワイヤ:30 AWG、28AW
シリーズCAT
使用ハンド
RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェット機構あり
併用可能製品CC09Mコンタクト、CC09Rコンタクト
1個
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
各種スクーターのノーマルキャブレターに適合するメインジェットです。エアフィルターの交換時はセッティングを施してください。
タイプミクニ 丸型/大
モノフィラメント入りポリエチレン製平バンド。
用途農業用ハウスの押さえに最適です。
長さ(m)500
こんなお得な商品も!

ハンドタップ 上#3
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○
材質ハイス(HSS)
ねじの種類M
食付1.5P
精度表記STD
種別上タップ
ギガビットイーサネット完全対応、エンハンスドカテゴリ5LANケーブルを自作するためのRJ-45コネクタです。
ロードバー不要で、加工のしやすい単線用コネクタです。
規格CAT5e
仕様1000BASE-TX、100BASE-TX、10BASE-T、カテゴリ5対応
適合ケーブルKB-T5-CB100シリーズ、KB-T5-CB300シリーズ
適合工具HT-500R(かしめ工具)、HT-568R(かしめ工具)、LAN-TL6(かしめ工具)、LAN-TL8(かしめ工具)、LAN-TL9(外皮むき工具)、LAN-TL5(外皮むき工具)、HT-308(外皮むき工具)
カテゴリ6A LANケーブル自作する際の、RJ-45コネクタです。
ケーブル貫通式で、スピーディにケーブル加工ができます。
ロードバー部品を使用しないため、コネクタに直接通すだけの効率的な加工が可能です。
貫通式構造で、より戻しを抑えることができ、精度の良いケーブル加工ができます。
カテゴリ6A(10ギガビット)に完全対応し、カテゴリ6(ギガビット)にも対応できます。
単線、より線仕様のケーブル両方に対応できます。
つめ折れ防止機能のあるへの字ラッチ形状をしています。
ラッチ保護カバーが必要ないので、抜き差しの際の操作感が良いです。
専用ブーツ付きで、ケーブル屈曲の際にケーブルを保護します。
寸法(mm)ブーツ挿入口:6.5
コネクタ形状RJ-45コネクタ/への字ラッチ
加工芯線:貫通型(透過型)
適合ケーブルKB-T6A-CB300BL、KB-T6A-CB300W、KB-T6A-CB100BL、KB-T6A-CB100W、KB-T6L-CB100N、KB-T6L-CB300N、KB-C6L-CB100BLN、KB-C6L-CB100WN、KB-C6L-CB300BLN、KB-C6L-CB300WN
コネクタ構造:ホリゾンタル
適合工具かしめ:LAN-TL22 / 外皮むき:LAN-TL15、LAN-TL9、LAN-TL5、HT-308
材質(ピン)50μm金メッキピン
導体単線、より線両対応
RoHS指令(10物質対応)対応
カテゴリーカテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○
材質ハイス(高速度鋼)HSS
ねじの種類M
食付5P
精度表記STD
種別上タップ
関連資料技術情報はこちら(75MB)
スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
スムーズなライディングに欠かせないケーブルパーツ
用途オンロード ( 大型車 ) 用
LANケーブル自作する際の、RJ-45コネクタです。ケーブル貫通式で、スピーディにケーブル加工ができます。ケーブル貫通式で、より戻しを抑えることができ、精度の良いケーブル加工ができます。アルタネート(4アップ4ダウン)方式で、ケーブル性能を引き出すことができます。カテゴリ6(ギガビットイーサネット)に完全対応し、カテゴリ5eにも対応できます。単線、より線仕様のケーブル両方に対応できます。
仕様芯線加工:貫通型(透過型)、金属ピン:50μm金メッキピン、ケーブル導体:単線、より線両対応
適合モジュラーカバー:ADT-MC3K、ADT-MC4、ADT-MC4B-10、ADT-MC4B-100、ADT-MC4W-10、ADT-MC4W-100、ADT-MC6-10、ADT-MC6-100、ADT-MC7L、ADT-MC7BL、ADT-MC9 ※使用するケーブルの直径により対応(モジュラーカバーのケーブル対応については、自作LANパーツ・工具 早見表を参照)
材質筐体:ポリカーボネート
適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
構造アルタネート方式(4アップ4ダウン)
コネクタ形状RJ-45コネクタ
適合ケーブルKB-T6L-CB100N、KB-T6L-CB300N、KB-C6L-CB100BLN、KB-C6L-CB100WN、KB-C6L-CB300BLN、KB-C6L-CB300WN、KB-T5-CB100BKN、KB-T5-CB100BLN、KB-T5-CB100GN、KB-T5-CB100N、KB-T5-CB100RN、KB-T5-CB100YNKB-T5-CB300BKN、KB-T5-CB300BLN、KB-T5-CB300GN、KB-T5-CB300N、KB-T5-CB300RN、KB-T5-CB300YN、KB-C5L-CB100BLN、KB-C5L-CB100WN、KB-C5L-CB300BLN、KB-C5L-CB300WNKB-T5Y-CB300N、KB-T5Y-CB300LBN、KB-T5Y-CB300GN、KB-T5Y-CB300RN、KB-T5Y-CB300YNKB-CP5-CB100
適合工具かしめ工具:LAN-TL22、外皮むき工具:LAN-TL15、LAN-TL9、LAN-TL5、HT-308
RoHS指令(10物質対応)対応
カテゴリーカテゴリ6(カテゴリ5eにも対応)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ