専用工具を使用することにより、分解容器を簡単に脱着することができます。
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
専用工具を使用することにより、分解容器を簡単に脱着することができます。
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)25
作動方式複動片ロッド
形式(H) エアハイドロタイプ
クッション(-) ラバークッション
ねじの種類(-) Rc
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
¥6,598
税込¥7,258
18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)25
作動方式複動片ロッド
形式(H) エアハイドロタイプ
クッション(-) ラバークッション
ねじの種類(-) Rc
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
¥6,798
税込¥7,478
18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
形式(H) エアハイドロタイプ
クッション(-) ラバークッション
ねじの種類(-) Rc
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具(-) オプションなし
低圧線及び引込線を吊架するために使用します。
耐候性に優れたハンガーです。
扱いやすく、作業がはかどります。
材質亜鉛アルミ合金めっき鋼線
色グレー
インパクトドライバー対応(回転)薄刃ホールソーコードレスタイプに最適な薄刃設計で切れ味抜群。充電ドリル、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)対応。切削抵抗を徹底的に抑え、消費電力のムダがない!フルチャージ充電での穴あけ回数が向上
用途鉄板(2.0mm以下)、ステンレス板(0.6mm以下)、アルミ板、アクリル、塩ビ板、プラスチック、金属サイディング、ブリキ、合板、FRP板等
全長(mm)91
有効長(mm)11
チャックサイズ六角軸(対辺6.35mm)
厳選された馬毛を用いております。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。安心・高品質の日本製です。
用途メッキ製品・木工品、プラスチック製品等の艶出し、各種洗浄
毛材馬毛
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(化学繊維、動植物繊維)(0.2MB)
鋳物製のため、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。
耐油性に優れ、走行抵抗が少ないです。
材質(車輪)ウレタンゴム
仕様固定式
ストッパーなし
特性静音、耐油性
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
幅広タイプの重荷重用鋳物キャスターです。
鋳物製だから、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。
材質(車輪)ゴム
仕様固定式
荷重種別重荷重
ストッパーなし
特性静音
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
U字溝専用の溝蓋です。グレーチングの両側にアングルを溶接したもので、コンクリートU字溝の上に置くだけで簡単に溝蓋として使用できます。ハイテン鋼は同サイズの従来鋼と比べ降状点比較で約1.7倍の強度があります。そのため同一条件での設計でグレーチング主部材の厚み、グレーチング自体を薄肉化できます。
GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)Original For Husqvarna Sms 125 4T 2010 Homologated スリッポンエキゾースト Powercone Evo
適合車種HUSQVARNA SMR 125 4T (2010-2013)
1個
¥88,980
税込¥97,878
36日以内出荷
油圧とインバーター技術の融合を実現しました。保圧あるいは待機時の消費電力を50%削減しました。(メーカー製品比)インバーター技術により、油圧上昇の抑止や低騒音も実現しました。IE4クラスで電動機高効率規制対象外です。消費電力30%削減(従来エコリッチ比)します。全機種CEに適合です。油温上昇低減します。
外形寸法(mm)328×460×484
騒音値(dB)60
タンク容量18L
2018年トラスコ掲載ページ3 0124
オイルタンク容量(L)18
作動方式複動両ロッド
ねじの種類(-) Rc
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
作動方式複動片ロッド
形式(H) エアハイドロタイプ
クッション(-) ラバークッション
ねじの種類(-) Rc
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
エディア 2枚引き違い戸 A4縦3段 棚板2枚 錠・ラッチ付き
グリーン購入法適合
種類引き違い戸
高さ(mm)1050
材質本体・扉・引き出し・鏡板・棚板/スチール、焼付塗装、引き手/樹脂成型品(ABS)
画面の曲面に沿った3D設計で、端末のデザインを損なわずに衝撃から守るHUAWEI WATCH FIT 3用フルカバーフィルムです。
用途画面の曲面に沿った3D設計で、端末のデザインを損なわずに衝撃から守るHUAWEI WATCH FIT 3用フルカバーフィルムです。 。非常に柔らかいポリウレタン素材を採用することにより、画面の湾曲部分まで保護することができ、HUAWEI WATCH FIT 3独自のデザインを損なわず、まるでフィルムを貼っていないような仕上がりになります。 。フレームがない完全透明タイプで、本体のデザインを損ないません。 。つやのある高透明加工により、画像の輪郭がくっきり見える高透明タイプです。 。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 。小さな気泡ができたときには、付属のヘラで押し出すことで気泡を抜くことができます。 。画面保護フィルムを貼ったスマートウォッチの画面に100cmの高さから150gの鉄球を落とす実験で、従来品では画面が破損したのに対し、本製品を貼った画面は破損がありませんでした。 。※メーカーによるガラスへの硬球落下試験結果より。実力値であり保証値ではありません。 。指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。 。傷が付いても貼り替えられるお得な2枚入りです。 。フィルムがキレイに貼れる専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 。メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容フルカバーフィルム(衝撃吸収・高透明タイプ)×2、ホコリ取りシール×2、クリーニングクロス(乾式)×1、ヘラ×1
材質接着面:シリコン、外側:ポリウレタン
対応機種HUAWEI WATCH FIT 3
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
機器本体のデザインを損なわず、曲面に沿った3D設計で、HUAWEI WATCH FIT 3を衝撃から守る特殊フィルムを採用した傷リペアタイプのフルカバーフィルムです。
用途傷を目立たなくする特殊フィルム層と非常に柔らかいポリウレタン素材で画面を保護するHUAWEI WATCH FIT 3用フルカバーフィルムです。 。非常に柔らかいポリウレタン素材を採用することにより、画面の湾曲部分まで保護することができ、HUAWEI WATCH FIT 3独自のデザインを損なわず、まるでフィルムを貼っていないような仕上がりになります。 。フィルム表面に付いた細かい傷が時間の経過とともに自然と目立たなくなる特殊フィルムを採用した傷リペアタイプです。 。※ただし、特殊フィルム層を越える深い傷や、表面を削るような傷は跡が残ります。 。フレームがない完全透明タイプで、本体のデザインを損ないません。 。つやのある高透明加工により、画像の輪郭がくっきり見える高透明タイプです。 。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 。小さな気泡ができたときには、付属のヘラで押し出すことで気泡を抜くことができます。 。画面保護フィルムを貼ったスマートウォッチの画面に100cmの高さから150gの鉄球を落とす実験で、従来品では画面が破損したのに対し、本製品を貼った画面は破損がありませんでした 。※メーカーによるガラスへの硬球落下試験結果より。実力値であり保証値ではありません。 。指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。 。傷が付いても貼り替えられるお得な2枚入りです。 。フィルムがキレイに貼れる専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 。メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容フルカバーフィルム(傷リペア・高透明タイプ)×2、ホコリ取りシール×2、クリーニングクロス(乾式)×1、ヘラ×1
材質接着面:シリコン、外側:ポリウレタン
対応機種HUAWEI WATCH FIT 3
1個
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
作動方式複動・片ロッド
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)150
作動方式複動両ロッド
汚染も損失もなく各種試料の分解・溶液化が小量の酸で簡単にでき、主成分・痕跡成分とも定量が容易にできます。 鉱物等の水熱合成にもご使用いただけます。
耐圧(MPa)15
作動方式複動片ロッド
形式(H) エアハイドロタイプ
クッション(-) ラバークッション
ねじの種類(-) Rc
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意
空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合)
質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g]
3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比)
吸込流量250%向上
3種類の真空圧力検出部
工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
部品名称フユーエルフイルタ
関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.08MB) 展開図17(1.11MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(1.11MB) 展開図20(1.07MB) 展開図21(1.11MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(0.95MB) 展開図25(1MB) 展開図26(1.08MB)
図解NoAS51ET-20 エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品 フユーエルフイルタ_No.54、GKP2540H リコイルスタータ,キャブレタ部品 フユーエルフイルタ_No.55、BP2541H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 フユーエルフイルタ_No.54、BCS250H エンジン GX25 クランクケース、フューエルタンク部品_No.37、MB-310HU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.59、MKF-340H キャブレタ,エアクリーナ部品_No.45、BCS254H Y18 エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.54、MSE-50H-A キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.54、MLSE-51H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 フユーエルフイルタ_No.54、MS072EH-R-A(60L エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.54、BC310H キャブレタ、リコイルスタータ部品 フユーエルフイルタ_No.59など
1個
¥419
税込¥461
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(1MB)
図解NoBCS250H エンジン GX25 クランクケース、フューエルタンク部品_No.33、MKF-265H キャブレタ,フューエルタンク部品_No.50、MS072EHR-A(70M) エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.50、MS072EH-A エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 フユーエルタンク_No.50、MS073H-20 -A エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品_No.50、MSE-25H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.50、MB250HU エンジン クランクケースセット、フューエルタンク部品_No.33、MS072EH-R-A(60L エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.50、MS072H エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品_No.50、MSE-50H-A キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.50、MSE-30HR エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.50、MS072EHR-1 エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.50、MBS250H エンジン クランクケースセット、フューエルタンク部品_No.33、MS072EHR(70M)-1 エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.50、MS072EHR-A エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 フユーエルタンク_No.50、BC250H GX 25 クラッチケースセット、フューエルタンク部品 フユーエルタンク_No.33
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.69MB) 展開図2(0.69MB) 展開図3(0.69MB)
図解NoBC250H GX25 クランクシャフト、ピストン、リコイルスタータ部品 クラッチASSY_No.36、MB250HU エンジン クランクシャフト、ピストン、リコイルスタータ部品_No.36、BCS250H エンジン GX25 クランクシャフト、ピストン、リコイルスタータ部品_No.37、MBS250H エンジン クランクシャフト、ピストン、リコイルスタータ部品_No.37
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
備考12209-Z0H-003
部品名称シール、バルブステム
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.21MB) 展開図4(1.23MB) 展開図5(1.21MB) 展開図6(1.21MB) 展開図7(1.23MB) 展開図8(1.19MB) 展開図9(1.17MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(0.69MB) 展開図12(0.69MB) 展開図13(0.69MB) 展開図14(1.08MB)
図解NoMS072EHR-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.31、MSE-25H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.31、MSE-30HR エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.31、MS073H-20 -A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.31、MS072EH-R-A(60L) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.31、MB350HU エンジン クランクケース、シリンダ、マフラ部品_No.38、MBS250H エンジン クランクシャフト、ピストン、リコイルスタータ部品_No.7、MS072EHR(70M)-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.31、MKF-265H クランクケース,シリンダ部品_No.31、MS072EHR-A(70M) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.31、MSE-50H-A クランクケース、シリンダ部品_No.31、MS072EHR-A エンジン クランクケース、シリンダ部品 シール、バルブステム_No.31、BCS250H エンジン GX25 クランクシャフト、ピストン、リコイルスタータ部品_No.7、BC250H GX25 クランクシャフト、ピストン、リコイルスタータ部品 シール、バルブステム_No.7、MS072EH-A エンジン クランクケース、シリンダ部品 シール、バルブステム_No.31、MB250HU エンジン クランクシャフト、ピストン、リコイルスタータ部品_No.7、MS072H エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.31
1個
¥469
税込¥516
11日以内出荷
脱ぎ履き容易な 【サイドファスナー仕様】。ミドルカットならではの脱着時の煩わしさをファスナーで解消。靴ひもの結び直しが必要なく、 楽に脱ぎ履きができる。工場の労働者や配達員から屋内を行き来する作業などに。
形状ミドルカット
質量(g)400
サイズ(cm)25
材質(アッパー)合成皮革
材質(ソール)合成底
ウィズ3E
材質(裏)ポリエステル
材質(先芯)鋼鉄
材質(インソール)EVA・合成ゴム・ポリエステル
甲被タイプひもタイプ
靴タイプスニーカー
規格(19)ミギT1.4
部品名称ハンドルマトメ
関連資料展開図1(0.8MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.82MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(0.73MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(0.83MB) 展開図10(0.82MB) 展開図11(0.74MB) 展開図12(0.83MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(0.85MB) 展開図16(0.76MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(1.04MB) 展開図19(0.87MB) 展開図20(0.85MB) 展開図21(1MB) 展開図22(0.8MB) 展開図23(1.04MB) 展開図24(0.88MB) 展開図25(1.04MB) 展開図26(0.86MB) 展開図27(0.81MB) 展開図28(1.04MB) 展開図29(1.08MB) 展開図30(0.91MB) 展開図31(1.01MB) 展開図32(0.79MB) 展開図33(1.06MB) 展開図34(0.84MB) 展開図35(0.78MB) 展開図36(0.81MB)
図解NoGKB2201U 本体部品_No.22、GKB2601U 本体部品_No.25、MB228U 本体部品_No.22、GKB2402U 本体部品_No.24、GKB2201EU 本体部品_No.22、GKB2203U 本体部品_No.22、GKB2610EU 本体部品_No.25、MB251HU 本体部品_No.35、GKB2702U 本体部品_No.25、MB278U 本体部品_No.26、MB249U 本体部品_No.24、GKB2401EU 本体部品_No.24、MB228P-JA 本体部品_No.22、GKB2402EU 本体部品_No.24、MB229U 本体部品_No.22、MB248EU-DX 本体部品_No.26、MB278STU 本体部品_No.23、GKB2202U 本体部品_No.22、GKB2611EU 本体部品_No.25、MLB2700U 本体部品_No.24、MB26GEX-125 本体部品_No.25、MB279U 本体部品_No.26、GKB2202EU 本体部品_No.22、MB248EU 本体部品_No.26、GKB2403U 本体部品_No.24、GKB2310EU 本体部品_No.24、MB268VU 本体部品_No.26、MLB2400U 本体部品_No.23、MB248U 本体部品_No.24、MB228VU 本体部品_No.23、MB231EU 本体部品_No.26、MB261EU-DX 本体部品_No.27、MB228EU-DX 本体部品_No.24、MB261EU 本体部品_No.27、GKB2703U 本体部品_No.25、MLB2200U 本体部品_No.21
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(0.87MB) 展開図6(1MB)
図解NoMBS250H エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.24、BCS250H エンジン GX25 キャブレータ、エアクリーナ部品_No.24、BC250H GX25 キャブレータ、エアクリーナ部品 パッキン キャブレタ_No.24、MB250HU エンジン キャブレータ、エアークリーナ部品_No.24、BCS254H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.38、BCS254H Y18 エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.38、MKF-265H キャブレタ,フューエルタンク部品_No.41
1個
¥349
税込¥384
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(1MB)
図解NoMS072EH-R-A(60L エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.56、MKF-265H キャブレタ,フューエルタンク部品_No.56、MBS250H エンジン クランクケースセット、フューエルタンク部品_No.39、MSE-50H-A キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.56、MS072EHR-A(70M) エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.56、BC250H GX 25 クラッチケースセット、フューエルタンク部品 チユーブ フユーエルリターン_No.39、MSE-30HR エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.56、MS073H-20 -A エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品_No.56、MS072H エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品_No.56、BCS250H エンジン GX25 クランクケース、フューエルタンク部品_No.39、MB250HU エンジン クランクケースセット、フューエルタンク部品_No.39、MS072EHR(70M)-1 エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.56、MS072EHR-1 エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.56、MSE-25H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.56、MS072EHR-A エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 チユーブ フユーエルリターン_No.56、MS072EH-A エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 チユーブ フユーエルリターン_No.56
1個
¥149
税込¥164
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(0.87MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.08MB) 展開図17(1.11MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(1.11MB) 展開図20(1.07MB) 展開図21(1.11MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(0.87MB) 展開図25(1MB) 展開図26(1.08MB)
図解NoMS072EHR(70M)-1 エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.20、AS51EMR-20 エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品 メタリングレバー_No.25、MS072EH-R-A(60L エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.20、MB-310HU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.27、MS071EHR エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 メタリングレバー_No.27、MKF-265H キャブレタ,フューエルタンク部品_No.20、MS7300H-20 エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品_No.25、MS072EHR-A(70M) エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.20、BCS250H エンジン GX25 キャブレータ、エアクリーナ部品_No.12、MS072EHR-A エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 メタリングレバー_No.20、MB-220HU エンジン キャブレータなど
1個
¥169
税込¥186
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ