ネジや釘を使わないので、壁面を傷つけずに家具家電の転倒防止ができます。
地震の衝撃を粘着ゲルが柔らかく粘って約1/4に低減し、面全体に均一に力が分散します。
ガムロックの粘着ゲルはゆっくり時間をかければキレイに剥がせるので、繰り返しの利用が可能です。
用途パソコン本体・プリンター・BDレコーダーなど高さの低い家電向け。
トラスコ品番436-3619
セット内容本体4個
材質本体:塗装鋼板、強粘着スチレン系ゲル(緑)
幅(mm)35
高さ(mm)60
奥行(mm)40
1パック(4個)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
左右両止めで吊をロック。衝撃や切断に強く、防犯性に優れた機構。サビに強いSUS304ステンレス鋼を使用。
材質本体:真鍮、吊:ステンレス(SUS304)
キー数3本付
材質(本体)真鍮
種類別キー
ロックシステムダブルロック
ロックキー式
材質(吊)ステンレス(SUS304)
サビに強くダブルロックで頑丈(サビに強いSUS304ステンレス鋼を使用)
ロックキー式
材質本体/真鍮、吊/ステンレス(SUS304)
サビに強いSUS304ステンレス鋼を使用。
ロックキー式
材質(本体)真鍮
材質(吊)ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)12.5
寸法d(mm)18.8
寸法a(mm)25
寸法e(mm)13.5
寸法b(mm)40.8
キー数3本付
寸法c(mm)22.0
寸法f(mm)Φ4.0
ロックシステムシングルロック
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
ジャッキアップ不要で簡単、ラクラク取付け。
9mmリングで快適性、静粛性向上。
亀甲タイプで横滑りしにくい。
9mmリング、ケーブル仕様により車体に干渉しにくい。
締付時に緩みにくいスライドギア仕様。
ドイツの工業規格TUV・GSを取得。
シンクに合わせてお好みの向きで設置できる水切りカゴ。スリムサイズ。排水樋付き。樋は360度可動。お好みの位置に排水できる。コップ立て付き。スチールワイヤーはWコート仕様。トレー・樋・カトラリーポケットははっ水剤配合。
材質ラック本体/スチール(粉体焼付塗装+クリアコート) 、トレー・樋・ポケット/ポリプロピレン、脚ゴム/熱可塑性エラストマー
色ホワイト
質量(g)964
サイズ(cm)幅39.5×奥行22×高さ20.7
1セット(18個)
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
チェストを整理して使いやすくできます。仕切りが面ファスナーで好きな幅に変えられるので、収納したいものの幅に合わせられます。
1個
¥699
税込¥769
4日以内出荷
材質(ボルト)SUS304
材質(ナット)SUS304
銅電極の微細加工に最適
材質超硬合金
刃数2
表面処理CrNコート
ねじれ角標準
エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル2枚刃シャープコーナー
シャンク径公差(mm)h6
刃径公差(mm)0~-0.02
シンクに合わせてお好みの向きで設置できる水切りカゴ。スリムサイズ。排水樋付き。樋は360度可動。お好みの位置に排水できる。コップ立て付き。スチールワイヤーはWコート仕様。トレー・樋・カトラリーポケットははっ水剤配合。
材質ラック本体/スチール(粉体焼付塗装+クリアコート) 、トレー・樋・ポケット/ポリプロピレン、脚ゴム/熱可塑性エラストマー
色レッド
質量(g)964
サイズ(cm)幅39.5×奥行22×高さ20.7
1セット(18個)
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
推奨用途:要求の少ない古い方法
フォーマット形式Column
内径(mm)4.6
細孔径125A
USPコード該当なし
粒子径(μm)5
固体サポート完全多孔質シリカ
固定相C8
分離モード逆相
推奨用途:要求の少ない古い方法
長さ(mm)150
フォーマット形式Column
アズワン品番67-7334-48
内径(mm)4.6
細孔径125A
USPコード該当なし
粒子径(μm)3
固体サポート完全多孔質シリカ
固定相C8 ・ C8-BDS
分離モード逆相
1個
¥199,800
税込¥219,780
21日以内出荷
材質ステンレス
ねじの種類ブネジ
不快害虫の動きを抑制し、マスキング効果で、いやな臭いを防ぎます。殺虫効果のある有機リン剤は使用していないので安全な堆肥作りができます。1~2ヶ月連続使用が可能です。
材質パラジクロルベンゼン
寸法(mm)約Φ80×25
質量(g)125
材質ステンレス
ねじの種類ミリネジ
こんなお得な商品も!

アイボルト ステンレス
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
同じパックに入っている南京錠は同じ鍵で開けられる、同一キー南京錠です。
ロックキー式
材質真鍮(本体)、鋼鉄(吊)、(仕上:クリア塗装(本体)、クロームメッキ(吊))
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。
◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。
◇適合メーカー: 日立 HITACHI
◇適合型番: NET-K8KV BW-8KV-301 NW-7BY-008 NET-K7BY
用途◇適合洗濯機: BW-10PV BW-70PVE9 BW-7GV BW-7GVE3 BW-7HV BW-7JV BW-7KV BW-7LV BW-7MV BW-7PV BW-80PVE9 BW-8GV BW-8GVE3 BW-8HV BW-8JV BW-8KV BW-8LV BW-8MV BW-8PV BW-90PVE9 BW-9LV BW-9MV BW-9PV BW-E470HV BW-E480HV NW-500CX NW-6BY NW-6BZ NW-6CY NW-6EY NW-6FY NW-6GY NW-6JY NW-6KY NW-6MY NW-7BY NW-7CV6 NW-7CX NW-7CY NW-7EV7 NW-7EX NW-7EY NW-7FX NW-7FY NW-7GY NW-7JY NW-7KY NW-7MY NW-8CV6 NW-8CX NW-8EV7 NW-8EX NW-8FX NW-8MY NW-IB705 NW-KB707 NW-KS7BZ NW-RC7 NW-T70 NW-T71 NW-Z70
適合機種メーカー日立洗濯機用
純正品番NW-7BY008
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
材質PP製
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
IB入り芝専用緩効性肥料。IB-N/TN=50%
成分N-P-K-Mg-Mn-B :16-10-14/(内IB 8.0)
備考緑化専用肥料/芝生・法面用/花木・庭木にも適す2.0~4.0mm
1個
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
酸素・可燃性ガス・硫化水素・一酸化炭素の4種のガスを同時測定・同時表示。※3種も選べます。センサユニット交換方式でメンテナンスの負担を軽減。大きく見やすい4ガス同時表示の大画面。用途に合わせて選べる1mガス導入管タイプ、8mガス導入管タイプ、アルミケースタイプをご用意。本質安全防爆構造(Ex ib d IIB T3) ※可燃性ガスセンサ部は耐圧防爆構造。
用途各種工場での日常点検、各種作業現場での作業員の安全確保。タンク内、マンホール内、トンネル等地下工事現場での作業前の安全確認、作業中の作業員の安全確保に。
質量(g)約870(電池含む)
使用温度範囲(℃)-10~40
電源単3形アルカリ乾電池4本
表示方式LCD表示(通常表示/グラフ表示/和文表示の切り替え可能)
連続使用時間(時間)8以上(アルカリ乾電池使用時、20℃、警報・バックライト・データロギング OFF時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×152×42(突起部を除く)
機能自動バックライト、ゼロ調整、ピークホールド、音量調整、流量低下検知(圧力センサ)、データロギング、ブザーストップ、警報テスト、電池残量表示、温度・時計表示
使用湿度範囲95%RH以下(結露なきこと)
ガス採気方式自動吸引式
防爆構造本質安全防爆(Exia II BT3)、可燃性ガスセンサ部は耐圧防爆構造
警報方式ブザー(90dB以上)、LCD表示点滅、赤色ランプ点滅
適合本体0IB00001用
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通しての使用に便利です。
材質ステンレス(SUS304)
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。普通目プレーンタイプの圧接式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。
用途側溝用
材質SS400
タイプ側溝用
ピッチ普通目
種類U字溝
寸法L(mm)995
表面プレーン
処理方法溶融亜鉛めっき
製品の大きな特徴はTi-6Al-4Vという合金素材を使用し、Ti-6Al-4Vボルトでは稀な「鍛造」と呼ばれる工法を用い、転造によってネジ部を製作していることです。「鍛造」「転造」を施した製品は、特に重要な引張強度において素材の強度を上回り、ボルトとして最適な品質を保持することを可能としました。
材質国内産チタン合金 Ti6AL-4V
公園緑化、花卉生産から家庭園芸用まで、花木・庭木・花き類等に幅広く使える花木・緑化用緩効性肥料の決定版。IB-N/TN=80%
成分N-P-K-Mg-Mn-B :10-10-10-1/(内IB 8.0)
備考肥効持続期間:約70~80日 大粒品/5.0~10.0mm
1個
¥9,598
税込¥10,558
5日以内出荷
IB9391-EHTV-V2は最大30fpsで3940×2160(4K/8MP)の解像度を提供する全天候型ブレット型ネットワークカメラです。最新の圧縮方式H.265対応モデルのため、高解像度の映像の容量を効率よく削減します。最新のVIVOTEK SNV、Smart IR Ⅲテクノロジーを備えており、低照度と高コントラストの両方で鮮明な画像を提供します。IP66、IP67、IP6K9K、IK10+、NEMA 4Xに準拠し、さらに-50℃~60℃の幅広い温度範囲でヒーターなしで動作するよう設計されているため、あらゆる屋外環境にも柔軟に適応します。AIを活用した属性分析に対応しているため、人物や自動車などの物体検知や性別や服の色などの属性抽出が可能です。スマートモーション検知、スマートVCAに対応しているため、撮影した映像を効率よく分析し、最大限に活用することができます。30fps @ 3840×2160。リアルタイムのH.265、H.264、MJPEG圧縮(3種類のコーデック)。昼夜の機能切り替え可能なリムーバブル赤外線カットフィルター。有効範囲50m/100mの赤外線IRイルミネーター内蔵。WDR Pro Ⅱ による従来よりも優れたハイコントラスト調整機能。IP66、IP67、IP6K9Kの防水防塵性・IK10+の耐衝撃性・NEMA 4X。IEEE 802.3at準拠のPoE内蔵。低照度でのカラー画像を可能にする、SNV Ⅱ機能。Smart Stream Ⅲにより、ネットワーク帯域とストレージ領域を最適化。トレンドマイクロIoTセキュリティ によるサイバー保護。AIを活用したスマートモーション検知とSmart VCA
仕様(最大ストリーム)3つまでの同期ストリーム、ONVIF:サポート済み。
その他(再生プレーヤー)VLC: 1.1.11以上
付属品クイックインスタレーションガイド、プロダクトラベル、位置調整ステッカー、L型レンチ、ネジパック、防水アクセサリーバッグ、サンシールド、I/Oケーブル、アダプタープレート、コンジットブラケット
形状ブレット型
質量(g)1860
タイプP-iris
対応OSMicrosoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ)
寸法(Φmm)153×283
消費電力PoE:最大22.23/18.65W(IRオン/オフ)
範囲(パン)±180度、(チルト)90度、(ローテーション)±180度
接続同時に10クライアントまで接続して視聴可能
レンズバリフォーカル、リモートフォーカス
対応昼夜対応(取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備)
確度(℃)(撮影)水平:46~100、垂直:26~52、対角:53~120
ズーム(パン・チルト)ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍、本体で12倍)
解像度(画像)1980×1080(2MB)
保証期間3年間
フラッシュ8GB
防塵防水性能IP66、IP67、IP6K9K
焦点距離(mm)f=4~9(f=3.5~11.4、1/2.8"同等の焦点距離)
使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip)
S/N比58dB
安全規格【安全基準1】EMC:CE (EN 55032/EN 55035 Class A、EN 50121-4)、FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A)、UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A)、RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A)、VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A)、IC (ICES-003 Issue 7)【安全基準2】安全性:UL (UL 62368-1)、CB (IEC/EN 62368-1、IEC/EN 60950-22、IEC/EN 62471)、LVD、(EN 62368-1)、UKCA (BS EN IEC 62368- 1)【安全基準3】環境:IK10 (IEC 62262)、IP66/67 (IEC 60529)、NEMA (NEMA 250 Type 4X)、IEC 60068-2-11【安全基準4】IA:BIS (IS 13252)、BSMI (EMC:CNS 15936、Safety:CNS 15598-1)
コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用
入力電源IEEE 802.3at PoE Class 4(冗長電源)
シャッター速度(秒)1 から 1/100、000
内蔵RAM2GB
動作温度(℃)起動時:-30~50、動作時(IRオン):-50~50、動作時(IRオフ):-50~60
絞りF1.3~F2.2
オーディオ機能双方向音声(全二重)
使用場所屋内外
光量(Lx)(最低)0.040 Lux@F1.3 (カラー)、50IR 、0.015 Lux@F1.3(カラー)、30IRE <0.005 Lux@F1.3(白黒)、0 Lux(IR LED オン)
インターフェイス(オーディオ)外部マイク入力、オーディオ出力、(ネットワーク)10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)※3P/ETL対応のカテゴリ5eまたはカテゴリ6のケーブル使用推奨
圧縮方法G.711、G.726
設定項目【イメージ設定1】一般設定:ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き(反転、鏡面、ローテーション)、昼/夜の設定【イメージ設定2】イルミネーター:イルミネーター、Smart IR(ターゲットゾーン)【イメージ設定3】画像設定:ホワイトバランス、画像調整(明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ)、アンチフォグ、3DNR、LDC、EIS、シーンモード(自動、ブレ除去)【イメージ設定4】露出:BLC、HLC、露出制御(露出レベル、虹彩調整、露出時間、ゲイン制御、アイリスモード)、AE速度調整、WDR【イメージ設定5】フォーカス:フォーカス、ズーム、プライバシーマスク、プロファイル設定のスケジュール化、ピクセルカリキュレーター
映像圧縮方式H.265、 H.264、 MJPEG
インジケータ(LED)電源および動作状態
フレームレート(最大)60fps @ 1920×1080
アラーム【トリガー】音声検出、カメラ改ざん検出、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、デジタル入力、手動トリガー、モーション検出、定期トリガー、録画通知、SDカード寿命通知、衝撃検知、システムブート【イベント】オーディオクリップ、カメラリンク、デジタル出力、メール、HTTP、FTP/SFTP、NAS、SDカードを使用してイベントを通知メール、HTTP、FTP/SFTP、NAS、SDカードを使用してファイルのアップロード
赤外線投光距離50メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵、IR LED 4個搭載、Smart IR Ⅲ
ビデオ仕様(ストリーミング)解像度、画質、ビットレートを調整可能。Smart Stream Ⅲ対応。
対応ブラウザChrome 58.0以上
ダイナミックレンジ140dB
対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、 DHCP、DNS、FTP/SFTP、HTTP/HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS (CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP、UPnP
イメージセンサー1/2" プログレッシブ CMOS
パッケージ(VADP)ストラトキャスト、トレンドマイクロIoTセキュリティ(3年間トライアルライセンス)
検出モード(動画モーション)スマートモーション検知(5つのウインドウによる動画モーション検出、人体検知、乗り物検知、タイムフィルター)、Smart VCA(侵入検知、徘徊検知、ライン跨ぎ検知、無人物体検知、紛失物検知、顔検知、混雑検知、駐車禁止検知※、立入制限区域検知※)、※ライセンスが必要
ストレージ(内蔵)MicroSD/SDHC/SDXCカードスロット
湿度(%)0.98
テクノロジーWDR Pro Ⅱ
1個
¥219,800
税込¥241,780
40日以内出荷
側溝用みぞぶたです。プレーンタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。
用途側溝用グレーチング
材質SS400
タイプ側溝用
ピッチ普通目
種類みぞぶた
表面プレーン
処理方法溶融亜鉛めっき
金型や機器の吊上げ、一般の荷役に。ボルト頭部がリングになっており、チェーン、ワイヤー、ロープ等を通して使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
質量(g)33
寸法L(mm)19
寸法H(mm)34
使用荷重(kg)80
ねじ径(mm)M8
寸法D(mm)7
寸法B(mm)15
1個
¥599
税込¥659
5日以内出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に
材質ステンレス(SUS304)
形状角
取付穴径(Φmm)16.2(+0.2~0)
1個
¥799
税込¥879
7日以内出荷
1個
¥799
税込¥879
7日以内出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
製品の大きな特徴はTi-6Al-4Vという合金素材を使用し、Ti-6Al-4Vボルトでは稀な「鍛造」と呼ばれる工法を用い、転造によってネジ部を製作していることです。「鍛造」「転造」を施した製品は、特に重要な引張強度において素材の強度を上回り、ボルトとして最適な品質を保持することを可能としました。
材質国内産チタン合金 Ti6AL-4V
関連キーワード
1
2
3
次へ