180件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷


適合MR-J4-GF_/ GF_-RJ, MR-J4-B_/ B_-RJ/ B_-RJ010, MR-J4-DUB_/ DUB_-RJの入出力信号用 MR-J3-B(CN3)用コネクタセット/ MR-J3-DUB(CN3)用コネクタセット/ MR-J3-D01(CN20)用コネクタセット
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム。プレフォース型カンチレバーコンタクト採用による高信頼性を確保した低挿入抜去力とこじり対策。AWG#24~#30の幅広いケーブルサイズに適合。特別な冶工具が不要なはんだ付結線方式。従来型のコネクタと遜色のない360℃、10秒のはんだ耐熱性。はんだ付作業性を考慮した独自のコンタクト形状
仕様接触部金めっき厚0.5μm以上 適合コネクタ:MDRリセプタクルケーブル:AWG♯24~♯30シェルシステム:MDRノンシールドシェルキット(ストレート型・ライトアングル型) 材質ボディ:ガラス強化ポリエステルシュラウド:銅コンタクト:銅合金 電流(A)最大0.5 電圧(V)AC:最大150DC:最大200 周囲温度(℃)-55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲)
1個
508 税込559
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
939 税込1,033
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

日本モレックス(molex)M12片側コネクタケーブル
一般的に『M12』と言われているサイズのコネクタです。 入力センサ・リミットスイッチなどから、出力アクチュエータまで幅広く使用することができます。 ストレートと90°アングルを取り揃えており、設置スペースに合わせて選択できます。
用途制御システム、オンボード照明、FA関連 種類丸型 仕様片側 形状ストレート 使用温度範囲(℃)0~75 定格電圧(V)AC/DC250 定格電流(A)4 保護等級IP67 色(本体) 適合電線範囲 AWG(#)20
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム。プレフォース型カンチレバーコンタクト採用による高信頼性を確保した低挿入抜去力とこじり対策。EMI/ESD対策。ダイキャストロックスタンドによる強靭な構造
仕様接触部金めっき厚0.2μm以上 材質コンタクト:銅合金、ニッケル下地金めっき(テール部は金フラッシュめっき)ボディ及びコンタクト整列板:ガラス強化ポリエステルシュラウド:スティールニッケルめっきロックスタンド:亜鉛合金ダイカストニッケルめっき 電流(A)最大0.5 電圧(V)AC150/DC200(最大) 固定方法パネル:ネジ固定M2.6基盤:ネジ固定M2.6 周囲温度(℃)-55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲) 適合プリント基板厚さ(mm)1.6~2.4 適合コネクタMDRプラグ
1個
419 税込461
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ミニI/Oコネクタ
仕様●シリーズ:Industrial Mini I/O●種類:ミニI/Oプラグ●オス/メス:オス●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:239-5714 アズワン品番65-7782-48
1個
7,398 税込8,138
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))Mini I/O レセプタクル キット タイプ 1 ピアシング
RoHS
産業機器向け次世代高速通信用コネクタ インダストリアルミニI/O 次世代高速伝送(1Gbps) 小型省スペース設計。 RJ45コネクタに対して約75%の小型化を実現しました。(メーカー製品参考比較) イージーロック コンセプト : 「簡単操作」且つ「確実」なロックを実現。 「ブッシュ イン ロック コンセプト」採用により嵌合だけで確実なロックが可能です。 嵌合時の「明確なクリック感」「クリック音」により適切な嵌合状態が確認できます。 ロック解除のコンセプトは、不用意なロック外れを防止する為の「小型スライド ボタン」を採用。 プラグ無理抜きに対する破壊強度は98N(10kgf)以上確保しています。 他の通信用コネクタとの変換接続が可能。 ケーブルの配線にてRJ45, M12(X-code), USB, D-subコネクタ等との変換接続が可能です。
用途工作機械 半導体製造装置 FA装置 計測機器 取付方式ケーブルマウント(フリーハンキング) ピッチ(mm)1.27 極数8 使用温度範囲(℃)-40~85 接続ケーブル対ケーブル基板対ケーブル 難燃性UL94V-0 被覆外径(mm)適合電線:0.93-1.05 RoHS指令(10物質対応)対応 結線ピアッシング
1袋(5個)
3,398 税込3,738
5日以内出荷

特殊冶工具不要、電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。幅広い電線適合範囲。2mmのコンタクトピッチで大幅な小型化を実現。業界標準e-CON準拠コネクタ。ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持を提供。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
材質ボディ:PBT、ベースカバー:66ナイロン、 トップカバー:ポリカーボネート、コンタクト:銅合金 形状ストレート 種類角型 定格電圧(V)AC/DC32 定格電流(A)3 結合方式ワンタッチ 適合コネクタミニ・クランプボードマウントソケットミニ・クランプワイヤーマウントソケット コンタクト形状オス 結線方法圧着
1個
129 税込142
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

サンワサプライSCSIケーブル
ピンタイプハーフ50pinのSCSI機器同士を接続するケーブルです。 SCSI規格に対応したハイインピーダンス仕様のケーブルを使用しています。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 コネクタ内部をメタルカバーとプラスチックカバーで覆って(二重構造)いるシールドコネクタで、EMI対策も万全です。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
規格(ケーブル)UL20276 コネクタ形状ピンタイプハーフ50ピンオス - ピンタイプハーフ50ピンオス 対応機種SCSI/SCSI-2(Fast SCSI)/SCSI-3(Ultra SCSI)/SCSI機器/DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-98シリーズ/Apple Macシリーズ等のSCSI周辺機器 ケーブル外径(Φmm)9.5 シールド2重シールド 結線方式ストレート結線 変換タイプオス - オス
1個ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))Mini I/O ケーブル プラグ タイプ 1 はんだ
RoHS
産業機器向け次世代高速通信用コネクタ インダストリアルミニI/O LOCK EXTENDタイプ 次世代高速伝送(1Gbps) 小型省スペース設計。 RJ45コネクタに対して約75%の小型化を実現しました。(メーカー製品参考比較) イージーロック コンセプト : 「簡単操作」且つ「確実」なロックを実現。 「ブッシュ イン ロック コンセプト」採用により嵌合だけで確実なロックが可能です。 嵌合時の「明確なクリック感」「クリック音」により適切な嵌合状態が確認できます。 ロック解除のコンセプトは、不用意なロック外れを防止する為の「小型スライド ボタン」を採用。 プラグ無理抜きに対する破壊強度は98N(10kgf)以上確保しています。 他の通信用コネクタとの変換接続が可能。 ケーブルの配線にてRJ45, M12(X-code), USB, D-subコネクタ等との変換接続が可能です。
用途工作機械 半導体製造装置 FA装置 計測機器 取付方式ケーブルマウント(フリーハンキング) ピッチ(mm)1.27 極数8 使用温度範囲(℃)-40~85 ボタン色スライド:黒 接続ケーブル対ケーブル基板対ケーブル 難燃性UL94V-0 適合電線サイズAWG:30~26 RoHS指令(10物質対応)対応 結線半田
1袋(5個)
7,998 税込8,798
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ミニI/Oコネクタ 1981386-1
RoHS
種類モジュラージャック 材質(ハウジング)サーモプラスチック 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプ表面実装
1個
619 税込681
5日以内出荷


1個ほか
7,198 税込7,918
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(5個)
5,898 税込6,488
4日以内出荷

オムロンヘルスケア接続ケーブル Cable FHV7
Omron FHV-VD シリーズは、耐屈曲性のあるコネクタを備えた電源 / IO ケーブルです。スマートカメラデータユニットを使用している場合は、ケーブルを接続できません。このスーパーベンド耐性ケーブルは、水に対する保護性能を備えていません。このケーブルは、耐衝撃性に優れた衝撃力( 150 m/s2 )を発揮します。動作温度範囲: -30 → +80 ℃
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
939 税込1,033
翌々日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。 IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。 配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。
ケーブル引出方向ストレート
1個ほか
789 税込868
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

用途エアマネジメントシステム (2次電池対応シリーズ(25A-AMS))用 ケーブル長(mm)3000 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(4.29MB) 取扱説明書取扱説明書(1.51MB)
1個
4,798 税込5,278
16日以内出荷

片側FCN型 40極コネクタ・片側MIL 40極コネクタ 長さ0.3m
用途三菱電機各種PLC IOユニット用コネクタ端子台とセットで使用! ケーブル長さバリエーション 0.3m~5.0mまで選択可能!
1本
4,698 税込5,168
7日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・コネクタ接続。・IO-Link
用途小型空気圧用 規格CE/UKCAマーキング UL/CSA(E216656) 使用温度範囲動作時:0~50℃、保存時:ー20~70℃(結露および凍結しないこと) 出力仕様IO-Link/スイッチ1出力 (スイッチ出力は、PNP or NPN切換え式) 適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(18.22MB) 取扱説明書取扱説明書(1.33MB)
1個
9,798 税込10,778
6日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

・コネクタ接続。・IO-Link
用途汎用流体用 規格CE/UKCAマーキング UL/CSA(E216656) 使用温度範囲動作時:-10~60℃、保存時:-20~70℃(結露および凍結しないこと) 保護等級IP65 出力仕様IO-Link/スイッチ1出力+スイッチ出力2 (スイッチ出力は、PNP or NPN切換え式) 適合流体接流体部材質を腐食させない気体および液体 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(18.22MB) 取扱説明書取扱説明書(1.45MB)
1個
13,980 税込15,378
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

接続ケーブル MM A MINI-IO CAB99 は、インクリメンタルエンコーダまたはアダプタを PNOZ m EF 1MM、PNOZ m EF 2MM、または PSSu K F EI の速度モニタに接続するために使用します。速度モニタへの接続は、Mini-IO コネクタを介して行われます。インクリメンタルエンコーダ又はアダプタを接続するための信号と編組シールドには、圧着コネクタが付いています。ケーブルコアにはラベルが付いています。
仕様●種類:チップカードホルダ●併用可能製品:PNOZmulti 、PSSu H PN 、PSSu WR 、PSSu WB●コード番号:191-9893 アズワン品番65-7823-65
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

接続ケーブル MM A MINI-IO CAB99 は、インクリメンタルエンコーダまたはアダプタを PNOZ m EF 1MM、PNOZ m EF 2MM、または PSSu K F EI の速度モニタに接続するために使用します。速度モニタへの接続は、Mini-IO コネクタを介して行われます。インクリメンタルエンコーダ又はアダプタを接続するための信号と編組シールドには、圧着コネクタが付いています。ケーブルコアにはラベルが付いています。
仕様●範囲:PDP67 F●セーフティ入力数:8●ディスプレイのタイプ:LED●安全カテゴリ:4●SIL:SIL 2 , SIL 3●電源電圧:24 V dc●接続方式:ねじ●IP保護等級:IP67●奥行き:162mm●コード番号:191-9890 アズワン品番65-7320-40
1個
98,980 税込108,878
7日以内出荷

Baumer 誘導距離測定 埋込型 測定距離: 0 ~ 6 mm 出力プッシュプル ティーチ:シングルポイント、2 ポイント、ウィンドウ IO-Link M12コネクタ -25 → 75℃
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:IO-Link●検出範囲:6 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:8 → 36 V dc●長さ:50mm●幅:12mm●最大DC電圧:36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:黄銅、ニッケルめっき●代表規格:CE、cULus●コード番号:187-1796 アズワン品番65-7267-30
1個
52,980 税込58,278
7日以内出荷

Baumer 誘導距離測定 埋込型 測定距離: 0 ~ 3 mm 出力プッシュプル ティーチ:シングルポイント、2 ポイント、ウィンドウ IO-Link M8コネクタ -25 → 75℃
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:アナログ、IO-Link●検出範囲:3 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:8 → 36 V dc●通信プロトコル:IO-LINK●幅:8mm●最大DC電圧:36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+75℃●代表規格:CE、cULus アズワン品番65-7309-60
1個
52,980 税込58,278
7日以内出荷

Baumer SmartReflect 光 バックグラウンド位置 30 ~ 120mm、スキャン範囲 90% ~ 85% 光源:赤色のパルスレーザダイオード 出力プッシュプル ティーチイン IO-Link M8、4ピンコネクタ -10 → 60℃
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:光バリア●検出範囲:30 mm 、→ 120 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M8コネクタ●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:<1.5 ms●材質:プラスチック●代表規格:CE、cULus●コード番号:187-1804 アズワン品番65-7308-37
1個
77,980 税込85,778
7日以内出荷

Baumer 拡散反射型センサ、バックグラウンド抑制 ラインビーム 15 ~ 120mm の検出範囲 光源:赤色のパルスレーザダイオード 出力プッシュプル ティーチイン IO-Link M8、4ピンコネクタ -10 → 60℃
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:15 mm → 120 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M8コネクタ●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:<1.5 ms●材質:プラスチック●代表規格:CE、cULus アズワン品番65-7267-37
1個
76,980 税込84,678
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRmini
RoHS
産機用12mm IO-Link 非常停止/セーフティドア/ライトカーテン ねじ接続コネクタ オート/マニュアル 2ch入力 2a1DO (PNP出力)
型番1087561 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
85日以内出荷

Baumer の PP20H-D1 IO-Link は、完全溶接圧力センサで、衛生的精度は ± 0.5 % で、5 ピンスイッチ付きのコネクタ M12-A はステンレススチール材料 IO-Link 出力に使用されています。測定範囲 0 → 1 bar でした。動作温度範囲: -20 → 50 ℃ 保護等級: IP67
仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:1バール●許容差:±0.5 %●出力タイプ:電流●メディアは、測定:流体●プロセス接続:1 in Tri-Clamp(ISO 2852)●電源電圧:30 V●インターフェイス:IO-Link●IP保護等級:IP67●コード番号:210-0732 アズワン品番65-7288-41
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷

Baumer の PP20H-D1 IO-Link は、完全溶接圧力センサで、衛生的精度は ± 0.5 % で、5 ピンスイッチ付きのコネクタ M12-A はステンレススチール材料 IO-Link 出力に使用されています。測定範囲は -1 → 0 bar でした。動作温度範囲: -20 → 50 ℃ 保護等級: IP67
仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:0バール●許容差:±0.5 %●出力タイプ:電流●メディアは、測定:流体●プロセス接続:トライクランプ●電源電圧:30 V●インターフェイス:IO-Link●危険区域認証:ATEX アズワン品番65-7324-21
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷

Raspberry Pi公式の7型タッチパネルディスプレイです。従来モデルより画面解像度が1280×720ドット(従来モデルは800×480)に拡大し、最大5点のマルチタッチ機能を備えています。Raspberry Piの基板上にあるDSIインターフェースに接続して使用します。Raspberry Pi本体はディスプレイ裏面に固定され一体型構造とすることができます。ソフトウェアによる画面表示回転により、横向き・縦向きどちらでも使用可能です。電源はRaspberry PiのGPIOコネクタから給電可能で、追加電源は不要です。最初期のモデルとZeroシリーズを除いた大部分のRaspberry Piの機種に対応します。【セット内容】。Touch Display 2 本体。固定用ネジ(8本)。FFCケーブル:15P-15P ※Raspberry Pi 4以前用。FFCケーブル:15P-22P ※Raspberry Pi 5用。給電用ケーブル
適合機種Raspberry Pi (1 A+/B+以降) ※Zeroシリーズ(拡張コネクタ非搭載)を除く 寸法(mm)7型(表示領域:155×88) 24ビットRGB 対応タッチ:最大5点マルチタッチ 解像度1280×720ドット インターフェイスDSI
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

フエニックス・コンタクトPSRmini
RoHS
産機用12mm IO-Link 非常停止/セーフティドア/ライトカーテン プッシュイン接続コネクタ オート/マニュアル 2ch入力 2a1DO (PNP出力)
型番1087569 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
85日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRmini
RoHS
産機用12mm IO-Link 非常停止/セーフティドア/ライトカーテン プッシュイン接続コネクタ オート/マニュアル 2ch入力 2a1DO
型番2702902 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
85日以内出荷

オムロンヘルスケアビジョンセンサ
白色光モノクロ IO-Link PNP Vision センサコネクタ オムロンの FQ2 Vision センサ製品は、以前はハイエンドの Vision システムでしか対応していなかった Advanced Inspection、Code Reading、及び Verification を提供しています。センサとファインダの 2 つのコンポーネントのみが必要で、システムの Faster とシンプルな構成を実現しています。このオー
仕様●ライトソース:白色ライト●画像技術:CMOS●ビジョンのカラータイプ:モノクロ●解像度:320 x 240ピクセル●出力タイプ:PNP●通信プロトコル:IO-LINK●電源電圧:21.6 → 26.4 V dc●電流 Max:200 mA●接続方式:ケーブル●材質:ABS●IP保護等級:IP20●動作温度 Max:+50℃ アズワン品番65-7349-28
1個
179,800 税込197,780
7日以内出荷

Baumer スルービームセンサは、検出範囲が 6 mm でパルスピンポイント LED を使用 ティーチイン IO-Link のプッシュプル出力と、コネクタ M8 によるスリーブスムーズな機械的取り付けで、4 ピンと 200 mm のフライリードを備えています。長距離に焦点を当てるために平行ビームを使用し、短絡及び逆極性から保護しています。動作温度: -20 → +50 ℃ 保護
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:0 → 5 m●出力タイプ:エミッタ●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:レーザー光●IP保護等級:IP67●電流 Max:20 mA●インターフェイス:IO-Link●材質:プラスチック( ASA 、PMMA ) アズワン品番65-7324-07
1個
47,980 税込52,778
欠品中

Vega の VEGABAR 28 は、スイッチング機能及びセラミック測定セルを備えた汎用の圧力センサです。ガス、蒸気、液体の測定に使用されます。堅牢性と衛生性が高い要件でも、測定値は高精度で記録されます。10 バールの Bluetooth セラミック圧力センサと IO リンク M12 コネクタを備えています。色付き 360 ° スイッチングステータスディスプレイ プロセス
仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ , 相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:10バール●許容差:0.3 %●出力タイプ:デジタル●メディアは、測定:ガス、液体●プロセス接続:G1/2●アナログ出力:IO リンク●通信プロトコル:IO-LINK●シリーズ:VEGABAR 28●電源電圧:12 → 35 V dc●インターフェイス:Bluetooth●材質:ST St / PBT プラスチック●動作温度 Max:130℃ (135℃ 1hr) アズワン品番65-7277-52
1個
96,980 税込106,678
7日以内出荷

Vega の VEGABAR 28 は、スイッチング機能及びセラミック測定セルを備えた汎用の圧力センサです。ガス、蒸気、液体の測定に使用されます。堅牢性と衛生性が高い要件でも、測定値は高精度で記録されます。IO リンク M12 コネクタ付きの 1 バール Bluetooth セラミック圧力センサを備えています。色付き 360 ° スイッチングステータスディスプレイ プロセス
仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ , 相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:1バール●許容差:0.3 %●出力タイプ:デジタル●メディアは、測定:ガス、液体●プロセス接続:G1/2●アナログ出力:IO リンク●通信プロトコル:IO-LINK●シリーズ:VEGABAR 28●電源電圧:12 → 35 V dc●インターフェイス:Bluetooth●材質:ST St / PBT プラスチック●IP保護等級:IP66、IP67 アズワン品番65-7277-49
1個
96,980 税込106,678
7日以内出荷