・保護構造:JISF8007 IP65(IEC 60529準拠)
・モニターリング機能
・防爆構造
電-空ポジショナ:
TIIS耐圧防爆構造(ExdⅡBT5)
ATEX本質安全防爆構造(Ⅱ2G Ex ibⅡCT5/T6)
・HART通信機能(スマートポジショナ)
管接続口径1/4
こんなお得な商品も!
アイプレート ステンレス
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
材質ステンレス(SUS304)
種類アイプレート
材質ステンレス
種類アイプレート
スタンダードタイプです。皿頭のネジをご使用下さい。
用途4ヶ所を止めるタイプ。
支柱や壁面などの取り付け。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
1本
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
黒艶消しのステンレス製のアイプレートです。
材質SUS304ステンレス
色黒ツヤ消し
家庭用コンセントから1AのUSB電源出力に変換できるAC充電器です。過電流保護や短絡保護などを搭載し、安全に使用することができます。絶縁キャップ付きACプラグを採用し、トラッキング火災を予防します。
仕様■プラグ形状:2P■絶縁キャップ:あり■USBポート数:1ポート■使用温度範囲:5~35℃■定格入力:AC100-240V 50/60Hz■定格出力電圧/電流:DC5V/1A■プラグ収納:非対応■USB出力端子形状:USB A■合計最大出力:5W■USB-IF認証:なし■GaN(窒化ガリウム):非採用■高耐久仕様:非対応■通電確認LED:なし
無給油でも使用可能です。
静かな回転です。
中荷重、中速用途に適しています。
チェーンやベルトの伸びを調節します。
アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。
ボールベアリング一体成形です。
用途平ベルト、タイミングベルト用。
巻付角度のアップ。
揺動、振動、衝動の低減。
種類ローラー
材質プーリー:ポリアミド樹脂製(ガラス繊維強化)
色ブラック
タイプボールベアリング一体成形
材質(ベアリング)スチール
チェーン、ワイヤー、ロープ等を固定します。床面に設置したり、壁に設置したり、用途いろいろステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
質量(g)65
種類アイプレート
使用荷重(kg)30
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
4ヵ所を止めるタイプです。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として
材質ステンレス(SUS304)
種類アイプレート
ポリエチレン(PE)絶縁、ビニル(PVC)シースケーブルです。全線心着色識別されている為、配線工事が容易です。
用途構内通信回線(インターホン、構内放送用)に使用。
種類通信ケーブル
導体外径(Φmm)0.65
全長(m)100
絶縁体標準厚さ(mm)0.2
絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上
耐電圧(V/min)AC350
導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下
4ヵ所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面などの取り付け。
材質ステンレス(SUS304)
4箇所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面等に取り付けます
材質ステンレス
種類アイプレート
アイアンラバーはゴムとプラスチックの中間領域を埋める弾性成形材料です。
弾性回復性、反発弾性、高温領域から低温領域までのゴム弾性、耐摩耗性、機械的強度に優れています。
材質AU(ウレタンゴム)
使用温度範囲(℃)-35~80(MAX100)
硬さ(デュロメータA)93±5
材料記号U801
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
6600V電気機器用EPゴム絶縁電線
種類産業機械用ケーブル
材質(絶縁体)EPゴム
材質(導体)すずめっき軟銅線
連続使用温度(℃)80/最高
材質ステンレス(SUS304)
種類連結金具
寸法d(mm)4.2
表面処理(本体)ブロンズ酸化発色加工
家庭用コンセントから2AのUSB電源出力に変換できるAC充電器です。過電流保護や短絡保護などを搭載し、安全に使用することができます。絶縁キャップ付きACプラグを採用し、トラッキング火災を予防します。
仕様■プラグ形状:2P■絶縁キャップ:あり■USBポート数:1ポート■使用温度範囲:5~35℃■定格入力:AC100-240V 50/60Hz■定格出力電圧/電流:DC5V/2A■プラグ収納:非対応■USB出力端子形状:USB A■合計最大出力:10W■USB-IF認証:なし■GaN(窒化ガリウム):非採用■高耐久仕様:非対応■通電確認LED:なし
ガンメタ色メッキ(クリアーラッカー仕上げ)をほどこしたSUS304ステンレス製アイプレートです。装飾現場に最適です。
材質SUS304ステンレス
色ガンメタ
材質(ねじ部)鋼材SUM22L・三価クロメート
材質(ノブ)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6
材質(ピン)ステンレスSUS303
材質(バネ)ステンレスSUS304
ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。
焼入れクロームメッキ仕上げ。先端はビーハ・クロームトップ加工。
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
H.265圧縮方式対応。有効画素8メガピクセル。microSDカード録画機能付き。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離60m)。防水規格IP66屋外設置可能。Google Chrome経由で各種パラメータ設定可能。PCアプリケーション「SmartPSSLite」ダウンロード
仕様【同時アクセス数】20ユーザー(総帯域幅80MB)
付属品取扱説明書/トルクスレンチ/取付用ネジ・アンカー/取付位置決めシート/LAN端子キャップ
質量(g)約1100
電源PoE対応HUB IEEE802.3af/at/bt、DC12V2A
ケーブル長(m)約0.3
消費電力最大 約11W(DC12V) / 約14.0W(PoE)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約95.0×95.0×273.2
レンズ2.7 mm-12 mm
保護等級IP66(本体のみ)
有効画素数約800万画素
機能【デイナイト】カラー / B/W / 自動【画像処理】輝度 / コントラスト / 彩度 / シャープネス / ガンマ / ミラー / 反転 / EIS
解像度3840 (H) × 2160 (V)
視野角水平約113°~36° / 垂直約61°~20°
動作温湿度範囲-10~50℃ 10~90%RH(結露無きこと)
ホワイトバランス自動 / 自然 / 街灯 / 屋外 / 手動 / カスタム
スロット【メモリカード】microSDカードスロット×1(最大512GB対応)
端子【外部電源入力】DC12V入力×1
ノイズリダクション3D-DNR
画像サイズ【メインストリーム】3840×2160/3072×2048/3072×1728/2592×1944/2688×1520/2560×1440/2048×1536/2304×1296/1920×1080/1280×960/1280×720【サブストリーム1】704×480/640×480/352×240【サブストリーム2】1920×1080/1280×720/640×480【サブストリーム3】1280×720/704×480/640×480
シャッタースピード1/3-1/100,000s
プロトコルIPv4/IPv6/DHCP/DNS/HTTP/TCP/UDP/RTSP/HTTPS/PPPoE/DDNS/SMTP/UPnP/RTMP/NTP/ARP/RTSP/SNMP/マルチキャスト/QOS/P2P
RoHS指令(10物質対応)対応
補正機能【逆光】BLC / HLC / WDR / SSA
圧縮方法H.265/H.264/H.264B/H.264H
最低被写体照度(Lux)0.0008
照射距離(m)【赤外線】最長約60
フレームレート全画像サイズ:最大20fps
対応ブラウザGoogle Chrome(推奨) / Internet Explorer / Firefox
イメージセンサー1/2.7 インチカラーCMOS
LANポート:RJ45×1 10/100BaseT
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
先端形状トルクスプラス
軸径(Φmm)4
全長(mm)175
質量(g)17
本数1
両頭機能片頭
二重絶縁構造によりアース工事不要。
騒音値を低減(メーカー比10%減)。
プラスチックハウジング。アース工事不要、低消費電力、低騒音
用途浄化槽、健康・医療機器、産業機器、、オゾン発生・生ゴミ処理装置、ディスプレーオブジェのエアー源
質量(kg)6
周波数(Hz)50/60共用
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)186×176×199
使用圧力範囲(kPa)10~20
定格圧力(kPa)15
用途に応じて材質を選んでいただけます。
平ベルト、タイミングベルトでご使用になれます。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)、ブラック
質量(g)1040
材質(ベアリング)スチール
軸穴径(Φmm)20
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
A.S.デバイス搭載。H.T.構造による長寿命化。L.A.システム搭載。イージーメンテナンス。信頼性の高いA.D.オートストッパーを使用。タイマー付2口、左右ばっ気に切替対応可能
用途浄化槽、健康・医療機器、産業機器、、オゾン発生・生ゴミ処理装置、ディスプレーオブジェのエアー源
質量(kg)8.5
周波数(Hz)50/60共用
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×200×183.5
使用圧力範囲(kPa)10~20
二重絶縁構造によりアース工事不要。騒音値を低減(メーカー比10%減)。プラスチックハウジング。アース工事不要、低消費電力、低騒音
用途浄化槽、健康・医療機器、産業機器、、オゾン発生・生ゴミ処理装置、ディスプレーオブジェのエアー源
質量(kg)6
周波数(Hz)50/60共用
定格電圧(V)単相AC100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)186×176×199
吐出口径(mm)Φ19(VP-13)
使用圧力範囲(kPa)10~20
定格圧力(kPa)15
種類特殊形状
先端形状トルクスプラス
材質(グリップ)樹脂
刃先マグネットなし
軸貫通なし
周囲からスマートホンの画面を見えづらくする、2Wayのぞき見防止フィルム
左右からののぞき見をブロックしてプライバシーを守ります。
フィルムに内蔵されたルーバーが、ブラインドの様に周囲から見えづらくします。
対応機種iPhone8/7/6s
付属品クリーナー不織布×1枚
質量(g)3
本体ハードコートPET(表面硬度3H)/反射防止
寸法(縦×横×奥行)(mm)129.1×59×0.2
特性のぞき見防止、反射防止
のぞき見防止左右180°(視野角約60°)
接着面シリコーン樹脂
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
パネルに穴をあけて取り付けます。
パネルナットを外して、パネルに差込みパネルナットを締め付け、パネルに固定して袋ナットで締め付けて下さい。
用途送液用
材質PFA/PTFE
仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
トラスコ品番734-5275
質量(g)20
適合チューブ外径(Φmm)8
オリフィス径(Φmm)6
アズワン品番61-3528-65
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
A.S.デバイス搭載。H.T.構造による長寿命化。L.A.システム搭載。イージーメンテナンス。信頼性の高いA.D.オートストッパーを使用。タイマー付2口、左右ばっ気に切替対応可能
用途浄化槽、健康・医療機器、産業機器、、オゾン発生・生ゴミ処理装置、ディスプレーオブジェのエアー源
質量(kg)8.5
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)55
定格電圧(V)単相AC100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)253.5×200×180
騒音レベル(dB(A))35(1m)
吐出口径(mm)Φ19(VP-13)
空気流量(L/min)80
使用圧力範囲(kPa)10~20
定格圧力(kPa)15
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
平ベルト、タイミングベルトでご使用になれます。
ボールベアリング一体成形。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
腰回りとツールをFullComplete、高級感のある合成皮革をベース素材に採用しています。フィット感と優れたサポート力です。立体エアークッション付きです。可動式ベルトループ仕様です。型押しSPIDERロゴ、レインボー金具などを採用しています。
用途腰の負担を軽減。
材質ポリエステル
質量(g)480
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)800×150×50
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
ガラスとPET素材を融合した、新感覚のハイブリッドガラスフィルム
通常のガラスより軽くて薄い、更に角割れしにくいハイブリッドガラスを採用。
高光沢高硬度(表面硬度9H)の強化ガラスと、角割れし易いエッジ部分をPETにすることで実現。
対応機種iPhone8/7/6s
付属品クリーナー不織布×1枚
質量(g)6
本体強化ガラス(表面硬度9H)+PET(黒)/光沢
寸法(縦×横×奥行)(mm)134.4×63.3×0.3
特性ガラス、光沢
接着面シリコーン樹脂
1枚
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
強力で確実な着火と耐久性。ボッシュのスパークプラグは、シャープなレスポンスと低燃費を実現します。
用途自動車用スパークプラグ
仕様市販装備品 (IAM) 0241145528 / 名称 スパーク プラグ、Evo / タイプ規格 YA5KIP80 / 検索番号 (KSN) 8519-4 / マーケティング番号 8519 / 品目ステータス 標準 / 接続方式 ボウル / 締付けトルク 23 Nm / アース電極本数 1 / シート フラットマッシブ / 電極ギャップ 0.75 mm / ノイズ防止抵抗/バーンオフ抵抗 1 kOhm / スパーク装置 2 mm / スレッド長 20.5 mm / レンチ サイズ 16 mm / 備考 / H: 市販装備品 (IAM)
メーカー純正品番【AUDI(アウディ)】04E 905 601 B / 04E 905 602 / 04E 905 602 A / 04E 905 612 / 04E 905 612 C【BORGWARD】P500000647【SEAT】04E 905 601 B / 04E 905 602 / 04E 905 602 A / 04E 905 602 D / 04E 905 612 C / 04E 905 612 G【SKODA】04E 905 601 / 04E 905 601 B / 04E 905 601 C / 04E 905 602 / 04E 905 602 A / 04E 905 612 C / 04E 905 612 D / 04E 905 612 G【VW(Volkswagen)フォルクスワーゲン】04C 905 612 C / 04E 905 601 / 04E 905 601 B / 04E 905 601 C / 04E 905 602 / 04E 905 602 A / 04E 905 602 D / 04E 905 602 F / 04E 905 612 / 04E 905 612 B / 04E 905 612 C / 04E 905 612 D / 04E 905 612 G
1個
¥3,098
税込¥3,408
3日以内出荷
自動車のタイヤなどの空気入れが簡単操作。設定した空気圧に達すると自動停止。任意の空気圧に設定可能。デジタル圧力計付き。モード/単位切替式。USB タイプCで充電可能。現在の空気圧が測定可能→デジタル表示
その他最大気圧:10.3Br
質量(g)583
電流(A)2.9
電圧(V)DC11.1
電力(W)60
充電時間4~6時間
サイズ(mm)160×70×60
容量(A)電池:6000H(18650×2)
風量(L/min)20
1式
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ