カテゴリ

  • バイク部品(24)
  • 制御機器(11)

「irc gp-1」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GP-1 IRC

    GP-1

    IRC(21件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1本
    6日以内出荷
    トータルバランスに優れ、あらゆるライダーのさまざまなニーズに応えるオールラウンドモデル。エントリーユーザーはもとより、経験豊富なエキスパートにとっても扱いやすいです。
    タイプWTパターンGP1速度記号/荷重表示4PR
  • GP-1 IRC

    GP-1

    IRC
    9,998税込10,998
    1本
    7日以内出荷
    ONもOFFも自由自在 頼れるオールラウンダー。 トータルバランスに優れ、あらゆるライダーのさまざまなニーズに応えるオールラウンドモデル。エントリーユーザーはもちろんのこと、経験豊富なエキスパートユーザーにとっても扱いやすい。
    タイプWTリム幅(mm)標準/2.50タイヤサイズ4.10-18リム径(inch)18速度記号/荷重表示4PRトレッド幅(mm)95タイヤ外径(mm)646タイヤ幅(inch)4.1
  • STANDARD IRC

    STANDARD

    IRC(232件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    「働くバイク」を応援! 国内メーカーすべての業務用バイクに対応した信頼の品質。
    用途モーターサイクル用タイヤ
  • Buroro D605 DUNLOP(ダンロップ)

    Buroro D605

    DUNLOP(ダンロップ)(36件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1本
    7日以内出荷から8日以内出荷
    オフロードからオンロードまで安定した走行性能を発揮するオールラウンドトレールタイヤ。
  • GP21/GP-22 IRC

    GP21/GP-22

    IRC(63件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1本
    5日以内出荷から10日以内出荷
    オンロードからマッドな路面まで、幅広く対応するオールラウンドモデル。ツーリング中に想定されるさまざまな路面をカバーするので、特にビギナーにとって心強い存在となるはずです。
  • TT100 DUNLOP(ダンロップ)

    TT100

    DUNLOP(ダンロップ)(8件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    7日以内出荷
    良き時代の気品漂う、ビンテージフォルムのマシンに映える伝統のパターン。かつての名車達の走りを熱き男達の想いとともに、今に伝える。
  • TRAIL WING TW-302 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    TRAIL WING TW-302

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(14件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本
    5日以内出荷から13日以内出荷
    シティオフローダー御用達。パタンも、ブロックも、コンパウンドも、その総合性能はストリートを、オフロードを存分にエンジョイするために。オフロード用タイヤ初のトレッド3分割構造SACT(サクト)採用。ロングライフをはじめ、優れたウェット性、オフロード走破性を発揮するON/OFF用タイヤ。オフロードはもちろん、ストリートやシティライディングもオールマイティに楽しみたいお客様に。ON主体
  • IRC タイヤ GP1 チューブタイプ W/T IRC

    IRC タイヤ GP1 チューブタイプ W/T

    IRC
    7,398税込8,138
    1本
    3日以内出荷
    トータルバランスに優れ、あらゆるライダーのさまざまなニーズに応えるオールラウンドモデル。 エントリーユーザーはもちろんのこと、経験豊富なエキスパートユーザーにとっても扱いやすい。
  • TRAIL WING(ON/OFF主体) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    TRAIL WING(ON/OFF主体)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(8件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本
    5日以内出荷から12日以内出荷
    大地を駆ける ヘビーデューティ・アドベンチャー
  • GP SERIES TT100GP DUNLOP(ダンロップ)

    GP SERIES TT100GP

    DUNLOP(ダンロップ)(52件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    マン島T.T.をはじめ、世界のレースシーンで数々の光栄に輝いたTT100の伝統のパターンをベースに、現代のテクノロジーを惜しみなく注入した、ビンテージスポーツ・タイヤ。 <パターン>ダンロップの故郷、英国で高性能バイクに対応したハイグリップタイヤとして、1960年後半に開発されたTT100の伝統のパターンを継承。太く深いグループは排水性に優れ、ウエットで高いグリップ力を発揮します。 <構造>装着マシンとの良好なマッチングをはかるため、タイヤサイズ別に”ダブルラジアス”と”シングルラジアス”を採用。スムーズで安定したハンドリングを実現しました。 <コンパウンド>サーキットで熟成されたプロダクションレース用のコンパウンドをチューニングした”TT1GPコンパウンド”を採用。ストリートにおける性能を追求。低温時から強力で安定したグリップ力を発揮します。
  • TRAIL WING TW-301 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    TRAIL WING TW-301

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(17件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本
    5日以内出荷
    シティオフローダー御用達。パタンも、ブロックも、コンパウンドも、その総合性能はストリートを、オフロードを存分にエンジョイするために。オフロード用タイヤ初のトレッド3分割構造SACT(サクト)採用。ロングライフをはじめ、優れたウェット性、オフロード走破性を発揮するON/OFF用タイヤ。オフロードはもちろん、ストリートやシティライディングもオールマイティに楽しみたいお客様に。ON主体
  • GP-410 IRC

    GP-410

    IRC
    8,298税込9,128
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    GP-110の後継モデルとして開発。ON性能を重視しながらも、ブロックの無骨なルックスがバイクを引き立てる。グリップ重視のコンパウンドはオンロードでの安全性を保持。センターブロックの間隔を従来より広げることにより、OFF性能も向上。一般道の走行をメインに、フラットな林道を楽しむ方へおすすめのモデル。
  • 321706 GP-410 IRC

    321706 GP-410

    IRC
    9,798税込10,778
    1本
    8日以内出荷
    GP-110の後継モデルとして開発。ON性能を重視しながらも、ブロックの無骨なルックスがバイクを引き立てる。グリップ重視のコンパウンドはオンロードでの安全性を保持。センターブロックの間隔を従来より広げることにより、OFF性能も向上。一般道の走行をメインに、フラットな林道を楽しむ方へおすすめのモデル。
    用途オートバイ用オフロードタイヤサイズ120/80-18タイプWT(チューブタイプ)外径(mm)658標準リム幅(inch)2.75許容リム幅(inch)2.50-2.75トレッド幅(mm)123ロードインデックス62速度記号P
  • GP-22 MINI F/R 80/90-17 50P WT IRC

    GP-22 MINI F/R 80/90-17 50P WT

    IRC
    7,898税込8,688
    1本
    8日以内出荷
    ホンダ クロスカブ110/CT125対応サイズ。CROSS CUB 110、CT125用の17インチがラインナップに追加。CROSS CUB 110/CT125純正装着のGP-5よりもオフロード性能を高め、舗装路・未舗装路どちらでも高い走行性能を実現。キャンプツーリング、林道ツーリングを楽しむユーザーにはもちろん、カスタムパーツとしても最適。
    用途ホンダ クロスカブ110/CT125対応オフロードタイヤタイプWTタイヤサイズ80/90-17外径(mm)577標準リム幅(inch)1.85許容リム幅(inch)1.60-2.15トレッド幅(mm)82速度記号50P
  • TRAIL WING(ON主体) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    TRAIL WING(ON主体)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(17件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    大地を駆ける ヘビーデューティ・アドベンチャー
  • モーターサイクル用チューブ IRC

    モーターサイクル用チューブ

    IRC(521件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
  • IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC IC オペアンプ GP 1 回路 8SOIC Texas Instruments

    IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC IC オペアンプ GP 1 回路 8SOIC

    Texas Instruments
    549税込604
    1個
    13日以内出荷
    仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:1●出力タイプ:-●スルーレート:70V/μs●ゲイン帯域幅積:15MHz●帯域幅-3db:15MHz●電流 - 入力バイアス:150nA●電圧 - 入力オフセット:4mV●電流 - 供給:5mA●電流 - 出力/チャンネル:-●電圧 - スパン(最小):10V●電圧 - スパン(最大):40V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0370-90
  • IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC Texas Instruments

    IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC

    Texas Instruments
    519税込571
    1個
    13日以内出荷
    IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC
    仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:1●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:1.57V/μs●ゲイン帯域幅積:2.7MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:0.3pA●電圧 - 入力オフセット:175μV●電流 - 供給:700μA●電流 - 出力/チャンネル:320mA●電圧 - スパン(最小):2.5V●電圧 - スパン(最大):6V●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0410-70
  • IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC Texas Instruments

    IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC

    Texas Instruments
    469税込516
    1個
    13日以内出荷
    IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC
    仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:1●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:0.02V/μs●ゲイン帯域幅積:75kHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:0.002pA●電圧 - 入力オフセット:1mV●電流 - 供給:18μA●電流 - 出力/チャンネル:40mA●電圧 - スパン(最小):4.5V●電圧 - スパン(最大):15.5V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージアズワン品番67-0407-28
  • IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8DIP Texas Instruments

    IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8DIP

    Texas Instruments
    179税込197
    1個
    13日以内出荷
    。IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8DIP
  • IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC Texas Instruments

    IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC

    Texas Instruments
    469税込516
    1個
    13日以内出荷
    。IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC
  • IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8TSSOP Texas Instruments

    IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8TSSOP

    Texas Instruments
    169税込186
    1個
    13日以内出荷
    。IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8TSSOP
    仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:1●出力タイプ:-●スルーレート:5.3V/μs●ゲイン帯域幅積:2.2MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:0.7pA●電圧 - 入力オフセット:1.1mV●電流 - 供給:950μA●電流 - 出力/チャンネル:30mA●電圧 - スパン(最小):3V●電圧 - スパン(最大):16V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-TSSOPアズワン品番67-0410-64
  • BUSINESS DUNLOP(ダンロップ)

    BUSINESS

    DUNLOP(ダンロップ)(14件のレビュー)
    6,098税込6,708
    1本
    7日以内出荷
    操縦安定性はもちろん、耐摩耗性、乗り心地、グリップに優れた性能を発揮するビジネス・シリーズ。
    用途カブタイヤ
  • IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5 Texas Instruments

    IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5

    Texas Instruments
    109税込120
    1個
    13日以内出荷
    IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5
    仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:1●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:1V/μs●ゲイン帯域幅積:1MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:15nA●電圧 - 入力オフセット:1.7mV●電流 - 供給:130μA●電流 - 出力/チャンネル:-●電圧 - スパン(最小):2.7V●電圧 - スパン(最大):5.5V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SC-74A、SOT-753●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-5アズワン品番67-0407-51
  • IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5 Texas Instruments

    IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5

    Texas Instruments
    219税込241
    1個
    13日以内出荷
    。IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5
    仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:1●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:1.1V/μs●ゲイン帯域幅積:1.1MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:1pA●電圧 - 入力オフセット:110μV●電流 - 供給:800μA●電流 - 出力/チャンネル:-●電圧 - スパン(最小):2.7V●電圧 - スパン(最大):15.5V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SC-74A、SOT-753●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-5アズワン品番67-0407-37
  • IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 Texas Instruments

    IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6

    Texas Instruments
    189税込208
    1個
    13日以内出荷
    IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6
    仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:1●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:1V/μs●ゲイン帯域幅積:1MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:0.02pA●電圧 - 入力オフセット:250μV●電流 - 供給:107μA●電流 - 出力/チャンネル:113mA●電圧 - スパン(最小):2.7V●電圧 - スパン(最大):5.5V●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:6-TSSOP、SC-88、SOT-363●サプライヤデバイスパッケージ:SC-70-6アズワン品番67-0407-54
  • IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5 Texas Instruments

    IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5

    Texas Instruments
    119税込131
    1個
    13日以内出荷
    IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5
  • TRAIL TYRES K350 DUNLOP(ダンロップ)

    TRAIL TYRES K350

    DUNLOP(ダンロップ)(9件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    7日以内出荷
    硬質路面から軟質路面用、そしてオールラウンドタイプまでラインアップ。
    タイプWTパターンK350
  • TRAIL TYRES D608 DUNLOP(ダンロップ)

    TRAIL TYRES D608

    DUNLOP(ダンロップ)(5件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1本
    7日以内出荷から8日以内出荷
    硬質路面から軟質路面用、そしてオールラウンドタイプまでラインアップ。オフロードでも使用可能。
    タイプWT
  • STANDARD BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    STANDARD

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(157件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    『働く足』として、実用性に徹した乗り心地、耐久性など、まさに信頼と実績のスタンダード。
    用途カブタイヤ
  • リムバンド DUNLOP(ダンロップ)

    リムバンド

    DUNLOP(ダンロップ)(238件のレビュー)
    229税込252
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    ダンロップ製 リムバンド。
  • タイヤ  チューブタイプ  リア IRC

    タイヤ チューブタイプ リア

    IRC(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    5日以内出荷から10日以内出荷
    クロスカントリーからモトクロスまでカバーするミディアム~ハード路面用次世代オフロードタイヤ。フロントタイヤ:剛性感の適正化によりハード路面でのコントロール性能、グリップ性能が向上。リアタイヤ:優れた安定性とショック吸収性を持たせ、ブロックの大きさ、配置を変える事で様々なシチュエーションに対応。
  • Buroro D604 DUNLOP(ダンロップ)

    Buroro D604

    DUNLOP(ダンロップ)(15件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1本
    7日以内出荷から9日以内出荷
    オンロードで求められる安定性と耐摩耗性を確保したオン指向のトレールタイヤ。
  • IC OPAMP CIRCUIT OPAシリーズ Texas Instruments

    IC OPAMP CIRCUIT OPAシリーズ

    Texas Instruments
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8DIP。
    仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:1●出力タイプ:-●スルーレート:2.3V/μs●ゲイン帯域幅積:8MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:2.5nA●電圧 - 入力オフセット:5μV●電流 - 供給:3.7mA●電流 - 出力/チャンネル:45mA●電圧 - スパン(最小):5V●電圧 - スパン(最大):36V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIPアズワン品番67-0483-59
  • GP-210 IRC

    GP-210

    IRC(78件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    5日以内出荷から19日以内出荷
    「オフロードバイクでオンロードを極めたい」。ライダーたちのそんな声を反映して生まれたスタイリッシュなデュアルパーパスタイヤ。アスファルトでのライディングを一番に考え、グリップ力と排水性を高次元でアジャスト。林道程度のオフロードにも対応します。 構造は、カーカスに極太ナイロンを採用し、高速走行にも耐え得るタイヤ剛性を確保。フロントは旋回性とグリップ感覚に優れたラウンド構造、リアは走行安定性を重視したややフラットな構造になっています。 スリック×ブロックのスタイリッシュなパターンデザイン。排水性に優れた極太グルーブにより、ウェット走行でも最高のパフォーマンスを発揮します。軽いオフロードでのトラクションにも考慮しました。 フロントにはスポーツ系タイヤで実績のあるコンパウンドを採用し、抜群のグリップ力を確保しました。リアは耐摩耗性を重視。アスファルト走行でも長持ちするロングライフなコンパウンドです。
    パターンGP210