カテゴリ

  • バイク部品(18)
    • タイヤ(17)
    • チューブ(1)
絞り込み
リム径(inch)
  • 18
  • 6(3)
  • 8(5)
  • 10(23)
  • 12(9)
  • 13(3)
  • 14(12)
  • 15(5)
  • 16(7)
  • 17(23)
  • 19(5)
  • 21(4)
タイヤ幅(mm)
  • 110(2)
  • 120(2)
  • 130(2)
  • 140(4)
偏平率(%)
  • 70(2)
  • 80(4)
  • 90(1)
  • 100(2)
タイヤ幅(inch)
  • 4.1(1)
ブランド
  • IRC(18)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「irc」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モーターサイクル用チューブ IRC

    モーターサイクル用チューブ

    IRC(521件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
  • STANDARD IRC

    STANDARD

    IRC(232件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    「働くバイク」を応援! 国内メーカーすべての業務用バイクに対応した信頼の品質。
    用途モーターサイクル用タイヤ
  • IRC タイヤ GX20 GEKKOTA チューブタイプ 140/80-18 リア W/T IRC

    IRC タイヤ GX20 GEKKOTA チューブタイプ 140/80-18 リア W/T

    IRC
    25,980税込28,578
    1本
    3日以内出荷
    FIMレギュレーションエンデューロ及びクロスカントリー向け【全日本エンデューロ、JNCC】。あらゆるコンディションのエンデューロレースに対応。SOFTタイプは、難所路面向けとして、新配合のコンパウンドを使用し、ガレ場や木の根でのグリップがアップ。
    用途リアサイズ140/80-18タイプWTタイヤ幅(mm)140リム径(inch)18速度記号/荷重表示70M偏平率(%)80
  • IRC タイヤ GS-19 チューブレス 130/70-18 リア T/L IRC

    IRC タイヤ GS-19 チューブレス 130/70-18 リア T/L

    IRC
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷
    パフォーマンスに優れるクラシカルなオンロードバイアス。スポーツ系コンパウンドを使用し、高いウェット性能と剛性感を両立。
    用途適応車種:HONDAGB350。リアサイズ130/70-18タイプTLタイヤ幅(mm)130リム径(inch)18速度記号/荷重表示63H偏平率(%)70
  • IRC タイヤ VE-33s GEKKOTA チューブタイプ 140/80-18 リア W/T IRC

    IRC タイヤ VE-33s GEKKOTA チューブタイプ 140/80-18 リア W/T

    IRC
    25,980税込28,578
    1本
    3日以内出荷
    ハードエンデューロからクロスカントリーまで、幅広く使用できるオールラウンドタイヤ。マディ、木の根、濡れた岩場、ガレ場が多い日本のハードエンデューロに特化したiX-09W GEKKOTAの長所を引き継ぎながら、クロスカントリーなどのハイスピードレースにも対応。VE-33の性能にGEKKOTAの要素をたっぷり盛り込んだ、次世代ガミータイヤ。強力なグリップ性能をお求めの方。1本であらゆるコース、コンディションに対応できるタイヤをお求めの方。クロスカントリーなどのハイスピードレースに参戦される方
    用途リアサイズ140/80-18タイプWTタイヤ幅(mm)140リム径(inch)18速度記号/荷重表示70L偏平率(%)80
  • IRC タイヤ M5B EVO チューブタイプ W/T IRC

    IRC タイヤ M5B EVO チューブタイプ W/T

    IRC
    14,980税込16,478
    1本
    3日以内出荷から8日以内出荷
    リム径(inch)18偏平率(%)80
  • IRC タイヤ JX8 GEKKOTA チューブタイプ 140/80-18 リア W/T IRC

    IRC タイヤ JX8 GEKKOTA チューブタイプ 140/80-18 リア W/T

    IRC
    25,980税込28,578
    1本
    3日以内出荷
    既存のiX-09W GEKKOTAに似たパターンですが、デュアルコンパウンドを採用することでサイド剛性がUP、よりハイスピードに対応したタイヤになりました。ガレ場、根っこ、キャンバー等滑りやすい路面において高いグリップ力を発揮します。 。またサイド剛性が高いことで、iX-09W GEKKOTAと比較しパンクのリスクも低減されています。強力なグリップ性能をお求めの方。スピードを求められるハードエンデューロに参戦される方
    用途リアサイズ140/80-18タイプWTタイヤ幅(mm)140リム径(inch)18速度記号/荷重表示70M偏平率(%)80
  • IRC タイヤ GS-23 チューブレス 130/70-18 フロント T/L IRC

    IRC タイヤ GS-23 チューブレス 130/70-18 フロント T/L

    IRC
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷
    ライディング中のどっしりとした安定感に定評のある、ハイウェイクルーザーにベストマッチの高剛性タイプ。
    用途適応車種:カワサキ エリミネーター。フロントサイズ130/70-18タイプTLタイヤ幅(mm)130リム径(inch)18速度記号/荷重表示63H偏平率(%)70
  • VEシリーズ(VE-35/VE-33) IRC

    VEシリーズ(VE-35/VE-33)

    IRC(29件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    出力曲線がマイルドな250ccクラスに最適なタイヤ。ブロックテーパーをアジャストさせることで、どんな路面でも確実なグリップ力を発揮する。
    タイプWT
  • GP-210 IRC

    GP-210

    IRC(78件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    5日以内出荷から19日以内出荷
    「オフロードバイクでオンロードを極めたい」。ライダーたちのそんな声を反映して生まれたスタイリッシュなデュアルパーパスタイヤ。アスファルトでのライディングを一番に考え、グリップ力と排水性を高次元でアジャスト。林道程度のオフロードにも対応します。 構造は、カーカスに極太ナイロンを採用し、高速走行にも耐え得るタイヤ剛性を確保。フロントは旋回性とグリップ感覚に優れたラウンド構造、リアは走行安定性を重視したややフラットな構造になっています。 スリック×ブロックのスタイリッシュなパターンデザイン。排水性に優れた極太グルーブにより、ウェット走行でも最高のパフォーマンスを発揮します。軽いオフロードでのトラクションにも考慮しました。 フロントにはスポーツ系タイヤで実績のあるコンパウンドを採用し、抜群のグリップ力を確保しました。リアは耐摩耗性を重視。アスファルト走行でも長持ちするロングライフなコンパウンドです。
    パターンGP210
  • GP21/GP-22 IRC

    GP21/GP-22

    IRC(63件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1本
    5日以内出荷から10日以内出荷
    オンロードからマッドな路面まで、幅広く対応するオールラウンドモデル。ツーリング中に想定されるさまざまな路面をカバーするので、特にビギナーにとって心強い存在となるはずです。
  • AMERICAN NF27/NR31 IRC

    AMERICAN NF27/NR31

    IRC(3件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1本
    5日以内出荷
    ミドルアメリカンに対応した設計により、安定した走りを実現する信頼のモデル。パターンやコンパウンドの最適化により、変化する路面コンディションにも対応。ヤマハドラッグスター250cc純正装着品。ヤマハVX250ビラーゴ純正装着品。
    タイプW/T
  • タイヤ  チューブタイプ  リア IRC

    タイヤ チューブタイプ リア

    IRC(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    5日以内出荷から10日以内出荷
    クロスカントリーからモトクロスまでカバーするミディアム~ハード路面用次世代オフロードタイヤ。フロントタイヤ:剛性感の適正化によりハード路面でのコントロール性能、グリップ性能が向上。リアタイヤ:優れた安定性とショック吸収性を持たせ、ブロックの大きさ、配置を変える事で様々なシチュエーションに対応。
  • GP-1 IRC

    GP-1

    IRC(21件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1本
    6日以内出荷
    トータルバランスに優れ、あらゆるライダーのさまざまなニーズに応えるオールラウンドモデル。エントリーユーザーはもとより、経験豊富なエキスパートにとっても扱いやすいです。
    タイプWTパターンGP1速度記号/荷重表示4PR
  • GP-1 IRC

    GP-1

    IRC
    9,998税込10,998
    1本
    7日以内出荷
    ONもOFFも自由自在 頼れるオールラウンダー。 トータルバランスに優れ、あらゆるライダーのさまざまなニーズに応えるオールラウンドモデル。エントリーユーザーはもちろんのこと、経験豊富なエキスパートユーザーにとっても扱いやすい。
    タイプWTリム幅(mm)標準/2.50タイヤサイズ4.10-18リム径(inch)18速度記号/荷重表示4PRトレッド幅(mm)95タイヤ外径(mm)646タイヤ幅(inch)4.1
  • スポーツバイアスタイヤ RX-02 IRC

    スポーツバイアスタイヤ RX-02

    IRC(41件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1本
    9日以内出荷から26日以内出荷
    オールマイティなスポーツバイアスとして、多くのライダーに支持される[RX-01]。その基本コンセプトはそのままに、「ユーザー目線での扱いやすさ」という視点で新たな技術的アプローチを加えた[RX-02]が誕生。RX-01と比べ、ウェット性能が10%、リアタイヤの耐摩耗性能が20%アップした。構造:断面形状は車両・用途を問わずマッチングする、IRC RXシリーズ伝統のラウンド形状を採用。フロントはニュートラルなハンドリングに、リアは安定性に重点を置いた設計となっている。カーカスは極太ナイロンを継承しながら、さらなる性能アップを達成するべく各所を最適にチューニング。パターン:最新のトレンドを意識しながら、飽きのこない落ち着いたパターンデザイン。センター部からショルダー部にかけてリニアに立ち上がるパターン配置は、ニュートラルなハンドリングだけでなく、ドライ・ウェット問わずグリップ性能も向上した。同時に、摩耗性も高次元にバランスさせている。コンパウンド;最新のコンパウンドテクノロジーをフィードバックした新設計。スポーツライドからツーリングまで、さらに使い勝手が良くなるよう、ウェットグリップ性能と耐摩耗性能を同時に向上させた。
    タイプT/LパターンRX-02
  • IX-09W GEKKOTA IRC

    IX-09W GEKKOTA

    IRC(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1本
    9日以内出荷
    ハードエンデューロ専用タイヤ。エンデューロタイヤではグリップしにくい、池の平(愛知)、鈴蘭、爺が岳のようなガレ場・グリップの悪い腐葉土・ウッズ・木の根・砂の浮いた岩盤・沢などで従来のあらゆる難所やヒルクライムでも突出したグリップ性能を発揮する。2016年春、待望のフロントタイヤが発売開始!
    タイプWT
  • AMERICAN GS-21 IRC

    AMERICAN GS-21

    IRC
    8,298税込9,128
    1本
    9日以内出荷
    幾何学的なグルーブと排水性能を高めるサイプをバランスよく配置。機能に裏打ちされた美しいタイヤパターンが、このタイヤの一番の特徴です。スズキイントルーダー250cc純正装着品。
    タイプW/TパターンGS21
crc特集
  • おすすめ人気ランキング
  • crc