カテゴリ

  • バイク純正部品(43)
  • パソコン/周辺機器(39)
  • バイク部品(30)
  • 自動車補修部品(30)
  • 自動車純正部品(23)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • 切削工具(13)
  • 制御機器(12)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 機構部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 安全標識(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 家電(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)

「j3x」の検索結果

関連キーワード
250件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フリーフロート・スチームトラップ J3X /~2.1MPaG テイエルブイ(TLV)

    フリーフロート・スチームトラップ J3X /~2.1MPaG

    テイエルブイ(TLV)(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    蒸気プロセスに最適なスチームトラップ。 X-エレメントの採用で低温・高温エアを迅速に排除し、立上り時間を短縮。 ドレン連続排出するフリーフロートとX-エレメントのコンビネーションで、プロセスの加熱効率を向上。 背圧許容度が高いのでドレン回収に最適。 小型で大容量化を実現。
    用途蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス。 反応釜、ユニットヒーター、プレス機、ジャケット釜、ロール加熱機、シリンダードライヤーなど材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)タイプフリーフロート式使用温度範囲(℃)220以下寸法L(mm)120接続方式ねじ込みRc(PT)寸法W(mm)80最高使用温度(℃)220適合流体蒸気スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列抜打板+60メッシュ
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470nF 50V dc 0805 (2012M) CGA4J3X7R1H474K125AB TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470nF 50V dc 0805 (2012M) CGA4J3X7R1H474K125AB

    TDK
    809税込890
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    TDKCGA車載用0805、X5R、X7R及びY5V誘導体.TDKのCGAシリーズ積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、非常に高い信頼性を誇ります。精密テクノロジーを活用して、MLCCシリーズはセラミック誘電体の薄膜積層で構成され、大容量を実現しています。このMLCCは低ESRなので、自己発熱量が低く、高リプル耐性です。CGAセラミック誘電体積層はESLが低く、優れた周波数特性を発揮します。.特長と利点:.優れた耐熱性.機械的強度を向上.高い信頼性.成熟した製造過程による保証された性能.各種の誘電体を用意.高精度自動実装に対応.低浮遊容量.用途:.これらのMLCCはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。主な用途は、車載用バッテリの平滑化、センサモジュール及びエンジン制御ユニットです。CAGシリーズセラミックコンデンサは、アンチロックブレーキ系統及び車載インフォテインメントに最適です。その他に、スマートメーター、スマートグリッド、ソーラーインバータ、AC-DCバッテリ充電器、輸送、農業での用途も推奨されます。
    長さ(mm)2寸法(mm)2×1.25×1.25電圧50Vdc高さ(mm)1.25奥行(mm)1.25シリーズCGA許容差±10%静電容量470nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805(2012M)抑制クラスClassII
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 100V dc 0805 (2012M) CGA4J3X7S2A105K125AE TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 100V dc 0805 (2012M) CGA4J3X7S2A105K125AE

    TDK
    669税込736
    1袋(20個)
    翌々日出荷
    TDKCGA車載用0805、X6T、X7T及びX7S誘導体.TDKのCGAシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。最適な用途には、車載エンジン制御ユニット、センサモジュール、電源平滑化などがあります。.モノリシック構造低ESL低自己発熱及び高リプル耐性
    長さ(mm)2寸法(mm)2×1.25×1.25電圧100Vdc高さ(mm)1.25奥行(mm)1.25シリーズCGA許容差±10%静電容量1μF温度特性X7SRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805(2012M)
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 100V dc 0805 (2012M) CGA4J3X7S2A105K125AB TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 100V dc 0805 (2012M) CGA4J3X7S2A105K125AB

    TDK
    799税込879
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    TDKCGA車載用0805、X6T、X7T及びX7S誘導体.TDKのCGAシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。最適な用途には、車載エンジン制御ユニット、センサモジュール、電源平滑化などがあります。.モノリシック構造低ESL低自己発熱及び高リプル耐性
    長さ(mm)2寸法(mm)2×1.25×1.25電圧100Vdc高さ(mm)1.25奥行(mm)1.25シリーズCGA許容差±10%静電容量1μF温度特性X7SRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805(2012M)抑制クラスClassII
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 25V dc 0805 (2012M) CGA4J3X7R1E105K125AB TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 25V dc 0805 (2012M) CGA4J3X7R1E105K125AB

    TDK
    969税込1,066
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    TDKCGA車載用0805、X5R、X7R及びY5V誘導体.TDKのCGAシリーズ積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、非常に高い信頼性を誇ります。精密テクノロジーを活用して、MLCCシリーズはセラミック誘電体の薄膜積層で構成され、大容量を実現しています。このMLCCは低ESRなので、自己発熱量が低く、高リプル耐性です。CGAセラミック誘電体積層はESLが低く、優れた周波数特性を発揮します。.特長と利点:.優れた耐熱性.機械的強度を向上.高い信頼性.成熟した製造過程による保証された性能.各種の誘電体を用意.高精度自動実装に対応.低浮遊容量.用途:.これらのMLCCはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。主な用途は、車載用バッテリの平滑化、センサモジュール及びエンジン制御ユニットです。CAGシリーズセラミックコンデンサは、アンチロックブレーキ系統及び車載インフォテインメントに最適です。その他に、スマートメーター、スマートグリッド、ソーラーインバータ、AC-DCバッテリ充電器、輸送、農業での用途も推奨されます。
    長さ(mm)2寸法(mm)2×1.25×1.25電圧25Vdc高さ(mm)1.25奥行(mm)1.25シリーズCGA許容差±10%静電容量1μF温度特性X7R動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805(2012M)
  • ケーブル標識・防護カバー マサル工業

    ケーブル標識・防護カバー

    マサル工業(4件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    ●架空ケーブルの防護と標識
    用途架空ケーブルの防護と標識に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • M型ケーブル用ジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)

    M型ケーブル用ジャック

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    種類コネクタコネクタタイプM型嵌合部形状ジャック結線方式(中心)半田、(外部)半田寸法A(mm)16表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au寸法B(mm)43.5寸法C(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリンダジョイント コガネイ

    シリンダジョイント

    コガネイ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ネジサイズM3~M26 シリンダとワークの軸心合わせ、平行度合わせに最適。取付時間を大幅に短縮。シンプルな外観にダストシールを装備。
  • 単管用ジョイント金具 Kタイプ グリーンクロス

    単管用ジョイント金具 Kタイプ

    グリーンクロス
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    一般的な単管パイプ(外径48.6mm)専用の高強度ジョイント金具です。工具1つで簡単に組立ができ、作業性に優れています。従来モデルをベースに、より最適化し、コンパクトで取り回しがしやすい構造です。ビスが金具内に収まる設計により、突起が少なくすっきりした仕上がりになります。メッキ仕上げを二重処理することにより、耐候性と美観を両立した高耐久仕様です。意匠設計や什器製作など各種構造物に対応し、プロユースにも適した仕様です。
    用途単管パイプを用いた各種構造物の製作に。店舗什器、インテリアエクステリア製作、ディスプレイ什器、作業用架台、手すりやガード類の設置に。キャスター併用による可動台や、高さ調整が必要な設備の製作にも。付属品固定用SUSビス(必要数)表面処理溶融亜鉛めっき+電解亜鉛めっき締付トルクビスの推奨:12.5N包装形態ビニール袋入適合パイプ単管:48.6mm最大荷重(kg)(引張)579
  • ステンレス製フリーフロート・スチームトラップ J3S-Xシリーズ テイエルブイ(TLV)

    ステンレス製フリーフロート・スチームトラップ J3S-Xシリーズ

    テイエルブイ(TLV)
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    流入するドレンにあわせてフロート(フリーフロート)が浮き沈みして、ドレンを排出し蒸気が流入すれば閉弁します。 エアベントであるX-エレメントが、低温空気だけでなく高温空気も排気します。その結果、装置内の蒸気室が蒸気のみの空間になり、装置が持つ加熱性能をフルに発揮できます。 フロートが高精度な真球なので、回転して球体の広範囲な面がシール面となるので長寿命です。 J3S-X、J5S-Xはボディー本体材質もステンレス製とし、さらに耐久性を高めました。 X-エレメントは故障時でも、弁を開弁するようにできています(フェイルオープン構造)。
    用途蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス 反応釜・加硫釜・プレス機・ジャケット釜・蒸留機など 熱風乾燥機・空調機・吸収式冷凍機・ユニットヒーター・スチームエアヒーター・熱交換器・ロール加熱機・シリンダードライヤー・リボイラー・空気予熱器など材質(本体)ステンレス鋳鋼(ASTM A351 Gr.CF8)タイプフリーフロート式使用温度範囲(℃)220以下寸法W(mm)80使用流体蒸気最高使用温度(℃)220取付方向水平配管スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板+60メッシュRoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパー柔軟フッ素チューブ 八興

    スーパー柔軟フッ素チューブ

    八興
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から30日以内出荷
    積層構造により市販のフッ素樹脂チューブと比較して折れにくく、柔軟性に優れます。内層のフッ素樹脂は優れた耐薬品性を有し、食品衛生法に適合します。
    用途薬品、食品、油、化粧品、医療機器、有機溶剤などの移送配管。全長(m)202018年トラスコ掲載ページ10 0990
  • バルブ セット ソレノイトアイドル (B5) MAZDA(マツダ)

    バルブ セット ソレノイトアイドル (B5)

    MAZDA(マツダ)
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷
  • スネークジェットSJ3-XM-23(3軸マグネット K-23付) 扶桑精機

    スネークジェットSJ3-XM-23(3軸マグネット K-23付)

    扶桑精機
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷
    固定式のエアダスターです。 先端のキャップの開閉で、量調節が可能です。 ノズル位置を自由に変えれます。 設置が楽です。 吹き付け位置を自由に設定可能です。
    用途自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなどトラスコ品番810-5329セット内容スネーク3軸、支柱、アーム、ホース、マグネットベース材質ノズル:軟質銅管質量(kg)2.55
  • スネークジェットSJ3-XM-33(3軸マグネット K-33付) 扶桑精機

    スネークジェットSJ3-XM-33(3軸マグネット K-33付)

    扶桑精機
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷
    固定式のエアダスターです。 先端のキャップの開閉で、量調節が可能です。 ノズル位置を自由に変えれます。 設置が楽です。 吹き付け位置を自由に設定可能です。
    用途自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなどトラスコ品番810-5330セット内容スネーク3軸、支柱、アーム、ホース、マグネットベース材質ノズル:軟質銅管質量(kg)2.55
  • スネークジェットSJ3-XM-13(3軸マグネット K-13付) 扶桑精機

    スネークジェットSJ3-XM-13(3軸マグネット K-13付)

    扶桑精機
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷
    固定式のエアダスターです。 先端のキャップの開閉で、量調節が可能です。 ノズル位置を自由に変えれます。 設置が楽です。 吹き付け位置を自由に設定可能です。
    用途自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなどトラスコ品番810-5328セット内容スネーク3軸、支柱、アーム、ホース、マグネットベース材質ノズル:軟質銅管質量(kg)2.55
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF

    TDK
    499税込549
    1袋(20個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF

    TDK
    639税込703
    1袋(25個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 1μF ±10% TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 1μF ±10%

    TDK
    619税込681
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 1μF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0805 (2012M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 2 x 1.25 x 1.25mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 1.25mmシリーズ = CGA許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%端子タイプ = はんだTDK CGA車載用0805、X5R、X7R及びY5V誘導体. TDKのCGAシリーズ積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、非常に高い信頼性を誇ります。精密テクノロジーを活用して、MLCCシリーズはセラミック誘電体の薄膜積層で構成され、大容量を実現しています。このMLCCは低ESRなので、自己発熱量が低く、高リプル耐性です。CGAセラミック誘電体積層はESLが低く、優れた周波数特性を発揮します。. 特長と利点:. 優れた耐熱性. 機械的強度を向上. 高い信頼性. 成熟した製造過程による保証された性能. 各種の誘電体を用意. 高精度自動実装に対応. 低浮遊容量. 用途:. これらのMLCCはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。主な用途は、車載用バッテリの平滑化、センサモジュール及びエンジン制御ユニットです。CAGシリーズセラミックコンデンサは、アンチロックブレーキ系統及び車載インフォテインメントに最適です。その他に、スマートメーター、スマートグリッド、ソーラーインバータ、AC-DCバッテリ充電器、輸送、農業での用途も推奨されます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • シグナスX SE44J(3型) インナーボックス YAMAHA(ヤマハ)

    シグナスX SE44J(3型) インナーボックス

    YAMAHA(ヤマハ)
    13,980税込15,378
    1個
    欠品中
    主な適合純正品番1MS-F8300-01主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125SR(1YP5)
  • シグナスX SE44J (3型)フロントホイールオイルシール 93106-17805 YAMAHA(ヤマハ)

    シグナスX SE44J (3型)フロントホイールオイルシール 93106-17805

    YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番93106-17805主な適合車輌型式(ヤマハ)XC155(2LD2)
  • エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様 モノタロウ

    エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様

    モノタロウ(192件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN! 抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用! ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保) 両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。 一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。
    用途交換用エアコンフィルターとして販売区分業務用
  • fortユニクロ 2X4用金具ジョイストJ3-UC fort

    fortユニクロ 2X4用金具ジョイストJ3-UC

    fort
    249税込274
    1個
    当日出荷
    2×4材で根太やデッキを組む時に使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
    用途2×4材を使用しての組立に。厚さ(mm)2材質/仕上鉄/ユニクロメッキ適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
  • ブレーキパッド NAO材 モノタロウ

    ブレーキパッド NAO材

    モノタロウ(1139件のレビュー)
    2,198税込2,418特価
    1箱(4枚)
    当日出荷
    国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
    用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
  • カテコールアミン標準液 A 05-1985-0-10X3ML-J シグマアルドリッチ

    カテコールアミン標準液 A 05-1985-0-10X3ML-J

    シグマアルドリッチ
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    内容10(3mL)コード【SAP】05-1985-0-10×3ML-J保存環境冷蔵アズワン品番89-0759-69保管環境冷蔵危険物の類別非危険物
  • fort黒塗装 2X4用金具ジョイスト J3-BK fort

    fort黒塗装 2X4用金具ジョイスト J3-BK

    fort
    269税込296
    1個
    当日出荷
    2×4材で根太やデッキを組む時に使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
    用途2×4材を使用しての組立に。材質厚さ(mm)2塗装適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)
    389税込428特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    2,590税込2,849
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • Oリング 3.5X43.7 52434KZ3J21 ホンダ

    Oリング 3.5X43.7 52434KZ3J21

    ホンダ
    299税込329
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番52434-KZ3-J21
  • Oリング 42.5X2.0 52434KZ3J31 ホンダ

    Oリング 42.5X2.0 52434KZ3J31

    ホンダ
    279税込307
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番52434-KZ3-J31
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車

    Mタッチブーツ(分割式ブーツ)

    ミヤコ自動車(653件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター FMV LIFEBOOK UH-X/J3 14インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター FMV LIFEBOOK UH-X/J3 14インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    3,698税込4,068
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種FMV LIFEBOOK UH-X/J3取付方式両面テープ/スライド式対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1200)のぞき見防止対応(180度)
  • シグナスX SE44J (3型) フロントカバー 黒 YAMAHA(ヤマハ)

    シグナスX SE44J (3型) フロントカバー 黒

    YAMAHA(ヤマハ)
    22,980税込25,278
    1個
    欠品中
    主な適合純正品番1MS-F8311-00-P2主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125SR(1YP5)
  • シグナスX SE44J(3型) サイドカバーモール 右 黒 YAMAHA(ヤマハ)

    シグナスX SE44J(3型) サイドカバーモール 右 黒

    YAMAHA(ヤマハ)
    4,998税込5,498
    1個
    欠品中
    主な適合純正品番1MS-F7423-00-P1主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125SR(1YP5)
  • シグナスX SE44J(3型) サイドカバーモール 左 黒 YAMAHA(ヤマハ)

    シグナスX SE44J(3型) サイドカバーモール 左 黒

    YAMAHA(ヤマハ)
    4,998税込5,498
    1個
    欠品中
    主な適合純正品番1MS-F7413-00-P1主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125SR(1YP5)
  • パソコンケース PCバッグ FMV LIFEBOOK UH-X/J3 14インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケース メディアカバーマーケット

    パソコンケース PCバッグ FMV LIFEBOOK UH-X/J3 14インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケース

    メディアカバーマーケット
    2,598税込2,858
    1セット
    4日以内出荷
    PCケースと液晶保護フィルムの2点セット。PCケース特徴。・軽量でコンパクト。バッグに入れて持ち運びに適したケースです。・伸縮性・柔軟性・弾力性及び耐久性に優れた材質で、傷、衝撃からタブレット本体を守ります。・開閉がスムーズでタブレットを出し入れしやすいダブルファスナーを採用しています。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
    付属品クリーニングクロス×1 ヘラ×1適合機種FMV LIFEBOOK UH-X/J3材質バッグ:ウレタンフォーム質量(g)バッグ:約95外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ:約360×260×18対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1200)特性フィルム:反射防止内形寸法(幅W×奥行D)(mm)バッグ:約340×250
  • シグナスX SE44J (3型) フロントアクスルナット 95602-12200 YAMAHA(ヤマハ)

    シグナスX SE44J (3型) フロントアクスルナット 95602-12200

    YAMAHA(ヤマハ)
    279税込307
    1個
    欠品中
    主な適合純正品番95602-12200主な適合車輌型式(ヤマハ)XC155(2LD2)
  • RIM,FR WHEEL(21X1    44701KZ3J41 ホンダ

    RIM,FR WHEEL(21X1 44701KZ3J41

    ホンダ
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷
  • RIM,RR WHEEL(19X2   42701KZ3J41 ホンダ

    RIM,RR WHEEL(19X2 42701KZ3J41

    ホンダ
    43,980税込48,378
    1個
    4日以内出荷
  • シグナスX SE44J(3型)インナーフェンダー 1MS-F1552-01 YAMAHA(ヤマハ)

    シグナスX SE44J(3型)インナーフェンダー 1MS-F1552-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    12,980税込14,278
    1個
    欠品中
    主な適合純正品番1MS-F1552-01主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125SR(1YP5)