カテゴリ

  • 接着剤・補修材(16)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「jb-weld」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オートウエルド 隆成コミュニティ

    オートウエルド

    隆成コミュニティ(141件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷
    耐水・耐油・耐酸性で接着力が抜群に強く、衝撃・振動・極端な温度変化にも耐え完全硬化後は、穿孔・ネジきり・研磨・肉盛り・塗装も可能です。
    用途金属(鉄・アルミ・真鍮・銅・合金など)、陶器、石、プラスチック、木、コンクリートなどの接着補修・漏れ止め・隙間充填に適しています。 水道管(飲料水以外)、ガソリンタンク、バッテリー周辺、シリンダーヘッドにも使用可能です。成分炭酸カルシウム、鉄粉、BA-PEセット内容steeL(本剤)1本(26.8g)・Hardener(硬化剤)1本(26.8g)抗張力約300kgf/cm2耐熱温度(℃)摂氏300まで危険物の類別非危険物硬化時間(硬化開始)30分、(実用硬化)6時間以上、(完全硬化)24時間以上
  • アルティメッド ブラック 隆成コミュニティ

    アルティメッド ブラック

    隆成コミュニティ(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個(85g)
    当日出荷
    ガソリン、オイルに強い 常温硬化シリコン(RTV) 硬化時間1時間 硬化後の色 黒
    用途オイルパン、バルブカバー、トランスミッション、タイミングギア等にお勧め耐熱温度(℃)260危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイックウエルド 隆成コミュニティ

    クイックウエルド

    隆成コミュニティ(31件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    実用硬化まで6分間/完全硬化まで4~6時間 研磨可能・ドリル可能・ねじ切り可能 ガソリン・バッテリー液等、優れた耐久性 耐熱、摂氏150度まで 約150kg/cm2の、接着力
    用途鉄、アルミ、真鍮、銅、青銅、合金、木材、プラスティックなど成分2液混合エポキシ系セット内容Steel(本剤)1本26.8g+Hardener(硬化剤)1本)26.8g危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 高温用レッドシリコン 隆成コミュニティ

    高温用レッドシリコン

    隆成コミュニティ(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個(85g)
    当日出荷
    シリコン系の液体ガスケットでは特に耐熱性が高い 硬化時間1時間 硬化後の色 赤茶
    用途マフラー接合部に最適耐熱温度(℃)343危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
  • 液状ガスケット エンジンオイル・ウォーターポンプ向け モノタロウ

    液状ガスケット エンジンオイル・ウォーターポンプ向け

    モノタロウ(44件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(150g)
    当日出荷
    シリコーンを主成分とした肉盛性良好な液状ガスケットです。 シールを必要とする接合面に塗布すると空気中の湿気と反応して硬化し、特に耐エンジンオイル、耐LLC性に優れ、初期の耐圧性が極めて良好です。 しかも溶剤を含んでいませんので安全で作業が行い易く、現場成形用ガスケットとして最適です。 主にエンジンオイルのシール用途として使用されます。 振動の激しい場所への使用が可能です。
    用途オイルパン・クランクケース・エンジンオイルのシール・ウォーターポンプのシール。成分シリカ、オキシムシラン、カーボンブラック、オクタメチルテトラシロキサン使用温度範囲(℃)-60~250液色黒色ペースト状主成分シリコーン比重(150)1.5不揮発分99.5wt%反応形態脱オキシム危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量98mL販売区分業務用
  • アルティメッド グレー 隆成コミュニティ

    アルティメッド グレー

    隆成コミュニティ
    1,798税込1,978
    1個(85g)
    当日出荷
    ミッションオイルに強い(高トルクがかかるところに最適) 常温硬化シリコン(RTV) 硬化時間2時間 硬化後の色 グレー
    用途オイルパン、インテークマニホールド、トランスミッション、タイミングギア等にお勧め耐熱温度(℃)260危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱性無機接着剤アロンセラミック 東亞合成

    耐熱性無機接着剤アロンセラミック

    東亞合成(8件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本(150g)
    7日以内出荷
    一液加熱硬化型の耐熱性無機接着剤です。 150℃で加熱硬化し1200~1300℃の高温に耐えます。 金属・セラミックス・ガラス・石英・カーボンなどに対して高温下でも強い接着強度を持っています。 耐熱・耐油・耐薬品性に優れています。
    使用方法1.乾燥工程 室温 16~24時間の乾燥 90℃ 1~2時間の加熱脱水2.硬化工程 150℃ 1時間以上の加熱 自然冷却形状白色ペースト状主成分アルミナ適合材アルミナ・ルチルセラミックス・ステアタイトなど硬化時間(分)60(at150℃加熱硬化)主な用途金属、セラミックス、ガラス、石英、カーボン粘度(mPa・s)50000(at20℃)線膨張係数(×10-6/℃)8(0~600℃平均)危険物の類別非危険物特性耐熱、耐油、耐薬品被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 高耐熱シリコンガスケット PERMATEX

    高耐熱シリコンガスケット

    PERMATEX(61件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個(85g)
    当日出荷
    使用する箇所の温度、振動、接合面のクリアランスなどによって最も適切な物を選択できるように様々なガスケット剤をご用意しています。ゴムを侵す特性があるため薄いOリング等がある接合面には適しません。
    使用温度範囲(℃)-54~371危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 万能補修パテ モノタロウ

    万能補修パテ

    モノタロウ(386件のレビュー)
    499税込549
    1本(56g)ほか
    当日出荷
    穴やひび割れの補修に使用できます。粘土状なので成形も自由にできます。必要な分だけ切り取り捏ねてください。硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ、塗装ができます。
    用途プラスチック、金属、木、コンクリート、陶磁器、ガラスなどへ接着可能成分ビスフェノールA型エポキシ樹脂(液状)、滑石(タルク)、非晶質シリカ、2,4,6-トリ(ジメチルアミノメチル)フェノール、炭酸カルシウム、ポリエーテルポリメルカプタン使用方法1.補修する面のホコリ・サビ・油・水気等を落し、サンドペーパーを掛けます。2.プラスチックケースから取出し、フィルムをはがして必要な量だけカッター等で切取ります。3.色むらがなくなるまで練り合わせます。(約1分)4.補修する面に塗り込みます。*硬化するので5分以内に終えて下さい。5.穴あけ・のこぎり掛け・ヤスリ掛け・塗装は、完全に固まってから行って下さい。*5℃以上の場所で作業して下さい。【状況・気候によって硬質材になる時間が変わってきます。】グレー硬度ショアD75使用温度範囲-30~160(連続使用)、300(断続使用)可使時間(分)5~7硬化時間(分)60剪断強度(kg/cm2)78引張強度(N/cm2)3019.9完全硬化時間24時間圧縮強度(N/cm2)8267販売区分業務用
  • 凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」 モノタロウ

    凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」

    モノタロウ(522件のレビュー)
    439税込483
    1本(20mL)
    当日出荷
    硬化後は透明のため接着部が目立ちません(クリア色の場合)。初期接着が強く、最終接着も強力です。硬化後はゴム状弾性体になるため衝撃を吸収します。 また優れた耐寒・耐熱接着強さを有します。 有機溶剤が入っていないため、嫌な臭気がありません。
    用途凹凸のある材料の接着。振動を受けやすい箇所の接着。 冷熱が繰り返される箇所の接着。接着部を目立たせたくない箇所の接着。使用温度範囲(℃)-30~130主成分変成シリコーン主な用途金属、プラスチック、ゴム、コンクリート、モルタル、石、タイル、ガラス、陶磁器、木材、合板、皮革、布、フェルト、厚紙不揮発分100%改正建築基準法(JAIA対応)F ☆☆☆☆危険等級固着時間(分)10危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
  • レクターシール Rectorseal

    レクターシール

    Rectorseal(87件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(56g)ほか
    当日出荷
    接着、シール、モールド等、穴やひび割れの補修、表面再形成にと用途は多様です。 使用可能素材:ステンレス、鉄、銅、木材、アルミ、PVC、グライスファイバー等 食品衛生法第370号、第20号 承認
    用途配管:パイプ(ステンレス、銅、鉄、PVC)、ジョイント、ドレン 工業:各種機械器具、ポンプ、ハウジング、etc 自動車:オイルタンク、エンジンブロック、ファン、マフラー、オイルバン、ラジエーター、etc成分合成樹脂(100%)エポキシ樹脂、アミン/アミド種類エポキシ樹脂系補修剤硬度ショアーD85有効期限(年)3年(未開封)強度(kg)引張強度:420kg/cm2圧縮強度:1260kg/cm2体積抵抗率(Ωcm)5×1015耐熱温度(℃)-40~200剪断強度(kg/cm2)49誘電耐力400 V/mil 0.125in弾性係数6×105PSI
  • 液状ガスケット デフケース・トランスミッションケース向け モノタロウ

    液状ガスケット デフケース・トランスミッションケース向け

    モノタロウ(162件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(250g)
    当日出荷
    各種フランジ面、各種ネジ部のシール、特にギアー油に耐性のあるシール剤です。 シリコーンを主成分としていますので、その硬化物は広範囲の温度領域で安定した性能を発揮します。 ギヤーオイルに耐性のある反応性液体ガスケットです。 耐寒性、耐熱性(-60℃~250℃)、耐水性、耐候性、電気絶縁性、耐油性に優れています。 また、常温で硬化してゴム状の弾性体を形成しますので、耐振動性、耐衝撃性にも優れています。 特に高温のかかる機械の接合面や、クリアランスの大きい接合面のシールに威力を発揮します。 エンジンオイルのオイルパン、ATFフルードのオイルパンともに使用可能でございます。
    用途デファレンシャルケース・トランスミッションケース・シリンダーヘッド・各ネジ部、各種フランジ面のシール成分メチルオキシムシラン、ビニルトリス(メチルエチルケトキシム)シラン、酸化チタン、γ-アミノプロピルトリエトキシシラン使用温度範囲(℃)-60~250液色灰色ペースト状主成分シリコン比重(155)1.55(23℃)粘度92000(25°)CPS不揮発分99.5wt%反応形態脱オキシム危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.1613L販売区分業務用
  • 瞬間接着剤 3000DXH(耐熱・耐衝撃・高粘度) セメダイン

    瞬間接着剤 3000DXH(耐熱・耐衝撃・高粘度)

    セメダイン(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(50g)
    当日出荷
    シアノアクリレートを主成分とする瞬間接着剤です。 被着材の表面に吸着している微量の水分によって、数秒というきわめて短時間に重合して硬化します。 広範囲な被着材に対し、強力な接着性が得られます。 硬化剤や触媒を必要としない一成分形のため、接着作業が簡単です。 無溶剤形のため、硬化収縮が小さいです。また、ゴム系接着剤などのような有機溶剤による作業環境の汚染が少ないです。
    用途ゴム部品の接着。 電機・電子・精密・自動車部品の接着。 工芸品・装身具・玩具・つり具・スポーツ用品などの接着。 ネジ類の緩み止め。 天然石の亀裂補修。無色透明容量(g)50主成分シアノアクリレート系セットタイム(秒)75粘度(mPa・s)3000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量46.72mL特性高粘度危険物の性状非水溶性
  • 耐熱性無機接着剤アロンセラミック 東亞合成

    耐熱性無機接着剤アロンセラミック

    東亞合成(14件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本(150g)
    7日以内出荷
    1液加熱硬化型の耐熱性無機接着剤・充填剤です。 アルミナなどの耐火性セラミックスと無機プリマ―を主成分とするため、耐熱性が優れています。
    用途主として金属の接着・充填。金属・セラミックス・カーボン・ガラスなどの耐熱接着。形状白色ペースト状使用温度範囲(℃)0~1200粘度中粘度型硬化時間(分)60(at150℃加熱硬化)主な用途金属危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
  • ヘルメシール 201 粘弾形液状ガスケット 日本ヘルメチックス

    ヘルメシール 201 粘弾形液状ガスケット

    日本ヘルメチックス(144件のレビュー)
    959税込1,055
    1本(100g)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    短時間で弾性に富んだパッキング膜(粘弾性皮膜)を構成する液状ガスケットです。 肉盛性・弾力性・復元力がよく、振動にも耐え、取りはずしも簡単です。 又、耐熱圧性がよく、水・油・ガソリン・不凍液・エンジン油などに侵されません。
    用途各種配管工事の接合部。工作機械、車両、農業機械などの油密、気密、水密を必要とする接合部。灰色JIS規格K6820液状ガスケット2種規格耐熱温度(℃)約150危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 常温硬化型二液性エポキシ樹脂接着剤 熱時高接着力タイプ スリーボンド

    常温硬化型二液性エポキシ樹脂接着剤 熱時高接着力タイプ

    スリーボンド(14件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット(100g)
    当日出荷
    エポキシ樹脂を主成分とした常温硬化型二液性エポキシ樹脂です。 耐熱性良好なエポキシ樹脂と高Tg付加型の硬化剤を組み合わせることにより、常温硬化させた場合でも、熱時(~200℃)での接着性に優れています。また、120℃×1時間の硬化養生を行えば、熱時接着性はさらに向上します。
    用途一液加熱硬化型エポキシ樹脂の用途で、仮止めが必要な個所の接着。熱配管の継ぎ手接着、補修車両・船舶関係の補修 各種金属、セラミックの接着トラスコ品番169-1872セット内容A剤+B剤 100g硬化速度25℃×24時間または120℃×1時間比重主剤:1.19、硬化剤:1.03可使時間(分)70硬化剤(g)20主剤(g)80外観主剤:黄色透明、硬化剤:黄褐色透明質量混合比100:25(主剤:硬化剤)粘度(Pa・s)主剤:40、硬化剤:4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 超耐熱用シーリング材 信越化学工業

    超耐熱用シーリング材

    信越化学工業(8件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本(100g)ほか
    当日出荷
    300℃までの高温領域でも使用可能な、超耐熱用弾性シーリング材です。 低分子シロキサン低減した電気接点障害対策品です。
    用途ボイラー・電子レンジの窓枠・その他高温になる部分の接着・シール。(絶縁用途には使用不可)タイプ耐熱使用温度範囲(℃)-50~300比重1.09伸び(%)300引張強度(MPa)2.5硬さ(デュロメータA)40硬化方式アセトン型外観ペースト状タックフリータイム(分)5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • 5 1/2 フォグレンズ ドーワ

    5 1/2 フォグレンズ

    ドーワ
    1,098税込1,208
    1個
    9日以内出荷
  • 液状ガスケット1207B スリーボンド

    液状ガスケット1207B

    スリーボンド(48件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1本(100g)
    当日出荷
    粘度が高く肉盛性に優れているので、クリアランスの大きい接合面に効果があります。 耐エンジンオイル、耐LLC性に優れています。 速乾性で、塗布組付け後すぐに良好な耐圧性を発揮します。 銅、銅合金を腐食しません。 未硬化のままで120℃の高温化におかれても硬化します。
    用途その他一般シール剤トラスコ品番374-8669種類無溶剤タイプ(シリコーン系)使用温度範囲(℃)-60~200(250)液色黒色ペースト状主成分シリコーン比重1.01(25℃)伸び(%)425(硬化後)引張強度(MPa[kgf/cm2])1.5(15)(硬化後)硬度(JIS A)30(硬化後)粘度(25℃)(Pa・s[P])100(1000)剪断接着力(MPa[kgf/cm2])0.9(9)(硬化後)反応形態脱アセトン表面乾燥時間(min)7スランプ流動性非流動性取り外し性硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.33(3.31)クリアランス0.2mm:0.18(1.8)クリアランス0.5mm:0.07(0.7)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.1kg